適度な伸びが衝撃を柔らげます。
(ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬
種別両端アイ形
材質ナイロン(内部:ポリエステル)
使用温度(℃)100以下
JIS規格JIS3等級
JIS B 8818 Ⅲ等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
用途吊具、玉掛け作業
材質ポリエステル
等級JIS3等級
ベルト色ブルー
端末仕様アイ縫製
JIS規格JIS B 8818規格品
材質(ベルト)ポリエステル
スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。
アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。
取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。
使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)
等級JIS3等級
こんなお得な商品も!

スリング ソフトタイプ エンドレス
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。
柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。
折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。
※JIS B 8811規格品です。
用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。
メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。
種別エンドレス形
材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン
形状エンドレス形
等級JIS B 8811規格品
JIS規格JIS B 8811規格品
種別エンドレス形
材質超強靭柔軟性ポリエステル
色緑
規格JIS B8818 Ⅲ等級
等級JIS3等級
RoHS指令(10物質対応)対応
見た目で最大使用荷重が一目でわかる。アイ部に耐摩耗、ベルト両端に耐損傷を強化する高機能繊維で補強。ベルト表面には擦れ強い透明なコーティングを施し、従来品の約3倍の耐摩耗性。
種別両端アイ型
材質ポリエステル
構造2重
安全率7倍
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA981CZ-5
材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
幅(mm)100
色赤
ベルト幅(mm)100
使用荷重(t)5
全長(m)5
揚量(t)5
1個
¥46,600
税込¥51,260
翌日出荷
エスコ品番EA981CZ-1.5
材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
幅(mm)100
色赤
全長(m)1.5
揚量(t)5
長さ(m)8
幅(mm)57
エスコ品番EA981DL-8
材質ポリエステル
色赤
ベルト幅(mm)57
使用荷重(t)5
全長(m)8
材質(表面)ナイロン
1個
¥68,300
税込¥75,130
8日以内出荷
長さ(m)2.5
幅(mm)57
エスコ品番EA981DL-2.5
材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル
色赤
ベルト幅(mm)57
使用荷重(t)5
全長(m)2.5
揚量(t)5
1個
¥24,900
税込¥27,390
翌日出荷
長さ(m)3
幅(mm)57
エスコ品番EA981DL-3
材質ポリエステル
色赤
ベルト幅(mm)57
使用荷重(t)5
全長(m)3
材質(表面)ナイロン
1個
¥29,200
税込¥32,120
翌日出荷
全長(m)3
幅(mm)100
エスコ品番EA981CZ-3
材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
色赤
ベルト幅(mm)100
使用荷重(t)5
揚量(t)5
1個
¥29,200
税込¥32,120
8日以内出荷
長さ(m)9
幅(mm)57
エスコ品番EA981DL-9
材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル
色赤
ベルト幅(mm)57
使用荷重(t)5
全長(m)9
揚量(t)5
1個
¥76,400
税込¥84,040
翌日出荷
長さ(m)3.5
幅(mm)57
エスコ品番EA981DL-3.5
材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル
色赤
ベルト幅(mm)57
使用荷重(t)5
全長(m)3.5
揚量(t)5
1個
¥33,600
税込¥36,960
8日以内出荷
全長(m)7
幅(mm)100
エスコ品番EA981CZ-7
材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
色赤
ベルト幅(mm)100
使用荷重(t)5
揚量(t)5
1個
¥60,100
税込¥66,110
8日以内出荷
全長(m)6.5
幅(mm)100
エスコ品番EA981CZ-6.5
材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
色赤
ベルト幅(mm)100
使用荷重(t)5
揚量(t)5
1個
¥56,000
税込¥61,600
翌日出荷
全長(m)6
幅(mm)100
エスコ品番EA981CZ-6
材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
色赤
ベルト幅(mm)100
使用荷重(t)5
揚量(t)5
1個
¥52,000
税込¥57,200
翌日出荷
エスコ品番EA981CZ-4
材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
幅(mm)100
色赤
全長(m)4
揚量(t)5
1個
¥37,900
税込¥41,690
翌日出荷
エスコ品番EA981CZ-8.5
材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
幅(mm)100
色赤
ベルト幅(mm)100
使用荷重(t)5
全長(m)8.5
揚量(t)5
1個
¥72,400
税込¥79,640
8日以内出荷
エスコ品番EA981CZ-2
材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
幅(mm)100
色赤
全長(m)2
揚量(t)5
1個
¥20,600
税込¥22,660
翌日出荷
エスコ品番EA981CZ-9
材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
幅(mm)100
色赤
全長(m)9
揚量(t)5
1個
¥76,400
税込¥84,040
翌日出荷
エスコ品番EA981CZ-2.5
材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
幅(mm)100
色赤
ベルト幅(mm)100
使用荷重(t)5
全長(m)2.5
揚量(t)5
1個
¥24,900
税込¥27,390
翌日出荷
種別両端アイ形
材質布:ナイロン/芯:ポリエステル
JIS規格JIS B 8811規格品
強力ポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。
柔軟なロープ状ですから、幅広い荷姿にも自在になじみ、すべりも少なく荷の安定性は抜群です。
強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。
種別エンドレス形
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具
仕様4本吊り上部リング下部フック
種別4本吊
材質ポリエステル(スリング)
規格使用スリングシグナル3等級
等級JIS3等級
チェーン本数4本吊
規格JIS B 8811規格品
高品質のリング・フックを使用しています。繊維スリングなので手をけがする危険がありません。ワイヤと比べ収納スペースが少なくて済みます。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。
種別4本吊
安全率6
RoHS指令(10物質対応)対応
繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます。
用途一般玉掛け作業用ベルトスリング。
種別両端アイ形
エンドレス状のサークルスリング、強力なポリエステル原糸の素線をロープ状に束ね表面布で包んだ、ラウンド型のベルトスリングです。ナイロンスリングより幅広、ソフトでO型、あらゆる荷姿にマルチになじみ、歪な形の玉掛け作業でも安定性は抜群です。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途家具・植木庭木・石材加工品・彫刻作品・その他表面加工された製品の玉掛け作業に最適。山林業や果樹園の原木搬出・抜根・杭抜作業、景石・柱石・ヒューム管などの据付作業などにもお勧めです。
ベルト幅(mm)70
使用荷重(kg)5000
ベルト色黄
端末仕様エンドレス
破断荷重(kg)25000
材質(ベルト)ポリエステル
高品質のリング・フックを使用しています。繊維スリングなので手をけがする危険がありません。ワイヤと比べ収納スペースが少なくて済みます。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。
種別2本吊
安全率6
RoHS指令(10物質対応)対応
エンドレス状のサークルスリング、強力なポリエステル原糸の素線をロープ状に束ね表面布で包んだ、ラウンド型のベルトスリングです。
ナイロンスリングより幅広、ソフトでO型、あらゆる荷姿にマルチになじみ、歪な形の玉掛け作業でも安定性は抜群です。
欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)
用途家具・植木庭木・石材加工品・彫刻作品・その他表面加工された製品の玉掛け作業に最適。山林業や果樹園の原木搬出・抜根・杭抜作業、景石・柱石・ヒューム管などの据付作業などにもお勧めです。
材質ポリエステル100%
端末仕様エンドレスタイプ
材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン
種別エンドレス形
安全率6
RoHS指令(10物質対応)対応
アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。REタイプは両端アイ形です
用途玉掛け作業
端末仕様アイ縫製
3層構造のベルト生地を2枚重ねにしているので十分な強さを確保。
繊維製なので軽くて扱いやすく、あらゆる形にフィットして吊り荷にキズをつけません。
等級JIS3等級
種別両端アイ形
材質高強力ポリエステル原着糸
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具
仕様4本吊り上部リング下部アイ
種別4本吊
材質ポリエステル(スリング)
規格使用スリングシグナル3等級
等級JIS3等級
アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。RNタイプはエンドレス形です
用途玉掛け作業
端末仕様エンドレス
高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
用途玉掛け用具。
材質ベルト:高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)
タイプ両端アイ形
規格JIS B 8818 3等級
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号22 105 003
安全率を変えずに(6倍)スリングの幅を。変える事が可能ですので安く・細く・軽く作業を行えます。全てにおいて最高評価を頂いている日本を代表する高強度スリング。制作の製法をまったく違う角度から。見直して『柔らか』『タフさ』『強さ』を更に高めたゴリラスリングは。普段の作業の安全性を高め、しなやかに大切な品物を優しく包んで運ぶ事が出来ます。ベルトスリングは手触りを作業者の方は気にされます。サージスリングからの派生形のゴリラスリングも。伝統の綾織り製法を受け継いでいますので簡単に何層にも折る事が出来て、。しなやかさを手に取って実感できます。
用途強さ1.5倍は業界初の高強度ベルトスリング/ゴリラスリング【100mm】
長さ(m)2
使用荷重(t)5
スリング幅(mm)100
1本
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ