30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。 小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。 LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。
用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など 付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚 測定範囲pH0~14 質量(g)約50(電池を除く) 使用温度範囲(℃)5~40 外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く) 電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個 測定項目pH 表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示 使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) 電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時) 測定原理ガラス電極法 試料容量(mL)0.1以上 主材質ABS樹脂
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モノクロ液晶モデル
仕様データロギング(インターバルメモリ 日時記録つき)、校正係数表示(平均感度、校正点間感度)、電極状態表示、エラーメッセージ表示 質量(g)約770 電源AC アダプタ 100 V ~ 240 V、50 Hz ~ 60Hz (本体電源: DC 7 V 0.7 W) 測定項目pH/ORP/温度 表示バックライト付き、カスタム5 インチ 分解能0.01pH プリンタ出力あり(GLP、GMP 対応) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×150 ×67 (一体型スタンド除く) 機能安定判断機能:オートステイブル/オートホールド/瞬時値 データメモリ1000 件 使用周囲温度(℃)0~45 オートパワーオフOFF、1 分~ 30 分 コネクタメータ出力コネクタ:フォノジャック(RS232C) PC接続あり(USB 通信ケーブル必要) 使用周囲湿度(%RH)0~80 (ただし結露無きこと)
1セット
99,980 税込109,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

pH計 防水 ハンディ センサー交換式タイプ モノタロウ 動画あり
センサー交換ができるのでくり返し使えて経済的です。 防水タイプ(IP57準拠)なので水回りでも安心してご使用頂けます。
用途水質調査など 測定範囲(pH)0.00~14.00 付属品取扱説明書、標準液(pH4、pH7)、保存液(Soaking Solution)、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵) 寸法(mm)Φ37.5×H170 質量(g)約87(電池含む) 電源CR2032リチウム電池×2個 サンプリング3回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲0~+60℃、75%RH以下(但し結露のないこと)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水まわりでも安心のIP57準拠の防水pH計です。センサー交換が可能です。
測定範囲(pH)0~14 付属品取扱説明書、pH標準液(B4)(B7)×各1本、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵) 質量(g)87(電池含む) 外形寸法(mm)37.5Φ×170H 電源CR2032 リチウム電池×2個 使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露なしの場合) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)卓上型pHメーター
コンパクトかつシンプルな卓上型pH計です。
付属品電極LE438 寸法(mm)227×147×70 質量(g)630 電源100~240V・50/60Hz、12VDC 再現性pH/±0.01pH、ORP/±1mV 温度補正(℃)自動・手動温度補正 データ記録件数200件、校正結果
1個
99,980 税込109,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pHテスター Checker
試験管やフラスコに入る細径電極のpHテスター。 pHテスターのエントリーモデル”Checker”シリーズがリニューアル! シンプルでさらに使いやすくなり、学校など教育機関や初心者の方にオススメです。 HI 98100は検出単位0.01pH、HI 98103Sは0.1pHです。 細径電極で試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に最適。 電極交換はとても簡単。ボタン1つの簡単操作。見やすく、大きく画面表示。 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。校正を行った標準液を画面表示。 初回分の標準液と電極洗浄液が付属。
測定範囲(pH)0~14 検出単位0.01pH 質量(g)50 電源CR2032ボタン電池×1 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)174×50×21 精度(pH)±0.2 連続使用時間(時間)約1000 機能自動電源オフ:未使用後8分、60分もしくはなし 校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて) 使用環境0~50℃、相対湿度95%以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,198 税込7,918
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タッチパネルによる直感的な操作とナビ機能付です。
用途種々サンプルのpH(水質)測定に。 測定範囲(pH)0.000~14.000 測定範囲(イオン)0.00μg/L~999g/L(mol/L) 検出単位(pH)0.01/0.001pH 選択可 分解能(pH)0.01/0.001、(mV)0.1、(イオン)有効数字3桁 付属品取扱説明書、クイックマニュアル、標準電極スタンド(FA-70S)、ACアダプタセット、本体カバー セット内容本体+スタンダードToupH電極(9615S-10-D)+pH電極(101-S) 材質ABS樹脂 幅(mm)170 高さ(mm)73 質量(g)700 奥行(mm)174 測定項目pH、酸化還元電位(mV)、イオン 測定方式(pH)ガラス電極法、(イオン)イオン電極法 再現性(pH)±0.005±1digit、(mv)±0.1mv±1digit、(イオン)±0.5%FS±1digit JIS規格O型 表示形式カラー液晶タッチパネル、多言語表示(日・英・中・韓) 測定範囲 ORP-1999.9~1999.9mv 計量法・型式SS111
1セット
219,800 税込241,780
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場測定に適した防水構造(IP67)のpH/ORP計です。 ●校正データや電極交換の記録機能付で作業管理が可能です。 ●耐衝撃性プラスチック保護カバー付電極を標準装備しています。
測定範囲(pH)-1~15 分解能0.1/0.01pH 検出単位(pH)0.01 TGK品番600-80-78-11 質量(g)320 外形寸法(mm)77×172×40 電源(V)DC3(単3アルカリ電池2個) 測定範囲(℃)0~100 付属電極PCE90W アズワン品番64-4047-24
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

キャリブレーション機能や、表示固定HOLD、 オートパワーオフ機能を装備。 防水規格JIS C0920 IPX4に準拠。濡れた手でも操作可能です。 SK-631・SK-632はpHと温度が測れます。自動温度保障付きです。 電極は、pHはガラス電極、温度はサーミスタです。電極交換は出来ません。
用途食品加工品の調査・管理、河川・工場排水の調査、農業・園芸土壌の管理、観賞魚水槽の水質管理等に。 測定範囲(pH)2.0~12.0 材質指示計/ABS樹脂センサ/ガラス製 質量(g)約65 (電池含む) 電源アルカリ電池 LR44 4個 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×25×150 付属品取扱説明書1部 、アルカリ電池(LR44)×4個
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端が細く、テストチューブにも使用できます。
測定範囲pH/-1.00~+15.00、温度/0~60℃ 分解能pH/0.01、温度/0.1℃ 仕様ペンタイプ 付属品pH標準液(4.01・6.86・9.18)×各1本、保存液、ポータブルケース 種別本体 寸法(mm)29×14×148 質量(g)43 電源CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属) 測定項目pH・℃ 精度pH/±0.01、温度/±1.0℃ 機能オートパワーオフ(10分) 校正3点(pH4.01・6.86・9.18) 防塵防水性能IP57 アズワン品番1-062-01
1個
12,400 税込13,640
翌々日出荷

温度・ORP測定(センサ別売)可能。多彩な測定モード。(データホールドMax・Min表示)。バックライト付きで暗所での測定に便利。
測定範囲pH/0~14pH、酸化還元電位(ORP)/-1999~1999mV 検出単位(pH)0.01、(ORP)1mV 表示分解能pH/0.01pH、酸化還元電位(ORP)/1mV 付属品SDカード(4G)・PH電極(PE-11)・電池・取扱説明書・pH4基準液・pH7基準液・ソフトケース 質量(g)約489 電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売) 精度pH/±(0.02pH+2dgt)、酸化還元電位(ORP)/±(0.5%+2dgt) センサーPH電極/PE-11、ORP電極/ORP-14(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177 データ出力SDカード、RS232C、USB出力 使用環境温度0~50℃、湿度10~85%RH アズワン品番1-1944-01 商品タイプレンタル品はこちら
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

カラー液晶タッチパネル&ナビゲーション機能搭載。 pH/mV(ORP)/イオンを2チャンネル同時に測定。 パソコンと簡単接続。USBメモリー対応。 1台で2項目を同時測定・表示。 より信頼性の高いバリデーション機能。(GLP、GMP対応) 電極、標準液が一緒になったお得なセットです。
測定項目pH・ORP・イオン・温度 測定方式(pH)ガラス電極法、(イオン)イオン電極法 表示形式カラー液晶タッチパネル、2画面表示、多言語表示(日・英・中・韓) 測定範囲(pH)0.000~14.000、(mV)±1999.9mV、(イオン)0.00μg/L~999g/L(mol/L)、(温度)0.0~100.0 計量法・型式SS111 JIS規格0型 データメモリ最大2000件 付属品取扱説明書、クイックマニュアル、標準電極スタンド(FA-70S)、AC アダプタセット、本体カバー セット内容本体 + スタンダードToupH 電極(9615S-10D) + pH 標準液(101-S) 質量(kg)約0.7(本体のみ) 使用温度範囲(℃)0~45 電源ACアダプタ 100~240V(50/60Hz) 消費電力9.8VA 再現性(pH)±0.001pH±1digit、(mV)±0.1mV±1digit、(イオン)±0.5%F.S.±1digit、(温度)±0.1℃±1digit 分解能(pH)0.01/0.001、(mV)0.1、(イオン)有効数字3桁、(温度)0.1 アーム寸法(mm)339(垂直時高さ) 入力CH2 検出単位(pH)0.01/0.001、(mV)0.1、(イオン)有効数字3桁、(温度)0.1
1セット
319,800 税込351,780
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TRUSCOpHメーター
RoHS
水周りで安心の防水タイプ(IP57準拠)です。便利なセンサー交換タイプです。
用途各種水質調査に。 測定範囲(pH)0~14 幅(mm)37.5 奥行(mm)37.5 高さ(mm)170 質量(g)87 電源コイン型リチウム電池(CR2032)×2個(別売)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

見やすい大型カスタムLCD表示 乾電池動作(単3形アルカリ乾電池4本で、約2500時間動作) データメモリー機能(1000データ) USB標準装備(PC接続対応) 外部プリンター接続対応
仕様【pH温度補償範囲】ATC(自動温度補償)…0~100℃、MTC(手動による温度補償)…0~100℃【pH校正】JISpH標準液、US標準液、カスタム標準液、最大5点校正 セット内容pH複合電極(GST-5821C)、pH6.86標準液(500mL)(143F192)、pH4.01標準液(500mL)(143F191)、比較電極内部液(50mL)、ポリビーカ(150mL)(3個)(0DE00001)、単3形アルカリ乾電池4本(テスト用)、電極ホルダ(7430850K)、電極スタンド(支柱・ストッパ付)(7430860K)、電極アタッチメントG(0IB00004)、傾斜スタンド(7430870K)、アース線(X0979500) タイプカスタムLCDベーシックタイプ 測定項目【範囲】pH:0.000~14.000、mV(ORP):-2000~2000、温度:0~100℃ 測定方式pH:ガラス電極法、ORP:白金電極法、温度:サーミスタ抵抗体 表示分解能pH:0.01/0.001、mV(ORP):1 表示範囲pH:2.000~16.000、mV(ORP):-2200~2200 繰返し性(計器本体)/pH:±0.006、(計器本体)/mV(ORP):±2、(計器本体)/温度:±0.2℃以内 表示器カスタムLCD 表示範囲(℃)-5~110 アズワン品番2-1572-22 性能保証温度、湿度0~45℃ 20~85%以下(結露無き事)
1台
149,500 税込164,450
当日出荷

板状の樹脂製ストリップ電極を使用したpH計です。使い捨て電極のため洗浄や校正が不要です。電極には温度センサが搭載されており、温度によるpHの変化も自動補正されます。 本体へケーブルで接続したストリップ電極をサンプル溶液に直接浸す一般的な測定(ケーブルモード)のほか、微量サンプル(10~20μL)向けとしてストリップ電極を本体へ直接接続して測定する方法(ポートモード)が行なえます。 最大1000件の測定データが本体に保存でき、付属USBケーブルでパソコンへもExcel(.txt)ファイル出力できます。 500万画素のカメラ搭載で、撮影したサンプルの写真を測定結果と共に保存できます。 4.3インチの大画面カラータッチパネル搭載で簡単に操作できます。5分間操作しなければ自動的に電源オフになるパワーセーブモード付きです。 本体背面には卓上使用に便利な開閉型の自立スタンドがあります。
付属品ストリップ電極(10個)/ストリップケーブル(ケーブル長100cm) 寸法(mm)87×21×152 測定範囲pH:1~14pH、mV:±1000.0mV、温度:10~40℃ 質量(g)250 電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12(アダプタ・ケーブル付属) 精度pH/±0.1pH、mV/±0.05%、温度/±0.5℃ 分解能pH/0.01pH、mV/0.1mV、温度/0.1℃ ディスプレイ4.3インチ静電式カラータッチパネル データ数1000件 内蔵電池リチウムイオン バッテリー容量(mAh)2500 画素数500万画素(カメラ) 防水保護等級IP54
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷

タッチパネルによる直感的な操作とナビ機能付です。
用途種々サンプルのpH(水質)測定に。 付属品クリックマニュアル、標準電極スタンド、ACアダプタセット、本体カバー セット内容本体、マイクロToupH電極(9618-10D)、pH標準液セット(101-S) 測定範囲【pH】0.000~14.000(校正点5)、【mV(ORP)】-1999.9~1999.9、【温度】0.0~100.0℃、【イオン】0.00~999μg/L(mol/L) 高さ(mm)(スタンド)338 質量(g)700 電源AC100~240V・50/60Hz 測定項目pH/ORP/イオン 本体寸法(mm)170×73×14 測定方式ガラス電極法、イオン電極法 チャンネル数1ch 分解能【pH】0.01/0.001、【mV(ORP)】0.1(再現性±0.1mV±1digit)、【温度】0.1℃、【イオン】有効数字3桁 機能PC接続対応、プリンタ出力対応、セキュリティ機能、ナビゲーション機能、USBメモリ対応 メモリー2000
1個
269,800 税込296,780
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タッチパネルによる直感的な操作とナビ機能付です。 USP/EP/JPの製薬用水測定対応(JP16)アプリケーション搭載機種です。
用途種々サンプルのpH(水質)測定に。 測定範囲(pH)0.000~14.000 検出単位(pH)0.01/0.001pH 選択可 分解能0.01/0.001pH セット内容計器本体:1台、電極(9615S-10D):1本、pH標準液(pH4・7・9):各1本、比較電極内部液:1本、取扱説明書:1冊、簡易マニュアル:1冊、電極スタンドセット:1本、ACアダプター:1本、ACアダプターケーブル:1本、本体カバー:1式 材質ABS樹脂 幅(mm)170 高さ(mm)73 質量(g)700 奥行(mm)174 測定項目pH、酸化還元電位(mV)、イオン、電気伝導率、抵抗率、全溶存固形物量、塩分
1台
379,800 税込417,780
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブルpHメーター 英語版校正証明書付
細径電極で、試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に適しています。
仕様精度:±0.2pH●使用温度範囲:0~50℃●校正:自動2点校正●電源:CR2032リチウムイオン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:本体/50×174×21mm、電極/Φ8×104mm●本体重量:50g●付属品:pH標準液(7.01・4.01)×各2回分、電極洗浄液×2回分、キャリングケース 測定範囲(pH)0~14 分解能0.01 アズワン品番1-5329-21-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
31,980 税込35,178
9日以内出荷

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ポータブルpHメーター Seven2Go 校正証明書付
KCL補充液の補充が必要ない電極が標準付属しています。標準付属電極はPEEK樹脂でコーティングしており、落としても割れにくい構造です。ダイヤル式のT-Padにより、操作が容易です。IP67の防塵防水機構で、製造現場や屋外等でも活用できます。
測定範囲(pH)-2~20 分解能0.01 校正証明書一般校正
1台
139,800 税込153,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動温度補正機能付。防水構造(IP-67)。データーロガ(100pts)。PH4/PH7基準液付属
仕様センサ:pH:ガラス電極 温度:サーミスタ●測定範囲:温度:-5~80℃●分解能:温度(0.1℃)●精度:pH(±0.002pH)温度(±0.8℃)●温度補正等:自動キャリブレーションpH4・7・10●データロガ(100pts)●使用環境:0~60℃ 80%RH以下 pH電極:-5~80℃●電源:単4形乾電池×4 電池寿命:約150時間●サイズ:40(W)×186(H)×32(D)mm 約130g●付属品:pH4・7基準液×1、単4形電池×4、取扱説明書 測定範囲(pH)0~14 分解能0.01 アズワン品番64-3728-87-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
35,980 税込39,578
9日以内出荷

自動温度補正機能付。防水構造(IP-67)。データーロガ(100pts)。PH4/PH7基準液付属
仕様センサ:pH:ガラス電極 温度:サーミスタ●測定範囲:温度:-5~80℃●分解能:温度(0.1℃)●精度:pH(±0.002pH)温度(±0.8℃)●温度補正等:自動キャリブレーションpH4・7・10●データロガ(100pts)●使用環境:0~60℃ 80%RH以下 pH電極:-5~80℃●電源:単4形乾電池×4 電池寿命:約150時間●サイズ:40(W)×186(H)×32(D)mm 約130g●付属品:pH4・7基準液×1、単4形電池×4、取扱説明書 測定範囲(pH)0~14 分解能0.01 アズワン品番64-3728-87-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
35,980 税込39,578
9日以内出荷

セムコーポレーションハンディメーター pH計
RoHS
自動校正、ホールド機能付 測定データの保存が可能 キャリーバッグ付きで持ち運びが便利 USB接続でパソコンへのデータ移動が簡単
測定範囲(pH)0.00 ~ 14.00、(mV)±1999、(温度)-10~110℃ 分解能(pH)0.1/0.01、(mV)±200mVの時:0.1mV、その他の時:1mV、(温度)0.1℃ 寸法(mm)(測定器)86×196×33、(ケース)330×270×82 質量(g)(測定器)335 電源単3電池3本 ケース質量(kg)1.3 接続方式USB 測定精度(温度)±0.5℃±1digit 保護等級IP57相当 温度補償(℃)(pH)0~80、自動または手動 計器再現性(pH)±0.02±1digit、(mV)±2±1digit 記憶データ数500データ 保存形式データ番号、日付、時間、測定値、測定単位、温度 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
63,980 税込70,378
6日以内出荷

セムコーポレーションハンディメーター pH/EC計
RoHS
これ1台でpH/EC/温度を測定できます。 自動校正、ホールド機能付 ワンボタン操作でpHとEC測定を切り替え 測定データの保存が可能 キャリーバッグ付きで持ち運びが便利 USB接続でパソコンへのデータ移動が簡単
測定範囲(pH)0.00 ~ 14.00、(mV)±1999、(温度)-10~110℃、(導電率)0~200mS/cm、0.00~19.99μS/cm、20.0~199.9μS/cm、200~1999μS/cm、2.00~19.99mS/cm、20.0~199.9mS/cm、(TDS)0~100g/L、(塩度)0~100ppt 分解能(pH)0.1/0.01、(mV)±200mVの時:0.1mV、その他の時:1mV、(温度)0.1℃、(導電率)0.01/0.1/1μS/cm、0.01/0.1/mS/cm 寸法(mm)(測定器)86×196×33、(ケース)370×270×77 質量(g)(測定器)335 電源単3電池3本 ケース質量(kg)1.8 接続方式USB 測定精度(温度)±0.5℃±1digit 保護等級IP57相当 温度補償(℃)(pH)0 ~ 80、自動または手動、(導電率)0 ~ 80、自動または手動 計器再現性(pH)±0.02±1digit、(mV)±2±1digit、(導電率)±2.0%FS±1digit 記憶データ数500データ 保存形式データ番号、日付、時間、測定値、測定単位、温度 RoHS指令(10物質対応)対応 セル定数(導電率)0.1/1/10cm-1
1個
81,980 税込90,178
5日以内出荷

携帯に便利な防塵・防水タイプのペン型PHメータです。
測定範囲pH:0~14pH、温度:-5~80℃ 表示分解能pH:0.01pH、温度:0.1℃ 仕様データロガー:100pts(最大) 付属品単4乾電池×4、pH電極PE-12×1、pH4基準液×1、pH7基準液×1、取説 質量(g)約130(電池含む) 電源単4乾電池×4、消費電流DC4.8mA 精度pH:±0.02pH(校正後)、温度:±0.8℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×186×32 センサーpH:ガラス電極、温度:サーミスタ 校正自動キャリブレーションpH4、7、10 ディスプレイ3.5桁、LCD、バーグラフ表示、0.8秒/回 使用環境0~60℃、80%RH以下、pH電極:-5~80℃ ケーブル長(mm)128 プローブ長(mm)Φ10×128
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水構造(IP67)のポケットpHメーターです。
寸法(mm)Φ38×165 質量(g)100 電源ボタン電池LR44×4(付属) 校正自動、3点、温度補償付
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電極交換可能なペンタイプpH計。 濡れた手でも操作可能(防水規格JIS C 0920 IPX4)。 3点キャリブレーション。(pH4.01、pH6.86、pH10.01 いずれも25℃のpH値) オートパワーOFF機能、表示値ホールド機能付き。
質量(g)約77(電池含む) 付属品取り扱い説明書×1部、電池CR2032×2個、レザーケース×1個 材質本体:ABS樹脂 電極:ガラス製 電源リチウムコイン電池CR2032 (3V)×2 分解能pH:0.01、温度:0.1℃ 測定範囲pH:2.00~12.00、温度:0~50℃ 測定範囲(pH)2.00~12.00 精度(pH)±0.2 トラスコ品番300-0010 測定範囲(℃)0~50 測定精度pH:±0.2pH、温度:±0.6℃(at20~30℃)/±0.8℃(それ以外の温度) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×150×42 センサー温度サーミスタ、pHガラス電極 機能1.3点キャリブレーション(PH4.01、PH6.86、ph10.01:いずれも25℃のPH値)2.オートパワーOFF機能3.表示値ホールド機能 使用温湿度範囲0~50℃ 電池寿命(連続時間)約20 使用環境温度(℃)0~50 測定要素水素イオン濃度(pH)、温度(液晶) 検出単位(pH)0.01、(温度)0.1℃
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

A-Gas JapanpH計
ペン型の小型pHメータです。IP-67防水型なので安心して使用できます。データロガー機能(100pts)付なのでデータ管理が簡単です。基準液(pH4.pH7)が標準付属なので自動校正が可能です
仕様●サンプリングタイム:0.8秒●データロガー:100pts(最大) 測定範囲0~14pH(pH)、-5~+80℃(温度) 電源単4電池×4、消費電流DC4.8mA 構造IP67防水対応 精度本体:pH/±0.02pH(校正後)、温度/±0.8℃ 測定方式ガラス電極(pH)、サーミスタ(温度) 表示分解能0.01pH(pH)、0.1℃(温度) 機能データホールド、Max/Min表示 ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ、バーグラフ表示 使用環境温度(℃)0~+60、pH電極/-5~+80 電極寸法(mm)Φ12×160 使用環境湿度(%)80RH以下
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

A-Gas JapanpH計
自動温度補償電極付属、高精度型のPH/ORPメータ。データホールド、Max.Min値表示機能などを備えた多機能型pH計。PCへデータ転送可能(ケーブル、ソフトウエア別売)
仕様●サンプリングタイム:0.8秒●自動温度補正、校正ボタン(pH4、pH7、pH10) 測定範囲0~14pH(pH)、-1999~1999mV(ORP) 電源006P(9V)電池×1、消費電流約DC7mA コード長さ(m)1 精度本体(使用センサにより異なる):pH/±(0.02pH+2dgt)、ORP/±(0.5% +2dgt) 測定方式ガラス電極 表示分解能0.01pH(pH)、1mV(ORP) 機能データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ インターフェースRS-232C ディスプレイCD/TDS/塩分センサプローブ、本体、SDカード(4GB)単3×6、取扱説明書、保証書、キャリングケース 使用環境温度(℃)0~50 電極寸法(mm)Φ12×160 表示単位pH、mV、℃、°F 使用環境湿度(%)80 RH以下
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷

水質測定の自由度を広げるデジタルセンサ。最大3chマルチ測定、無線通信、USB給電、大画面カラー液晶、大容量メモリ…多様なニーズに応えるための多彩な機能。あらゆる現場、様々な測定シーンで活躍できる水質計です。デジタルセンサだから測定項目を自在にカスタマイズ可能。pH、電気伝導率、溶存酸素…お客様にあった組合せを。センサ側はLEDによる発光、メータ側は画面上のマークで測定値の安定状態を表示。センサホルダ/フック構造で複数のセンサ同士もひとまとめに、3chでも扱いやすい。プッシュプルロック式コネクタで、センサをスムーズにつけ替え。あらゆる現場に最適な頑丈ボディ。IP67※1に準拠した防水・防塵構造。衝撃に強く持ちやすい。ダブルモールディング構造※2で耐久性を向上させ、しっかりとしたグリップ感も実現。カラーグラフィックBlanview(R) 液晶を採用。暗所はもちろん、直射日光下でも見やすい画面を実現。※Blanviewは株式会社オルタステクノロジーの登録商標ですMicroUSBポート搭載。MicroUSBケーブル(市販)を使用し、PCやモバイルバッテリー(市販)との接続が可能。測定データをPCやタブレット端末へワイヤレス送信※3※4。測定から分析まで、シームレスなフィールドワークを。無補充型pHセンサは内部液の補充が不要。日々の測定をもっとスムーズに。電気伝導率センサは4極式で幅広いレンジ測定が可能。あらゆるサンプルをこれひとつで。JIS・ISOでも採用された※5光学式DOセンサは、すぐれた性能で長寿命。※1:IP67相当(水深1mで約30分浸漬しても故障しない)※2:ポリカーボネートを軟質樹脂でコーティング※3:本製品は無線LAN機能付SDカードを搭載しています。※4:市販のMicroUSBケーブルにより有線通信も可能です。※5:工場排水試験方法JIS K 0102:2016/国際標準化機構ISO 17289
仕様メータ出力:マイクロUSB(B):PC接続用、フォノ:プリンタ接続用 メータ入力:マイクロUSB(B):USB電源供給用、プッシュプルコネクタ:センサ接続用 校正点数:最大5点 精度(計器再現性):pH0.00~14.00±0.01pH、pH0.000~14.000±0.005pH 測定範囲(分解能):pH0.00~14.00(0.01pH)、pH0.000~14.000(0.001pH) セット内容本体WQ-310J(1chモデル)、pHセンサヘッド:300-P-2、pHカートリッジ:300-P-C、pH標準液(pH4,7,9)各60mL、取扱説明書、電池、キャリングケース 電源単3形電池 4本 本体質量(g)約320(電池を含まない) 測定範囲(pH)0.00~14.00、0.000~14.000 表示カラーグラフィックTFT-LCD(3.5インチ) 分解能0.01pH、0.001pH 本体外形寸法(mm)90(W)×34(H)×220(L) データメモリ10,000点 防塵防水性能IP67相当 アズワン品番63-6524-91
1セット
129,800 税込142,780
9日以内出荷

Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)PH9500 エキスパートタイプ 卓上型pH計
pH表示の最小分解能は0.001pHまで、計器再現性は±0.002pH、高精度の測定要求に最適。 i-Guide操作ナビゲーションキーより内蔵操作マニュアルをどんな画面でも確認でき、操作に迷いなく、トラブルの解決も導く。 GLP対応プリンタ可能/操作アクセス制御/ユーザーID・電極ID・サンプルIDなどのサンプル情報管理は、精密的研究分析に活躍。 GLPデータ管理要求に準拠した測定記録は自動または手動的に計器本体/プリンター/PCへ保存可能。 センサーの劣化状態がわかるスロープが常時に測定画面に表示され、電極のメンテナンスや交換時期が判断できる。 校正リマインドと校正履歴がチェックできるので、測定品質が確保可能。 測定値警報機能:事前設定した設定値を上回った・下回った時にアラームする。 測定値安定設定は測定サンプルに合わせてカスタマイズ設定可能。 最大15種類の標準液自動識別の1~5点自動校正、標準液NIST/USA/CUS選択可能。 液晶パネル主流のTFTカラー液晶を採用、快適な水質測定をかなえる。 スターラーと電極ホルダー搭載の測定ベンチが標準付属、シームレスな測定を実現。 測定ベンチが計器本体と一体型することも、独立型として使用することもできる。 高性能ガラスpH電極LabSen211標準付属、長期的高精度の安定測定を実現。 パッケージ内容:メーター、pH電極LabSen211、温度センサー、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、 9V ACアダプタ、フリーアーム電極、スマート測定ベンチ、PC接続用ソフトウェア、USBケーブル、取扱説明書。
仕様時刻(月日・時分)表示:あり、インターバルデータ記録:あり、GLP対応プリンタ:あり 測定範囲pH/-2.000~20.000、ORP/-2000mV~2000mV、温度/-10~110℃ 測定項目pH/mV/℃ 本体寸法(mm)360×165×400 本体質量(kg)1.25 測定精度pH/±0.002、mV/±0.03%F.S、温度/±0.4℃ 分解能pH: 0.1/0.01/0.001、ORP: 0.1/1mV、温度: 0.1℃ データ出力あり/USB データ記録件数1000点 校正ポイント1~5点自動
1セット
119,800 税込131,780
22日以内出荷