マイクロSDHC (5) マイクロSDXC (15) マイクロSD (10) 出荷目安: 3日以内ストレージ容量: 128GBすべて解除
【高耐久】microSDカード EXCERIA HIGH ENDURANCE(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA) 当日出荷
EXCERIA HIGH ENDURANCE 高耐久 microSDHC/microSDXC UHS-Iメモリカードは、監視カメラやドライブレコーダーでの使用を想定しています。IPX7準拠の防水性、-25℃~+85℃に耐える動作温度、耐X線、耐静電気、耐衝撃性能を備え、連続した書込みが可能です。
用途 監視カメラ、ドライブレコーダーの記録等に適す 仕様 最大読出速度(MB/s):100、著作権保護(CPRM):対応 その他 耐衝撃性(5落下テストクリア)、耐静電気、耐X線(ISO7816-1準拠)、過熱/発火防止 セット内容 SD変換アダプタ 質量(g) 0.3 外寸(mm) 15×11×1 インターフェース UHS-I 動作温度(℃) -25~85(結露無き事) RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 IPX7準拠 SDスピードクラス C10 アプリケーションパフォーマンスクラス A1
3in1 microSD+SDアダプター+カードリーダーセット Gigastone 当日出荷 から 4日以内出荷
microSDHD、SDカードアダプター、Type-C&Type-Aカードリーダーをセットにしたあらゆるシーンを想定した多用途メモリー。高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用、5年長期保証付きで安心してご使用いただけます。
仕様 最大読込速度:90MB/s※利用環境(ハードウェアやソフト)などにより異なる 質量(g) 0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 15×11×1 動作温度(℃) -25~+85 UHSスピードクラス U1
microSDXCメモリーカード KENWOOD 当日出荷
記録セルの配列において垂直方向に積み上げる構造をとる3D NAND型を採用することで、平面状にセルを増やす従来タイプの2D NAND型に比べて、隣接セル間による影響を低減。繰り返し書き込みに対する耐久性を確保しながらも、TLC方式を採用することで、大容量でコストパフォーマンスの良いSDカードを実現しました。対応のドライブレコーダーを使用することで、SDカードの交換時期を画面表示や音声でお知らせします。エラーを未然に防止し、大切なシーンの未録画を防ぎます。※ドライブレコーダーの機種により、音声案内のみの場合があります。電源がいきなり切れた場合でもデータを保護する「電源瞬断対応」車内の過酷な環境でも安定した動作を実現する「防水(IPX7)」「耐温度-25℃~85℃」に対応
付属品 SDカードアダプター タイプ microSDXC 方式 3D NAND型TLC 動作温度(℃) -25~85 SDスピードクラス クラス10 UHSスピードクラス UHS-I U3 ビデオスピードクラス V30 アプリケーションパフォーマンスクラス A2
microSDカード SUS(エスユーエス) 当日出荷
SiO-Xのログを出力する際に使用するmicroSDカードです。
microSDXCカード EXCERIA PLUS(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA) 当日出荷 から 11日以内出荷
アクションカメラ向き。最大読み出し速度100MB/s最大書き込み速度65MB/sのmicroSDXC UHS-1メモリカードです。
付属品 SD変換アダプター 質量(g) 約0.3 規格 UHS規格:UHS-1 外寸(mm) 15×11×1 保証期間 お買い上げより5年(本製品はドライブレコーダーなど常時記録・ロギング用途に使用された場合保証対象外となります。詳細は保証規定をご確認ください) 転送速度(MB/sec) 最大100 RoHS指令(10物質対応) 対応 書込速度(MB/s) 最大80 SDスピードクラス class10 UHSスピードクラス U3 ビデオスピードクラス V30 アプリケーションパフォーマンスクラス A1
aiwa tab AG10 (MT8781 OctaCore/6GB/128GB/Android13/10.3型IPS/SIMスロット:なし/2000x1200px) aiwa(アイワ) 翌日出荷
Android13にMediaTek Helio G99 8コアCPU、メモリ6GB+ストレージ128GB搭載。音質にこだわったDolby ATOMSに対応した4スピーカー搭載aiwaタブレット
仕様 ●CPU詳細:Mediatek Helio G99 OctaCore●メインメモリ:6GB●ストレージタイプ:eMMC●タッチパネル:対応●外部ディスプレイ出力:なし●メモリカードスロット:あり microSD●その他インターフェース:3.5mmヘッドフォン●ハードウェアキーボード:なし●センサ:加速度、ジャイロ 付属品 ACアダプター / USBケーブル / イヤフォン、交換用イヤーピース / スタートガイド(保証書添付) 有効画素数 インカメラ:500万画素、アウトカメラ:1300万画素 ディスプレイ 10.3 解像度 2000×1200ドット 防塵防水性能 防水なし / 防塵なし スピーカー 1W ×4 (Dolby Atmos対応) OS Android13 Webカメラ アウトカメラあり / インカメラあり Bluetooth あり 5.2 内蔵マイク あり 容量(GB) 128 無線LAN あり IEEE 802.11ac/11a/11b/11g/11n USB Type-C(2.0) ×1 オフィスソフト なし
microSDXCカード UHS-I U1 Team(チーム) 当日出荷
UHS-I U1 C10 microSDXCメモリーカード
付属品 SD変換アダプタ RoHS指令(10物質対応) 対応 SDスピードクラス CLASS10 UHSスピードクラス UHS-I U1
microSDXCカード SanDisk(サンディスク) 予約販売
Nintendo Switch(TM)コンソール用の任天堂ライセンス商品に認定された超高速のサンディスク(R) microSDXC(TM)カードを使用すれば、システムにメモリーを追加できます。最大100MB/秒の読み取り速度と90MB/秒の書き込み速度でゲームを高速にプレイできます。
RoHS指令(10物質対応) 対応 読取速度(MB/s) シーケンシャル:Up to 100 書込速度(MB/s) シーケンシャル:Up to 90
ウルトラ microSDXC UHS-Iカード SanDisk(サンディスク) 当日出荷
高速転送、高品質の写真、ハイパフォーマンス、フルHDビデオ対応のサンディスクウルトラmicroSDXC(TM)UHS-Iカード超高速転送速度でコンテンツをすばやく転送可能。フルHDビデオの録画と再生に適したクラス10に対応。フルHDビデオの録画と視聴に最適で、さらにビデオを長時間録画・保存。ビデオ、写真、音楽、映画などのファイルも録画、保存、共有できます。A1クラスのパフォーマンスでアプリのロード時間を短縮。アプリ向けに最適化されており、アプリの起動とパフォーマンスを高速化。優れたスマートフォンエクスペリエンスを提供します。Android(TM)スマートフォンやタブレット、MILカメラに最適サンディスクメモリーゾーン(TM)アプリでファイルを簡単に管理。アプリを使用すれば、スマホのファイルを表示、アクセス、バックアップが可能。デバイスからメモリーカードにファイルを自動的に転送し、空き領域を増やせます。ダウンロードとインストールが必要
セット内容 取扱説明書・保証書、変換アダプタ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約1.02×14.99×10.92 UHSスピードクラス UHSスピードクラス1、CLASS10
V30 UHS-I U3 クラス10 マイクロSDカード 【GoPro/Nintendo Switch確認済】2枚セット Gigastone 当日出荷
GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
ファイルシステムexFATに対応した、microSDXC対応機器でのみご使用ください。SD規格における高速バスインターフェースの新規格UHS-I に対応しています。 UHS-I 対応機器でのみ、UHS-I モードで使用できます。
付属品 SD変換アダプター 質量(g) 0.5 適合機器 microSDXC 寸法(横×縦×厚さ)(mm) 15×11×1 RoHS指令(10物質対応) 対応 SDスピードクラス class10 UHSスピードクラス UHS-1 スピードクラス3 ビデオスピードクラス V30
V30 UHS-I U3 クラス10 マイクロSDカード 【GoPro/Nintendo Switch確認済】 Gigastone (2件のレビュー) 当日出荷
GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
ファイルシステムexFATに対応した、microSDXC対応機器でのみご使用ください。SD規格における高速バスインターフェースの新規格UHS-I に対応しています。 UHS-I 対応機器でのみ、UHS-I モードで使用できます。
付属品 SD変換アダプター 質量(g) 0.5 適合機器 microSDXC 寸法(横×縦×厚さ)(mm) 15×11×1 RoHS指令(10物質対応) 対応 SDスピードクラス class10 UHSスピードクラス UHS-1 スピードクラス3 ビデオスピードクラス V30
A1V30クラス Nintendo Switch確認済マイクロSDカード 2枚セット Gigastone 当日出荷
GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。
また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
付属品 SD変換アダプター 質量(g) 0.5 適合機器 microSDXC 寸法(横×縦×厚さ)(mm) 15×11×1 RoHS指令(10物質対応) 対応 UHSスピードクラス U3 ビデオスピードクラス V30 アプリケーションパフォーマンスクラス A1
microSDカード EXCERIA(G2)・旧東芝メモリ キオクシア(KIOXIA) 当日出荷
ゲーム、写真、動画などの保存に。4K録画にも最適。EXCERA G2シリーズは書き込み速度が最大50MB/s。UHSスピードClass3(U3)及び、ビデオスピードクラス30(V30)に準拠しています。
付属品 SD変換アダプタLADP1 質量(g) 0.3 外形寸法(mm) 15×11×1/0.3 速度 最大読出:100MB/s 保証期間 製品お買い上げ日より5年 動作温度(℃) -25~85(結露しないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防水IPX7、耐衝撃、耐X線、耐静電気、ヒューズ搭載 防水性 JIS 防水保護等級7(IPX7)準拠 書込速度(MB/s) 最大50 SDスピードクラス CLASS10 UHSスピードクラス UHS-I U3 ビデオスピードクラス V30 アプリケーションパフォーマンスクラス A1
UHS-I U3 V30 4K 対応 microSDXCカード シリコンパワー(Silicon Power) 当日出荷
UHS-I U3 V30 4K 対応 Class10ハイスピードmicroSDXCカード
保証期間 5年 動作温度(℃) 0~70 耐久性 10000回挿し抜き(最小) 転送速度(MB/sec) 最大100(読み込み)、最大80(書き込み) RoHS指令(10物質対応) 対応 SDスピードクラス Class10 UHSスピードクラス UHS-I U3 ビデオスピードクラス V30 動作電圧(V) 2.7~3.6 アプリケーションパフォーマンスクラス A1
高耐久microSDXC UHS-I U3/4K対応/V30 ARCHISS 当日出荷
高速・高耐久。さまざまな利用用途に!ドラレコ、アクションカム、ゲーム機、4K動画にも使えるmicroSDカード紙パッケージ採用
保証期間 ご購入日より2年間(ハードウェア保証) RoHS指令(10物質対応) 対応 SDスピードクラス CLASS10 UHSスピードクラス UHS-I U3 ビデオスピードクラス V30
microSDXC UHS-Ⅰ Class10 ARCHISS (1件のレビュー) 当日出荷
デジカメの撮影、スマホ、音楽プレーヤーに気軽に使えるスタンダードモデル。紙パッケージ採用
保証期間 ご購入日より5年間(ハードウェア保証) RoHS指令(10物質対応) 対応 SDスピードクラス CLASS10 UHSスピードクラス UHS-I U1 ビデオスピードクラス V10
AMEX-D01専用MicroSDカード 青木製作所 当日出荷 から 7日以内出荷
AMEX-D01に最適化されたmicroSDカードです。
仕様 TLC 3DNand、class10 RoHS指令(10物質対応) 対応
A1V30クラス microSDカード Gigastone 当日出荷
高品質のNANDフラッシュと高性能コントローラーを採用し、お客様に安定した性能を提供いたします。また、厳しい使用環境を想定した耐久試験を実施しております。。付属のSDカードアダプターを使用することで、SDカード対応機器にもご利用いただけます。
用途 fullHD対応、連続撮影や高品質録画に強い 寸法(mm) 15×11×1 質量(g) 0.5 適合機器 microSDXC対応機器 カード microSDXC 保証期間 5年 動作温度(℃) -25~85 RoHS指令(10物質対応) 対応 UHSスピードクラス U3 ビデオスピードクラス V30 動作電圧(V) 2.7~3.6 アプリケーションパフォーマンスクラス A1
microSDメモリーカード(Professionalグレード) SANMAX 当日出荷
スピードクラス10、UHSスピードクラスU3のmicroSDXCメモリーカード。最大読み取り速度95。付属のSDカード変換アダプターを使用することでSDカード対応機器にも利用可能です。ご購入の際はご使用ホスト機器が対応しているかをご確認ください。
用途 4K対応スマートフォン、ゲーム機などに最適 保証期間 5年 クラス スピードクラスA:A1 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -25~85 読込速度 最大95MB/s 容量(GB) 128 SDスピードクラス CLASS10 UHSスピードクラス U3 ビデオスピードクラス V30 防水 〇
サンディスク エクストリーム microSDXC UHS-Iカード サンディスク 当日出荷
AndroidTMスマートフォン・アクションカメラ・ドローンにも対応し、どんな動作も捉えるスピードを実現します。コンテンツの転送時間を短縮するため、SanDisk(R) QuickFlowTMテクノロジーを搭載したこのカードは、パフォーマンスを最適化し、高速読み出し速度を発揮してメディアからのデータのオフロード時間を短縮します。SanDisk(R) Professional PRO-READER SD and microSDTMに装着すると最大速度を発揮できます(別売)。高速書き込み速度で、動きの速い被写体や4K UHD動画を長時間、高速に撮影できます。4K UHD動画の撮影に最適で、旅行やアドベンチャー、スポーツイベントなど、フレーム損失が発生しやすいアクティビティの録画に最適です。UHSスピードクラス3(U3)、ビデオスピードクラス30(V30)に対応し、4K UHD動画やフルHD動画を中断なく撮影できます。A2クラスでアプリをすばやくロードし、高速アプリパフォーマンスで優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現します。極限の環境下で使える耐久性に優れたデザインで、耐衝撃性、耐温度、防水、耐X線4に優れているため、メモリーカードの耐久性を気にせずにアドベンチャーを楽しめます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約1.02×14.99×10.92 互換性 microSDHC/microSDXCおよびmicroSDHC/microSDXC UHS-I対応ホスト機器で使用可能 UHSスピードクラス UHS-I U3 ビデオスピードクラス V30
サンディスク エクストリーム プラス SDXC UHS-I メモリーカード サンディスク 当日出荷
4K UHD動画と連続バーストモード写真に最適
ワークフローの効率を向上
SanDisk QuickFlowTMテクノロジーを搭載した本製品は、パフォーマンスを最適化し、高速読み出し速度を発揮してメディアからのデータのオフロード時間を短縮します。
SanDisk Professional PRO-READER SDとmicroSDTMに装着すると最大速度を実現できます(※別売)。
撮影スピード最大90MB/秒
4K UHD動画に最適
時にスピードが求められる場面で、高精細の中断のない4K UHD動画を撮影可能なパフォーマンスを実現します。
信頼できる耐久性テスト済みの本製品は、悪条件にも耐えられるように設計されており、耐温度、防水、耐衝撃、耐X線を備えています。
どこでも安心して撮影に集中できます。
誤って削除した画像を復元誤って削除した画像を復元可能なRescuePRO(R) Deluxeデータ復旧ソフトウェア※が付属しています。
※登録が必要。
利用条件が適用されます。
容量 128GB UHSスピードクラス UHS-I U3 ビデオスピードクラス V30 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約2.17×23.91×31.92 書込速度(MB/s) 最大90 読取速度(MB/s) 最大190 仕様 【フォームファクター】SDXC SDスピードクラス CLASS10
A1/UHS-I UHSスピードクラス1対応microSDメモリーカード I ・O DATA(アイ・オー・データ) 3日以内出荷
アプリがサクサク動く!A1対応スマホ&ゲーム機に最適なmicroSDカードです。
スマートフォン用アプリ向け速度規格「ApplicationPerformanceClass1(以下A1)に準拠したmicroSDカードです。
スマートフォン内蔵用のメモリとしてご利用いただくと、スマートフォンのアプリ移動時間や写真アプリでの読み込み速度が安定し、スマートフォンがより快適にご利用いただけます。
また、UHS-I UHSスピードクラス1に対応しており、最MB/s(規格値)の転送速度での書き出しを実現しています。
SDスピードクラス class10 UHSスピードクラス UHS-I U1 対応機種 microSDHC、microSDXC規格に対応した機器、ニンテンドーSwitch 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 11×15×1 質量(g) 約0.25 電源電圧(V) 2.7~3.6 使用温湿度範囲 0~55℃/20~80%(結露なきこと) 保証期間 ハードウェア保証(1年間) 防水性 JIS IPX7等級 準拠規格 SD MemoryCard Specification Ver5.10準拠 クラス アプリケーションパフォーマンスクラス:Application Performance Class 1(A1)
UHS-I対応microSDカード プリンストン (1件のレビュー) 当日出荷
高速なデータ転送を実現したバスインターフェース規格「UHS-I」に対応し、対応機器でのHD動画撮影や大容量ファイルのコピーを快適に行えます。UHSスピードクラス1(u1)に対応し、UHS-I対応機器にて80MB/秒の読み出し速度及び10MB/秒以上の書き込み速度を実現します。
コンテンツの不正コピーを防止する高度な著作権保護機能(SDMI)規格に準拠しています。
付属のSD変換アダプターを使用することで、SD規格に対応した機器でもご利用いただけます。
規格 SDメモリーカード規格準拠 電源電圧(V) 2.7~3.6 インターフェース UHS-I 転送速度(MB/sec) 読み出し:最大80 SDスピードクラス class10(c10) UHSスピードクラス class1(U1)
microSDカード UHS-I/class10 Gigastone 予約販売
高品質のNANDフラッシュを高性能コントローラーを採用しお客様に安定した性能を提供いたします。
連続撮影や高品質録画に強い
寸法(mm) 15×11×1 SDスピードクラス class10 UHSスピードクラス UHS-1
microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA) 当日出荷
用途 スマートフォンでの記録等、switch動作確認済(KIOXIA調べ) UHSスピードクラス UHS-I U1 仕様 最大転送速度:R100 保証期間 4年間 SDスピードクラス class10 タイプ EXCERIA
超高速microSDXCカード HIDISC (1件のレビュー) 当日出荷
4K動画撮影対応
アプリケーションパフォーマンスクラス A2
用途 ULTRA HD4K、フルHD動画 仕様 ファイルシステム:exFAT、A2対応、CPRM対応、ECC機能内蔵 寸法(mm) 32×24×2.1 タイプ SD変換アダプタ付き 保証期間 1年間 動作温度(℃) -25~85 書込速度 最大60MB/s 読込速度 最大90MB/s SDスピードクラス CLASS10 UHSスピードクラス UHS-I U3 ビデオスピードクラス V30 動作電圧(V) 2.7/3.6
MAX Endurance高耐久 microSDXC カード SanDisk(サンディスク) (1件のレビュー) 予約販売
ホームセキュリティカメラやドライブレコーダー向けに構築。
長期間利用可能なこのmicroSDカードは、優れた信頼性でビデオを録画でき、データを確実に保護できます。
耐久性に優れた設計。
過酷な条件でも映像を録画できるように、SanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSD カードは優れた耐温度、
防水、耐衝撃、耐X線を備えています。
最大256GB7の大容量を備え、同じカードで繰り返し書き換えができるので、さらに多くの映像を
長期間にわたり録画・保存できます。
クラス10、ビデオスピードU3およびV304のSanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSD カードは、
フルHDや4Kの録画に必要なスピードを発揮します。
高速バックアップで時間を短縮。SanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSDカードは読み取り速度最大100MB/秒で、
映像をすばやく転送・バックアップします。
互換性 microSDXC(64GB、128GB、256GB)カード:microSDXCホストデバイスと互換性があります。 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1.02×14.99×10.92 UHSスピードクラス UHSスピードクラス3(U3) ビデオスピードクラス ビデオスピードクラス30(V30)
ドライブレコーダー向け microSDカード GTS (1件のレビュー) 当日出荷
読み込み速度が40MB/sでClass10、UHS-I規格対応の読み込み転送モデル
高品質な部材を採用し、繰り返し録画に強く、通常のSDカードと比べ高耐久を実現
高低温耐久仕様 -20~85℃対応!車内の寒暖の差が激しい温度でも正常に動作するよう動作チェックを行っております。
高い電圧負荷に耐える電断対策仕様!電気信号の遮断時(エンジンON/OFF)にデータを保護する対策機能を搭載してます。
様々な種類のドライブレコーダーに対応!360度型ドライブレコーダーや前後型ドラレコに対応しております。
安心の防水設計
持ち運びに便利なケース付き
便利なSDアダプタ付き
寸法(mm) 15×11×1 質量(g) 約0.4(アダプタ含まず) 動作温度(℃) -20~85
microSDXCカード UHSⅠ 128GB I ・O DATA(アイ・オー・データ) 3日以内出荷
ムービー撮影やデジタル一眼レフに最適!
UHS スピードクラス1対応の大容量microSDカード
「MSDU1-Rシリーズ」は、UHS-I規格およびUHS スピードクラス1に対応した、SDカード変換アダプター付きmicroSDカードです。 添付の変換アダプターを使用することで、SDカードに変身。ビデオカメラや一眼レフカメラ等にご利用いただけます。大容量のラインアップで、フルHDでの長時間録画や高画質での写真撮影など、撮影データの大容量化・高速化のニーズに応えます。
また、microSDカードをスマホの内部に装着すれば、スマホのデータ保存用としてもお使いいただけます。
容量(GB) 128 SDスピードクラス CLASS10 UHSスピードクラス UHS スピードクラス1 付属品 SDカード変換アダプター 適合機種 microSDXC、またはSDXC規格に対応した機器、Nintendo Switch(TM) 質量(g) 約0.24(microSDカードのみ) 使用温度範囲(℃) 0~55 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) SDカード変換アダプター装着時:24.0×32.0×2.1、microSDカード本体:11.0×15.0×1.0 電源電圧(V) 2.7~3.6 インターフェース バス:UHS-I カード microSDXC、SDXC 保証期間 ハードウェア保証(1年間) アズワン品番 64-3790-66 使用環境湿度(%) 20~80(結露なきこと)
産業用 microSDXCカード Class10 UHS-I U1 TLC(BiCS5)ブリスターパッケージ アドテック 当日出荷 から 9日以内出荷
アドテックの産業用途向けSDカード/microSDカードは、産業用途での使用に特化し、データの保持力を強化するための専用コントローラを搭載しています。また使用部材、回路設計、製造工程に至るまで、産業用途に耐えられるための製品づくりを追求しております。これらの実力は、カーナビメーカー様の地図格納用デバイスをはじめとして、屋外装置、パネルコンピュータの主記憶媒体などにご採用いただいていることで証明されています。
SDスピードクラス Class 10 UHSスピードクラス UHS Speed Class1 U1