35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

class10対応!あらゆるデバイスに使用できるmicroSDHCカード。 転送速度100MB/s。 UHS-I対応。 SD変換アダプタなし。
質量(g)約0.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×11×1 転送速度(MB/sec)100 容量(GB)32 SDスピードクラスclass10 UHSスピードクラスUHS-I
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

携帯電話,スマホの高画質写真や動画を保存するのに最適な、読み出し最大30MB/sの高速データ転送を実現する、UHS-Ⅰ対応のmicroSDメモリカード。
付属品SD変換アダプタ×1 質量(g)約0.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15.0×11.0×1.0 インターフェイスmicroSD 転送速度(MB/sec)読み出し:30 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスClass10、UHS-I、U1
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キオクシア(KIOXIA)microSDカード EXCERIA(G2)・旧東芝メモリ
エコ商品
ゲーム、写真、動画などの保存に。4K録画にも最適。EXCERA G2シリーズは書き込み速度が最大50MB/s。UHSスピードClass3(U3)及び、ビデオスピードクラス30(V30)に準拠しています。
付属品SD変換アダプタLADP1 質量(g)0.3 外形寸法(mm)15×11×1/0.3 速度最大読出:100MB/s 保証期間製品お買い上げ日より5年 動作温度(℃)-25~85(結露しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水IPX7、耐衝撃、耐X線、耐静電気、ヒューズ搭載 防水性JIS 防水保護等級7(IPX7)準拠 書込速度(MB/s)最大50 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I U3 ビデオスピードクラスV30 アプリケーションパフォーマンスクラスA1
1個
1,688 税込1,857
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UHS-U3対応の高速タイプmicroSDHCカード。最大読込速度:100MB/s 最大書込速度:90MB/sUHS-I U3対応。4K、V30、A1対応。SD変換アダプタ付き。
容量(GB)32 質量(g)約0.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×1×1 転送速度(MB/sec)最大読込速度100、最大書込速度90
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷

必要なときに安心して録音できます 20000時間までのために記録するように設計、サンディスクの高耐久性のmicroSD(TM)カードは安心して、あなたにそれが起こるとき、あなたのダッシュカム、監視家庭やセキュリティシステムは重要な映像をキャプチャすることを、心の安らぎを与えて記録し、再記録します。頑丈に作られているため、極度の暑さや氷点下での記録に対応し、耐衝撃性、防水性、X線耐性を備えています。クラス10、U3、V30とも評価されているため、フルHDまたは4Kでの録画に必要な速度を備えています。最大256GBの容量により、より多くのビデオを録画および保存でき、最大100MB /秒の読み取り速度により、その映像を高速に転送できます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1.02×14.99×10.92 互換性microSDHC(32GB)カードの場合:microSDHCおよびmicroSDXCホストデバイス、microSDXC(64GB、128GB、256GB)カードの場合:microSDXCホストデバイス 容量(GB)32 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3 ビデオスピードクラスV30
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷

高速なデータ転送を実現したバスインターフェース規格「UHS-I」に対応し、対応機器でのHD動画撮影や大容量ファイルのコピーを快適に行えます。UHSスピードクラス1(u1)に対応し、UHS-I対応機器にて80MB/秒の読み出し速度及び10MB/秒以上の書き込み速度を実現します。 コンテンツの不正コピーを防止する高度な著作権保護機能(SDMI)規格に準拠しています。 付属のSD変換アダプターを使用することで、SD規格に対応した機器でもご利用いただけます。
規格SDメモリーカード規格準拠 電源電圧(V)2.7~3.6 インターフェースUHS-I 転送速度(MB/sec)読み出し:最大80 SDスピードクラスclass10(c10) UHSスピードクラスclass1(U1)
1枚
890 税込979
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スピードクラス10のmicroSDHCメモリーカード。スマートフォンやゲーム機などの保存等に汎用性の高いStandardグレード。付属のSDカード変換アダプターを使用することでSDカード対応機器にも利用可能です。
保証期間5年 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~70 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスU1 防水
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

読み込み速度が40MB/sでClass10、UHS-I規格対応の読み込み転送モデル 高品質な部材を採用し、繰り返し録画に強く、通常のSDカードと比べ高耐久を実現 高低温耐久仕様 -20~85℃対応!車内の寒暖の差が激しい温度でも正常に動作するよう動作チェックを行っております。 高い電圧負荷に耐える電断対策仕様!電気信号の遮断時(エンジンON/OFF)にデータを保護する対策機能を搭載してます。 様々な種類のドライブレコーダーに対応!360度型ドライブレコーダーや前後型ドラレコに対応しております。 安心の防水設計 持ち運びに便利なケース付き 便利なSDアダプタ付き
寸法(mm)15×11×1 質量(g)約0.4(アダプタ含まず) 動作温度(℃)-20~85
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

長時間の耐久・耐熱テストを実施した、コムテック製専用の高品質microSDカード
用途コムテック製ドライブレコーダー用のmicroSDカード SDスピードクラスclass10
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite動作検証済
容量(GB)32 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I 規格microSDHC 読込速度90MB/s(最大) 書込速度(MB/s)45(最大) 寸法(mm)32×24×2.1 保証期間1年間 機能ECC内蔵 動作電圧(V)2.7/3.6 動作温度(℃)0~70 仕様ファイルシステム:FAT32
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

青木製作所AMEX-D01専用MicroSDカード
エコ商品
AMEX-D01に最適化されたmicroSDカードです。
仕様TLC 3DNand、class10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EXCERIA HIGH ENDURANCE 高耐久 microSDHC/microSDXC UHS-Iメモリカードは、監視カメラやドライブレコーダーでの使用を想定しています。IPX7準拠の防水性、-25℃~+85℃に耐える動作温度、耐X線、耐静電気、耐衝撃性能を備え、連続した書込みが可能です。
用途監視カメラ、ドライブレコーダーの記録等に適す 仕様最大読出速度(MB/s):100、著作権保護(CPRM):対応 その他耐衝撃性(5落下テストクリア)、耐静電気、耐X線(ISO7816-1準拠)、過熱/発火防止 セット内容SD変換アダプタ 質量(g)0.3 外寸(mm)15×11×1 インターフェースUHS-I 動作温度(℃)-25~85(結露無き事) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX7準拠 SDスピードクラスC10 アプリケーションパフォーマンスクラスA1
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるmicroSDメモリカードです。
付属品SD変換アダプタ×1 質量(g)約0.4
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スピードクラス10、UHSスピードクラスU1のmicroSDHCメモリーカード。大容量のデータ保存等に使用可能なHi-Standardグレードです。付属のSDカード変換アダプターを使用することでSDカード対応機器にも利用可能です。
用途4K対応スマートフォン、ゲーム機などに最適 保証期間5年 クラススピードクラスA:A1 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~70 読込速度最大90MB/s SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスU1 ビデオスピードクラスV10 防水
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

より良い写真、アプリのパフォーマンス、フルHDビデオのための高速 SanDiskUltra(R)microSD(TM)UHS-Iカードを使用すると、これまで以上に自由に撮影、保存、共有できます。1TBの容量をアップして、私たちのサンディスクウルトラmicroSDカードは、フルHD動画の一層時間の余裕があるをし、120メガバイト/秒までの転送速度実現を使用すると、そのコンテンツに高速に移動するのに役立ちます。Android(TM)スマートフォンやタブレットに最適なこのカードは、A1定格のパフォーマンスでアプリの読み込みを高速化します。
互換性microSDHCおよびmicroSDXCをサポートするホストデバイス 転送速度(MB/sec)120 容量(GB)32 読取速度(MB/s)最大98 SDスピードクラスClass10 寸法(長さL×幅W×高さH)(inch)0.04×0.59×0.43
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

SDスピードクラス「Class4」に対応したmicroSD/microSDHCカード。JIS防水保護等級7に適合した完全防水設計。持ち運びに便利なハードケース付。
SDスピードクラスCLASS4
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

microSDHD、SDカードアダプター、Type-C&Type-Aカードリーダーをセットにしたあらゆるシーンを想定した多用途メモリー。高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用、5年長期保証付きで安心してご使用いただけます。
仕様最大読込速度:90MB/s※利用環境(ハードウェアやソフト)などにより異なる 質量(g)0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×11×1 動作温度(℃)-25~+85 UHSスピードクラスU1
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


I ・O DATA(アイ・オー・データ)高耐久 Class 10対応 microSDHCカード
。高耐久pSLC方式を採用したmicroSDカードです。書き換え耐久性が高いため、繰り返し録画を続けるドライブレコーダーに最適です。温度変化にも強いので、夏場や冬場の寒暖差が激しい過酷な車内でも安心してご利用いただけます。産業機器用フラッシュ商品に使用されるpSLC技術を採用することで、繰り返しの書き込みに強い耐久性を実現しました。毎日録画を繰り返すドライブレコーダーやネットワークカメラなどでの使用に最適です。一般的なモデルとは異なる特殊仕様のコントローラを採用しており、高温時にも低温時にも安定して書き込み動作を行うことができます。そのため夏場の高温環境や冬場の低温環境など、過酷な温度変化のある車内でもしっかりデータを保護します。SDA(SDアソシエーション)で定められた速度規格「スピードクラス10」に対応。ドライブレコーダーの画像を、フルハイビジョンの高画質でもコマ落ちせずキレイに録画できます。
1台
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。 連続撮影や高品質録画に強いです。FullHD対応
付属品SD変換アダプター 質量(g)0.5 適合機器microSDHC 寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)32 SDスピードクラスC10
1セット(2枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。 連続撮影や高品質録画に強いです。FullHD対応
付属品SD変換アダプター 質量(g)0.5 適合機器microSDHC 寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1 RoHS指令(10物質対応)対応 SDスピードクラスC10
1セット(5枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕事にもプライベートにも活躍する自分専用パーソナルタブレット。Android 14搭載のバランスのいいエントリーモデルです。
仕様●ディスプレイ詳細:IPS液晶●CPU詳細:Mediatek MT8766WB QuadCore●メインメモリ:3GB●ストレージタイプ:eMMC●タッチパネル:対応●外部ディスプレイ出力:なし●メモリカードスロット:あり microSD●その他インターフェース:3.5mmヘッドフォン●ハードウェアキーボード:なし●センサ:加速度 付属品ACアダプター / USBケーブル / スタートガイド(保証書添付) 有効画素数インカメラ:200万画素、アウトカメラ:500万画素 ディスプレイ10.1 解像度1280×800ドット 防塵防水性能防水なし / 防塵なし スピーカー1.0W ×2 OSAndroid14 Webカメラアウトカメラあり / インカメラあり Bluetoothあり 5.0 内蔵マイクあり 容量(GB)32 無線LANあり IEEE 802.11ac/11a/11b/11g/11n USBType-C(2.0) ×1 オフィスソフトなし
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

UHS-I規格及びUHSスピードクラス1に対応したSDカード変換アダプター付きmicroSDカード。 MicroSDカードとして、付属アダプターを使用してSDカードとしてのご利用が可能です。 スマホに装着することでスマホのデータ保存用としてもご利用可能です。 国際規格ISO7816-1準拠。空港でのX線検査による影響を受けません。
用途一眼レフカメラ、ビデオカメラにおすすめ 付属品SDカード変換アダプター 対応機種microSDHC、SDHC、microSDXC、またはSDXC規格に対応した機器、ニンテンド-Switch 電源電圧(V)2.7~3.6 カードmicroSDHC、SDHC、microSDXC、SDXC 保証期間ハードウェア保証(1年間) 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)SDカード装着時:24×15×2.1、microSDカード本体:11×15×1 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I U1
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速・高耐久。さまざまな利用用途に!。ドラレコ、アクションカム、ゲーム機、4K動画にも使えるmicroSDカード。紙パッケージ採用
保証期間ご購入日より2年間(ハードウェア保証) 転送速度(MB/sec)読込:100、書込:50 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)32 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I U3 ビデオスピードクラスV30 アプリケーションパフォーマンスクラスA1
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷

GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。 ドラレコ・防犯カメラ・ドライブレコーダー・監視カメラ・カーナビなど繰り返し書き込みに強いMLC NAND搭載、防水仕様
付属品SD変換アダプター 質量(g)0.5 適合機器microSDHC 寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1 フラッシュMLC RoHS指令(10物質対応)対応 UHSスピードクラスU3 ビデオスピードクラスV30 アプリケーションパフォーマンスクラスA1
1枚
1,298 税込1,428
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホームセキュリティカメラやドライブレコーダー向けに構築。 長期間利用可能なこのmicroSDカードは、優れた信頼性でビデオを録画でき、データを確実に保護できます。 耐久性に優れた設計。 過酷な条件でも映像を録画できるように、SanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSD カードは優れた耐温度、 防水、耐衝撃、耐X線を備えています。 最大256GB7の大容量を備え、同じカードで繰り返し書き換えができるので、さらに多くの映像を 長期間にわたり録画・保存できます。 クラス10、ビデオスピードU3およびV304のSanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSD カードは、 フルHDや4Kの録画に必要なスピードを発揮します。 高速バックアップで時間を短縮。SanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSDカードは読み取り速度最大100MB/秒で、 映像をすばやく転送・バックアップします。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1.02×14.99×10.92 互換性microSDHC(32GB)カード:microSDHCおよびmicroSDXCホストデバイスとの互換性 アズワン品番64-9050-31 容量(GB)32 UHSスピードクラスUHSスピードクラス3(U3) ビデオスピードクラスビデオスピードクラス30(V30)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

マイクロSDHCカード HIDISC 動画あり
MLCフラッシュ採用の高耐久microSDカード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外の過酷な環境下での利用を想定。 インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間
寸法(mm)15×11×1 タイプMLC 保証期間1年間 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-1 U1
1個
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。 また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
付属品SD変換アダプター 質量(g)0.5 適合機器microSDHC 寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)32 UHSスピードクラスU3 ビデオスピードクラスV30 アプリケーションパフォーマンスクラスA1
1セット(2枚)
1,898 税込2,088
当日出荷

長期5年保証製品!。高耐久性と高速読み書き速度で監視カメラやペットカメラ、ドライブレコーダー等に最適なmicroSD。製品寿命の長いMLC製フラッシュメモリを採用し、連続録画可能な回数は一般的なTLC型microSDカードと比較して10倍以上。たくさんのフルHD動画および4K動画を録画するのに最適です。
付属品本体、SD変換アダプター 保証期間5年 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)11×15×1 動作温度(℃)-25~+85 インターフェイスUHS-1 SDスピードクラスクラス10 UHSスピードクラスU3 ビデオスピードクラスV30
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水性能を示す規格「JIS防水保護等級7(IPX7)」準拠。最大転送速度6MB/sを実現。ニンテンドーDSi動作確認済み。写真や音楽の保存に最適。miniSDよりもさらに小型なmicroSD。付属の変換アダプターを使用することで、SDカードにも対応。データ復旧ソフトウェア”無料試供版”が利用可能※無料試供版では「復元」機能は、ご使用できません。「解析」機能のみお使いいただけます。SDMI(Secure Digital Music Initiative)が定める著作権保護機能に準拠。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大5,000時間繰り返し録画が可能なmicroSDHCメモリーカードです。-25℃~+85℃の動作温度範囲、IPX7に準拠した防水性能、ISO7816-1に準拠した耐X線性能など耐久性に優れています。アクションカム、ドローン、セキュリティカメラでの使用に適しています。読み込み最大90MB/s、書き込み最大50MB/sでビデオスピードクラスV30にも対応しているため4K画質での撮影にもおすすめです。
用途高速インターフェース規格であるUHS-Iに対応。 。読み書き時の最低速度を保証するSDスピードクラスの「Class10」/UHSスピードクラスの「Class3」/ビデオスピードクラス「V30」に対応したSDカードです。 。読み込み最大90MB/s、書き込み最大50MB/sの高速データ転送を実現します。 。UHS-I非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。 。最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。 。ビデオスピードクラスV30なので、4K画質での撮影にもおすすめです。 。アクションカム、ドローン、セキュリティカメラでの使用に適しています。 。最大5,000時間の繰り返し録画が可能です。 。フルHD画質における録画可能時間です。 。保存可能な動画の時間は製品の容量に依存します。 。「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠した防水設計で、メモリーカードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心です。 。完全な防水を保証するものではありません。変形や経年劣化で防水性能が低下することがあります。 。「国際規格ISO7816-1」に準拠した耐X線性能で、空港のX線検査によるデータへの影響がありません。 。耐温度-25~85℃で、高温・低温に強い仕様です。 。ひねり・曲げ・落下に強い耐衝撃仕様です。 。メモリーカード上のアプリケーションを快適に使用するための規格”アプリケーションパフォーマンスクラス”のA2に対応し、機器をより快適にご利用いただけるようになります。 。アプリケーションパフォーマンスクラスは、SDメモリーカード上のデータ編集などを含むアプリケーションを快適に利用するための規格です。アプリケーションパフォーマンスクラスでは、地図、写真、動画、音楽、辞書、書類、といったデータの保存だけでなく、データの編集や更新などの処理速度においても効果が得られます。 。A2非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。 。CPRM技術を採用した著作権保護機能を搭載しています。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 仕様●スピードクラス:Class10、U3、V30、A2●最低保証速度:30MB/s ※UHS-I対応機器使用時●最大転送速度:読み込み:90MB/s、書き込み:50MB/s●耐X線:「国際規格ISO7816-1」に準拠●防水・防塵・耐衝撃機能:「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠 付属品SD変換アダプター 質量(g)約0.4(本体) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15.0×約1.0×約11.0(本体) インターフェースmicroSD、UHS-I 保証期間1年間 動作温度範囲(℃)-25~85 容量(GB)32 メモリ規格microSDHC SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスU3 ビデオスピードクラスV30
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

SUPER TALENTmicroSDHCカード UHS-I U3 Class10
エコ商品
高速・高耐久・高信頼性 3D MLC NANDを採用したプロ仕様のメモリーカード。【高速転送で、4Kビデオ撮影対応、UHS-I U3、V30規格対応※】。本製品は新たに定められたビデオスピードクラスV30対応(最低転送速度30MB/秒)で、4K 60fps等の高画質高フレームレート動画や、360°動画の撮影に対応しています。・高速:4Kカメラ対応、新規格V30対応、UHS-I U3、Class10 対応。※16GBのみFullHDカメラ対応、V10、UHS-I U1、Class10対応。・UHS-I非対応機器でもClass10の高速転送。【高速/高耐久/大容量の3D MLC NANDを採用】。耐久性の高いMLC(マルチレベルセル)タイプでありながら大容量化を実現する3D NAND技術を採用。【高信頼性】。電源瞬断に対応した特別なファームウェアを搭載。カードに対して頻繁に電源がオン・オフされた際の信頼性、SPORマネジメントに対応。その他、防水、耐温度、耐衝撃、耐X線です。【プロ仕様のmicroSD】。3D NANDとMLCの2つの技術を使うことで、高速/高耐久/大容量を実現。また、防水/耐温度/耐衝撃/耐X線なので様々な条件下で使えます。4Kビデオ撮影対応の高速転送(16GBのみFull HDビデオ)、ドライブレコーダーやナビなど車載のような悪条件に、防犯カメラやIPカメラなどの連続・繰り返し使用に、高速で高耐久でアクションカメラのような衝撃のある撮影に最適です。
保存温度(℃)-40~85 保証期間ご購入日より3年間(ハードウェア保証) 動作温度(℃)-25~85 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)32 読取速度(MB/s)最大90 書込速度(MB/s)最大60 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I U3 ビデオスピードクラス4K対応、V30
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

運転時の万が一に備える!ドライブレコーダー用 microSDHCメモリーカードです。高耐久モデルで、過酷な車内環境下でも安心して使用できます。防犯・監視カメラ、ネットワークカメラなどにもおすすめです。
仕様●スピードクラス:A2●最低保証速度:30MB/s ※UHS-I対応機器使用時●最大転送速度:読み込み:90MB/s●著作権保護機能:CPRM非対応 その他「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠 ※本体のみ 付属品SD変換アダプター×1 質量(g)約0.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15.0×1.0×11.0 インターフェースmicroSD 保証期間1年間 動作温度範囲(℃)-25~85 容量(GB)32 メモリ規格microSDHC SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I U3 ビデオスピードクラスV30
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷