カテゴリ
- パソコン/周辺機器(41)
- マイクロSDHC(20)
- マイクロSD(9)
- マイクロSDXC(4)
絞り込み
ストレージ容量
- 32GB
- 1TB(16)
- 1.5TB(2)
- 2GB(3)
- 2TB(3)
- 4GB(5)
- 8GB(8)
- 16GB(22)
- 64GB(49)
- 128GB(46)
- 256GB(31)
- 512GB(19)
SDスピードクラス
- CLASS4(1)
- CLASS10(26)
UHSスピードクラス
- UHS-I U1(17)
- UHS-I U3(10)
ビデオスピードクラス
- V10(5)
- V30(10)
ブランド
- Gigastone(8)
- TRANSCEND(トランセンド)(3)
- キオクシア(KIOXIA)(3)
- SanDisk(サンディスク)(10)
- Team(チーム)(1)
- ARCHISS(2)
- エレコム(7)
- プリンストン(2)
- オーム電機(1)
- グリーンハウス(1)
- SANMAX(1)
- 青木製作所(1)
- Apacer(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
「microsd」の検索結果

microSDカード EXCERIA(G2)・旧東芝メモリ
キオクシア(KIOXIA)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷ゲーム、写真、動画などの保存に。4K録画にも最適。EXCERA G2シリーズは書き込み速度が最大50MB/s。UHSスピードClass3(U3)及び、ビデオスピードクラス30(V30)に準拠しています。付属品SD変換アダプタLADP1質量(g)0.3外形寸法(mm)15×11×1/0.3速度最大読出:100MB/s保証期間製品お買い上げ日より5年動作温度(℃)-25~85(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応特性防水IPX7、耐衝撃、耐X線、耐静電気、ヒューズ搭載防水性JIS 防水保護等級7(IPX7)準拠書込速度(MB/s)最大50SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
UHS-I対応microSDカード
プリンストン(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷高速なデータ転送を実現したバスインターフェース規格「UHS-I」に対応し、対応機器でのHD動画撮影や大容量ファイルのコピーを快適に行えます。UHSスピードクラス1(u1)に対応し、UHS-I対応機器にて80MB/秒の読み出し速度及び10MB/秒以上の書き込み速度を実現します。 コンテンツの不正コピーを防止する高度な著作権保護機能(SDMI)規格に準拠しています。 付属のSD変換アダプターを使用することで、SD規格に対応した機器でもご利用いただけます。規格SDメモリーカード規格準拠電源電圧(V)2.7~3.6インターフェースUHS-I転送速度(MB/sec)読み出し:最大80SDスピードクラスclass10(c10)UHSスピードクラスclass1(U1)
microSDHCカードclass10(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)(3件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1枚当日出荷用途スマートフォンでの記録等SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
microSDHCカードULTRA 100MB/s
SanDisk(サンディスク)(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個欠品中class10対応!あらゆるデバイスに使用できるmicroSDHCカード。 転送速度100MB/s。 UHS-I対応。 SD変換アダプタなし。質量(g)約0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×11×1転送速度(MB/sec)100容量(GB)32SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I
microSDHC UHS-Ⅰ Class10
ARCHISS(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷から5日以内出荷デジカメの撮影、スマホ、音楽プレーヤーに気軽に使えるスタンダードモデル。紙パッケージ採用保証期間ご購入日より5年間(ハードウェア保証)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10
【高耐久】microSDカード EXCERIA HIGH ENDURANCE(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)¥7,798税込¥8,5781枚当日出荷EXCERIA HIGH ENDURANCE 高耐久 microSDHC/microSDXC UHS-Iメモリカードは、監視カメラやドライブレコーダーでの使用を想定しています。IPX7準拠の防水性、-25℃~+85℃に耐える動作温度、耐X線、耐静電気、耐衝撃性能を備え、連続した書込みが可能です。用途監視カメラ、ドライブレコーダーの記録等に適す仕様最大読出速度(MB/s):100、著作権保護(CPRM):対応その他耐衝撃性(5落下テストクリア)、耐静電気、耐X線(ISO7816-1準拠)、過熱/発火防止セット内容SD変換アダプタ質量(g)0.3外寸(mm)15×11×1インターフェースUHS-I動作温度(℃)-25~85(結露無き事)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7準拠SDスピードクラスC10アプリケーションパフォーマンスクラスA1
microSDメモリーカード(Hi-Standardグレード)
SANMAX¥2,598税込¥2,8581個当日出荷スピードクラス10、UHSスピードクラスU1のmicroSDHCメモリーカード。大容量のデータ保存等に使用可能なHi-Standardグレードです。付属のSDカード変換アダプターを使用することでSDカード対応機器にも利用可能です。用途4K対応スマートフォン、ゲーム機などに最適保証期間5年クラススピードクラスA:A1RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70読込速度最大90MB/sSDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスU1ビデオスピードクラスV10防水〇
microSD高耐久 UHS-I/class10
Gigastone(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷繰り返し書き込みに強いMLC NADA搭載。高耐久、耐衝撃。 付属変換アダプターを使用することでSDカードとしてもご利用いただけます。用途ドライブレコーダー、カーナビ用寸法(mm)15×11×1動作温度(℃)-25~85SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-1
マイクロSDカード Class10 【UHS-I U1】 SD変換アダプタ付 NINTENDO SWITCH対応 メモリーカード microSD
エレコム¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から翌々日出荷NINTENDO SWITCH(TM)にも対応した保存できるmicroSDカード。質量(g)約0.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×1×11インターフェースmicroSD保証期間1年間転送速度(MB/sec)10(最低保証)、読出:80SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1
AMEX-D01専用MicroSDカード
青木製作所¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から6日以内出荷AMEX-D01に最適化されたmicroSDカードです。仕様TLC 3DNand、class10RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロSDカード Class10 【UHS-I U1】 SD変換アダプタ付 防水(IPX7) 高速データ転送 micro メモリーカード
エレコム(4件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から翌々日出荷携帯電話,スマホの高画質写真や動画を保存するのに最適な、読み出し最大30MB/sの高速データ転送を実現する、UHS-Ⅰ対応のmicroSDメモリカード。付属品SD変換アダプタ×1質量(g)約0.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×1×11インターフェースmicroSD保証期間1年間転送速度(MB/sec)10(最低保証)、読出:30SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1
3in1 microSD+SDアダプター+カードリーダーセット
Gigastone¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から4日以内出荷microSDHD、SDカードアダプター、Type-C&Type-Aカードリーダーをセットにしたあらゆるシーンを想定した多用途メモリー。高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用、5年長期保証付きで安心してご使用いただけます。仕様最大読込速度:90MB/s※利用環境(ハードウェアやソフト)などにより異なる質量(g)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×11×1動作温度(℃)-25~+85UHSスピードクラスU1
【高耐久高パフォーマンス】産業用microSDカード
プリンストン¥19,980税込¥21,9781枚4日以内出荷プリンストンの産業用途(インダストリアル)向けmicroSDカードは、組み込み、産業用途に特化した製品となっております。Kioxia製のフラッシュを採用し、ウェアレベリング、ECC機能を搭載し、医療機器、計測器、通信機器等、過酷な環境下での使用に適した高耐久性で正確に作動します。本製品はコントローラー、フラッシュ、ファームウェアの管理をおこなっております。本製品のご評価後、ご希望に応じ量産対応も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。その他【P/E Cycle】30,000回質量(g)0.24備考※コントローラー、フラッシュ、ファームウエアを固定した製品となります。※各部材の終息に伴い使用部材の変更をさせていただく場合があります。使用温度範囲(℃)【動作保証】-25~+85【保管保証】-40~+85寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10.9×14.9×0.9(±0.1)電源電圧(V)2.7~3.6保証期間1年間フラッシュBics5インターフェイスmicroSDメモリーカード規格準拠RoHS指令(10物質対応)対応コントローラPS8132
SANDISK ウルトラ microSD UHS-Iカード
SanDisk(サンディスク)¥8,898税込¥9,7881個6日以内出荷高速転送、ハイパフォーマンス、あらゆるコンテンツを保存できる、サンディスク ウルトラ microSDHC UHS-Iカード。Android スマートフォンやタブレット、デジタルカメラ、ノートパソコンに最適なサンディスク ウルトラ microSD UHSH-Iカードなら、思いどおりにあらゆるコンテンツを保存できます。大容量で、テレビ番組、映画、フルHD動画に加え、音楽、ドキュメント、ゲーム、写真、ポッドキャストなども余裕で保存できます。また、サンディスク Memory Zoneアプリを使えば、お気に入りのコンテンツを自動バックアップして保護できます。コンテンツを高速に移動し、A1アプリパフォーマンスでアプリを高速にロードすることもできます。・ストレージを拡張:カードを挿入するとAndroid スマートフォン、タブレット、デジタルカメラ、ノートパソコンに大容量ストレージを追加できます。・大容量:大容量なので、フルHD動画を録画して保存しても、さらに映画、音楽、ゲーム、写真、ポッドキャストも保存できます。・ファイルを高速転送:カードをサンディスク QuickFlow microSD UHS-I CardUSB-A Readerと併用すると、最大読み出し速度を発揮して、コンテンツを高速に転送できます。・瞬時にアプリをロード: A1 規格に対応、アプリの起動と動作を高速化するよう最適化されています。・簡単なコンテンツ管理: サンディスク Memory Zone デスクトップまたはAndroid モバイルアプリで、写真やビデオを簡単にバックアップ、整理、転送できます。・優れた耐久性: 独自のフラッシュ管理技術により、業界をリードする自社製造のNANDを実現。また、カードには10年間の製品保証が付帯します。質量(g)0.26外寸(mm)約14.99×10.92×1.02対応【スピードクラス】V10、UHS-I U1、CLASS10、A1インターフェースUHS-I互換性幅広いAndroidスマートフォンやタブレット、ノートパソコン(MacOS 10.13以降、Windows 10以降)、デジタルカメラ、その他のmicroSD UHS-I 対応デバイス容量(GB)32読取速度(MB/s)最大125
SANDISK エクストリーム microSD UHS-Iカード
SanDisk(サンディスク)¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷超高速転送、簡単に保存、サンディスク エクストリーム microSDHC UHS-Iカード。愛好家やクリエイター向けに作られたサンディスク エクストリームmicroSD UHS-Iカードなら、5Kの主観映像や4K UHDの空撮映像を録画したり、Android デバイス、ノートパソコン、携帯ゲーム機のストレージを拡張したりできます。大容量で、より長時間録画したりデバイスの空き容量を確保したりできます。直観的なSanDisk Memory Zoneアプリで、ファイルを管理・整理できます。このカードはA1規格のパフォーマンスを発揮して、アプリをすばやくロードし、スムーズに実行して、快適なデバイスエクスペリエンスを実現します。過酷な環境にも耐えるよう設計、製造、テストされており、あらゆる撮影データを保護できます。・UHSスピードクラス3 (U3) およびビデオスピードクラス30(V30)に対応し、驚くほど鮮明な5Kの主観映像を録画し高解像度の静止画を引き出すことができます。・最大読み出し速度、最大書き込み速度で大切な瞬間を逃さず記録。より長時間録画し保存できます。・耐温度性、耐湿性、防水性、耐衝?性、耐落下性、耐磁性、耐X線性、耐摩耗性を備えています。・SanDisk Memory Zone デスクトップまたはAndroid モバイルアプリで、写真や動画を簡単にバックアップ、整理、転送できます。・優れた耐久性で、無期限製品保証が付帯しており、長期間にわたってパフォーマンスを発揮します。質量(g)0.26外寸(mm)約14.99×10.92×1.02対応【スピードクラス】V30、UHS-I U3、CLASS10、A1インターフェースUHS-I保証期間無期限保証互換性様々なアクションカメラ、ドローン、Androidデバイス、携帯ゲーム機、【SDアダプターで使用する場合】デジタル一眼レフカメラ(DSLR)カメラおよびミラーレス(MIL)カメラなど様々なカメラ、ビデオカメラ、ノートパソコン、ポータブルオーディオレコーダー容量(GB)32読取速度(MB/s)最大100書込速度(MB/s)最大60
SANDISK Ultra GO microSDカード UHS1Class10 A1
SanDisk(サンディスク)¥3,698税込¥4,0681枚6日以内出荷スマートフォンやタブレット、デジタルカメラの容量不足を手軽に解消できる、高速・大容量のmicroSDカードです。最大1.5TBの大容量モデルをラインアップし、写真・動画・アプリ・音楽・ゲームデータをたっぷり保存できます。容量は32GBから最大1.5TBまで展開。フルHD動画、写真、音楽、ゲーム、書類などをまとめて保存できます。A1規格対応で、アプリの起動や動作を高速化。Androidスマートフォンやタブレットでの使用にも最適です。最大190MB/秒の高速読み取りに対応。大量の写真や動画もスピーディーに転送できます。Androidスマートフォン、タブレット、ノートPC、デジタルカメラなど、microSD対応機器で利用可能です。SDカードアダプター無し
microSDメモリーカード 高速データ転送 防水 SD変換アダプタ付き
オーム電機¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷最大読み出し速度70MB/sの高速転送に対応したmicroSDメモリーカードです。UHS-I、Class 10、V10対応で、フルHD動画の撮影や写真・データの保存に適しています。カード本体はIPX7の防水性能に準拠し、水ぬれによるトラブルを軽減します。CPRM対応で、SD変換アダプタ、収納ケース、保証書が付属しています。付属品SD変換アダプタ・収納ケース・保証書規格UHS-I保護機能【著作権保護】CPRM記録時間【動画】5時間クラスClass 10メモリーカードmicroSDHC防水性IPX7読取速度(MB/s)70ビデオスピードクラスV10
Extreme PRO microSDカード UHS1(U3)Class10 A1
SanDisk(サンディスク)¥6,698税込¥7,3681枚6日以内出荷プロフェッショナル向けの高速性能と優れた信頼性を備えた、SanDisk最高クラスのmicroSDカードです。4K UHD動画撮影や高速連写撮影、ドローン・アクションカメラでの使用に最適。大容量データもスムーズに扱えるハイエンドモデルです。32GB~最大1TBまでの容量に対応。高画質写真や4K動画、ゲームデータなどをたっぷり保存できます。UHSスピードクラス3(U3)、ビデオスピードクラス30(V30)に対応。4K UHD動画や高解像度写真の撮影でも安定したパフォーマンスを発揮します。最大読込速度200MB/秒、最大書込速度140MB/秒を実現。大量の写真や動画データも素早く保存・転送でき、作業効率を大幅に向上させます。A1(32GB)、A2(64GB~1TB)アプリケーションパフォーマンス規格対応。スマートフォンやタブレットでのアプリ起動やデータアクセスを高速化します。仕様【SDカード】付き基本スピードU3、V30書込速度90MB/s読込速度最大100MB/sまで容量(GB)32
Extreme GO microSDカード UHS1(U3)Class10 A1
SanDisk(サンディスク)¥4,998税込¥5,4981枚6日以内出荷高速性能と高い耐久性を兼ね備えた、クリエイターやゲーマー向けの高性能microSDカードです。スマートフォンやタブレットはもちろん、アクションカメラ、ドローン、携帯ゲーム機など幅広い機器で活躍。大容量データの保存や高画質動画撮影に最適です。32GB~最大2TBの大容量モデルまでラインアップ。最大読込速度240MB/秒、最大書込速度160MB/秒の高速性能で大量の写真や動画データもスピーディーに転送できます。U3およびV30規格に対応し、高画質な5K・4K UHD動画の撮影や連続録画でも安定した書き込み性能を発揮します。ドローンやアクションカメラとの相性も抜群です。A1(32GB)、A2(64GB~2TB)アプリケーションパフォーマンス規格対応。スマートフォンやタブレットでのアプリ起動やデータアクセスを高速化します。仕様【SDカード】無し基本スピードU3、V30書込速度60MB/s読込速度最大100MB/sまで容量(GB)32
C10クラス マイクロSDカード 2枚セット
Gigastone(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881セット(2枚)当日出荷GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。 連続撮影や高品質録画に強いです。FullHD対応付属品SD変換アダプター質量(g)0.5適合機器microSDHC寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32SDスピードクラスC10
MAX Endurance高耐久 microSDHC カード
SanDisk(サンディスク)(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷ホームセキュリティカメラやドライブレコーダー向けに構築。 長期間利用可能なこのmicroSDカードは、優れた信頼性でビデオを録画でき、データを確実に保護できます。 耐久性に優れた設計。 過酷な条件でも映像を録画できるように、SanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSD カードは優れた耐温度、 防水、耐衝撃、耐X線を備えています。 最大256GB7の大容量を備え、同じカードで繰り返し書き換えができるので、さらに多くの映像を 長期間にわたり録画・保存できます。 クラス10、ビデオスピードU3およびV304のSanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSD カードは、 フルHDや4Kの録画に必要なスピードを発揮します。 高速バックアップで時間を短縮。SanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSDカードは読み取り速度最大100MB/秒で、 映像をすばやく転送・バックアップします。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1.02×14.99×10.92互換性microSDHC(32GB)カード:microSDHCおよびmicroSDXCホストデバイスとの互換性アズワン品番64-9050-31容量(GB)32UHSスピードクラスUHSスピードクラス3(U3)ビデオスピードクラスビデオスピードクラス30(V30)
高耐久microSDHC UHS-I U3/4K対応/V30
ARCHISS(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381枚5日以内出荷高速・高耐久。さまざまな利用用途に!。ドラレコ、アクションカム、ゲーム機、4K動画にも使えるmicroSDカード。紙パッケージ採用保証期間ご購入日より2年間(ハードウェア保証)転送速度(MB/sec)読込:100、書込:50RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
マイクロSDカード Class10 SD変換アダプタ付 防水(IPX7) データ復旧サービス micro メモリーカード
エレコム(1件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷から翌々日出荷万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるmicroSDメモリカードです。付属品SD変換アダプタ×1その他「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠(※)本体のみ質量(g)約0.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×1×11インターフェースmicroSD保証期間1年間(データ復旧サービス含む)転送速度(MB/sec)10(最低保証)SDスピードクラスClass10
10倍高耐久MLC マイクロSDカード
Gigastone¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷長期5年保証製品!。高耐久性と高速読み書き速度で監視カメラやペットカメラ、ドライブレコーダー等に最適なmicroSD。製品寿命の長いMLC製フラッシュメモリを採用し、連続録画可能な回数は一般的なTLC型microSDカードと比較して10倍以上。たくさんのフルHD動画および4K動画を録画するのに最適です。付属品本体、SD変換アダプター保証期間5年寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)11×15×1動作温度(℃)-25~+85インターフェイスUHS-1SDスピードクラスクラス10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30
C10クラス マイクロSDカード 5枚セット
Gigastone¥12,980税込¥14,2781セット(5枚)当日出荷GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。 連続撮影や高品質録画に強いです。FullHD対応付属品SD変換アダプター質量(g)0.5適合機器microSDHC寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスC10
マイクロSDカード 【UHS-I】 SD変換アダプタ付 読出80MB/s 高速データ転送 データ復旧サービス メモリーカード
エレコム¥8,498税込¥9,3481枚当日出荷から翌々日出荷UHS-I,UHSスピードクラス「Class3」,ビデオスピードクラス「V30」に対応し、4K動画にも最適な高速タイプのmicroSDメモリカード。付属品SD変換アダプタ×1質量(g)約0.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×1×11インターフェースmicroSD保証期間1年間(データ復旧サービス含む)SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30
C10クラス マイクロSDカード 10枚セット
Gigastone(2件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781セット(10枚)当日出荷GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。 連続撮影や高品質録画に強いです。FullHD対応付属品SD変換アダプター質量(g)0.5適合機器microSDHC寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32SDスピードクラスC10
A1V30クラス10倍高耐久MLCマイクロSDカード
Gigastone(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981枚当日出荷GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。 ドラレコ・防犯カメラ・ドライブレコーダー・監視カメラ・カーナビなど繰り返し書き込みに強いMLC NAND搭載、防水仕様付属品SD変換アダプター質量(g)0.5適合機器microSDHC寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1フラッシュMLCRoHS指令(10物質対応)対応UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
A1V30クラス Nintendo Switch確認済マイクロSDカード 2枚セット
Gigastone¥7,298税込¥8,0281セット(2枚)当日出荷GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。 また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。付属品SD変換アダプター質量(g)0.5適合機器microSDHC寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
マイクロSDカード UHS-I SD変換アダプタ付 防水(IPX7) データ復旧サービス付 メモリーカード
エレコム(1件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381個翌々日出荷万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるmicroSDメモリカードです。付属品SD変換アダプタ×1質量(g)約0.4UHSスピードクラスUHS-I U1
高耐久micro SDカード UHS1(U3) Class10
SanDisk(サンディスク)(2件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281枚当日出荷必要なときに安心して録音できます 20000時間までのために記録するように設計、サンディスクの高耐久性のmicroSD(TM)カードは安心して、あなたにそれが起こるとき、あなたのダッシュカム、監視家庭やセキュリティシステムは重要な映像をキャプチャすることを、心の安らぎを与えて記録し、再記録します。頑丈に作られているため、極度の暑さや氷点下での記録に対応し、耐衝撃性、防水性、X線耐性を備えています。クラス10、U3、V30とも評価されているため、フルHDまたは4Kでの録画に必要な速度を備えています。最大256GBの容量により、より多くのビデオを録画および保存でき、最大100MB /秒の読み取り速度により、その映像を高速に転送できます。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1.02×14.99×10.92互換性microSDHC(32GB)カードの場合:microSDHCおよびmicroSDXCホストデバイス、microSDXC(64GB、128GB、256GB)カードの場合:microSDXCホストデバイス容量(GB)32SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
microSDHC 32GB class10 U1 V10 R:100MB/s アダプタ付 5年保証
Apacer¥1,598税込¥1,7581個当日出荷最新のSDスペックVer 5.1に対応。UHS-I仕様に対応。最大読み取り速度は100MB/秒。容量が大幅にアップ!貴重なデータを保護。容量(GB)32SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10
microSDHCカード 32GB Extreme UHS-1 U3 Class10 Read 100MB/s Write 60MB/s
SanDisk(サンディスク)¥5,298税込¥5,8281枚当日出荷アプリケーションパフォーマンスクラス1(A1)に対応しており、これまで以上に高速にアプリケーションを読み込んで起動することができるようになりました。最大転送速度100MB/sで写真はもちろんフルHD動画も高速転送。RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32読取速度(MB/s)100書込速度(MB/s)60SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
ウルトラ microSDHC UHS-Iカード
SanDisk(サンディスク)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷高速転送、高品質の写真、ハイパフォーマンス、フルHDビデオ対応のサンディスクウルトラmicroSDHC(TM)UHS-Iカード。最大転送速度120MB/秒。超高速転送速度でコンテンツをすばやく転送可能。フルHDビデオの録画と再生に適したクラス10に対応。フルHDビデオの録画と視聴に最適で、さらにビデオを長時間録画・保存。ビデオ、写真、音楽、映画などのファイルも録画、保存、共有できます。A1クラスのパフォーマンスでアプリのロード時間を短縮。アプリ向けに最適化されており、アプリの起動とパフォーマンスを高速化。優れたスマートフォンエクスペリエンスを提供します。Android(TM)スマートフォンやタブレット、MILカメラに最適。サンディスクメモリーゾーン(TM)アプリでファイルを簡単に管理。アプリを使用すれば、スマホのファイルを表示、アクセス、バックアップが可能。デバイスからメモリーカードにファイルを自動的に転送し、空き領域を増やせます。ダウンロードとインストールが必要セット内容取扱説明書・保証書、変換アダプタ容量32GB寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1.02×14.99×10.92転送速度(MB/sec)最大120読取速度(MB/s)最大:120UHSスピードクラスUHSスピードクラス1、CLASS10
マイクロSDカード microSDHC SD変換アダプタ付 防水(IPX7) データ復旧サービス メモリーカード
エレコム¥9,498税込¥10,4481個当日出荷万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるmicroSDHCメモリカードです。付属品SD変換アダプタ×1質量(g)約0.4
microSDHCカード 32GB UHS-I U1
Team(チーム)¥1,998税込¥2,1981枚5日以内出荷UHS-I U1 C10 microSDHCメモリーカード付属品SD変換アダプタRoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
UHSスピードクラス1対応microSDHC/microSDXCカード
グリーンハウス¥5,198税込¥5,7181枚当日出荷UHSスピードクラス1に対応したmicroSDHC/microSDXCカード付属品SDメモリーカード変換アダプタ、ハードケース、INDEXラベル、保証書質量(g)約0.2規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10使用温度(℃)0~70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0電源電圧(V)2.7~3.6消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大)使用湿度範囲0%~93%(結露なきこと)保証期間3年間転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大40、「書き込み時」最大12(UHS-I モード時)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
マイクロSDカード microSDHC Class10 UHS-I U3 V30 読込最大90MB/s 防水 IPX7 SD変換アダプター付
エレコム¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷最大5,000時間繰り返し録画が可能なmicroSDHCメモリーカードです。-25℃~+85℃の動作温度範囲、IPX7に準拠した防水性能、ISO7816-1に準拠した耐X線性能など耐久性に優れています。アクションカム、ドローン、セキュリティカメラでの使用に適しています。読み込み最大90MB/s、書き込み最大50MB/sでビデオスピードクラスV30にも対応しているため4K画質での撮影にもおすすめです。用途高速インターフェース規格であるUHS-Iに対応。 。読み書き時の最低速度を保証するSDスピードクラスの「Class10」/UHSスピードクラスの「Class3」/ビデオスピードクラス「V30」に対応したSDカードです。 。読み込み最大90MB/s、書き込み最大50MB/sの高速データ転送を実現します。 。UHS-I非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。 。最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。 。ビデオスピードクラスV30なので、4K画質での撮影にもおすすめです。 。アクションカム、ドローン、セキュリティカメラでの使用に適しています。 。最大5,000時間の繰り返し録画が可能です。 。フルHD画質における録画可能時間です。 。保存可能な動画の時間は製品の容量に依存します。 。「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠した防水設計で、メモリーカードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心です。 。完全な防水を保証するものではありません。変形や経年劣化で防水性能が低下することがあります。 。「国際規格ISO7816-1」に準拠した耐X線性能で、空港のX線検査によるデータへの影響がありません。 。耐温度-25~85℃で、高温・低温に強い仕様です。 。ひねり・曲げ・落下に強い耐衝撃仕様です。 。メモリーカード上のアプリケーションを快適に使用するための規格”アプリケーションパフォーマンスクラス”のA2に対応し、機器をより快適にご利用いただけるようになります。 。アプリケーションパフォーマンスクラスは、SDメモリーカード上のデータ編集などを含むアプリケーションを快適に利用するための規格です。アプリケーションパフォーマンスクラスでは、地図、写真、動画、音楽、辞書、書類、といったデータの保存だけでなく、データの編集や更新などの処理速度においても効果が得られます。 。A2非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。 。CPRM技術を採用した著作権保護機能を搭載しています。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。付属品SD変換アダプター仕様【アプリケーションパフォーマンスクラス】A2性能【耐X線】「国際規格ISO7816-1」に準拠質量(g)約0.4(本体)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15.0×1.0×11.0(本体)保護等級「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠インターフェースmicroSD、UHS-I保証期間1年間記憶容量(GB)32転送速度(MB/sec)30(最低保証)※UHS-I対応機器使用時、読込:90、書込:50メモリーカードmicroSDHC動作温度範囲(℃)-25~85SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30
microSDXCカード U1 (TLC) 高耐久 アダプタ付
TRANSCEND(トランセンド)¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷寸法(mm)11×15×1(0.43"×0.59"×0.04")質量(g)0.4(0.01oz)保証期間2年フラッシュ3D NAND Flash動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCASDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1挿抜回数10000動作電圧(V)2.7~3.6