ODM/OEM開発で培った技術と経験を生かして作られた汎用ビジネスタブレット「Funity」です。ビジネスに求められる要素の最大公約数的に盛り込んだことで、多くのビジネスでご活用いただける製品に仕上げています。24時間365日通電状態でも、バッテリーが膨張・劣化しにくい充電制御設計、76cmの落下を想定した筐体設計、照度+人感センサー搭載、NFC搭載などの特長を持っています。
付属品クレードルACアダプターマニュアル類
質量(g)ACアダプター:約199
ケーブル長(m)ACアダプター:約1.6
端子形状ACアダプター:DCジャック
出力電圧(V)ACアダプター:12
出力電流(A)ACアダプター:1.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ACアダプター:約70×約35×約48
センサー照度センサー加速度(3D)センサー人感センサー(TOFセンサー)
バッテリー使用時間:約5時間(JEITA測定2.0)充電時間:USB 約5時間 / クレードル 約6時間
ディスプレイ10.1インチ WUXGA(1920x1200)マルチタッチ対応(10点)
スロット【microSD】microSDメディアカードリーダ(最大32GBまで)
OSAndroid 11(GMS版)
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothBluetooth v5.2
WAN設定WWAN:なし
カメラ仕様前面:500万画素 FF背面:500万画素 AF
Wi-Fi802.11 a/b/g/n/ac
容量(GB)メモリー:4/32
モニターサイズ10.1インチ
対象CPU形式MediaTek i350(クアッドコア、2.0GHz)
出力インタフェースUSB 2.0 Type-C(OTG機能付き)モノラルスピーカー×2Φ3.5mm ステレオ+マイク(4極)モノラルマイク×2(インテリジェントマイク対応)
カードスロットSIM:なし
1台
¥75,980
税込¥83,578
12日以内出荷
関連キーワード