カテゴリ
- パソコン/周辺機器(15)
- USB-Aメモリ(6)
絞り込み
ストレージ容量
- 4GB
- 1TB(52)
- 2GB(9)
- 2TB(66)
- 4TB(51)
- 6TB(23)
- 8GB(15)
- 8TB(45)
- 12TB(16)
- 16GB(22)
- 16TB(26)
- 24TB(10)
- 32GB(33)
- 32TB(15)
- 64GB(37)
- 128GB(23)
- 250GB(14)
- 256GB(13)
- 500GB(17)
- その他(32)
- ストレージ容量をもっと見る
インターフェイス
- USB2.0(1)
- USB3.0(3)
- USB3.1(1)
- USB3.2(2)
色
パープル(1)
ホワイト(2)
キャップタイプ
- キャップレス(1)
- スライド式(1)
ブランド
- エレコム(1)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- プリンストン(1)
- アイリスオーヤマ(6)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- 京セラ(1)
- QNAP(1)
- HAGIWARA SOLUTIONS(1)
- フィールドスリー(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「usb2.0」の検索結果

産業用USB2.0フラッシュメモリー
プリンストン¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷プリンストンの産業用途(インダストリアル)向けUSBは、組み込み、産業用途に特化した製品となっております。Kioxia製のフラッシュとPhison製のコントローラーを採用し、ウェアレベリング、ECC機能を搭載し、医療機器、計測器、通信機器等、過酷な環境下での使用に適した高耐久性で正確に作動します。本製品はコントローラー、フラッシュ、ファームウェアの管理をおこなっております。本製品のご評価後、ご希望に応じ量産対応も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。質量(g)8対応OSWindows11(64bit)、Windows10/8.1/7SP1(32bit&64bit)、MacOSX10.9-10.13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53.9×18×8対応機種USBインターフェイスを標準搭載したWindowsPC及びMacコネクタUSBシリーズA動作温度(℃)0~70保管温度(℃)-25~+85インターフェイスUSB3.0、USB2.0準拠RoHS指令(10物質対応)対応
法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルススキャン
BUFFALO(バッファロー)¥9,798~税込¥10,778~1台翌日出荷から8日以内出荷・ウイルスチェック機能:DiXiM Security Endpoint搭載で法人USBメモリ内へのウイルス混入や感染を防ぐ・ESET社(TM)のセキュリティエンジン・定義データベースを採用・強制暗号化で重要なデータを守る付属品取扱説明書質量(g)約10電源USBバスパワーキャップタイプキャップレス最大消費電力(W)2.5インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85(結露なきこと)セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)ポートUSB Type-A
法人向け業務用タブレット (Mediatek MT8788/4GB/eMMC・64GB/Android 14/10.1型/SIMスロット:なし/NFC対応)
京セラ¥63,980税込¥70,3781台翌日出荷壊れにくく使いやすい信頼の日本製 業務用タブレット。1)防水IPX5/IPX8・防塵IP6X対応。75cmからの落下試験クリア。2)充電用コネクタには、USB Type-Cに加え、強度の高いDCプラグを採用(ACアダプター同梱)。 3)グローブタッチ&ウエットタッチ対応。軍手やゴム手袋をしたままでも操作可能。 4)耐薬品性の試験を実施。 5)専用の充電置台(型番:ODT301)にオプション(別売)で対応、飲食店/小売業界等に最適。アクティブペン(型番:APT301)にオプション(別売)で対応、教育業界等に最適。6)顔認証(class1)に対応。7)NFC/FeliCa(FeliCaは読み取りのみ可)に対応。ディスプレイ10.1型OSAndroid 14容量(GB)4、eMMC:64
セキュリティUSBメモリー
I ・O DATA(アイオーデータ)¥9,798税込¥10,7781台欠品中簡単操作で強固なパスワードロック「SUGate4」とAES256bitによる自動暗号化機能を搭載したセキュリティUSBメモリーです。 データ保存の全領域を強制的にパスワードで保護し、 フラッシュメモリーを直接解析された場合でも自動暗号化機能でデータを保護します。色パープル質量(g)約10使用温度範囲(℃)0~45電源DC 5Vキャップタイプスライド式対応OSWindows 10 バージョン 1507 ~ April Update 2018 (バージョン 1803)、Windows 8.1、Windows 7、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、macOS 10.11~10.13対応機種USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0 ポート Standard A コネクターを搭載した機種外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×59×8機能アクセスランプ有使用湿度範囲10~90%(結露なきこと)保証期間ハードウェア保証1年間)コネクタUSB Standard A コネクター取得規格VCCI ClassB、RoHS指令準拠インターフェイスUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/2.0
タブレット 10インチ
アイリスオーヤマ¥20,980~税込¥23,078~1台当日出荷【急速充電対応!】【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)14対応】【バッテリー6000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606(8コア)】 迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍できるシンプルタブレットPCです。 基本的なスペックで書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。 背面は手触りの良いメタル素材を使用した、スタイリッシュなデザインです。10.1インチサイズで大画面なので細かい資料や動画も見やすい。〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇GPS、加速度の2種のセンサー搭載。〇4000mAhバッテリー。〇急速充電対応 USBコネクタ形状規格は、使い勝手のいいType-C(TM)ポート。■画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。 アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。付属品USB ケーブル(Type A-Type C)×1 、クイックスタートガイド×1容量内蔵RAM:4GB(拡張メモリ4GB)質量(g)510寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241.2×160.1×8.3ディスプレイ10.1インチ接続端子外部:USB Type-C(TM)ポート(USB 2.0)、Φ3.5 イヤホンジャックバッテリー容量(mAh)6000OSAndroid(TM)14ストレージ内部:64GB
法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルスチェック
BUFFALO(バッファロー)¥14,980~税込¥16,478~1台翌日出荷から8日以内出荷・ウイルスチェック機能:DiXiM Security Endpoint搭載で法人USBメモリ内へのウイルス混入や感染を防ぐ・ESET社(TM)のセキュリティエンジン・定義データベースを採用・強制暗号化で重要なデータを守る付属品取扱説明書質量(g)約10外形寸法(mm)55×9×21(幅×高さ×奥行)、※本体のみ(突起部除く)電源USBバスパワー定格電圧(V)5±5%(DC 5V)最大消費電力(W)2.5インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作環境温度:0~40℃、湿度:10~85%(結露なきこと)セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)ポートUSB Type-A
タブレット 8インチ
アイリスオーヤマ¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から翌々日出荷【急速充電対応!】【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)14対応】【バッテリー4000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606(8コア)】 迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍できるシンプルタブレットPCです。 基本的なスペックで書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。 背面は手触りの良いメタル素材を使用した、スタイリッシュなデザイン。8インチサイズは片手で扱いやすい大きさで、持ち運びもラクラク。事前にコンテンツをダウンロードしておけば、外出先でも使用可能。〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Wi-Fiがあればいつでも使用できます。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇GPS、加速度の2種のセンサー搭載。〇4000mAhバッテリー。〇急速充電対応 USBコネクタ形状規格は、使い勝手のいいType-C(TM)ポート。画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。 アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。付属品USB ケーブル(Type A-Type C)×1 、クイックスタートガイド×1容量内蔵RAM:4GB(拡張メモリ4GB)質量(g)360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211.3×126.3×9ディスプレイ8インチ解像度800×1280接続端子外部:USB Type-C(TM)ポート(USB 2.0)、Φ3.5 イヤホンジャックバッテリー容量(mAh)4000OSAndroid(TM)14ストレージ内部:64GB
法人向け10.1インチタブレットPC クレードルモデル
フィールドスリー¥49,980税込¥54,9781台当日出荷から6日以内出荷直感的な作業が可能なタッチパネル採用のタブレットPCです。専用クレードル※からの電力でタブレットPCを充電することができるのでタブレットPCへのバッテリー不可を軽減。バッテリーの劣化を防止することでタブレットの寿命が延び、長期使用を実現する可動設計です。また、非接触充電で水や液体を取り扱う場所にも設置しやすいです。3~4年間の長期安定供給が可能なため、モデルチェンジによるアプリケーションの再開発等が不要になり、コスト削減にもつながります。
USBメモリ USB3.1(Gen1) ウイルスチェック パスワードロック 1年ライセンス 管理者用
エレコム¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷トレンドマイクロ社製ウイルスチェック機能搭載、管理者用ソフト対応、パスワードロック機能、保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。仕様【出荷時フォーマット】FAT32/CDFSその他※TMUSB2.1のライセンス期間は1年間です。対象パソコンUSBインターフェースを標準搭載したDOS/V機器・空きメモリ容量600MB以上(推奨1GB以上)・CD-ROMドライブが認識され、CD-ROMドライブによるオートラン実行がされること。USBマスストレージドライバ・USB HID ドライバがあり、インターネット環境に接続できること色ホワイト質量(g)約10対応OSWindows 11/10, Windows Server 2025/2022/2019/2016/2012/2012 R2 ※Windows Serverの制限ユーザーには対応しておりません。 ※コピーガード機能が有効な場合,Windows Server OSでは動作しません、macOS 15/14/13/12/11/10.8~10.15 ※macOS環境では,TMUSBによるウイルスチェック機能,ログ機能,ソフトウェア自動アップデート通知機能,Autorun.inf自動削除機能,オプション設定,コピーガード機能を含む管理者用ソフトウェアで設定できる機能の一部が動作しません。※macOSはIntel CPU上での動作に限ります※macOS環境でご利用頂くためには「HUD-SUMA」(別売)での初期設定が必要です※WindowsOSでは日本語OS以外では英語表示されます(macOSは日本語,英語環境のみ対応です)コネクタ形状USB-A対応【管理者用ソフトウェア「HUD-SUMA」】対応インターフェースUSB3.0/2.0/1.1保証期間1年間電源供給方式USBバスパワー接続寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)60×7.8×20.8(USBコネクタ収納時)セキュリティ機能パスワードロック機能,ハードウェア暗号化(AES256bit)機能,ウィルススキャン機能,管理者用ソフトウェア対応 ※ウイルススキャン機能は「Trend Micro USB Security 2.1(TMUSB2.1)」を採用しています。
【セットでお得】タブレット 8インチ 2台セット
アイリスオーヤマ¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷【2台セット】【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)14対応】【バッテリー4000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606(8コア)】。迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍!シンプルなスペックで電子書籍閲覧やネットサーフィン、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。背面は手触りのいいメタル素材、急速充電対応モデル。8インチサイズは片手で扱いやすい大きさで、持ち運びもラクラク。事前にコンテンツをダウンロードしておけば、外出先でも使用可能。〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Wi-Fiがあればいつでも使用できます。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇GPS、加速度の2種のセンサー搭載。〇4000mAhバッテリー。〇急速充電対応 USBコネクタ形状規格は、使い勝手のいいType-C(TM)ポート。画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。国内メーカー品付属品USB ケーブル(Type A-Type C)×1 、クイックスタートガイド×1色グレー容量内蔵RAM:4GB(拡張メモリ4GB)質量(g)360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211.3×126.3×9ディスプレイ8インチ解像度800×1280接続端子外部:USB Type-C(TM)ポート(USB 2.0)、Φ3.5 イヤホンジャックバッテリー容量(mAh)4000OSAndroid(TM)14ストレージ内部:64GB
【セットでお得】タブレット 10インチ 2台セット
アイリスオーヤマ¥41,980税込¥46,1781台翌日出荷【2台セット】【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)14対応】【バッテリー6000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606(8コア)】。迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍!シンプルなスペックで電子書籍閲覧やネットサーフィン、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。背面は手触りのいいメタル素材、急速充電対応モデル。10.1インチサイズで大画面で動画や電子書籍を楽しみたい人に。事前にコンテンツをダウンロードしておけば、外出先でも使用可能。〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Wi-Fiがあればいつでも使用できます。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇GPS、加速度の2種のセンサー搭載。〇4000mAhバッテリー。〇急速充電対応 USBコネクタ形状規格は、使い勝手のいいType-C(TM)ポート。画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。国内メーカー品付属品USB ケーブル(Type A-Type C)×1 、クイックスタートガイド×1色グレー容量内蔵RAM:4GB(拡張メモリ4GB)質量(g)510寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241.2×160.1×8.3ディスプレイ10.1インチ解像度800×1280接続端子外部:USB Type-C(TM)ポート(USB 2.0)、Φ3.5 イヤホンジャックバッテリー容量(mAh)6000OSAndroid(TM)14ストレージ内部:64GB
USBメモリ USB3.1(Gen1) ウイルスチェック機能 マカフィー社版 管理者ソフト 1年ライセンス
HAGIWARA SOLUTIONS¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷マカフィー社製ウイルスチェック機能搭載、管理者用ソフト対応、パスワードロック機能、保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。仕様【出荷時フォーマット】FAT32/CDFSその他※コピーガード機能の対応OSは上記と異なります。マニュアルをご確認ください。 ※ウイルススキャン機能のライセンス期間は1年間です。対象パソコンUSBインターフェースを標準搭載したDOS/V機器・空きメモリ容量600MB以上(推奨1GB以上)・CD-ROMドライブが認識され、CD-ROMドライブによるオートラン実行がされること。USBマスストレージドライバ・USB HID ドライバがあり、インターネット環境に接続できること色ホワイト質量(g)約10備考※Windows Server 2025/2022/2019/2016/2012/2012 R2/2008 R2の制限ユーザーには対応しておりません※コピーガード機能が有効な場合、Windows Server OSでは動作しません※macOS環境では、プロセススキャンを含むウイルスチェック機能、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun.inf自動削除機能、オプション設定、コピーガード機能を含む管理者用ソフトウェアで設定できる機能の一部が動作しません対応OSWindows 11/10/8/8.1/7(SP0・1)※日本語OS以外では英語表示、Windows Server 2025/2022/2019/2016/2012/2012 R2/2008(SP2)/2008 R2、macOS 15/14/13/12/11/10.8~10.15 ※日本語・英語環境のみ対応※macOS環境でご利用頂くためには「HUD-SUMA」(別売)での初期設定が必要コネクタ形状USB-A対応【管理者用ソフトウェア「HUD-SUMA」】対応インターフェースUSB3.0/2.0/1.1保証期間1年間LED【アクセスLED】○電源供給方式USBバスパワー接続寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)60×7.8×20.8(USBコネクタ収納時)
タブレット 8インチ Android(TM)16
アイリスオーヤマ¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)16対応】【過充電防止機能搭載】。迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍できるシンプルタブレットPCです。基本的なスペックで書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。過充電防止機能搭載、満充電にしないことでバッテリーへの負担を抑え、劣化を軽減します。付属品USB ケーブル(Type A-Type C)×1 、クイックスタートガイド×1材質電機部品、液晶、プラスチック、ガラス寸法(mm)W211.3×D126.3×H9色グレー容量内蔵RAM:4GB(拡張メモリ4GB)質量(g)360サイズ(inch)8解像度800×1280接続端子外部:USB Type-C(TM)ポート(USB 2.0)、Φ3.5 イヤホンジャックバッテリー容量(mAh)4000OSAndroid(TM)16ストレージ内部:64GB
タブレット 10.1インチ Android(TM)16
アイリスオーヤマ¥30,980税込¥34,0781台翌々日出荷【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)16対応】【過充電防止機能搭載】。基本的なスペックで書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。過充電防止機能搭載、満充電にしないことでバッテリーへの負担を抑え、劣化を軽減します。付属品USB ケーブル(Type A-Type C)×1 、クイックスタートガイド×1材質電機部品、液晶、プラスチック、ガラス寸法(mm)W241.2×D160.1×H8.3色グレー容量内蔵RAM:4GB(拡張メモリ4GB)質量(g)510サイズ(inch)10.1接続端子外部:USB Type-C(TM)ポート(USB 2.0)、Φ3.5 イヤホンジャックバッテリー容量(mAh)6000OSAndroid(TM)16ストレージ内部:64GB
QNAP TS-216G ARM クアッドコアプロセッサ搭載 2ベイタワー型NAS
QNAP¥61,980税込¥68,1781台5日以内出荷家庭や小規模オフィスのユーザー向けに設計された 2 ベイ 2.5GbE NAS TS-216G は、高性能とスマートな管理を実現し、効率的で信頼性の高いファイルストレージとして活躍します。複数のデバイスとのファイルアクセス、共有、同期が簡単に行えるだけでなく、生産性向上ツールやマルチメディアアプリケーションを実行して、ワークフローとデータ管理を効率化することができます。質量(kg)正味:1.45、(総)2.41消費電力(W)HDDスリープモード:4.973、動作モード、通常時:13.907 ※ドライブを全部取り付けた状態でテスト内容パッケージ:TS-216GEthernet cable x 1Power cord x 1AC AdapterFlat head screw (for M.2 SSD) x 2Flat head screw (for 3.5 HDD) x 8Flat head screw (for 2.5 HDD) x 6Quick installation guide (QIG)Drive tray keys x 2対応ホットスワップ:対応機能●Wake on LAN(WOL):搭載●ハードウェア支援トランスコーディング:搭載●暗号化エンジン:搭載●浮動小数点演算ユニット:搭載メモリーシステム:4 GB オンボード (拡張不可)相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)動作温度0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104°F)警告システム:ブザーLEDインジケーター:システムステータス、LAN、USB、HDD1~2互換性ドライブ:3.5-inch bays:3.5-inch SATA hard disk drives2.5-inch SATA solid state drivesプロセッサーNeural Processing Unit (NPU):搭載、グラフィック:Mali-G52保管温度(℃)-20 - 70°(-4°F - 158°F)ファン1 x 120mm、12VDCジャンボフレーム搭載寸法(高さ×幅×奥行)(mm)165×102×220.6RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数同時 (CIFS):200ポート●2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):1 (2.5G/1G/100M)●USB 2.0:2●USB 3.2 Gen 1:1●ギガビットイーサネット(RJ45):1適合電源装置Minimum 65W adapter (12VDC), 100-240VAC容量(GB)フラッシュメモリー:4 (デュアルブートOS保護)、最大メモリー:4 オンボード (拡張不可)ドライブベイ2x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/sフォームファクタタワーボタン仕様電源、リセット、USBコピー対象CPU形式●ARM 4コア Cortex-A55 2.0GHz プロセッサ●CPUアーキテクチャー:64ビットARMセキュリティ機能Kensingtonセキュリティスロット:搭載