材質(車輪)ゴム
材質スチール
形状ネジ込式
荷重種別軽荷重
タイプ軽荷重
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ハードゴム
形状自在車S
型式ST型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ハードゴム
形状自在車
型式ST型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
材質(車輪)エラストマー車
仕様ねじ込み式
形状自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)27
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
適合パイプ肉厚(mm)1.8まで可能
材質(金具)スチール
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)エラストマー車
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
形状自在
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプねじ込み式キャスター
材質(車輪)エラストマー車
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)エラストマー車
仕様ねじ込み式
形状自在式
車輪幅(mm)27
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
適合パイプ肉厚(mm)1.8まで可能
材質(金具)スチール
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
金具仕上三価ユニクロ
キャスタータイプねじ込み式キャスター
軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、その他一般産業用に数多く使用されています。金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
材質(車輪)ナイロン車
仕様ねじ込み式、ダブルベアリング、ステンレス金具
荷重種別軽荷重
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ウレタン
材質スチール
形状ネジ込式
荷重種別軽荷重
タイプ軽荷重
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム
形状自在車S
型式SUS-ET型自在車
金具仕上ステンレス
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性、耐食性
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
形状自在
荷重種別軽荷重
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
仕様自在キャスター、自在ブレーキ付、ボールベアリング
エスコ品番EA986GF-13
材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪幅(mm)25
取付高(mm)122
軸長(mm)30
耐熱温度(℃)-20/60
1個
¥4,430
税込¥4,873
当日出荷
タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
材質(車輪)ソリッドラバー
エスコ品番EA986GF-100
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ
長さ(mm)30(ハブ)
車輪幅(mm)25
全高(mm)122
ベアリングボールベアリング
プレート寸法(mm)Φ43(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20~60
特性静音
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥3,790
税込¥4,169
欠品中
材質(車輪)エラストマー
形状自在車
材質(本体)ナイロン
材質(金具)スチール
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。RoHS適合品です。
用途OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
材質(車輪)エラストマー
仕様ねじ込みタイプ
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
材質(金具)スチール
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
形状自在車
材質(本体)ナイロン
ストッパーなし
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
ストッパートータルロック付
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
クリアービジュアルで外観性に優れたデザインキャスターです。
材質(車輪)ポリウレタン+ポリカーボネート
材質金具:スチール、金具表面処理:クロム、車輪:ポリウレタン+ポリカーボネート
色透明
ストッパーなし
仕様自在(ブレーキ無)、プレーンベアリング
エスコ品番EA986HV-3
材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6
質量(kg)0.516
車輪幅(mm)32
軸長(mm)20
全高(mm)133
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥4,670
税込¥5,137
当日出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
シンプルでスマートな樹脂製双輪キャスター。ブレーキハンドルを進行方向の後方にセットしました。ボディーに樹脂(ナイロン)を採用。概観や色調に柔軟さを持ったデザインで軽量用ワゴン等に最適です。車輪径が大きめで旋回・車輪の回転抵抗を抑制し移動・静止が簡単です。タイヤの材質は床面に対してマーキングや汚染が発生しにくいウレタンです。カラーはグレーとライトブラウンの2種類あります。
材質(車輪)ウレタン(ボールベアリング入)
形状自在
型式750A自在車
材質(本体)ナイロン
車輪幅(mm)44
旋回半径(mm)105
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)20
偏芯E(mm)38
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車
車輪幅(mm)28
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
ねじTM16
特性静電気防止、衝撃吸収
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車
車輪幅(mm)28
金具仕上ステンレス
旋回半径(mm)111~115
ストッパー回転ストッパー付
ねじTM16
特性静電気防止、衝撃吸収
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車
車輪幅(mm)28
金具仕上ステンレス
旋回半径(mm)111~115
ストッパー回転ストッパー付
ねじTM12
特性静電気防止、衝撃吸収
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車
車輪幅(mm)28
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
ねじTM12
特性静電気防止、衝撃吸収
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
関連キーワード