鋳物(ダクタイル)キャスターです
鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです
重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです
耐油性、耐熱性に優れています
用途高温な場所での使用が可能
材質(車輪)鋳物(ダクタイル)
普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
材質(車輪)鉄(ベアリング入)
材質鉄(B)入
形状自在車
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)イモノ一体車輪
形状自在車
型式420S自在車
取付方式平付旋回
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
鋳物(ダクタイル)キャスターです
鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです
重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです
耐油性、耐熱性に優れています
用途高温な場所での使用が可能
材質(車輪)鋳物(ダクタイル)
スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車(420SR・420SRP)と併用できます。
材質(車輪)イモノ一体車輪
形状自在車S
型式413S自在車
取付方式平付旋回
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
車輪タイプ単輪
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されています。
材質(車輪)イモノ
形状自在車
型式420SA自在車
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質鉄
適合品番PK、K、TBR、TK、P、SR
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)イモノ一体車輪
形状固定車
型式420SR固定車
取付方式平付固定
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
・ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。車の材質はS45Cです。
用途重量観音扉 等
タイプ山R型
仕様鉄枠
鋳物(ダクタイル)キャスターです。主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用することによりAGVや動力牽引での使用が可能です。牽引での使用が可能です。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。
用途AGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。
材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)
材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)
ストッパーなし
材質はFCD450、第3の金属といわれるダクタイル鋳鉄です。
普通鋳鉄や鋼板製キャスターと異なり、簡単に折れたり、曲ったりしません。
耐摩耗性が抜群。回転部にはクロームスチールボールを採用、滑らかな回転を長期間維持します。
形状自在
金具仕上ダクタイル鋳鉄(FCD45)
ストッパーなし
特性耐摩耗性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
タイプ自在
ストッパーなし
材質(車輪)ゴム
材質フレーム:鉄、ホイール:アルミ
規格自在、ブレーキ付、100mm
使用荷重(kg)120
全高(mm)132
取付穴(mm)4-Φ11
仕上フレーム:ユニクロメッキ、ホイール:アルマイト
ストッパーあり
車輪タイプ単輪
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
材質(車輪)ゴム
材質フレーム:鉄、ホイール:アルミ
規格自在、100mm
使用荷重(kg)120
全高(mm)132
取付穴(mm)4-Φ11
仕上フレーム:ユニクロメッキ、ホイール:アルマイト
ストッパー無
車輪タイプ単輪
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
材質(車輪)ゴム
材質フレーム:鉄、ホイール:アルミ
規格固定、100mm
使用荷重(kg)120
全高(mm)132
取付穴(mm)4-Φ11
仕上フレーム:ユニクロメッキ、ホイール:アルマイト
ストッパー無
車輪タイプ単輪
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
自在キャスター。ブレーキ無。防錆処理+ステンレス製キャスターです。防錆処理は電着塗装を施し、鉄部にはステンレスを採用しているので錆びにくい設計となっています。機械構造部品、医療機械器具、建設材料など広範囲な分野で使用されてきます。
車輪径(Φmm)100
材質(本体)ナイロン
質量(g)356
材質(車輪)エラストマー
車輪幅(mm)Φ64
取付高(mm)110
ねじピッチ1.75
軸長(mm)22
ねじ径M12
耐荷重(kg)100
ストッパーあり
車輪タイプ双輪
1個(1個)
¥5,090
税込¥5,599
翌日出荷
用途軽量物運搬用ツールワゴンやパイプワゴンに最適です。ツールワゴンやパイプ式ワゴンに最適です。
仕様ねじ込み式スチール金具仕様ナイロンホイルウレタン車輪(自在)
材質/仕上金具:鉄車輪:ハードゴム :ナイロンウレタン
車輪タイプ単輪
自在キャスター。ブレーキ付。防錆処理+ステンレス製キャスターです。防錆処理は電着塗装を施し、鉄部にはステンレスを採用しているので錆びにくい設計となっています。機械構造部品、医療機械器具、建設材料など広範囲な分野で使用されてきます。
車輪径(Φmm)100
材質(本体)ナイロン
質量(g)372
材質(車輪)エラストマー
車輪幅(mm)Φ64
取付高(mm)110
ねじピッチ1.75
軸長(mm)22
ねじ径M12
耐荷重(kg)100
ストッパーあり
車輪タイプ双輪
1個(1個)
¥5,370
税込¥5,907
翌日出荷
MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。
ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。
MC901にボールベアリングを組み込んだ車輪です。
水のかかる場所でも使用可能です。
タイプベアリング入り
MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。MC901単体の車輪です。水中での使用も可能です。
特性耐水性
導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(電気抵抗値10[[*2]]Ω以下)
用途静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。
材質/仕上金具:鉄車輪:導電性ゴム
穴径P(Φmm)11
特性静電気防止
車輪タイプ単輪
車輪には耐寒性に優れており、-40℃まで使用可能な強化ナイロンホイルを使用。
用途冷凍室内運搬用、その他一般産業用に最適です。
材質/仕上金具:鉄車輪:耐寒性ウレタン
穴径P(Φmm)11
特性耐寒性
車輪タイプ単輪
MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。MC602ST単体の車輪です。耐荷重がMC-VNに比べて高く、水中での使用も可能です。
特性耐水性
MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。
ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。
MC901にステンレスベアリングを組み込んだ車輪です。
水のかかる場所でも使用可能です。
材質(車輪)MC901
タイプステンレスベアリング入り
従来のゴム車輪と比較して、耐油性に優れており、劣化が防げます。
用途油を多く使用する工場などの重量物運搬用などに最適です。
材質/仕上金具:鉄、車輪:耐油ゴム
穴径P(Φmm)11
特性耐油性
車輪タイプ単輪
MC-E車輪は、MC-Eナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。
ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。
経済性と使い勝手に優れたエンジニアリングプラスチックMC-Eナイロンを原料として、射出成形した規格車輪です。
小径の高荷重用規格車輪や、MC車輪ほどではないがゴム車輪より耐荷重性のある車輪が必要な場合に適しています。
材質(車輪)MC-E
タイプベアリングなし
ダブルベアリング使用で旋回部の耐荷重性及び旋回性が向上しました。
用途水場や屋外などで使用する運搬用台車に最適です。また、走行時の音が静かなので公共施設での使用にも適しています。
トラスコ品番277-6600
材質/仕上自在車 取付座:鉄 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイル ゴム固定車 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイルゴム
質量(kg)0.57
穴径P(Φmm)9
取付座A×B(mm)110×80
許容荷重(daN[kgf])80[82]
取付高H(mm)144
取付ピッチX×Y(mm)80×45
呼称径D100
特性静音
車輪タイプ単輪
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
車輪に使用しているナイロンホイルウレタン車は通常のウレタン車よりも約15%も軽くなっています。
用途屋内運搬用、その他一般産業用として、数多く使用されています。
材質/仕上金具 鉄車輪 ナイロンホイルウレタン
穴径P(Φmm)11
車輪タイプ単輪
導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(電気抵抗値10[[*2]]Ω以下)
用途静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。
材質/仕上金具:鉄車輪:導電性ゴム
穴径P(Φmm)11
特性静電気防止
車輪タイプ単輪
車輪には耐寒性に優れており、-40℃まで使用可能な強化ナイロンホイルを使用。
用途冷凍室内運搬用、その他一般産業用に最適です。
材質(車輪)耐寒性ウレタン
材質/仕上金具:鉄車輪:耐寒性ウレタン
穴径P(Φmm)11
ストッパーなし
特性耐寒性
車輪タイプ単輪
MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。MC602STにボールベアリングを組み込んだ車輪です。MC-VB・MC-VSに比べ耐荷重をさらにアップさせました。ベアリングには耐熱グリスを使用しています。
特性耐熱性
従来のゴム車輪と比較して、耐油性に優れており、劣化が防げます。
用途油を多く使用する工場などの重量物運搬用などに最適です。
材質/仕上金具:鉄、車輪:耐油ゴム
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)95×95
許容荷重(daN[kgf])100[102]
取付高H(mm)144
取付ピッチX×Y(mm)74×74(67×67)
特性耐油性
車輪タイプ単輪
車輪に使用しているナイロンホイルゴム車は通常のゴム車よりも約10%軽くなっています。
用途屋外運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
材質/仕上金具 鉄車輪 ナイロンホイルゴム
穴径P(Φmm)11
車輪タイプ単輪
ダブルベアリング使用で旋回部の耐荷重性及び旋回性が向上しました。
用途水場や屋外などで使用する運搬用台車に最適です。また、走行時の音が静かなので公共施設での使用にも適しています。
材質(車輪)ナイロンホイル ゴム
トラスコ品番277-6588
材質/仕上自在車 取付座:鉄 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイル ゴム固定車 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイルゴム
質量(kg)1.02
穴径P(Φmm)9
取付座A×B(mm)95×95
ストッパーなし
許容荷重(daN[kgf])80[82]
取付高H(mm)144
取付ピッチX×Y(mm)74×74(67×67)
車輪径D(Φmm)100
特性静音
車輪タイプ単輪
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
帯電防止性ウレタン車使用により、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくいキャスターです。電気抵抗値10[[*8]]Ω
用途静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。
材質/仕上金具:鉄車輪:帯電防止性ウレタン
穴径P(Φmm)11
特性静電気防止
車輪タイプ単輪
関連キーワード