91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用 材質(車輪)ハードゴム
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用 材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

車輪(ゴム一体車輪) 425E-R ハンマーキャスター CADデータあり
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スリーブ入りです(65mm、75mmは除く)。
材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入) 適合品番320S、315S、320SR、320SA、315SA、320SK、315SK
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車輪(ゴム車輪) 425S-R ハンマーキャスター CADデータあり
使用品番シリーズ:S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

タイヤ幅が広く、車輪径に比べて最大荷重が大きい
材質(車輪)ゴム 車輪幅R(mm)65 ボス幅B(mm)75
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
材質/仕上ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユーエイキャスターSK型 固定車(ウレタン車輪)
シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。
形状固定 型式SK型固定車 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

(車輪)No.102~106、No.103s~106sは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.107~111、No.107s~111sはホイル式合成ゴム車輪になります。
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR) 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ユーエイキャスターSK型 固定車(ゴム車輪)
シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。
形状固定 型式SK型固定車 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適で、一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。
材質(車輪)ウレタン 形状固定車 荷重種別中・重荷重 型式OHUK型固定車 金具仕上ユニクロメッキ 車輪No.35U ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【R型】鋳鉄製のアングル車輪です。アングル上、フラットバー上で使用可能です。引戸、門扉などにご使用いただけます。 【RM型】MCナイロン製のアングル車輪です。アングル上、フラットバー上で使用可能です。 ラジアルベアリングを使用していますのでスムースな走行が可能です。引戸、門扉などにご使用いただけます。
ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,498 税込3,848
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ユーエイキャスターSK型 固定車(ナイロン車輪)
エコ商品
中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車等に使用されています。
材質(車輪)ナイロン トラスコ品番379-7180 形状固定車 型式SK型固定車 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)110×75 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)90×50(80×45) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
789 税込868
7日以内出荷

標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレットなどに。 トラスコ品番809-2815 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム(B入) タイプ固定式 車輪幅(mm)32 取付高H(mm)132 取付ピッチY(mm)45~50 取付穴径P(mm)11 許容荷重(N)1200 許容荷重(daN)120 取付座A(mm)110 車輪径D(Φmm)100 関連資料(0.03MB) 取付ピッチX(mm)80~90 取付座B(mm)75
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

フォークそのものがスプリングのユニークなスタイルのキャスタです。 トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少します。 2種類の荷重設定があります。 TS4(線径4mm):緩衝荷重~10Kg/最大許容荷重~20kg TS6(線径6mm):緩衝荷重~50Kg/最大許容荷重~70kg 緩衝により車輪回転部への負担が少なく長持ちします。 ステンレス製プレートタイプの金具です。
用途福祉医療機器 軽量運搬用 各種デザインワゴン 材質(車輪)ウレタン ストッパーなし
1個
6,698 税込7,368
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ログラン(ウレタン) ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,898 税込3,188
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン 形状固定車S 型式OHUKB型固定車 金具仕上ユニクロームメッキ 車輪No.35U ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,698 税込4,068
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車輪軸にローラーベアリングを使用してありますので、高荷重でも楽に運搬、移動させることができます。(車輪)No.105B~106Bは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.107B~111Bは、ホイル式合成ゴム車輪になります。
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR) 形状自在車 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車輪軸にローラーベアリングを使用してありますので、高荷重でも楽に運搬、移動させることができます。(車輪)No.105BS~106BSは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.107BS~111BSは、ホイル式合成ゴム車輪になります。
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR) 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 形状自在車S 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。 床面を汚さず、美観保持ができます。 耐摩耗性に優れています。
荷重種別重荷重 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性 材質(ホイール)鋼板
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トロ車用。 密閉防塵式、ダブルベアリング使用。 75mm~100mmEリングにて芯棒固定。150・200mmナットにて芯棒固定。
材質枠:鉄板(ユニクロメッキ仕上) 材質(車輪)ダクタイル鋳鉄
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。(意匠登録No.968313号)。
仕様コマーシャルベアリング入 適合シシク製WJ、WJB、WK、WKB、WJK型用 材質(車輪)ゴムSBR 材質(金具)スチール/三価ユニクロ仕上げ
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

200E・自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター CADデータあり
あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。 車輪径Φ40~75mmの取付座は三価クロム化成処理を施しています。
型式220E自在車 キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
1個
429 税込472
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハンマーキャスター 220E・自在車(ウレタン車) ハンマーキャスター CADデータあり
あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。 車輪径Φ40~75mmの取付座には三価クロム化成処理を施しています。
型式220E自在車 キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
1個
519 税込571
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ハンマーキャスター 215E・自在車(ウレタン車)ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。 車輪径Φ40~75mmのハンドル・取付座には三価クロム化成処理を施しています。 Φ85~150mmのハンドルには三価クロム化成処理を施しています。
型式215E自在車 キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

215E・コーナープレート式キャスター 自在車(ナイロン車)ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。 車輪径Φ40~75mmのハンドル・取付座には三価クロム化成処理を施しています。 Φ85~150mmのハンドルには三価クロム化成処理を施しています。
型式215E自在車 キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
1個
特価
449 税込494
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

滑らかな回転と耐久性をかね備え、走行音も静かです。シンプルな形状で、手入れが簡単です。床面などにキャスターの車輪跡を残しません。1つのブレーキ操作により、車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかかります。安全設計のブレーキ:ブレーキレバーの出っ張りが車輪の内側に設計されているため、誤作動を防ぎます。(車輪径Φ75 mmを除く)。品番の最後に「K」が付く製品は、車輪軸にボールベアリングを内蔵しています。
用途病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備の使用に最適です。 材質(本体)ポリアミド(PA)+グラスファイバー 車輪幅(mm)32 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。アングルへの取り付けが簡単にできます。ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。 トラスコ品番362-9105 形状自在式(ストッパー付) 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)グレーゴム 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ仕上げ ストッパー 取付高H(mm)132 許容荷重(daN)90 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。アングルへの取り付けが簡単にできます。ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。 トラスコ品番362-9102 形状自在式 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)グレーゴム 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ仕上げ ストッパー 取付高H(mm)132 許容荷重(daN)90 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

滑らかな回転と耐久性をかね備え、走行音も静かです。シンプルな形状で、手入れが簡単です。床面などにキャスターの車輪跡を残しません。1つのブレーキ操作で、車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかかります。安全設計のブレーキ:ブレーキレバーの出っ張りが車輪の内側に設計されているため、誤作動を防ぎます。(車輪径Φ75 mmを除く)。品番の最後に「K」が付く製品は、車輪軸にボールベアリングを内蔵しています。
用途病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備の使用に最適です。 材質(本体)ポリアミド(PA)+グラスファイバー 車輪幅(mm)32 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪と比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性能に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性・耐溶剤性・耐薬品性に優れています。
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 形状自在車 タイプトラック型 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) ストッパーなし 特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
419 税込461
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止め付きで安全です。シーブはメタル入り、75、100、125mmにはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着。
1台ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

強力・堅牢な滑車です。ハッカーは特殊鋼鍛造で、外れ止めがついてますから安全です。シーブはメタル入りで、75mm.100mm125mm.はオイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
種別フック型
1台
9,498 税込10,448
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強力・堅牢な滑車です。 ハッカーは特殊鋼鍛造で、外れ止めがついてますから安全です。 シーブはメタル入りで、75mm・100mm・125mmはオイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
種別オーフ型 型式オーフ型
1台
特価
6,798 税込7,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪と比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性能に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性・耐溶剤性・耐薬品性に優れています。
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様 形状自在車S 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) ストッパー回転ストッパー付 特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)