カテゴリ

  • 物流用品(4)
    • プレート式キャスター(2)
  • 建築金物(44)
    • 重量戸車(38)
    • 車のみ(6)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • ヨコヅナ(13)
  • MK(丸喜金属本社)(14)
  • ヤボシ(13)
  • エスコ(5)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
車輪径(Φmm)
  • 105
  • 40(22)
  • 50(236)
  • 60(114)
  • 65(102)
  • 70(13)
  • 75(277)
  • 80(17)
  • 85(13)
  • 90(117)
  • 100(313)
  • 110(42)
  • 120(51)
  • 125(112)
  • 130(141)
  • 150(354)
  • 180(18)
  • 200(257)
  • 250(81)
  • 300(51)
許容荷重(daN)
  • 588(1)
材質(車輪)
  • 鋳物(イモノ)(4)
取付座(mm)
  • 38×140(1)
  • 140×38(1)
取付高(mm)
  • 120(2)
120
車輪幅(mm)
  • 27(4)
27
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(2)
単輪
金具仕上
  • クロームメッキ(1)
クロームメッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「重量用」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄枠付重量戸車 (平型) ジョー・プリンス竹下鉄枠付重量戸車 (平型)ジョー・プリンス竹下
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
平型です。ベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫タイプ平型材質[枠]冷間圧延鋼板(SPCC)、[車]鉄鋳物仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理関連資料(0.34MB)
フジロイヤルステン重量戸車 VK型 兼用 車のみ ヤボシフジロイヤルステン重量戸車 VK型 兼用 車のみヤボシ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ステンレス製の錠量用のVK型兼用戸車、アングルレール、フラットバー(レール)兼用使用タイプの車のみ(芯棒付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車材質SUS304
フジロイヤルステン重量戸車 VK型 兼用 ヤボシフジロイヤルステン重量戸車 VK型 兼用ヤボシ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ステンレス製の錠量用のVK型兼用戸車、アングルレール、フラットバー(レール)兼用使用タイプ
用途門扉、台車などの重量用の戸車材質SUS304
フジロイヤル重量戸車 平型 車のみ(枠付用芯棒セット付) ヤボシフジロイヤル重量戸車 平型 車のみ(枠付用芯棒セット付)ヤボシ
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
鉄製の重量用の平型戸車の車のみ(枠付用芯棒セット付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車タイプ平型付属品枠付用芯棒、Eリング、座金材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
フジロイヤル重量戸車 平型 車のみ ヤボシフジロイヤル重量戸車 平型 車のみヤボシ
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
鉄製の重量用の平型戸車の車のみ(芯棒付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車タイプ平型材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
フジロイヤル重量戸車 平型 ヤボシフジロイヤル重量戸車 平型ヤボシ
4,698税込5,168
1個
当日出荷から10日以内出荷
鉄製の重量用の平型戸車
用途門扉、台車などの重量用の戸車タイプ平型材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
フジロイヤル重量戸車 K型 車のみ(枠付用芯棒セット付) ヤボシフジロイヤル重量戸車 K型 車のみ(枠付用芯棒セット付)ヤボシ(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
鉄製の重量用のK型戸車、フラットバー(レール)に使用タイプの車のみ(枠付用芯棒セット付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車付属品枠付用芯棒、Eリング、座金材質/仕上(車)鋳鉄・黒染種類K型
フジロイヤル重量戸車 K型 車のみ ヤボシフジロイヤル重量戸車 K型 車のみヤボシ
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
鉄製の重量用のK型戸車、フラットバー(レール)に使用タイプの車のみ(芯棒付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
フジロイヤル重量戸車 K型 ヤボシフジロイヤル重量戸車 K型ヤボシ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
鉄製の重量用のK型戸車、フラットバー(レール)に使用タイプ
用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
フジロイヤル重量戸車 V型 車のみ(枠付用芯棒セット付) ヤボシフジロイヤル重量戸車 V型 車のみ(枠付用芯棒セット付)ヤボシ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から10日以内出荷
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプの車のみ(枠付用芯棒セット付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車タイプV型付属品枠付用芯棒、Eリング、座金材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
フジロイヤル重量戸車 V型 車のみ ヤボシフジロイヤル重量戸車 V型 車のみヤボシ
3,798税込4,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプの車のみ(芯棒付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車タイプV型材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
フジロイヤル重量戸車 V型 ヤボシフジロイヤル重量戸車 V型ヤボシ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から14日以内出荷
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプ
用途門扉、台車などの重量用の戸車タイプV型材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
フジキング重量戸車 V型 車のみ ヤボシフジキング重量戸車 V型 車のみヤボシ(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から10日以内出荷
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプの車のみ(ボルト・ナット付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車タイプV型材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
フジキング重量戸車 V型 ヤボシフジキング重量戸車 V型ヤボシ(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプ
用途門扉、台車などの重量用の戸車タイプV型材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
105mm/ 600kg 戸車(平型・重量用) エスコ105mm/ 600kg 戸車(平型・重量用)エスコ
8,950税込9,845
1個
翌日出荷
タイプ平型車輪径(Φmm)105エスコ品番EA986VG-105
105mm/ 600kg 戸車(V型・重量用) エスコ105mm/ 600kg 戸車(V型・重量用)エスコ
8,290税込9,119
1個
翌日出荷
タイプV型車輪径(Φmm)105エスコ品番EA986VE-105
105mm/ 800kg 戸車(V型・重量用) エスコ105mm/ 800kg 戸車(V型・重量用)エスコ
9,640税込10,604
1個
翌日出荷
タイプV型車輪径(Φmm)105エスコ品番EA986VA-105
105mm 戸車車輪(重量用・V型) エスコ105mm 戸車車輪(重量用・V型)エスコ
4,650税込5,115
1個
翌日出荷
タイプV型車輪径(Φmm)105エスコ品番EA986RA-210
105mm 戸 車(重量用・V型) エスコ105mm 戸 車(重量用・V型)エスコ
6,500税込7,150
1個
翌日出荷
タイプV型車輪径(Φmm)105エスコ品番EA986RA-105
重量用戸車 JC110型 LAMP(スガツネ工業)重量用戸車 JC110型LAMP(スガツネ工業)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
JC100型の枠無しタイプです。車輪径Φ75以上はベアリングにラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ75以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
用途門扉タイプV型付属品車軸材質(車輪)ダグタイル鋳鉄
重量用戸車 JC100型 LAMP(スガツネ工業)重量用戸車 JC100型LAMP(スガツネ工業)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
車輪径Φ75以上はベアリングにラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ75以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。枠と車輪との間に隙間を設けているため、レールに多少の歪みやズレがあってもその歪みを吸収し、スムーズに移動できます。
用途門扉タイプV型材質(車輪)ダグタイル鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
鉄重量戸車平型 車のみ(ボルト・ナット付) ヨコヅナ鉄重量戸車平型 車のみ(ボルト・ナット付)ヨコヅナ(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプ平型付属品ボルト、ナット付RoHS指令(10物質対応)対応
鉄重量戸車溝R型 車のみ(ボルト・ナット付) ヨコヅナ鉄重量戸車溝R型 車のみ(ボルト・ナット付)ヨコヅナ(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から5日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。 溝R車は丸パイプのように角のないレールに対して回転がスムーズで軽くご使用になれます。
用途各種門扉・重量扉タイプ溝R型仕様ボルト・ナット付RoHS指令(10物質対応)対応
鉄重量戸車平型 ヨコヅナ鉄重量戸車平型ヨコヅナ(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット(2個)
当日出荷から9日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプ平型RoHS指令(10物質対応)対応
鉄重量戸車 溝R型 ヨコヅナ鉄重量戸車 溝R型ヨコヅナ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット(2個)
3日以内出荷から4日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。 溝R車は丸パイプのように角のないレールに対して回転がスムーズで軽くご使用になれます。
用途各種門扉・重量扉タイプ溝R車仕様溝R車・鉄枠(車は鉄鋳物)RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・重量戸車 (平型) ヨコヅナロタ・重量戸車 (平型)ヨコヅナ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプ平型
ロタ・重量戸車 (トロ車型) ヨコヅナロタ・重量戸車 (トロ車型)ヨコヅナ
7,498税込8,248
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプトロ車型
ロタ・重量戸車 (V型) ヨコヅナロタ・重量戸車 (V型)ヨコヅナ(5件のレビュー)
7,998税込8,798
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプV溝型材質(車輪)鋳物材質(枠)スチール
ロタ・重量戸車 (H型) ヨコヅナロタ・重量戸車 (H型)ヨコヅナ(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプH型
MK マルコン枠無重量車(U型) MK(丸喜金属本社)MK マルコン枠無重量車(U型)MK(丸喜金属本社)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
フロアー用です。
用途フロア用。 引戸用門扉、工場、学校、倉庫等の出入口などに。材質(車輪)ダクタイル鋳鉄(FCD-450)
MK マルコン枠付重量車( U型・固定車) MK(丸喜金属本社)MK マルコン枠付重量車( U型・固定車)MK(丸喜金属本社)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
車形状がR加工されており、走行面との接地面積が少ないため、走行性が向上します。
用途フロア用。 引戸用門扉、工場、学校、倉庫等の出入口などに。材質(車輪)ダクタイル鋳鉄(FCD-450)表面処理(枠)クロメートメッキ仕上げ材質(枠)スチール車輪タイプ単輪
枠無重量車 C-2450シリーズ コ型 MK(丸喜金属本社)枠無重量車 C-2450シリーズ コ型MK(丸喜金属本社)
8,598税込9,458
1個
翌日出荷から翌々日出荷
用途フラットバー用。タイプコ型シリーズC-2450シリーズ
枠無重量車 C-1500シリーズ 平型 MK(丸喜金属本社)枠無重量車 C-1500シリーズ 平型MK(丸喜金属本社)
10,980税込12,078
1個
翌日出荷から翌々日出荷
用途フロア用。タイプ平型シリーズC-1500シリーズ
枠無重量車 C-1450シリーズ コ型 MK(丸喜金属本社)枠無重量車 C-1450シリーズ コ型MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から30日以内出荷
用途フラットバー用。タイプコ型シリーズC-1450シリーズ
枠付重量車 C-1400シリーズ 平型 MK(丸喜金属本社)枠付重量車 C-1400シリーズ 平型MK(丸喜金属本社)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
車輪には普通鋳鉄より高強度なダクタイル鋳鉄を使用しています。
用途フロア用。タイプ平型シリーズC-1400シリーズ
枠付重量車 C-1350シリーズ コ型 MK(丸喜金属本社)枠付重量車 C-1350シリーズ コ型MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
車輪には普通鋳鉄より高強度なダクタイル鋳鉄を使用しています。
用途フラットバー用。タイプコ型シリーズC-1350シリーズ
枠無重量車 C-1100シリーズ V型 MK(丸喜金属本社)枠無重量車 C-1100シリーズ V型MK(丸喜金属本社)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途アングル、フラットバー用。タイプV溝型材質車輪/ダクタイル鋳鉄(FCD-450)シリーズC-1100シリーズ
枠無重量車 C-2500シリーズ 平型 MK(丸喜金属本社)枠無重量車 C-2500シリーズ 平型MK(丸喜金属本社)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
用途フロア用。タイプ平型シリーズC-2500シリーズ
ロタ・重量戸車 車のみ ヨコヅナロタ・重量戸車 車のみヨコヅナ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
用途各種門扉、重量扉RoHS指令(10物質対応)対応
鉄重量戸車山R型 車のみ(ボルト・ナット付) ヨコヅナ鉄重量戸車山R型 車のみ(ボルト・ナット付)ヨコヅナ
5,988税込6,587
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
タイプ山R型仕様ボルト・ナット付RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら