スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
材質/仕上ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
材質(車輪)スチールホイールウレタン
適合品番TUJ,TUJB,TUK,TUKB
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
車輪のみとなります。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。
床面を汚さず、美観保持ができます。
耐摩耗性に優れています。
荷重種別重荷重
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗性
材質(ホイール)鋼板
ハイテンキャスター用の車輪です。
材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)
表面処理三価ユニクロ
適合品番HTTJ,HTTJB,HTTK
材質(金具)ハイテン材(スチール)
材質(車輪)ログラン(ウレタン)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ホイール)樹脂
車輪のみとなります。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)
適合品番STM・SKM・SKM-T・UTM・UKM
荷重種別重荷重
材質(車輪)ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番112-9418
軸径(Φmm)20
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)ホワイトジエンゴムBR
リム幅(mm)42
ボス幅(mm)52
許容荷重(N)1370
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
驚異的な軽さと強さを実現した車輪です。
高い耐荷重性を持ち、走行による摩耗が起こりにくい耐久力のある車輪です。
材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ単輪
荷重種別重荷重
材質(車輪)ログラン(ウレタン)
RoHS指令(10物質対応)対応
プレス金具用の中荷重用帯電防止MCナイロン車輪です。
鉄製ベアリング入です。
J、K、JB、KB金具に取付可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番112-9428
軸径(Φmm)20
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)抗菌ホワイトウレタン
リム幅(mm)42
ボス幅(mm)52
許容荷重(N)1760
1個
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
プレス金具用の中荷重用帯電防止MCナイロン車輪です。
鉄製ベアリング入です。
J、K、JB、KB金具に取付可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
プレス金具用の重荷重用帯電防止MCナイロン車輪です。
ベアリング入です。
JM,KH,JMB金具に取付可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(車輪)ログラン(ウレタン)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ホイール)ダクタイル
用途一般用
材質ゴム
型式OH35M型
材質(車輪)ゴム
SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。(意匠登録No.968313号)。
仕様コマーシャルベアリング入
適合シシク製WJ、WJB、WK、WKB、WJK型用
材質(車輪)ゴムSBR
材質(金具)スチール/三価ユニクロ仕上げ
SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です(意匠登録No.968313号)。
仕様ラジアルボールベアリング入
材質(車輪)ウレタンUR
材質ポリブタジエンゴム
適合金具S-75~S-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/S-250:J、K、JB/S-300:J、K
PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。
UP:芯材はABS樹脂製です。
UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
特性耐熱性
高い耐荷重性を持ち、走行による摩耗が起こりにくい耐久力のある車輪です。
用途一般用
適合本体Jシリーズ
型式UW型
材質(車輪)鋼板ホイル製ウレタン(B入)
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に広く使用して頂いており、耐久力のある車輪です。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車
用途重荷重用
材質ウレタンゴム
荷重種別重荷重
型式UHB型
材質(車輪)ウレタン(B入)
適合金具SUI-50:TH、JM、KH/TSUI-65:TH/SUI-75~SUI-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/SUI-250:J、K、JB/SUI-300:J、K
MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。
ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。
MC901にボールベアリングを組み込んだ車輪です。
水のかかる場所でも使用可能です。
タイプベアリング入り
Φ75以下は普通鋳鉄製になります。
材質ダクタイル
ベアリングベアリングなし
MCA-ST・MCB-STは、耐熱グレードMC製。MCBSはステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
特性耐熱性
関連キーワード
1
2
3
次へ