一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ゴム
形状自在車
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。車輪の回転を止めると同時に、旋回も止めることのできるダブルストッパー付のキャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ゴム
形状自在車W
ブレーキ付き
ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ゴム
形状固定車
ストッパー無し
偏芯E(mm)-
プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ウレタン
形状自在車
ブレーキ無し
プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ウレタン
形状自在車WS
ブレーキ有り
ストッパー回転ストッパー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
作業台足場(ローリングタワー)用として設計されたキャスターです(社団法人仮設工業会認定品)。制動性を重視したストッパー形状を採用しました。
用途ローリングタワーに
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ベアリング入)
種別産業用キャスター
形状自在車S
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパー回転ストッパー
認定番号14-09-188
キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターで、400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
形状自在車
型式400S自在車
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。
取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
形状自在車
型式400S自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
安全カバーにより車輪が足へ乗り上げてしまうことを防ぎます。堅固な1.2mmの鋼板を使用。
材質(車輪)ゴム
仕様プレート式
ストッパーなし
材質(カバー)鋼板
材質(金具)鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト径d(Φmm)20/M20×1.5
材質(ホイール)鋼板
取付穴径(mm)11.5
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。
取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
形状自在車S
型式419S自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。
取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
形状自在車S
型式419S自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。
車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています(意匠登録済)。
材質(車輪)ゴム
仕様プレート式、ベアリング入
トラスコ品番299-6081
質量(kg)3.25
車輪幅(mm)46
ストッパーなし
取付穴径P(mm)11.5
車輪径D(Φmm)200
車輪タイプ単輪
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
極厚の材料をウェルディング(溶接)加工し、耐久性、耐荷重性能を満たしたキャスターです。
用途大型機械や大型運搬車に。
仕様イモノホイール、ラジアルボールベアリング入り
トラスコ品番814-3296
質量(g)6447
タイプ自在ストッパー付
車輪幅(mm)50
表面処理三価クロム化成処理
旋回半径(mm)163
材質(車輪・金具)ゴム・スチール
取付高H(mm)246
偏心E(mm)58
取付ピッチY(mm)100~112
取付穴径P(mm)13
取付座A(mm)140
車輪径D(Φmm)200
取付ピッチX(mm)100~112
取付座B(mm)140
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
材質(車輪)ウレタン(ボールB入)車
取付方式平付固定
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状自在車S
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
旋回部はラジアルボールベアリングとスラストベアリングのダブル構造で大きな衝撃にも対応します。
走行時の振動・衝撃は勿論、騒音の発生も減少します。
緩衝することにより旋回部・車輪回転部の負担が少なくなり長持ちします。
仕様けん引20km/h以下仕様、プレート式、ラジアルボールベアリング入、固定式
軸径(Φmm)20
リム幅(mm)45
取付穴(mm)11.5
ストッパーなし
車輪取付幅(mm)56
特性静音、衝撃吸収、耐衝撃性
偏心(mm)100~102
キャスタータイププレート式固定車緩衝スプリングキャスター
車輪タイプ単輪
安全カバーにより車輪が足へ乗り上げてしまうことを防ぎます。堅固な1.2mmの鋼板を使用。
材質(車輪)ウレタン
仕様プレート式
ストッパーなし
材質(カバー)鋼板
材質(金具)鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト径d(Φmm)20/M20×1.5
材質(ホイール)鋼板
取付穴径(mm)11.5
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
旋回部はラジアルボールベアリングとスラストベアリングのダブル構造で大きな衝撃にも対応します。
走行時の振動・衝撃は勿論、騒音の発生も減少します。
緩衝することにより旋回部・車輪回転部の負担が少なくなり長持ちします。
仕様けん引20km/h以下仕様、プレート式、ラジアルボールベアリング入、自在式
軸径(Φmm)20
リム幅(mm)45
取付穴(mm)11.5
ストッパーなし
車輪取付幅(mm)56
特性静音、衝撃吸収、耐衝撃性
偏心(mm)100~102
キャスタータイププレート式自在車緩衝スプリングキャスター
車輪タイプ単輪
自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。
車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています(意匠登録済)。
仕様ベアリング入、自在式(ダブルストッパー付)
トラスコ品番299-6103
車輪幅(mm)46
取付座A×B(mm)140×140
取付高H(mm)250
取付穴径P(mm)11.5
取付ピッチX×Y(mm)100~115×100~115
車輪径D(Φmm)200
車輪タイプ単輪
取付座が大きく機械の移動や重量物運搬用として多く使用されています。
(車輪径75mm)巾広車輪のため安定性がよく走行性に優れ、旋回もスムーズなキャスターです。
(車輪径100・125・150・180・200mm)荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな高品質な大型キャスターです。
旋回式 ストッパー付
金具:ユニクロームメッキ仕上
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
タイプストッパー付
取付座A×B(mm)140×140
旋回半径(mm)157
取付高H(mm)240
取付穴径P(mm)13
偏芯E(mm)55
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)
1個
¥9,598
税込¥10,558
8日以内出荷
安全カバーにより車輪が足へ乗り上げてしまうことを防ぎます。堅固な1.2mmの鋼板を使用。
材質(車輪)ゴム
仕様プレート式
形状固定式(安全カバー付き)
材質(カバー)鋼板
材質(金具)鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト径d(Φmm)20/M20×1.5
材質(ホイール)鋼板
取付穴径(mm)11.5
400Sは420Sと同じ構造で、取付座が大きく機械の移動用または運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。固定車400SR・400SRPと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状自在車
型式400S自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
極厚の材料をウェルディング(溶接)加工し、耐久性、耐荷重性能を満たしたキャスターです。
用途大型機械や大型運搬車に。
仕様イモノホイール、ラジアルボールベアリング入り
トラスコ品番338-2677
材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロム化成処理、車輪:ウレタン
タイプ自在式
車輪幅(mm)50
旋回半径(mm)163
穴径d(Φmm)16.1
取付高H(mm)246
ボス幅B(mm)50
偏心E(mm)58
取付ピッチY(mm)100~112
取付穴径P(mm)13
取付座A(mm)140
車輪径D(Φmm)200
取付ピッチX(mm)100~112
取付座B(mm)140
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ナイロン
形状自在
型式300S自在車
車輪幅(mm)44
金具仕上ステンレス
取付座A×B(mm)140×140
車輪No.429S0S-N200
旋回半径(mm)156
ストッパーなし
偏芯E(mm)55
取付穴径P(Φmm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性、耐食性
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
材質(車輪)ウレタン(ボールB入)車
形状自在車
荷重種別重荷重
車輪幅(mm)50
取付方式平付旋回
金具仕上ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)140×140
車輪No.502BPS-CU200
旋回半径(mm)163
ストッパーなし
偏芯E(mm)58
取付穴径P(Φmm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)
キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
取付方式平付旋回
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパー旋回ロック付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
用途錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。
材質(車輪)ステンレスホイールゴム巻き
仕様プレート式
トラスコ品番392-9531
形状自在車S
質量(kg)4
車輪幅(mm)46
取付座A×B(mm)140×140
ストッパー回転ストッパー付
材質(金具)ステンレス(SUS304)
取付穴径P(Φmm)13
特性耐水性、耐食性
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ナイロン
形状自在
型式319S自在車
車輪幅(mm)44
金具仕上ステンレス
取付座A×B(mm)140×140
車輪No.429S0S-N200
旋回半径(mm)156
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)55
取付穴径P(Φmm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性、耐食性
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパー旋回ロック付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。RoHS適合品です。
用途錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。
材質(車輪)ナイロン一体車輪(ステンレス製ラジアルボールベアリング入)
仕様プレート式
トラスコ品番389-2689
形状自在車
質量(kg)3.13
車輪幅(mm)44
金具仕上ステンレス
取付座A×B(mm)140×140
車輪No.429S0S-NRB200
旋回半径(mm)156
ストッパーなし
偏芯E(mm)55
材質(金具)ステンレス(SUS304)
取付穴径P(Φmm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性、耐食性
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
用途錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。
材質(車輪)ステンレスホイールゴム巻き
仕様プレート式
トラスコ品番392-9515
形状自在車
質量(kg)3.67
車輪幅(mm)46
金具仕上ステンレス
取付座A×B(mm)140×140
車輪No.435S0S-RB200
旋回半径(mm)156
ストッパーなし
偏芯E(mm)55
材質(金具)ステンレス(SUS304)
取付穴径P(Φmm)13
特性耐水性、耐食性
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
型式419S自在車
取付方式平付旋回
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
安全カバーにより車輪が足へ乗り上げてしまうことを防ぎます。堅固な1.2mmの鋼板を使用。
材質(車輪)ウレタン
仕様プレート式
材質(カバー)鋼板
材質(金具)鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト径d(Φmm)20/M20×1.5
材質(ホイール)鋼板
取付穴径(mm)11.5
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪幅(mm)44
金具仕上ユニクロメッキ
車輪No.439S-UB200
旋回半径(mm)156
ストッパートータルロック付
軸長L(mm)100
偏芯E(mm)55
軸径T(mm)36
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。RoHS適合品です。
用途錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。
材質(車輪)ナイロン一体車輪(ステンレス製ラジアルボールベアリング入)
仕様プレート式
トラスコ品番389-2743
形状自在車S
質量(kg)3.5
車輪幅(mm)44
取付座A×B(mm)140×140
ストッパー回転ストッパー付
材質(金具)ステンレス(SUS304)
取付穴径P(Φmm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性、耐食性
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパー旋回ロック付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
材質(車輪)ゴム(ボールB入)車
車輪幅(mm)46
取付方式差込ボスタイプ
金具仕上ユニクロメッキ
車輪No.435S-RB200
旋回半径(mm)156
ストッパートータルロック付
偏芯E(mm)55
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
用途錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ステンレス製ラジアルボールベアリング入)
仕様プレート式
トラスコ品番389-2760
形状自在車S
質量(kg)3.6
車輪幅(mm)44
取付座A×B(mm)140×140
ストッパー回転ストッパー付
材質(金具)ステンレス(SUS304)
取付穴径P(Φmm)13
特性耐水性、耐食性
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ