カテゴリ

  • 物流用品(210)
    • プレート式キャスター(203)
  • 建築金物(47)
    • 重量戸車(37)
    • 車のみ(10)
絞り込み
ブランド
  • 東正車輛(8)
  • ナンシン(1)
  • ハンマーキャスター(15)
  • LAMP(スガツネ工業)(22)
  • ヨコヅナ(16)
  • ユーエイキャスター(56)
  • ヨドノ(49)
  • MK(丸喜金属本社)(17)
  • 東北車輌(17)
  • Blickle(ブリックレ)(15)
  • カツヤマキカイ(旧スエヒロ)(9)
  • オーエッチ工業(8)
  • SISIKU(シシク)(5)
  • ジョー・プリンス竹下(5)
  • イノアック(3)
  • 京町産業車輌(2)
  • 東海キャスター(2)
  • 岡本工機(2)
  • テンテキャスター(2)
車輪径(Φmm)
  • 200
  • 40(22)
  • 50(236)
  • 60(114)
  • 65(102)
  • 70(13)
  • 75(277)
  • 80(17)
  • 85(13)
  • 90(117)
  • 100(313)
  • 105(48)
  • 110(42)
  • 120(51)
  • 125(112)
  • 130(141)
  • 150(354)
  • 180(18)
  • 250(81)
  • 300(51)
許容荷重(daN)
  • 100(4)
  • 200(9)
  • 220(7)
  • 245(4)
  • 250(10)
  • 274.58(3)
  • 400(15)
  • 490(8)
  • 490.3(5)
  • 500(7)
  • 637(4)
  • 833.565(5)
  • 862.98(4)
  • 980(12)
  • 1303.4(3)
  • 1370(3)
  • 1960(3)
  • 2059.3(3)
  • 3530(3)
  • 4900(5)
材質(車輪)
  • MCナイロン(23)
  • ウレタン(70)
  • エラストマー(3)
  • ゴム(51)
  • ナイロン(2)
  • フェノール(1)
  • 鋳物(イモノ)(16)
取付座(mm)
  • 140×110(13)
  • 140×140(27)
  • 140×175(4)
  • 144×144(8)
  • 145×145(2)
  • 146×146(3)
  • 150×105(2)
  • 150×120(4)
  • 151×102(18)
  • 151×151(2)
  • 153×153(2)
  • 159×114(2)
  • 159×115(3)
  • 160×160(8)
  • 168×168(4)
  • 172×172(3)
  • 175×140(7)
  • 184×134(4)
  • 208×120(3)
  • 209×209(3)
取付高(mm)
  • 150(2)
  • 157(2)
  • 164(2)
  • 180(2)
  • 236~246(6)
  • 240(10)
  • 245(10)
  • 246(5)
  • 250(53)
  • 252(4)
  • 253(2)
  • 255(13)
  • 256(2)
  • 257(4)
  • 260(14)
  • 270(5)
  • 275(7)
  • 280(4)
  • 305(6)
  • 2450(2)
150・157・164・180・236~246・240・245・246・250・252・253・255・256・257・260・270・275・280・305・2450・取付高(mm)をもっと見る
ストッパー
  • あり(50)
  • なし(88)
あり・なし
車輪幅(mm)
  • 38(1)
  • 40(1)
  • 42(11)
  • 43(9)
  • 44(10)
  • 45(27)
  • 46(5)
  • 48(1)
  • 50(23)
  • 51(1)
  • 63(5)
  • 64(6)
  • 65(12)
  • 75(9)
  • 76(13)
  • 80(13)
  • 89(2)
  • 90(4)
  • 100(2)
  • 158(1)
38・40・42・43・44・45・46・48・50・51・63・64・65・75・76・80・89・90・100・158・車輪幅(mm)をもっと見る
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(83)
  • 車輪タイプ双輪(9)
単輪・双輪
金具仕上
  • アルミダイカスト(9)
  • ステンレス(2)
  • ユニクロメッキ(17)
  • 三価ユニクロ(13)
  • 亜鉛メッキ(2)
アルミダイカスト・ステンレス・ユニクロメッキ・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(103)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「重量用」の検索結果

257件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 固定取付 ユーエイキャスターアルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 固定取付ユーエイキャスター
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。重量物でも極めて軽快に搬送できる「アルティメットウレタン車輪」を使用しています。
用途牽引台車や手押し台車などに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイルウレタンタイプ固定式
アルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 自在取付 ユーエイキャスターアルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 自在取付ユーエイキャスター
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。重量物でも極めて軽快に搬送できる「アルティメットウレタン車輪」を使用しています。
用途牽引台車や手押し台車などに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイルウレタンタイプ自在式
プレート式キャスター 自在(ストッパー付) ゴム車輪(ラジアルボールベアリング入) 400S型 ハンマーキャスタープレート式キャスター 自在(ストッパー付) ゴム車輪(ラジアルボールベアリング入) 400S型ハンマーキャスター
8,698税込9,568
1個
翌日出荷
荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな高品質な大型キャスターです。使用例:取付け座が大きく機械の移動や重量物運搬用として多く使用されています。旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。
トラスコ品番336-2154材質金具表面処理:三価クロム化成処理材質(本体)スチール材質(車輪)ゴムタイプ旋回式ストッパー付取付高H(mm)240取付穴径P(mm)13許容荷重(daN)220取付座A(mm)140車輪径D(Φmm)200取付座B(mm)140
産業用キャスターストッパー(左)付固定車 ゴム車輪 ユーエイキャスター産業用キャスターストッパー(左)付固定車 ゴム車輪ユーエイキャスター
4,498税込4,948
1個
翌日出荷
標準的な大型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。台車ワゴンに使用されています。
用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-2758材質本体:スチール材質(車輪)ゴム(ベアリング入)タイプ固定式(ストッパー付)車輪幅(mm)43金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)151×102ストッパーレバー式シングルストッパー取付高H(mm)250取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)11.5許容荷重(N)2500許容荷重(daN)250車輪径D(Φmm)200取付ピッチX(mm)112車輪タイプ単輪
超重荷重用双輪キャスター”OMIKRON TWIN”(ポリウレタン車輪) 自在式 テンテキャスター超重荷重用双輪キャスター”OMIKRON TWIN”(ポリウレタン車輪) 自在式テンテキャスター
199,800税込219,780
1個
30日以内出荷
超重荷重向けのキャスターです。旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。超重量AGVに最適です。
材質(車輪)ポリウレタン+鋳鉄ホイールタイプ自在式金具仕上青色亜鉛メッキ材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
超重荷重用双輪キャスター”OMIKRON TWIN”(ポリウレタン車輪) 固定式 テンテキャスター超重荷重用双輪キャスター”OMIKRON TWIN”(ポリウレタン車輪) 固定式テンテキャスター
94,980税込104,478
1個
30日以内出荷
超重荷重向けのキャスターです。旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。超重量AGVに最適です。
材質(車輪)ポリウレタン+鋳鉄ホイールタイプ固定式金具仕上青色亜鉛メッキ材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
重量用高硬度ウレタンキャスター 旋回ロック付 ヨドノ重量用高硬度ウレタンキャスター 旋回ロック付ヨドノ
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
リーズナブルで高荷重!プレートベースが鍛造品で丈夫です。 高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し滑らかな走行です。 オプションの90度旋回ロック装置を開発、車輪ストッパーも製作し、まさに完璧なキャスターです。 美しいデザインと堅固な溶接構造により、長期間の使用に耐える商品です。
車輪幅(mm)64取付座A×B(mm)184×134取付穴径(Φmm)13ベース厚さ(mm)10取付座(mm)184×134取付ピッチ(mm)(P1×P2)144×95取付ピッチ(mm)144×95RoHS指令(10物質対応)対応
重量用高硬度ウレタンキャスター ストッパー付 旋回ロック付 ヨドノ重量用高硬度ウレタンキャスター ストッパー付 旋回ロック付ヨドノ
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
リーズナブルで高荷重!プレートベースが鍛造品で丈夫です。 高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し滑らかな走行です。 オプションの90度旋回ロック装置を開発、車輪ストッパーも製作し、まさに完璧なキャスターです。 美しいデザインと堅固な溶接構造により、長期間の使用に耐える商品です。
車輪幅(mm)64取付座A×B(mm)184×134ストッパーあり取付穴径(Φmm)13ベース厚さ(mm)10取付座(mm)184×134取付ピッチ(mm)(P1×P2)144×95取付ピッチ(mm)144×95RoHS指令(10物質対応)対応
重量用高硬度ウレタンキャスター ストッパー付 ヨドノ重量用高硬度ウレタンキャスター ストッパー付ヨドノ
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
リーズナブルで高荷重!プレートベースが鍛造品で丈夫です。 高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し滑らかな走行です。 オプションの90度旋回ロック装置を開発、車輪ストッパーも製作し、まさに完璧なキャスターです。 美しいデザインと堅固な溶接構造により、長期間の使用に耐える商品です。
質量(kg)10.8許容荷重(kg)1000車輪径(Φmm)200車輪幅(mm)64取付高(mm)257取付座A×B(mm)184×134ストッパーあり取付穴径(Φmm)13ベース厚さ(mm)10取付座(mm)184×134取付ピッチ(mm)(P1×P2)144×95偏芯E(mm)55取付ピッチ(mm)144×95車輪径D(Φmm)200取付高H1(mm)257RoHS指令(10物質対応)対応
アルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 自在取付 ユーエイキャスターアルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 自在取付ユーエイキャスター
34,980税込38,478
1個
翌日出荷
衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。重量物でも極めて軽快に搬送できる「アルティメットウレタン車輪」を使用しています。
用途牽引台車や手押し台車などに。トラスコ品番404-1378材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイルウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)45荷重設定:200daN、204kgf取付高H(mm)246~236取付ピッチY(mm)120~105取付穴径P(mm)11.5許容荷重(N)2000取付座A(mm)144車輪径D(Φmm)200関連資料(0.06MB)取付ピッチX(mm)120~105取付座B(mm)144
アルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 固定取付 ユーエイキャスターアルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 固定取付ユーエイキャスター
29,980税込32,978
1個
翌日出荷
衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。重量物でも極めて軽快に搬送できる「アルティメットウレタン車輪」を使用しています。
用途牽引台車や手押し台車などに。トラスコ品番404-1403材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイルウレタンタイプ固定式車輪幅(mm)45荷重設定:200daN、204kgf取付高H(mm)246~236取付ピッチY(mm)63~50取付穴径P(mm)11.5許容荷重(N)2000取付座A(mm)144車輪径D(Φmm)200関連資料(0.05MB)取付ピッチX(mm)112~140取付座B(mm)144
双輪キャスター 超重量用キャスター 固定式 東海キャスター双輪キャスター 超重量用キャスター 固定式東海キャスター
139,800税込153,780
1個
12日以内出荷
材質(車輪)ウレタン仕様旋回:固定タイププレート式車輪幅(mm)40キャスターベアリング入り寸法W(mm)158ストッパーなしプレート寸法F1×F2(mm)130×130RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
双輪キャスター 超重量用キャスター 自在式 東海キャスター双輪キャスター 超重量用キャスター 自在式東海キャスター
149,800税込164,780
1個
12日以内出荷
車輪ウレタン部が高硬度 (高荷重対応ウレタン)の為荷重によりタイヤが沈まず始動抵抗が小さくなるので、重量物を運ぶ際 身体に負担をかけずに動かす事ができます。 (ウレタン部分が特殊形状で、接地面積が小さいのも始動性が良くなる特徴です) 竪軸部分に負荷能力の高い軸受を使用している為高荷重でも優れた旋回性を発揮します。
材質(車輪)ウレタン材質(本体)アルミ合金ダイカストタイププレート式キャスターベアリング入り寸法W(mm)158ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型 ストッパーあり LAMP(スガツネ工業)重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型 ストッパーありLAMP(スガツネ工業)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。耐摩耗性の高い車輪素材です。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)ポリウレタン仕様ブレーキ付RoHS指令(10物質対応)対応最大ばね縮み長さ(mm)20
重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型 ストッパーなし LAMP(スガツネ工業)重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型 ストッパーなしLAMP(スガツネ工業)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。耐摩耗性の高い車輪素材です。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)ポリウレタン仕様ブレーキなしRoHS指令(10物質対応)対応最大ばね縮み長さ(mm)20
重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型 LAMP(スガツネ工業)重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型LAMP(スガツネ工業)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。耐摩耗性の高い車輪素材です。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)ポリウレタン仕様固定RoHS指令(10物質対応)対応最大ばね縮み長さ(mm)20
重量用AGV用キャスター GRDE型 LAMP(スガツネ工業)重量用AGV用キャスター GRDE型LAMP(スガツネ工業)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
グリップ力の高い車輪素材のため、台車の横滑りによるAGV機器のエラーリスクを低減します。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
用途AGV・AMR、牽引台車、手押し台車など材質(車輪)エラストマー仕様固定RoHS指令(10物質対応)対応
重量用AGV用キャスター GRDE型 ストッパーあり LAMP(スガツネ工業)重量用AGV用キャスター GRDE型 ストッパーありLAMP(スガツネ工業)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
グリップ力の高い車輪素材のため、台車の横滑りによるAGV機器のエラーリスクを低減します。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
用途AGV・AMR、牽引台車、手押し台車など材質(車輪)エラストマー仕様ブレーキ付RoHS指令(10物質対応)対応
重量用AGV用キャスター GRDE型 ストッパーなし LAMP(スガツネ工業)重量用AGV用キャスター GRDE型 ストッパーなしLAMP(スガツネ工業)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
グリップ力の高い車輪素材のため、台車の横滑りによるAGV機器のエラーリスクを低減します。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
用途AGV・AMR、牽引台車、手押し台車など材質(車輪)エラストマー仕様ブレーキなしRoHS指令(10物質対応)対応
超重量用単輪キャスター ABE50型 LAMP(スガツネ工業)超重量用単輪キャスター ABE50型LAMP(スガツネ工業)
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
最大耐荷重1.4t/ヶの、超重量用キャスターです。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)ポリウレタン仕様固定RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
超重量用単輪キャスター ABE50型 ストッパーあり LAMP(スガツネ工業)超重量用単輪キャスター ABE50型 ストッパーありLAMP(スガツネ工業)
84,980税込93,478
1個
4日以内出荷
最大耐荷重1.4t/ヶの、超重量用キャスターです。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)ポリウレタン仕様ブレーキ付RoHS指令(10物質対応)対応
超重量用単輪キャスター ABE50型 ストッパーなし LAMP(スガツネ工業)超重量用単輪キャスター ABE50型 ストッパーなしLAMP(スガツネ工業)
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
最大耐荷重1.4t/ヶの、超重量用キャスターです。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)ポリウレタン仕様ブレーキなしストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
超重量用双輪キャスター DABE75型 LAMP(スガツネ工業)超重量用双輪キャスター DABE75型LAMP(スガツネ工業)
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
最大耐荷重3.6t/ヶの、超重量用キャスターです。安定感のある双輪で、旋回性に優れています。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)ポリウレタン仕様固定RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
超重量用双輪キャスター DABE75型 ストッパーあり LAMP(スガツネ工業)超重量用双輪キャスター DABE75型 ストッパーありLAMP(スガツネ工業)
209,800税込230,780
1個
4日以内出荷
最大耐荷重3.6t/ヶの、超重量用キャスターです。安定感のある双輪で、旋回性に優れています。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)ポリウレタン仕様ブレーキ付RoHS指令(10物質対応)対応
超重量用双輪キャスター DABE75型 ストッパーなし LAMP(スガツネ工業)超重量用双輪キャスター DABE75型 ストッパーなしLAMP(スガツネ工業)
209,800税込230,780
1個
4日以内出荷
最大耐荷重3.6t/ヶの、超重量用キャスターです。安定感のある双輪で、旋回性に優れています。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)ポリウレタン仕様ブレーキなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
アルティメットウレタンキャスター 固定 ユーエイキャスターアルティメットウレタンキャスター 固定ユーエイキャスター
29,980税込32,978
1個
当日出荷から翌日出荷
旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg時)で旋回性能・操作性に優れています。 運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。
用途重量台車として。仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入り材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタンタイプ固定式
アルティメットウレタンキャスター 自在 ユーエイキャスターアルティメットウレタンキャスター 自在ユーエイキャスター
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から翌々日出荷
旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg時)で旋回性能・操作性に優れています。 運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。
用途重量台車として。仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入り材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタンタイプ自在式
アルティメットウレタンキャスター 自在ダブルストッパー付 ユーエイキャスターアルティメットウレタンキャスター 自在ダブルストッパー付ユーエイキャスター
29,980税込32,978
1個
当日出荷
旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg時)で旋回性能・操作性に優れています。 運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。
用途重量台車として。仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番378-2758材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイルアルティメットウレタン質量(g)3600タイプ自在式(ダブルストッパー付)車輪幅(mm)45取付ピッチY(mm)105~120取付穴径P(mm)11.5取付座A(mm)144関連資料(0.05MB)取付座B(mm)144
プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 固定ダブルストッパー付 ユーエイキャスタープレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 固定ダブルストッパー付ユーエイキャスター
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
用途重量台車材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタンタイプ固定式(ストッパー付)
プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 自在ダブルストッパー付 ユーエイキャスタープレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 自在ダブルストッパー付ユーエイキャスター
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌日出荷
用途重量台車材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタン
プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 固定 ユーエイキャスタープレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 固定ユーエイキャスター
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。 シミー現象をおさえ、低騒音です。 車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。 あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
用途重量台車材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタンタイプ固定式
プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 自在 ユーエイキャスタープレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 自在ユーエイキャスター
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌日出荷
旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。 シミー現象をおさえ、低騒音です。 車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。 あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
用途重量台車材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタンタイプ自在式
ストッパー付固定キャスター プレート型・重量物用 ユーエイキャスターストッパー付固定キャスター プレート型・重量物用ユーエイキャスター
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
主に重量物用・一般産業用に適しています。
材質(車輪)ウレタンキャスターストッパー付固定キャスター
ハンマーキャスター(平付けプレート)419S ハンマーキャスターハンマーキャスター(平付けプレート)419Sハンマーキャスター
9,598税込10,558
1個
8日以内出荷
取付座が大きく機械の移動や重量物運搬用として多く使用されています。 (車輪径75mm)巾広車輪のため安定性がよく走行性に優れ、旋回もスムーズなキャスターです。 (車輪径100・125・150・180・200mm)荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな高品質な大型キャスターです。 旋回式 ストッパー付 金具:ユニクロームメッキ仕上
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ラジアルボールベアリング入)タイプストッパー付取付座A×B(mm)140×140旋回半径(mm)157取付高H(mm)240取付穴径P(mm)13偏芯E(mm)55取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)
ステンレス重量戸車(V型) 車のみ ジョー・プリンス竹下ステンレス重量戸車(V型) 車のみジョー・プリンス竹下
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
V型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫タイプV型材質[車]ステンレス鋼(SUS-303)関連資料(0.33MB)
ステンレス重量戸車(平型) 車のみ ジョー・プリンス竹下ステンレス重量戸車(平型) 車のみジョー・プリンス竹下
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
平型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫タイプ平型材質[車]ステンレス鋼(SUS-303)関連資料(0.33MB)
ステンレス枠付MC防音重量戸車(平型) ジョー・プリンス竹下ステンレス枠付MC防音重量戸車(平型)ジョー・プリンス竹下
82,980税込91,278
1個
7日以内出荷
平型です。ゴム車輪に比べ、数倍の荷重に耐えます。鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。摩耗に強く長寿命です。
用途門扉、各種倉庫タイプ平型材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]MCナイロン関連資料(0.29MB)
ステンレス枠付重量戸車(V型) ジョー・プリンス竹下ステンレス枠付重量戸車(V型)ジョー・プリンス竹下
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
V型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫タイプV型材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]ステンレス鋼(SUS-303)関連資料(0.27MB)
ステンレス枠付重量戸車(平型) ジョー・プリンス竹下ステンレス枠付重量戸車(平型)ジョー・プリンス竹下
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
平型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫タイプ平型材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]ステンレス鋼(SUS-303)関連資料(0.27MB)
緩衝器付 アルティメットウレタンキャスター SKY-2シリーズ 固定式 ユーエイキャスター緩衝器付 アルティメットウレタンキャスター SKY-2シリーズ 固定式ユーエイキャスター
38,980税込42,878
1個
22日以内出荷
操作性を極めたアルティメットウレタンキャスターです。 旋回始動負荷を約70%低減。 回転始動負荷を約25%低減。
用途重量運搬作業時に使用する台車材質(車輪)高強度ウレタン、アルミダイカストホイル金具仕上アルミダイカストストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら