3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウカイ(岐阜産研工業)2.50-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ
エコ商品
シャフト径(Φmm)20 ボス幅(mm)82 使用ベアリング204B(鋼板製) RoHS指令(10物質対応)対応 タイヤ幅(mm)62 自重(g)1460 適合タイヤバルブTR87 タイヤ外径(mm)218 ホイル外径(mm)115 ホイル内径(mm)97.5、46 ホイル外幅(mm)56 最大荷重(daN)85(86.7kgf) 車輪タイプ空気入り 標準空気圧3.5kg/cm2
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャフト径(Φmm)20 ボス幅(mm)82 使用ベアリング204B(鋼板製) ホイル外径(mm)115 ホイル内径(mm)97.5 ホイル外幅(mm)56 ホイル内幅(mm)46 車輪タイプ空気入り
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気入車輪のみ モノタロウ 動画あり
空気入り車輪は、屋外や凸凹のある路面の衝撃を緩和します。
用途運搬台車などの車輪として 仕様車輪のみ 軸径(Φmm)20 質量(kg)1.05 車輪径(Φmm)218 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)60 ボス幅(mm)81 ボス径(Φmm)37.5 許容荷重(N)830 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 車輪タイプ空気入り プライ2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷