仕様固定車
エスコ品番EA986PF-6
材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン
質量(g)25
車輪幅(mm)12
寸法A(mm)36
寸法B(mm)18
寸法X(mm)29
寸法P(mm)4.2
全高H(mm)35
車輪径D(Φmm)25
1個
¥95
税込¥105
当日出荷
材質(車輪)ナイロン
仕様自在車
エスコ品番EA986PF-16
材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン
質量(g)30
車輪幅(mm)12
寸法A(mm)35
寸法E(mm)8
寸法B(mm)30
寸法X(mm)28
寸法P(mm)4.2
寸法Y(mm)23
ストッパーなし
寸法R(mm)21
全高H(mm)35
車輪径D(Φmm)25
1個
¥125
税込¥138
翌日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
タイプ山V型
材質鉄枠/ジュラコン(R)車
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプV型
材質(車輪)ジュラコン(R)
材質(軸)鉄
用途に合わせ、車輪の材質及び車輪径が選べるので幅広くお使いになれます。
用途中型、小型の機器・作業台等
材質鉄
材質(車輪)エラストマー
タイプ固定型
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
車輪タイプ単輪
グリーンマーク認定
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
用途窓・玄関・引戸など
タイプ平型
甲丸型レール用の木製引き戸用戸車です。窓などの小さな軽い戸にご使用下さい。
材質枠・鉄、車輪・ナイロン
レールのない、敷居引き戸用戸車です。窓などの小さな軽い戸にご使用下さい。
材質枠・鉄、車輪・ナイロン
シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車
材質枠:鉄クロメート/車:ジュラコン(R)
関連キーワード