15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸・テラス 車輪径(Φmm)28 適合平行型(下框) 耐荷重(2ヶ当り)(kg)30 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)55×35×12
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
779 税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途窓・テラス タイプ丸型 車輪径(Φmm)28 適合階段型、平行型(下框) 材質ステンレス 形状Φ28丸 耐荷重(2ヶ当り)(kg)25
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根ビス拡張式、車高調整付
用途玄関引戸・テラス タイプ丸型 車輪径(Φmm)28 適合平行型(下框) 形状Φ28丸 材質(本体)ステンレス 耐荷重(2ヶ当り)(kg)30 有効寸法(mm)35.5以上(高さ)×13~23(内幅)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根ビス拡張式、車高調整付
用途窓・テラス(複層ガラス入) 車輪径(Φmm)28 適合階段型、平行型(下框) 材質ポリアセタール 形状Φ28丸 タイプ丸型 車軸DUメタル 耐荷重(2ヶ当り)(kg)30 有効寸法(mm)33~53(高さ)×11.5~20(18)(内幅) RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)103×33×11.5
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸・テラス(複層ガラス入) 有効寸法(mm)35~50(高さ)×12.5~23(内幅) 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)96×35.5×12.5 車輪径(Φmm)28 形状Φ28丸 適合階段型、平行型(下框) 材質SUS304 タイプ丸型 耐荷重(2ヶ当り)(kg)30
1個
1,688 税込1,857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 車高調整付
用途玄関引戸・店舗引戸・重量テラス(複層ガラス入) 車輪径(Φmm)28 適合切込穴型、階段型、平行型(下框) 形状Φ28丸 材質(車輪)SUS304 タイプ丸型 車軸ニードルベアリング 耐荷重(2ヶ当り)(kg)50 有効寸法(mm)切込穴型:35以上(高さ)×14以上(穴幅)×120~135(穴長さ)、階段型・平行型:30~51(高さ)×14~30(内幅) 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)154×30×13.5
1個
2,798 税込3,078
欠品中

サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途サッシ用 タイプ平型
1セット(10個)ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

(重量用)店舗引戸・玄関引戸・テラス(網入りガラス)に。
適合【サッシ】平行型 幅(mm)7 車輪径(Φmm)28 高さ(mm)30~37、37~44、44~51 耐荷重(kg)50(2個) 内幅(mm)14~30
1個
3,520 税込3,872
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
589 税込648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

(重量用)店舗引戸・玄関引戸に。
適合【サッシ】平行型 材質枠/ステンレス、車/ポリアセタール
1個
2,260 税込2,486
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,490 税込1,639
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(重量用)店舗引戸・玄関引戸に。
適合【サッシ】平行型 材質枠/ステンレス、車/SUS304
1個
2,360 税込2,596
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)