下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸・テラス
車輪径(Φmm)28
適合平行型(下框)
耐荷重(2ヶ当り)(kg)30
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)55×35×12
高さ調整機能付。
用途木製建具
材質(軸)鉄
板厚(mm)(枠)1.2
材質(枠)SPCC
高さ調整範囲(mm)5
材質POM
RoHS指令(10物質対応)対応
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途サッシ用
タイプ平型
高さ調整機能付。
用途木製建具
材質(軸)SUS304
板厚(mm)(枠)1.2
材質(枠)SUS304
高さ調整範囲(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
用途窓・玄関・引戸etc.
外枠0.3mm厚SUS301バネ材
芯棒5mm厚SUS304
内枠1.0mm厚SUS304
(重量用)店舗引戸・玄関引戸・テラス(網入りガラス)に。
適合【サッシ】平行型
幅(mm)7
車輪径(Φmm)28
高さ(mm)30~37、37~44、44~51
耐荷重(kg)50(2個)
内幅(mm)14~30
関連キーワード