カテゴリ

  • 建築金物(65)
    • 戸車(60)
    • サッシ用戸車(1)
    • 重量戸車(1)
    • 車のみ(3)
絞り込み
ブランド
  • ヨコヅナ(22)
  • アトムリビンテック(1)
  • 家研販売(1)
  • ハイロジック(6)
  • BEST[金物](1)
  • MK(丸喜金属本社)(1)
  • ケージーパルテック(8)
  • ACE(エース)(6)
  • TRUSCO(4)
  • 浜国(4)
  • MIZUKAMI(水上)(4)
  • ツチノ(2)
  • APLUS(クマモト)(2)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
  • ワールド(1)
タイプ
タイプ
H型(コ型)(2)
タイプ
Y型(1)
タイプ
丸型(U型)(11)
タイプ
山V型(30)
タイプ
平型(2)
タイプ
溝R型(1)
車輪径(Φmm)
  • 33
  • 24(12)
  • 25(26)
  • 28(19)
  • 30(135)
  • 35(39)
  • 36(67)
  • 40(18)
  • 42(39)
  • 50(141)
  • 60(140)
  • 75(132)
  • 90(123)
  • 100(76)
  • 105(45)
  • 110(42)
  • 120(49)
  • 130(33)
  • 150(76)
  • 200(50)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「戸車」の検索結果

65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
V戸車 ケージーパルテックV戸車ケージーパルテック
349税込384
1個
翌日出荷
精密防音戸車・高級ベアリング入。耐荷重(2ヶ):40kg。
材質枠:ステンレス 車:ジュラコン(R)車径(mm)33
V戸車 ヨコヅナV戸車ヨコヅナ
189税込208
1個
翌日出荷
防音ゴールド戸車。防音性と開閉の滑らかさを考えた新素材車輪。耐荷重(2ヶ):20kg。
材質枠:鉄 車:ジュラコン車径(mm)33
V戸車 ヨコヅナV戸車ヨコヅナ
669税込736
1個
翌日出荷
戸車14型調整式・ベアリング入。
材質枠:ステンレス 車:ジュラコン(R)車径(mm)33
ブロック戸車 浜国ブロック戸車浜国
789税込868
1個
翌日出荷
ブロックレール用調整戸車です。ステンレス(SUS304)コ型枠。
用途一般室内建具用車輪径(Φmm)33
ブロック戸車 浜国ブロック戸車浜国
689税込758
1個
翌日出荷
ブロックレール用調整戸車です。鉄クロメートコ型枠。
用途一般室内建具用車輪径(Φmm)33
ブロック戸車 浜国ブロック戸車浜国
639税込703
1個
翌日出荷
ブロックレール用戸車です。ステンレス(SUS304)平枠。
用途一般室内建具用車輪径(Φmm)33
ブロック戸車 浜国ブロック戸車浜国
329税込362
1個
翌日出荷
ブロックレール用戸車です。鉄クロメート平枠。
用途一般室内建具用車輪径(Φmm)33
おそうじ戸車 SJ30型 家研販売おそうじ戸車 SJ30型家研販売
439税込483
1個
6日以内出荷
レールの溝にゴミ・ホコリ・ペットの毛などのコマへの巻き込みを防ぎます。
材質(本体)
B型戸車(BR入) MK(丸喜金属本社)B型戸車(BR入)MK(丸喜金属本社)
739税込813
1個
当日出荷
材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304/1.5厚)タイプA型(Vレール用)寸法W1(mm)14
ステンレス枠付戸車(V型) ジョー・プリンス竹下ステンレス枠付戸車(V型)ジョー・プリンス竹下
769税込846
1個
当日出荷
V型です。
用途鋼製建具タイプV型材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)[車]ポリアセタール(POM)関連資料(0.34MB)
普及品フラッターV型戸車 ツチノ普及品フラッターV型戸車ツチノ
559税込615
1パック(2個)
当日出荷から6日以内出荷
引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。
タイプ山V型材質(車輪)ジュラコン(R)付属品取付用ネジ(クギ)
ベアリング入ステンレス枠V型戸車 ツチノベアリング入ステンレス枠V型戸車ツチノ
2,398税込2,638
1パック(2個)
4日以内出荷
引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。
タイプ山V型車輪径(Φmm)33耐荷重(kg)40(2個あたり)材質(枠)SUS304材質(軸)SUS304材質(車輪)ジュラコン(R)#626ZZベアリング入付属品取付用ネジ(クギ)
調整戸車 14型 鉄枠 BRG入ステンレス車 ヨコヅナ調整戸車 14型 鉄枠 BRG入ステンレス車ヨコヅナ
2,298税込2,528
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
調整戸車14型のサイズ33mm、V型ステンレス車。
タイプV型サイズ(mm)33材質(枠)鉄枠板厚・材質SPCC、t1.2材質(軸)材質(車輪)SUS303♯626ZZベアリング入取付ねじサイズM3自重(g)100耐荷重(2ヶ当り)(kg)50調整範囲(mm)5車輪径(Φmm)33RoHS指令(10物質対応)対応
調整戸車 14型 ステン枠 BRG入ステンレス車 ヨコヅナ調整戸車 14型 ステン枠 BRG入ステンレス車ヨコヅナ
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
調整戸車14型のサイズ33mm、V型ステンレス車。
タイプV型サイズ(mm)33材質(枠)ステンレス枠板厚・材質SUS304、t1.2材質(軸)SUS304材質(車輪)SUS303♯626ZZベアリング入取付ねじサイズM3自重(g)100耐荷重(2ヶ当り)(kg)50調整範囲(mm)5車輪径(Φmm)33RoHS指令(10物質対応)対応
V型戸車 Uタイプ(平板枠) TRUSCOV型戸車 Uタイプ(平板枠)TRUSCO
899税込989
1袋(2個)
当日出荷
バリアフリータイプで開閉がスムーズです。
用途屋内木製建具。トラスコ品番195-1348全長(mm)76材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)質量(g)1タイプ平板寸法A(mm)76耐荷重(kg)30(2個使用時)寸法F(mm)5寸法D(mm)20寸法E(mm)14寸法P(mm)66車径(mm)33寸法G(mm)9アズワン品番64-8724-05
V型戸車 Uタイプ(コ型枠) TRUSCOV型戸車 Uタイプ(コ型枠)TRUSCO
1,298税込1,428
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
バリアフリータイプで開閉がスムーズです。
用途屋内木製建具。タイプコ型質量(g)1材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)寸法G(mm)9寸法E(mm)14寸法F(mm)5
V型戸車 Aタイプ(平板枠) TRUSCOV型戸車 Aタイプ(平板枠)TRUSCO
899税込989
1袋(2個)
当日出荷
バリアフリータイプで開閉がスムーズです。
用途屋内木製建具。トラスコ品番195-1349全長(mm)76材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)質量(g)1タイプ平板寸法A(mm)76耐荷重(kg)30(2個使用時)寸法F(mm)5寸法D(mm)20寸法E(mm)14寸法P(mm)66車径(mm)33寸法G(mm)9アズワン品番64-8724-06
V型戸車 Aタイプ(コ型枠) TRUSCOV型戸車 Aタイプ(コ型枠)TRUSCO
1,298税込1,428
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
バリアフリータイプで開閉がスムーズです。
用途屋内木製建具。タイプコ型質量(g)1材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)寸法G(mm)9寸法E(mm)14寸法F(mm)5
ランサー調整戸車III型 アトムリビンテックランサー調整戸車III型アトムリビンテック
1,298税込1,428
1個
当日出荷
戸を上下方向に調整できます。上下方向の調整=出荷時より上方向に5.6mm。車輪には、摺動性の良い樹脂を使用しています。
用途住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)タイプV型車輪径(Φmm)33材質車輪:POM、ケース:鋼車輪ベアリング入り仕上車輪:白、ケース:ユニクロ適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
POM戸車 MIZUKAMI(水上)POM戸車MIZUKAMI(水上)
1,898税込2,088
1箱(20個)
3日以内出荷
シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。耐荷重30kgf(2個使用時)
タイプU型車輪径(Φmm)33丸材質枠:鉄クロメート/車輪:ジュラコン(R)寸法A(mm)74寸法F(mm)1.6寸法D(mm)6寸法E(mm)27寸法B(mm)65寸法C(mm)13.2調整範囲(mm)3.5~8耐荷重N(kgf)枠部分折り返し付きで30(2個使用時)
フラット戸車 MIZUKAMI(水上)フラット戸車MIZUKAMI(水上)
2,198税込2,418
1箱(20個)
4日以内出荷
シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。耐荷重30kgf(2個使用時)
タイプU型車輪径(Φmm)33丸材質枠:鉄クロメート/車輪:POM(ポリアセタール)(オイルレスメタル入)寸法A(mm)74寸法F(mm)1.6寸法D(mm)6寸法E(mm)27寸法B(mm)65寸法C(mm)13.2調整範囲(mm)3.5~8耐荷重N(kgf)枠部分折り返し付きで30(2個使用時)
KV戸車 MIZUKAMI(水上)KV戸車MIZUKAMI(水上)
4,198税込4,618
1箱(12個)
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな丸型形状(U型)形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。
タイプU型材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入)調整範囲(mm)3.5~8
KV型レール戸車 MIZUKAMI(水上)KV型レール戸車MIZUKAMI(水上)
4,998税込5,498
1箱(20個)
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。
材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入)調整範囲(mm)3.5~8
ワールド シキイレール用戸車 ワールドワールド シキイレール用戸車ワールド
3,998税込4,398
1箱(20個)
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな外れにくい段付(Y型)形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。耐荷重30kgf(2個使用時)
タイプY型材質枠:ステンレスSUS304/車輪:ジュラコン(R)(ベアリング入)
V型戸車 WAKI(和気産業)V型戸車WAKI(和気産業)
589税込648
1箱(2個)
当日出荷
Vレール、フラッターレール用V型戸車です。開閉が静かで重い戸等にも適した戸車です。
タイプV型車輪径(Φmm)33材質枠:鉄、車輪:ジュラコン(R)耐荷重(2ヶ当り)(kg)25
真円防音戸車(ベアリング入)丸33mm NV33B-Rc ACE(エース)真円防音戸車(ベアリング入)丸33mm NV33B-RcACE(エース)(1件のレビュー)
719税込791
1箱(2個)
3日以内出荷
車輪径(Φmm)33仕様高耐久性:15万mの走行試験にて、磨耗・破損なし、静寂性:戸車の「真円加工」により従来品よりも静かな走行音を実現、安全性:人体に悪影響のあるカドミウムを排除した事で安心して使用出来ます(国際環境基準値クリアRc・Vcモデルのみ)材質ベアリング入り、カドミレス黄銅、SUS304フレーム寸法H(mm)8耐荷重(kg)20/個寸法D(mm)67寸法W(mm)9
真円防音戸車(ベアリング入)V型33mm NV33B-Vc ACE(エース)真円防音戸車(ベアリング入)V型33mm NV33B-VcACE(エース)
719税込791
1箱(2個)
3日以内出荷
タイプV型車輪径(Φmm)33仕様高耐久性:15万mの走行試験にて、磨耗・破損なし、静寂性:戸車の「真円加工」により従来品よりも静かな走行音を実現、安全性:人体に悪影響のあるカドミウムを排除した事で安心して使用出来ます(国際環境基準値クリアRc・Vcモデルのみ)材質ベアリング入り、カドミレス黄銅、SUS304フレーム寸法H(mm)8耐荷重(kg)20/個寸法D(mm)67寸法W(mm)9
真円防音戸車 丸33mm NV33N-R ACE(エース)真円防音戸車 丸33mm NV33N-RACE(エース)
499税込549
1箱(2個)
4日以内出荷
車輪径(Φmm)33仕様高耐久性:15万mの走行試験にて、磨耗・破損なし、静寂性:戸車の「真円加工」により従来品よりも静かな走行音を実現材質SUS304フレーム寸法H(mm)6耐荷重(kg)15/個寸法D(mm)67寸法W(mm)9
真円防音戸車 V型33mm NV33N-V ACE(エース)真円防音戸車 V型33mm NV33N-VACE(エース)
499税込549
1箱(2個)
4日以内出荷
タイプV型車輪径(Φmm)33仕様高耐久性:15万mの走行試験にて、磨耗・破損なし、静寂性:戸車の「真円加工」により従来品よりも静かな走行音を実現材質SUS304フレーム寸法H(mm)6耐荷重(kg)15/個寸法D(mm)67寸法W(mm)9
ハイスペック防音戸車(ベアリング入)33mm NHS33ABS ACE(エース)ハイスペック防音戸車(ベアリング入)33mm NHS33ABSACE(エース)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(2個)
当日出荷
高さ調整式(-3mm~+4mm)
車輪径(Φmm)33仕様高耐久性:15万mの走行試験にて、磨耗・破損なし、静寂性:戸車の「真円加工」により従来品よりも静かな走行音を実現、非脱輪:扉にぶつかっても外れにくい構造を実現材質ベアリング入り、SUS304ステンレス枠耐荷重(kg)15/個寸法D(mm)78寸法W(mm)14.8
ハイスペック防音戸車 33mm NHS33NS ACE(エース)ハイスペック防音戸車 33mm NHS33NSACE(エース)
859税込945
1箱(2個)
3日以内出荷
車輪径(Φmm)33仕様高耐久性:15万mの走行試験にて、磨耗・破損なし、静寂性:戸車の「真円加工」により従来品よりも静かな走行音を実現、非脱輪:扉にぶつかっても外れにくい構造を実現材質SUS304ステンレス枠寸法H(mm)8耐荷重(kg)15/個寸法D(mm)67寸法W(mm)16
ベスト 773N サイレントテーパー付戸車 BEST[金物]ベスト 773N サイレントテーパー付戸車BEST[金物]
429税込472
1個
当日出荷
車輪径(Φmm)33材質枠:ステンレス(SUS304)、車:ポリアセタール樹脂(ベアリング入り)適合ねじ皿木ネジ3.1×20mm仕上ホーニング適合レールサイレントレール(No941S、941W、941T)
フラットレール用戸車 YDST33 ケージーパルテックフラットレール用戸車 YDST33ケージーパルテック(4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
車輪径(Φmm)33仕様調整式、ベアリング入、V・Y・T溝レール対応適合(参考扉重量)30kg材質(枠)ステンレス t=1.2 1.0、(車)POM寸法(mm)33
フラットレール用戸車 YNK・YSK33 ケージーパルテックフラットレール用戸車 YNK・YSK33ケージーパルテック
319税込351
1個
当日出荷
車輪径(Φmm)33仕様Rベアリング入、V・Y・T溝レール対応適合(参考扉重量)30kg寸法(mm)33
フラットレール用戸車 LVSRT30 ケージーパルテックフラットレール用戸車 LVSRT30ケージーパルテック(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
車輪径(Φmm)33仕様調整式V車、Rベアリング入適合(参考扉重量)30kg材質(枠)ステンレス t=1.2、(車)ジュラコン(R)寸法(mm)33
フラットレール用戸車 KSK33 ケージーパルテックフラットレール用戸車 KSK33ケージーパルテック
479税込527
1個
当日出荷
車輪径(Φmm)33仕様Rベアリング入適合(参考扉重量)30kg材質(枠)ステンレス t=1.5、(車)ジュラコン(R)寸法(mm)33
フラットレール用戸車 KNK33 ケージーパルテックフラットレール用戸車 KNK33ケージーパルテック
319税込351
1個
3日以内出荷
車輪径(Φmm)33仕様Rベアリング入適合(参考扉重量)30kg材質(枠)鉄クロメート t=1.5、(車)ジュラコン(R)寸法(mm)33
フラットレール用戸車 VU133 ケージーパルテックフラットレール用戸車 VU133ケージーパルテック(2件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
車輪径(Φmm)33仕様V車適合(参考扉重量)30kg材質(枠)鉄クロメート t=1.5、(車)ジュラコン(R)寸法(mm)33
ベアリング入 ステンレス枠V型戸車 車のみ ヨコヅナベアリング入 ステンレス枠V型戸車 車のみヨコヅナ(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から3日以内出荷
ベアリング入ステンレス枠V型戸車(真鍮車)車のみ ヨコヅナベアリング入ステンレス枠V型戸車(真鍮車)車のみヨコヅナ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
タイプ山V型
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら