17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
タイプU型 車輪径(Φmm)33 材質ステン枠/ジュラコン(R)車
1袋(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷

網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
タイプU型 車輪径(Φmm)33 材質鉄枠/ジュラコン(R)車
1袋(2個)
999 税込1,099
当日出荷

1個
169 税込186
当日出荷

バリアフリータイプで開閉がスムーズです。
用途屋内木製建具。 トラスコ品番195-1348 全長(mm)76 材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入) 質量(g)1 タイプ平板 寸法A(mm)76 耐荷重(kg)30(2個使用時) 寸法F(mm)5 寸法D(mm)20 寸法E(mm)14 寸法P(mm)66 車径(mm)33 寸法G(mm)9 アズワン品番64-8724-05
1袋(2個)
899 税込989
翌日出荷

バリアフリータイプで開閉がスムーズです。
用途屋内木製建具。 タイプコ型 質量(g)1 材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入) 寸法G(mm)9 寸法E(mm)14 寸法F(mm)5
1袋(2個)
1,198 税込1,318
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプV型 材質(車輪)ジュラコン(R) 材質(軸)
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


用途建具等 タイプ山V型 車輪径A(mm)33 材質(車輪)ジュラコン(R) 寸法L(mm)13 寸法A(mm)70 寸法F(mm)27 寸法D(mm)33 寸法E(mm)6 寸法B(mm)57 寸法M(mm)1.5 寸法J(mm)9 耐荷重(2ヶ当り)(kg)40 枠厚(mm)1.5 寸法G(mm)13.5 寸法K(mm)4 材質(枠)SUS304 芯棒Φ5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプV型 材質(軸)SUS304 板厚(mm)(枠)1.5 材質(枠)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MIZUKAMI(水上)KV戸車
ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな丸型形状(U型)形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。
タイプU型 材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入) 調整範囲(mm)3.5~8
1箱(12個)
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MIZUKAMI(水上)POM戸車
シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。耐荷重30kgf(2個使用時)
タイプU型 車輪径(Φmm)33丸 材質枠:鉄クロメート/車輪:ジュラコン(R) 寸法A(mm)74 寸法F(mm)1.6 寸法D(mm)6 寸法E(mm)27 寸法B(mm)65 寸法C(mm)13.2 調整範囲(mm)3.5~8 耐荷重N(kgf)枠部分折り返し付きで30(2個使用時)
1箱(20個)
1,898 税込2,088
4日以内出荷

MIZUKAMI(水上)フラット戸車
シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。耐荷重30kgf(2個使用時)
タイプU型 車輪径(Φmm)33丸 材質枠:鉄クロメート/車輪:POM(ポリアセタール)(オイルレスメタル入) 寸法A(mm)74 寸法F(mm)1.6 寸法D(mm)6 寸法E(mm)27 寸法B(mm)65 寸法C(mm)13.2 調整範囲(mm)3.5~8 耐荷重N(kgf)枠部分折り返し付きで30(2個使用時)
1箱(20個)
2,198 税込2,418
4日以内出荷

高さ調整機能付。
用途木製建具 材質(軸)SUS304 板厚(mm)(枠)1.2 材質(枠)SUS304 高さ調整範囲(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MIZUKAMI(水上)KV型レール戸車
ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。
材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入) 調整範囲(mm)3.5~8
1箱(20個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
719 税込791
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)