甲丸レール用SUS製調整戸車
車輪径(Φmm)35
材質枠、SUS304、車、SUS303
取付穴径4.5Φ
適合扉質量(kg)50
調整範囲(mm)E寸法5~12
仕様調整付・ベアリング入
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
重量のある扉に最適です。
用途学校の門扉・倉庫・工場などの引戸・観音扉など。
材質枠・車輪:スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
・高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途重量観音扉 等
タイプ山R型
仕様ステンレス枠
材質枠、芯棒:SUS304車:SUS303
(中重量)店舗引戸・玄関引戸に。
適合【サッシ】平行型
材質枠/ステンレス、車/SUS304
幅(mm)8
寸法(mm)【調整】27~37
車輪径(Φmm)35
高さ(mm)44以上
耐荷重(kg)35(2個)
内幅(mm)14~24
アズワン品番65-2312-25
1個
¥2,210
税込¥2,431
翌日出荷
(中重量)店舗引戸・玄関引戸に。
適合【サッシ】平行型
材質枠/ステンレス、車/ポリアセタール
幅(mm)8
寸法(mm)【調整】27~37
車輪径(Φmm)35
高さ(mm)44以上
耐荷重(kg)35(2個)
内幅(mm)14~24
アズワン品番65-2312-24
1個
¥2,130
税込¥2,343
翌日出荷
(重量用)店舗引戸・玄関引戸に。
適合【サッシ】平行型
材質枠/ステンレス、車/ポリアセタール
(重量用)店舗引戸・玄関引戸に。
適合【サッシ】平行型
材質枠/ステンレス、車/SUS304
・ベアリング入りなので、回転がスムーズです。
用途鉄製扉、ガラス戸、重量引戸 等
タイプ丸型
材質(車輪)鉄ベアリング入
芯棒6mm鉄
甲丸レール用SUS戸車
車輪径(Φmm)35
材質枠、SUS304、車、SUS303
取付穴径4.2Φ
適合扉質量(kg)60
仕様ベアリング入
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
甲丸レール用真鍮戸車
車輪径(Φmm)35
材質枠、SUS304、車、真鍮
取付穴径4Φ
適合扉質量(kg)80
仕様ベアリング入
1個
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
甲丸レール用POM戸車
車輪径(Φmm)35
材質枠、SUS304、車、POM
取付穴径4.5Φ
適合扉質量(kg)40
調整範囲(mm)E寸法5~12
仕様調整付・ベアリング入
タイプ山R型
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード