カテゴリ

  • 建築金物(67)
    • 戸車(61)
    • 重量戸車(4)
    • 車のみ(2)
絞り込み
ブランド
  • ヨコヅナ(10)
  • 家研販売(4)
  • ハイロジック(12)
  • BEST[金物](4)
  • エスコ(8)
  • MK(丸喜金属本社)(1)
  • WAKI(和気産業)(6)
  • ツチノ(5)
  • TRUSCO(3)
  • SUGICO(スギコ)(2)
  • ジョー・プリンス竹下(2)
  • トップ(2)
  • AIOULE(ふじわら)(2)
  • ワールド(2)
  • ノーブランド(1)
  • ケージーパルテック(1)
  • MIZUKAMI(水上)(1)
  • HOJO(1)
タイプ
タイプ
H型(コ型)(3)
タイプ
Y型(1)
タイプ
丸型(U型)(5)
タイプ
山V型(2)
タイプ
平型(20)
タイプ
溝R型(18)
車輪径(Φmm)
  • 36
  • 24(12)
  • 25(26)
  • 28(19)
  • 30(135)
  • 33(65)
  • 35(39)
  • 40(18)
  • 42(39)
  • 50(141)
  • 60(140)
  • 75(132)
  • 90(123)
  • 100(76)
  • 105(45)
  • 110(42)
  • 120(49)
  • 130(33)
  • 150(76)
  • 200(50)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「戸車」の検索結果

67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールステン戸車 平 SUGICO(スギコ)オールステン戸車 平SUGICO(スギコ)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
サッシ建具にも使用できます。メタル(含油軸受)を使用しているので回転がなめらかです。
材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ステンレス(SUS303)材質(軸)ステンレス(SUS304)関連資料寸法図(0.07MB)車輪タイプ平型
オールステンレスベアリング入戸車 平 SUGICO(スギコ)オールステンレスベアリング入戸車 平SUGICO(スギコ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
重い戸などに最適です。サッシ建具にも使用できます。
材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ステンレス(SUS303)※鉄ベアリング入材質(軸)ステンレス(SUS304)関連資料寸法図(0.07MB)車輪タイプ平型
戸車 トップ戸車トップ
199税込219
1個
翌日出荷
硝子障子用 エバテート(樹脂)丸戸車。鉄クロメートメッキ(枠)、樹脂(車)。
戸車 トップ戸車トップ
199税込219
1個
翌日出荷
硝子障子用 エバテート(樹脂)平戸車。鉄クロメートメッキ(枠)、樹脂(車)。
戸車 AIOULE(ふじわら)戸車AIOULE(ふじわら)
239税込263
1個
翌日出荷
硝子障子用ウレタン丸戸車。鉄クロメートメッキ(枠)、ウレタン(車)。
戸車 AIOULE(ふじわら)戸車AIOULE(ふじわら)
239税込263
1個
翌日出荷
硝子障子用ウレタン平戸車。鉄クロメートメッキ(枠)、ウレタン(車)。
戸車 ヨコヅナ戸車ヨコヅナ
199税込219
1個
翌日出荷
硝子障子用LP平戸車。鉄クロメートメッキ(枠)、ポリエチレン(車)。
戸車 ヨコヅナ戸車ヨコヅナ
199税込219
1個
翌日出荷
硝子障子用LP丸戸車。鉄クロメートメッキ(枠)、ポリエチレン(車)。
戸車 HOJO戸車HOJO
569税込626
1個
翌日出荷
高級ベアリング入り。
V戸車 ノーブランドV戸車ノーブランド
529税込582
1個
翌日出荷
調整戸車・ベアリング入。
調整戸車(木製引戸用)05型 家研販売調整戸車(木製引戸用)05型家研販売
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質(コマ)ポリアセタール樹脂車輪径(Φmm)36材質(本体)軸受種類ボールベアリング耐荷重(kg/個)35/2
調整戸車(木製引戸用)K5型 家研販売調整戸車(木製引戸用)K5型家研販売
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質(コマ)ポリアセタール樹脂車輪径(Φmm)36材質(本体)ステンレス軸受種類ボールベアリング耐荷重(kg/個)35/2
B型戸車(BR入) MK(丸喜金属本社)B型戸車(BR入)MK(丸喜金属本社)
979税込1,077
1個
当日出荷
材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304/1.5厚)タイプA型(Vレール用)寸法W1(mm)14
甲丸・埋込レール用戸車 EVA車 参考重量20kg(2ヶ辺り) ケージーパルテック甲丸・埋込レール用戸車 EVA車 参考重量20kg(2ヶ辺り)ケージーパルテック(2件のレビュー)
279税込307
1個ほか
6日以内出荷
甲丸レール用EVA戸車
材質枠、鉄クロメート、車、EVA適合扉質量(kg)20仕様ベアリング無
ステンレスベアリング入戸車(平型) ジョー・プリンス竹下ステンレスベアリング入戸車(平型)ジョー・プリンス竹下
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
平型です。
用途鋼製建具タイプ平型材質[車]ステンレス鋼(SUS-304)付属品M3皿木ネジ2本関連資料(0.33MB)
ステンレスベアリング入戸車(丸型) ジョー・プリンス竹下ステンレスベアリング入戸車(丸型)ジョー・プリンス竹下
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
丸型です。
用途鋼製建具タイプ丸型材質[車]ステンレス鋼(SUS-304)付属品M3皿木ネジ2本関連資料(0.33MB)
ヤボシ ウレタン戸車 ツチノヤボシ ウレタン戸車ツチノ
679税込747
1パック(2個)
当日出荷から6日以内出荷
引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。
材質(枠)SPCCクロメート仕上材質(外輪)ウレタン付属品取付用ネジ(クギ)材質(リベット)SWCH-8R
ステンレス戸車 ツチノステンレス戸車ツチノ
1,998税込2,198
1パック(2個)
5日以内出荷から6日以内出荷
サッシ建具にも使用できます。メタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
用途玄関・トイレ・外部の戸etc材質(枠)SUS304材質(軸)SUS304材質(車輪)SUS303付属品取付用ネジ(クギ)
コロナ 防音戸車 ツチノコロナ 防音戸車ツチノ
619税込681
1パック(2個)
当日出荷から10日以内出荷
引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。
材質(枠)材質(車輪)合成ゴム付属品取付用ネジ(クギ)
フジ リムナイロン戸車 ツチノフジ リムナイロン戸車ツチノ
399税込439
1パック(2個)
4日以内出荷から6日以内出荷
引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。
材質(枠)SPCCクロメート仕上材質(車輪)ナイロン付属品取付用ネジ(クギ)
スミトモ ローラー戸車 ツチノスミトモ ローラー戸車ツチノ
799税込879
1パック(2個)
6日以内出荷
引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。
耐荷重(kg)25(2個あたり)材質(枠)SPCCクロメート処理材質(軸)材質(車輪)鉄鋳物メタル入り付属品取付用ネジ(クギ)
V型戸車 Uタイプ(コ型枠) TRUSCOV型戸車 Uタイプ(コ型枠)TRUSCO
1,998税込2,198
1袋(2個)
翌日出荷から翌々日出荷
バリアフリータイプで開閉がスムーズです。
用途屋内木製建具。タイプコ型質量(g)1材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)寸法G(mm)9寸法E(mm)14寸法F(mm)5
V型戸車 Aタイプ(コ型枠) TRUSCOV型戸車 Aタイプ(コ型枠)TRUSCO
1,998税込2,198
1袋(2個)
翌日出荷
バリアフリータイプで開閉がスムーズです。
用途屋内木製建具。タイプコ型質量(g)1材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)寸法G(mm)9寸法E(mm)14寸法F(mm)5
ベアリング入戸車 ステンレス BEST[金物]ベアリング入戸車 ステンレスBEST[金物]
1,598税込1,758
1個
当日出荷から12日以内出荷
タイプ丸型材質(車輪)ステンレス材質(枠)ステンレス
ベアリング入戸車 黄銅製車 BEST[金物]ベアリング入戸車 黄銅製車BEST[金物]
1,598税込1,758
1個
12日以内出荷
タイプ丸型材質(車輪)黄銅材質(枠)ステンレス
36mm/60kg戸車(平型・ステンレス製) エスコ36mm/60kg戸車(平型・ステンレス製)エスコ
2,830税込3,113
1個
翌日出荷
タイプ平型車輪径(Φmm)36仕様ベアリング入り材質枠:SUS304、 車耐荷重(2ヶ当り)(kg)60サイズ(mm)A:76、B:65、 D:35、E:7、 G:14
36mm/50kg戸車(平型・ステンレス製) エスコ36mm/50kg戸車(平型・ステンレス製)エスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
タイプ平型車輪径(Φmm)36材質枠:SUS304、 車耐荷重(2ヶ当り)(kg)50サイズ(mm)A:76、B:65、 D:35、E:7、 G:14
36mm/50kg戸車(平型・ステンレス製) エスコ36mm/50kg戸車(平型・ステンレス製)エスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
タイプ平型車輪径(Φmm)36材質枠:SUS304、 車耐荷重(2ヶ当り)(kg)50サイズ(mm)A:76、B:65、 D:35、E:7、 G:14
KV型レール戸車 MIZUKAMI(水上)KV型レール戸車MIZUKAMI(水上)
5,698税込6,268
1箱(12個)
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。
材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入)調整範囲(mm)3.5~8
ワールド シキイレール用戸車 ワールドワールド シキイレール用戸車ワールド
5,998税込6,598
1箱(12個)
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな外れにくい段付(Y型)形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。耐荷重30kgf(2個使用時)
タイプY型材質枠:ステンレスSUS304/車輪:ジュラコン(R)(ベアリング入)
ワールド ステンレス戸車 ベアリング入 ワールドワールド ステンレス戸車 ベアリング入ワールド(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1箱(12個)
3日以内出荷から4日以内出荷
ベアリング入りのステンレス素材の戸車。ベアリング入で動きがスムーズで静かです。重い引戸やサッシ建具にも使用可能です。
タイプ丸型ステンレス
木製引戸用 調整戸車 05型 家研販売木製引戸用 調整戸車 05型家研販売(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
3方向から上下調整可(調整方向:見付け・見込み)。 アルミサッシにも適合。
用途木製引戸用タイプV型車輪径(Φmm)36仕様コマ:36ΦV型長さ(mm)86厚さ(mm)14高さ(mm)37軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ34、溝幅14.5、長さ86、調整穴17.5
ナイロン戸車 平 WAKI(和気産業)ナイロン戸車 平WAKI(和気産業)
389税込428
1箱(2個)
翌々日出荷
レールのない、敷居引き戸用戸車です。窓などの小さな軽い戸にご使用下さい。
材質枠・鉄、車輪・ナイロン
ナイロン戸車 丸 WAKI(和気産業)ナイロン戸車 丸WAKI(和気産業)
389税込428
1箱(2個)
翌々日出荷
甲丸型レール用の木製引き戸用戸車です。窓などの小さな軽い戸にご使用下さい。
材質枠・鉄、車輪・ナイロン
ステンレス戸車 平 WAKI(和気産業)ステンレス戸車 平WAKI(和気産業)
2,298税込2,528
1箱(2個)
翌々日出荷
レールのない敷居用引き戸用戸車です。サビに強いステンレスです。浴室、玄関、台所などの引き戸に使用して下さい。
材質枠:ステンレスSUS304、車輪:ステンレスSUS304寸法D(mm)14寸法E(mm)9
ステンレス戸車 丸 WAKI(和気産業)ステンレス戸車 丸WAKI(和気産業)
2,298税込2,528
1箱(2個)
翌々日出荷
甲丸型レール用の木製引き戸用戸車です。室内戸にご使用下さい。サビに強いステンレスです。浴室、玄関、台所などの引き戸に使用して下さい。
車輪径(Φmm)36材質枠:ステンレスSUS304、車輪:ステンレスSUS304寸法(mm)36寸法A(mm)76寸法D(mm)14寸法E(mm)9寸法B(mm)28寸法C(mm)7耐荷重(2ヶ当り)(kg)50
ローラー戸車 平 WAKI(和気産業)ローラー戸車 平WAKI(和気産業)
819税込901
1箱(2個)
翌々日出荷
レールのない敷居用引き戸用戸車です。室内戸にご使用下さい。
材質枠:鉄、車輪:鉄鋳物耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
ローラー戸車 丸 WAKI(和気産業)ローラー戸車 丸WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
749税込824
1箱(2個)
翌々日出荷
甲丸型レール用の木製引き戸用戸車です。室内戸にご使用下さい。
材質枠:鉄、車輪:鉄鋳物
36mm 戸 車(丸溝・耐衝撃性特殊ナイロン) エスコ36mm 戸 車(丸溝・耐衝撃性特殊ナイロン)エスコ
265税込292
1個
翌日出荷
タイプ丸溝型車輪径(Φmm)36エスコ品番EA986RG-36A
36mm 戸 車(平型・耐衝撃性特殊ナイロン) エスコ36mm 戸 車(平型・耐衝撃性特殊ナイロン)エスコ
225税込248
1個
翌日出荷
タイプ平型車輪径(Φmm)36エスコ品番EA986RG-136H
吊り戸車特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら