カテゴリ

  • 建築金物(139)
    • 戸車(25)
    • 重量戸車(97)
    • 車のみ(15)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ヨコヅナ(67)
  • ダイケン(3)
  • ハイロジック(2)
  • MK(丸喜金属本社)(17)
  • ヤボシ(15)
  • ジョー・プリンス竹下(13)
  • エスコ(8)
  • LAMP(スガツネ工業)(8)
  • 伊藤鋳工(4)
  • スリーエッチ(1)
  • HOJO(1)
タイプ
タイプ
H型(コ型)(32)
タイプ
V溝型(23)
タイプ
トロ車型(L型)(6)
タイプ
丸型(U型)(11)
タイプ
山V型(32)
タイプ
平型(40)
タイプ
溝R型(27)
車輪径(Φmm)
  • 50
  • 24(12)
  • 25(26)
  • 28(19)
  • 30(135)
  • 33(65)
  • 35(40)
  • 36(67)
  • 40(17)
  • 42(39)
  • 60(139)
  • 75(131)
  • 90(121)
  • 100(76)
  • 105(45)
  • 110(42)
  • 120(49)
  • 130(33)
  • 150(76)
  • 200(50)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(63)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「とぐるま」の検索結果

関連キーワード
140件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄キャスター戸車 ヨコヅナ鉄キャスター戸車ヨコヅナ
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から翌々日出荷
重量のある扉に最適です。
用途学校の門扉・倉庫・工場などの引戸・観音扉など。材質枠・車輪:スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量戸車 スリムタイプ ヨコヅナステンレス重量戸車 スリムタイプヨコヅナ
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
従来の50mm重量戸車と比べ枠巾が34%スリムになります。
用途門扉や出入口用扉など。トラスコ品番849-6431材質枠:SUS304、車輪:SUS303車輪径(Φmm)50車輪幅(mm)11取付高H(mm)54取付穴径P(mm)6.5取付ピッチ(mm)85許容荷重(daN)49取付座A(mm)110取付座B(mm)17
戸車 HOJO戸車HOJO
7,398税込8,138
1個
翌日出荷
高級ベアリング入り。
MC防音重量戸車 スリムタイプ ヨコヅナMC防音重量戸車 スリムタイプヨコヅナ
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
従来の50mm重量戸車と比べ枠巾が34%スリムになります。金属製車輪に比べ騒音が大幅に減少します。耐蝕性や耐薬品性に優れています。
用途門扉や出入口用扉など。トラスコ品番849-6422材質枠:SUS304、車輪:MC901形状V型車輪径(Φmm)50車輪幅(mm)11溝深さ(mm)5取付高H(mm)54取付穴径P(mm)6.5取付ピッチ(mm)85許容荷重(daN)49取付座A(mm)110取付ピッチX(mm)85取付座B(mm)17
ステンレス重量戸車(R型) 車のみ ジョー・プリンス竹下ステンレス重量戸車(R型) 車のみジョー・プリンス竹下
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
R型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫タイプR型材質[車]ステンレス鋼(SUS-303)関連資料(0.32MB)
ステンレス重量戸車(VH型) 車のみ ジョー・プリンス竹下ステンレス重量戸車(VH型) 車のみジョー・プリンス竹下
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
VH型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫タイプVH型材質[車]ステンレス鋼(SUS-303)関連資料(0.32MB)
ステンレス重量戸車(V型) 車のみ ジョー・プリンス竹下ステンレス重量戸車(V型) 車のみジョー・プリンス竹下
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
V型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫タイプV型材質[車]ステンレス鋼(SUS-303)関連資料(0.33MB)
ステンレス重量戸車(平型) 車のみ ジョー・プリンス竹下ステンレス重量戸車(平型) 車のみジョー・プリンス竹下
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
平型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫タイプ平型材質[車]ステンレス鋼(SUS-303)関連資料(0.33MB)
ステンレス枠付MC防音重量戸車(平型) ジョー・プリンス竹下ステンレス枠付MC防音重量戸車(平型)ジョー・プリンス竹下
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
平型です。ゴム車輪に比べ、数倍の荷重に耐えます。鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。摩耗に強く長寿命です。
用途門扉、各種倉庫タイプ平型材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]MCナイロン関連資料(0.29MB)
ステンレス枠付MC防音重量戸車(R型) ジョー・プリンス竹下ステンレス枠付MC防音重量戸車(R型)ジョー・プリンス竹下
4,588税込5,047
1個
7日以内出荷
R型です。ゴム車輪に比べ、数倍の荷重に耐えます。鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します摩耗に強く長寿命です。
用途門扉、各種倉庫タイプR型材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]MCナイロン関連資料(0.34MB)
ステンレス枠付重量戸車(R型) ジョー・プリンス竹下ステンレス枠付重量戸車(R型)ジョー・プリンス竹下
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
R型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫タイプR型材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]ステンレス鋼(SUS-303)関連資料(0.38MB)
ステンレス枠付重量戸車(V型) ジョー・プリンス竹下ステンレス枠付重量戸車(V型)ジョー・プリンス竹下
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
V型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫タイプV型材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]ステンレス鋼(SUS-303)関連資料(0.27MB)
ステンレス枠付重量戸車(平型) ジョー・プリンス竹下ステンレス枠付重量戸車(平型)ジョー・プリンス竹下
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
平型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫タイプ平型材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]ステンレス鋼(SUS-303)関連資料(0.27MB)
鉄枠付重量戸車 (平型) ジョー・プリンス竹下鉄枠付重量戸車 (平型)ジョー・プリンス竹下
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
平型です。ベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫タイプ平型材質[枠]冷間圧延鋼板(SPCC)、[車]鉄鋳物仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理関連資料(0.34MB)
ステンレス枠付MC防音重量戸車(V型) ジョー・プリンス竹下ステンレス枠付MC防音重量戸車(V型)ジョー・プリンス竹下
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
V型です。ゴム車輪に比べ、数倍の荷重に耐えます。鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。摩耗に強く長寿命です。
用途門扉、各種倉庫タイプV型材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]MCナイロン関連資料(0.34MB)
ステンレス枠付重量戸車(VH型) ジョー・プリンス竹下ステンレス枠付重量戸車(VH型)ジョー・プリンス竹下
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
VH型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫タイプVH型材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]ステンレス鋼(SUS-303)関連資料(0.38MB)
鉄枠付重量戸車(VH型) ジョー・プリンス竹下鉄枠付重量戸車(VH型)ジョー・プリンス竹下
1,888税込2,077
1個
7日以内出荷
VH型です。ベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫タイプVH型材質[枠]冷間圧延鋼板(SPCC)、[車]鉄鋳物仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理関連資料(0.25MB)
ラッキー印 吊戸車 ヨコヅナラッキー印 吊戸車ヨコヅナ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
鉄製の吊り戸車です。
用途工場や倉庫などの引戸に。
マルコン枠付重量車C-2000シリーズ(V型) MK(丸喜金属本社)マルコン枠付重量車C-2000シリーズ(V型)MK(丸喜金属本社)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
タイプV型材質枠:スチール、枠表面処理:クロメートメッキ仕上げ、車輪:ダクタイル鋳鉄(FCD-450)
フジロイヤルステン重量戸車 VK型 兼用 車のみ ヤボシフジロイヤルステン重量戸車 VK型 兼用 車のみヤボシ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ステンレス製の錠量用のVK型兼用戸車、アングルレール、フラットバー(レール)兼用使用タイプの車のみ(芯棒付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車材質SUS304
フジロイヤルステン重量戸車 VK型 兼用 ヤボシフジロイヤルステン重量戸車 VK型 兼用ヤボシ
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ステンレス製の錠量用のVK型兼用戸車、アングルレール、フラットバー(レール)兼用使用タイプ
用途門扉、台車などの重量用の戸車材質SUS304
フジロイヤル重量戸車 平型 車のみ(枠付用芯棒セット付) ヤボシフジロイヤル重量戸車 平型 車のみ(枠付用芯棒セット付)ヤボシ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
鉄製の重量用の平型戸車の車のみ(枠付用芯棒セット付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車タイプ平型付属品枠付用芯棒、Eリング、座金材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
フジロイヤル重量戸車 平型 車のみ ヤボシフジロイヤル重量戸車 平型 車のみヤボシ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
鉄製の重量用の平型戸車の車のみ(芯棒付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車タイプ平型材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
フジロイヤル重量戸車 平型 ヤボシフジロイヤル重量戸車 平型ヤボシ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から10日以内出荷
鉄製の重量用の平型戸車
用途門扉、台車などの重量用の戸車タイプ平型材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
フジロイヤル重量戸車 K型 車のみ(枠付用芯棒セット付) ヤボシフジロイヤル重量戸車 K型 車のみ(枠付用芯棒セット付)ヤボシ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
鉄製の重量用のK型戸車、フラットバー(レール)に使用タイプの車のみ(枠付用芯棒セット付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車付属品枠付用芯棒、Eリング、座金材質/仕上(車)鋳鉄・黒染種類K型
フジロイヤル重量戸車 K型 車のみ ヤボシフジロイヤル重量戸車 K型 車のみヤボシ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
鉄製の重量用のK型戸車、フラットバー(レール)に使用タイプの車のみ(芯棒付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
フジロイヤル重量戸車 K型 ヤボシフジロイヤル重量戸車 K型ヤボシ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
鉄製の重量用のK型戸車、フラットバー(レール)に使用タイプ
用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
フジロイヤル重量戸車 V型 車のみ(枠付用芯棒セット付) ヤボシフジロイヤル重量戸車 V型 車のみ(枠付用芯棒セット付)ヤボシ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から10日以内出荷
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプの車のみ(枠付用芯棒セット付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車タイプV型付属品枠付用芯棒、Eリング、座金材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
フジロイヤル重量戸車 V型 車のみ ヤボシフジロイヤル重量戸車 V型 車のみヤボシ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプの車のみ(芯棒付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車タイプV型材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
フジロイヤル重量戸車 V型 ヤボシフジロイヤル重量戸車 V型ヤボシ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から14日以内出荷
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプ
用途門扉、台車などの重量用の戸車タイプV型材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
フジキング重量戸車 H型 車のみ ヤボシフジキング重量戸車 H型 車のみヤボシ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
鉄製の重量用のH型戸車、アングルレール、フラットバー(レール)兼用使用タイプ車のみ(ボルト・ナット付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車タイプH型材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
フジキング重量戸車 H型 ヤボシフジキング重量戸車 H型ヤボシ(1件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
鉄製の重量用のH型戸車、アングルレール、フラットバー(レール)兼用使用タイプ
用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
フジキング重量戸車 V型 車のみ ヤボシフジキング重量戸車 V型 車のみヤボシ(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から10日以内出荷
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプの車のみ(ボルト・ナット付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車タイプV型材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
フジキング重量戸車 V型 ヤボシフジキング重量戸車 V型ヤボシ(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から10日以内出荷
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプ
用途門扉、台車などの重量用の戸車タイプV型材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
ステンレス製重量戸車用車 ダイケンステンレス製重量戸車用車ダイケン(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から翌々日出荷
防錆処理を施したベアリング(SUS440C)を使用しているので耐蝕性に優れ、堅牢でスムーズな回転です。防錆処理を施したベアリング(SUS440C)を使用しているので耐蝕性に優れています。
用途アングル、フラットバー用。重量戸車用の車輪。アングル、フラットバー用。重量戸車用の車輪。セット内容ボルトナット、ばね座金材質車輪:ステンレス(SUS303)、ボルトナット:ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 1090
50mm/ 200kg 戸車(コ型・重量用) エスコ50mm/ 200kg 戸車(コ型・重量用)エスコ
3,120税込3,432
1個
翌日出荷
タイプコ型車輪径(Φmm)50エスコ品番EA986VF-50
50mm 戸車車輪(コ型・重量用) エスコ50mm 戸車車輪(コ型・重量用)エスコ
2,670税込2,937
1個
翌日出荷
タイプコ型車輪径(Φmm)50エスコ品番EA986VF-250
50mm/ 200kg 戸車(V型・重量用) エスコ50mm/ 200kg 戸車(V型・重量用)エスコ
3,120税込3,432
1個
翌日出荷
タイプV型車輪径(Φmm)50エスコ品番EA986VE-50
50mm/ 350kg 戸車(V型・重量用) エスコ50mm/ 350kg 戸車(V型・重量用)エスコ
3,790税込4,169
1個
翌日出荷
タイプV型車輪径(Φmm)50エスコ品番EA986VA-50
50mm/ 200kg 戸 車(重量用・V型・スティール製) エスコ50mm/ 200kg 戸 車(重量用・V型・スティール製)エスコ
5,190税込5,709
1個
翌日出荷
タイプV型車輪径(Φmm)50エスコ品番EA986RB-1
かざぐるま特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら