タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
材質(車輪)ソリッドラバー
エスコ品番EA986GF-50
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ
長さ(mm)22.5(ハブ)
サイズM10×30(ネジ)
車輪幅(mm)18
全高(mm)69
耐荷重(kg)40
ベアリングボールベアリング
プレート寸法(mm)Φ43(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20~60
特性静音
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,640
税込¥2,904
当日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ハードゴム
形状自在車
型式ST型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ハードゴム
形状自在車S
型式ST型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ゴム
材質スチール
形状ネジ込式
荷重種別軽荷重
タイプ軽荷重
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
仕様自在(ブレーキ無)、プレーンベアリング
エスコ品番EA986HV-1
材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6
質量(kg)0.164
車輪幅(mm)18
軸長(mm)30
全高(mm)69
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥1,860
税込¥2,046
当日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
材質(車輪)ゴム
形状自在車
型式SUS-ET型自在車
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性、耐食性
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)エラストマー車
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)エラストマー車
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
金具仕上三価ユニクロ
キャスタータイプねじ込み式キャスター
旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。
国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。
国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。
用途医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品にお勧めです。
材質(車輪)ウレタンエストラマー
仕様ねじ込み式
材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
双輪キャスターならではの安定感と旋回性能に優れています。
RoHS2指令適合製品です。
小型双輪キャスターの中でもっとも汎用性のある製品です。
用途店舗什器、医療什器・機器、オフィス家具など室内使用の商品に幅広くご利用頂けます。
材質(車輪)ナイロン
仕様ねじ込み式
材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン
色黒
金具仕上三価クロメートメッキ
本体厚さ(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様自在キャスター、自在ブレーキ付、ボールベアリング
エスコ品番EA986GF-11
材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪幅(mm)18
取付高(mm)69
軸長(mm)30
耐熱温度(℃)-20/60
1個
¥3,250
税込¥3,575
当日出荷
双輪キャスターならではの安定感と旋回性、床を傷つけにくく走行音が静かです。
RoHS2指令適合製品です。
小型双輪キャスターの中でもっとも汎用性のある製品です。
用途店舗什器、医療什器・機器、オフィス家具など室内使用の商品に幅広くご利用頂けます。
材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
色黒
軸長L(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
取り付け後でも、ローレット部分を回すだけで高さ調整ができます。
固取付ボルトと同軸上に降下するポリウレタン製ストップパッドを装備しています。
車輪ではなく本体を固定するのでグラつきません。
JIS S1038相当品です。
材質金具:スチール、車輪:ナイロン、ホイール:ナイロン
タイプ自在式
車輪幅(mm)46
取付高H(mm)66
軸長L(mm)15
許容荷重(daN)40
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
取り付け後でも、ローレット部分を回すだけで高さ調整ができます。
固取付ボルトと同軸上に降下するポリウレタン製ストップパッドを装備しています。
車輪ではなく本体を固定するのでグラつきません。
JIS S1038相当品です。
材質金具:スチール、車輪:ナイロン、ホイール:ナイロン
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)46
取付高H(mm)66
軸長L(mm)15
許容荷重(daN)40
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

双輪キャスター ボルト式
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
材質(車輪)6ナイロン
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
こんなお得な商品も!

双輪キャスター ボルト式
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
材質(車輪)6ナイロン
形状自在車
材質(本体)ナイロン
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。
RoHS指令(10物質対応)対応
家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。
RoHS指令(10物質対応)対応
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。
双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。
耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。
ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
ストッパー回転ストッパ付
特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ナイロン(黒)、ステンレス(キャップ)
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。RoHS適合品です。
用途OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
材質(車輪)エラストマー
仕様ねじ込みタイプ
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
材質(金具)スチール
車輪タイプ双輪
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。
双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。
耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。
ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー
形状自在車
材質(本体)ナイロン
ストッパーなし
特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。
材質(車輪)ナイロン
材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロン
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
形状自在車
材質(本体)ナイロン
材質(金具)スチール
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ナイロン(黒)、ステンレス(キャップ)
材質(本体)ナイロン
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
形状自在車
材質(本体)ナイロン
ストッパーなし
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)6ナイロン
仕様ストッパー付
形状自在車S
材質(本体)亜鉛ダイカスト
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)15
対辺P(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム
形状自在車S
型式SUS-ET型自在車
金具仕上ステンレス
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性、耐食性
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。
双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。
耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。
ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)ナイロン
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
ストッパー回転ストッパ付
特性耐油性、耐摩耗性
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
耐摩耗性・耐薬品性・耐油性に優れており、樹脂車輪の主力製品です。家具や店舗什器、医療機器など、幅広い用途でお使いいただける製品です。
材質(本体)ナイロン
材質(車輪)ナイロン(黒)
ストッパー回転ストッパー付
キャップナイロン(黒)
軸長L(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.06MB)
車輪タイプ双輪
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。
双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。
耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。
ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)ナイロン
材質(本体)ナイロン
形状自在車
ストッパーなし
特性耐油性、耐摩耗性
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(本体)亜鉛ダイカスト
仕様ねじ込み式タイプ
材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ
形状自在式(ストッパー付)
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)6ナイロン
仕様ストッパー無
形状自在車
材質(本体)亜鉛ダイカスト
ストッパーなし
軸長L(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)6ナイロン
仕様ストッパー付
形状自在車S
材質(本体)亜鉛ダイカスト
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)6ナイロン
材質(本体)亜鉛ダイカスト
仕様ストッパー無
形状自在車
ストッパーなし
対辺P(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
車輪の回転が悪くなった時、車輪に絡まった髪の毛やホコリなどを簡単にお掃除出来るメンテナンス機能付キャスターです。メンテナンス機能により、走行性が持続可能となります。車輪脱着が可能です。本体と車輪の間に、マイナスドライバーを差し込み、車輪を外します。メンテナンス後、車輪を本体へ取付けます。
材質(車輪)ナイロン
材質(本体)ナイロン
取付ボルト
車輪幅(mm)47
ストッパーなし
偏芯C(mm)19
旋回半径A(mm)48
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド
仕様ロック機構なし
色車輪:ブラック
材質(本体)亜鉛合金
材質(ねじ部)鋼
仕上本体:クロームめっき、取付ねじ部:メートルねじ/光沢クロメート処理、インチねじ/有色クロメート処理
材質(カバー)ステンレス鋼(SUS430BA)
取付け方法ねじ込み
車輪数双輪
関連キーワード
1
2
次へ