カテゴリ

  • 建築金物(55)
    • 戸車(6)
    • 重量戸車(39)
    • 車のみ(10)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ヨコヅナ(31)
  • エスコ(6)
  • ヤボシ(5)
  • MK(丸喜金属本社)(5)
  • LAMP(スガツネ工業)(4)
  • ジョー・プリンス竹下(3)
タイプ
タイプ
H型(コ型)(6)
タイプ
V溝型(23)
タイプ
山V型(32)
車輪径(Φmm)
  • 50
  • 18(2)
  • 25(7)
  • 30(27)
  • 33(43)
  • 36(6)
  • 42(20)
  • 60(46)
  • 70(4)
  • 75(42)
  • 80(2)
  • 90(42)
  • 100(21)
  • 105(17)
  • 110(15)
  • 120(19)
  • 130(10)
  • 150(22)
  • 200(18)
  • 250(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「戸車 v型」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MC防音重量戸車 スリムタイプ ヨコヅナMC防音重量戸車 スリムタイプヨコヅナ
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
従来の50mm重量戸車と比べ枠巾が34%スリムになります。金属製車輪に比べ騒音が大幅に減少します。耐蝕性や耐薬品性に優れています。
用途門扉や出入口用扉など。トラスコ品番849-6422材質枠:SUS304、車輪:MC901形状V型車輪径(Φmm)50車輪幅(mm)11溝深さ(mm)5取付高H(mm)54取付穴径P(mm)6.5取付ピッチ(mm)85許容荷重(daN)49取付座A(mm)110取付ピッチX(mm)85取付座B(mm)17
ステンレス重量戸車(V型) 車のみ ジョー・プリンス竹下ステンレス重量戸車(V型) 車のみジョー・プリンス竹下
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
V型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫タイプV型材質[車]ステンレス鋼(SUS-303)関連資料(0.33MB)
ステンレス枠付重量戸車(V型) ジョー・プリンス竹下ステンレス枠付重量戸車(V型)ジョー・プリンス竹下
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
V型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫タイプV型材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]ステンレス鋼(SUS-303)関連資料(0.27MB)
ステンレス枠付MC防音重量戸車(V型) ジョー・プリンス竹下ステンレス枠付MC防音重量戸車(V型)ジョー・プリンス竹下
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
V型です。ゴム車輪に比べ、数倍の荷重に耐えます。鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。摩耗に強く長寿命です。
用途門扉、各種倉庫タイプV型材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]MCナイロン関連資料(0.34MB)
マルコン枠付重量車C-2000シリーズ(V型) MK(丸喜金属本社)マルコン枠付重量車C-2000シリーズ(V型)MK(丸喜金属本社)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
タイプV型材質枠:スチール、枠表面処理:クロメートメッキ仕上げ、車輪:ダクタイル鋳鉄(FCD-450)
フジロイヤル重量戸車 V型 車のみ(枠付用芯棒セット付) ヤボシフジロイヤル重量戸車 V型 車のみ(枠付用芯棒セット付)ヤボシ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から10日以内出荷
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプの車のみ(枠付用芯棒セット付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車タイプV型付属品枠付用芯棒、Eリング、座金材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
フジロイヤル重量戸車 V型 車のみ ヤボシフジロイヤル重量戸車 V型 車のみヤボシ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプの車のみ(芯棒付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車タイプV型材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
フジロイヤル重量戸車 V型 ヤボシフジロイヤル重量戸車 V型ヤボシ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から14日以内出荷
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプ
用途門扉、台車などの重量用の戸車タイプV型材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
フジキング重量戸車 V型 車のみ ヤボシフジキング重量戸車 V型 車のみヤボシ(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から10日以内出荷
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプの車のみ(ボルト・ナット付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車タイプV型材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
フジキング重量戸車 V型 ヤボシフジキング重量戸車 V型ヤボシ(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から10日以内出荷
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプ
用途門扉、台車などの重量用の戸車タイプV型材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
50mm/ 200kg 戸車(V型・重量用) エスコ50mm/ 200kg 戸車(V型・重量用)エスコ
3,120税込3,432
1個
翌日出荷
タイプV型車輪径(Φmm)50エスコ品番EA986VE-50
50mm/ 350kg 戸車(V型・重量用) エスコ50mm/ 350kg 戸車(V型・重量用)エスコ
3,790税込4,169
1個
翌日出荷
タイプV型車輪径(Φmm)50エスコ品番EA986VA-50
50mm/ 200kg 戸 車(重量用・V型・スティール製) エスコ50mm/ 200kg 戸 車(重量用・V型・スティール製)エスコ
5,190税込5,709
1個
翌日出荷
タイプV型車輪径(Φmm)50エスコ品番EA986RB-1
50mm 戸車車輪(重量用・V型・コ型兼用) エスコ50mm 戸車車輪(重量用・V型・コ型兼用)エスコ
1,420税込1,562
1個
翌日出荷
タイプV型・コ型兼用車輪径(Φmm)50エスコ品番EA986RA-405
戸車 鉄製 V溝型 モノタロウ戸車 鉄製 V溝型モノタロウ(18件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
用途工場等の門扉や出入口用扉などに。溝幅(mm)4仕様ベアリング入り材質タイプV溝型取付穴(mm)11V溝角度(°)92
重量用戸車 JC110型 LAMP(スガツネ工業)重量用戸車 JC110型LAMP(スガツネ工業)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
JC100型の枠無しタイプです。車輪径Φ75以上はベアリングにラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ75以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
用途門扉タイプV型付属品車軸材質(車輪)ダグタイル鋳鉄
重量用戸車 JC100型 LAMP(スガツネ工業)重量用戸車 JC100型LAMP(スガツネ工業)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
車輪径Φ75以上はベアリングにラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ75以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。枠と車輪との間に隙間を設けているため、レールに多少の歪みやズレがあってもその歪みを吸収し、スムーズに移動できます。
用途門扉タイプV型材質(車輪)ダグタイル鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製重量用戸車 JS310型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製重量用戸車 JS310型LAMP(スガツネ工業)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
JS300型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
用途門扉タイプV型付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質(車輪)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製重量用戸車 JS300型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製重量用戸車 JS300型LAMP(スガツネ工業)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。取付は溶接、またはねじ止めのどちらにも対応します。
用途門扉タイプV型材質(車輪)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量戸車 VH兼用型 ヨコヅナステンレス重量戸車 VH兼用型ヨコヅナ(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から5日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプVH兼用型仕様VH兼用型・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
S45C重量戸車 V型 ヨコヅナS45C重量戸車 V型ヨコヅナ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット(2個)
3日以内出荷から7日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプV溝型仕様V型・鉄枠RoHS指令(10物質対応)対応
鉄重量戸車VH兼用型 車のみ(ボルト・ナット付) ヨコヅナ鉄重量戸車VH兼用型 車のみ(ボルト・ナット付)ヨコヅナ(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプVH兼用型仕様ボルト・ナット付RoHS指令(10物質対応)対応
鉄重量戸車 VH兼用型 ヨコヅナ鉄重量戸車 VH兼用型ヨコヅナ(11件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプVH兼用型仕様VH兼用型・鉄枠(車は鉄鋳物)
ベアリング入ステンレス枠V型戸車(真鍮車)車のみ ヨコヅナベアリング入ステンレス枠V型戸車(真鍮車)車のみヨコヅナ
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
タイプ山V型
重量横整戸車ステン枠BRG入MCナイロン車 ヨコヅナ重量横整戸車ステン枠BRG入MCナイロン車ヨコヅナ
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
戸をはずさず、サイドからの上下調整が可能。
用途寺院の木製大型重量建具など、重量のある建具に適しています。タイプ山V型車輪径(Φmm)50質量(g)420耐荷重(kg)120(2ヶ当り)調整範囲(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
2連式重量横調整戸車ステン枠MCナイロン車 ヨコヅナ2連式重量横調整戸車ステン枠MCナイロン車ヨコヅナ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
戸をはずさず、サイドからの上下調整が可能。
用途寺院の木製大型重量建具など、重量のある建具に適しています。タイプ山V型車輪径(Φmm)50質量(g)585耐荷重(kg)150(2ヶ当り)調整範囲(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
重量横整戸車ステン枠BRG入ステンレス車 ヨコヅナ重量横整戸車ステン枠BRG入ステンレス車ヨコヅナ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
戸をはずさず、サイドからの上下調整が可能。
用途寺院の木製大型重量建具など、重量のある建具に適しています。車輪径(Φmm)50耐荷重(kg)200(2ヶ当り)調整範囲(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
2連式重量横調整戸車ステン枠ステンレス車 ヨコヅナ2連式重量横調整戸車ステン枠ステンレス車ヨコヅナ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
戸をはずさず、サイドからの上下調整が可能。
用途寺院の木製大型重量建具など、重量のある建具に適しています。車輪径(Φmm)50耐荷重(kg)250(2ヶ当り)調整範囲(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
重量調整戸車22型 ステンレス枠 ヨコヅナ重量調整戸車22型 ステンレス枠ヨコヅナ
5,698税込6,268
1個
当日出荷から7日以内出荷
高さ調整機能付。
用途寺院などの大型木製重量建具車輪径(Φmm)50材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)2材質(枠)SUS304高さ調整範囲(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
Cローラー MCナイロン車 ヨコヅナCローラー MCナイロン車ヨコヅナ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
高級ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途多用途に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
Cローラー ステンレス車 ヨコヅナCローラー ステンレス車ヨコヅナ(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から8日以内出荷
高級ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途多用途に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
ステン枠V型戸車ベアリング入真鍮車 ヨコヅナステン枠V型戸車ベアリング入真鍮車ヨコヅナ(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から6日以内出荷
タイプ山V型
ロタ・重量戸車 (V型) ヨコヅナロタ・重量戸車 (V型)ヨコヅナ(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプV溝型材質(車輪)鋳物材質(枠)スチール
ロタ・ステン重量戸車 (V型) ヨコヅナロタ・ステン重量戸車 (V型)ヨコヅナ
8,998税込9,898
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプV溝型材質(車輪)ステンレス(SUS303)材質(枠)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
MC防音重量戸車 (V型) ヨコヅナMC防音重量戸車 (V型)ヨコヅナ(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。 鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプV溝型材質(車輪)MCナイロン材質(枠)ステンレス
オールステンレス枠無重量車 S-3100シリーズ V型 MK(丸喜金属本社)オールステンレス枠無重量車 S-3100シリーズ V型MK(丸喜金属本社)
8,998税込9,898
1個
翌日出荷から4日以内出荷
用途アングル、フラットバー用。タイプV溝型シリーズS-3100シリーズ
枠無重量車 C-1100シリーズ V型 MK(丸喜金属本社)枠無重量車 C-1100シリーズ V型MK(丸喜金属本社)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途アングル、フラットバー用。タイプV溝型材質車輪/ダクタイル鋳鉄(FCD-450)シリーズC-1100シリーズ
ベアリング入MC防音フラッター戸車 MCナイロン車 ヨコヅナベアリング入MC防音フラッター戸車 MCナイロン車ヨコヅナ
14,980税込16,478
1セット(4個)
3日以内出荷から10日以内出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入ステンレス枠V型戸車 ステンレス車 ヨコヅナベアリング入ステンレス枠V型戸車 ステンレス車ヨコヅナ
34,980税込38,478特価
1セット(4個)
当日出荷から10日以内出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用タイプ山V型
ロタ・ステンレス重量戸車 車のみ ヨコヅナロタ・ステンレス重量戸車 車のみヨコヅナ
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
ロタ・重量戸車シリーズは、ハウジング(枠)と車との間にスペースを設けていますので、レールに多少の歪みやズレがあってもスムーズに扉は開閉します。高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉、重量扉RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら