小型でコンパクトなデザインです。
材質鉄
使用軸受ベアリング
軸受部(中心ピン)がボルト・ナット止めなので、シーブが取り外せます。ロープの後入れ、シーブの取り替えができます。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス、スチール
軸受部(中心ピン)がボルト・ナット止めなので、シーブが取り外せます。ロープの後入れ、シーブの取り替えができます。
MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。
ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック1車です。
寸法L(mm)130
溝幅(mm)11
寸法A(mm)42
寸法F(mm)3
寸法D(mm)17
寸法E(mm)23
寸法B(mm)110
寸法C(mm)62
寸法G(mm)5(皿8.5)
車幅(mm)15
コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック1車です。
溝幅(mm)11
寸法A(mm)42
寸法D(mm)17
寸法E(mm)23
寸法B(mm)62
寸法C(mm)3
寸法G(mm)51
寸法K(mm)Φ5
車幅(mm)15
H(mm)81
コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック2車です。
寸法L(mm)130
溝幅(mm)11
寸法A(mm)42
寸法F(mm)3
寸法D(mm)17
寸法E(mm)43
寸法B(mm)110
寸法C(mm)62
寸法G(mm)5(皿8.5)
車幅(mm)15
コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック2車です。
溝幅(mm)11
寸法A(mm)42
寸法D(mm)17
寸法E(mm)43
寸法B(mm)62
寸法C(mm)3
寸法G(mm)71
寸法K(mm)5
車幅(mm)15
H(mm)101
関連キーワード