20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャスターの取付金具です。 耐食性・対抗性に優れたステンレス製。
材質ステンレス 特性耐食性
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
型式SA型自在車 タイプSA型(自在) キャスタータイプアングル式キャスター
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
型式SA型自在車 タイプSA型(自在ブレーキ付) キャスタータイプアングル式キャスター
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。
用途台車、平台車・ドーリー、機械装置、水のかかる環境 材質(車輪)ゴム EM 75 車輪幅(mm)25 取付方式プレート式自在 旋回半径(mm)R:65 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)8.8 取付金具ステンレス 始動力(daN)12.6 旋回始動力(daN)27 偏心(mm)E:25
1個
1,998 税込2,198
欠品中

材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 形状自在車 型式420K自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 軸長L(mm)38.5 軸径T(mm)11 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入 形状自在車 型式420EU自在車 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 軸長L(mm)53 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
879 税込967
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
形状自在車 型式420EU自在車 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 軸長L(mm)53 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
形状自在車S 型式415EU自在車 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)53 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。
用途台車、平台車・ドーリー、機械装置、水のかかる環境 材質(車輪)ゴム EM 75 車輪幅(mm)25 取付方式プレート式自在 旋回半径(mm)R:97 ストッパー回転ストッパー 取付穴径(Φmm)8.8 取付金具ステンレス 始動力(daN)12.6 旋回始動力(daN)27 偏心(mm)E:25
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

SISIKU(シシク)コーナーキャスタ
エコ商品
売り場で迷わずパッと手にとれる箱入りキャスタです。
用途各各種運搬台車用。各種家具、家庭用什器用。家庭でのDIYに 付属品金具取付部品(フック・蝶ナット(ブラック) 各8個) トラスコ品番699-5310 セット内容CC-75B-BN x2、CCB-75B-BN x2 材質金具:スチール、表面処理(金具):焼付けブラック、車輪:ナイロン(ブラック) 車輪幅(mm)25 許容荷重(daN[kgf])60[580] 取付高H(mm)89 取付座(mm)(CC-75B-BN・CCB-75B-BN)A:113・B:76・C:37 取付ピッチ(mm)(CC-75B-BN・CCB-75B-BN取付)Y:73.5×103.5×25 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプコーナーキャスタ(ナイロン車輪付)
1箱
8,998 税込9,898
9日以内出荷

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。 パイプ取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
形状自在車 型式420EU自在車 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 軸長L(mm)53 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
639 税込703
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

プレス金具用の中荷重用帯電防止MCナイロン車輪です。 鉄製ベアリング入です。 J、K、JB、KB金具に取付可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プレス金具用の中荷重用帯電防止MCナイロン車輪です。 鉄製ベアリング入です。 J、K、JB、KB金具に取付可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プレス金具用の重荷重用帯電防止MCナイロン車輪です。 ベアリング入です。 JM,KH,JMB金具に取付可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自在ねじ込み式金具です。 従来の低床重荷重用キャスター<単輪>に比べ、旋回性能大幅アップ、始動抵抗が大幅ダウン。 自在と固定は同じ取付ピッチです。 自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 荷重種別重荷重
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自在ネジ込み式金具です。 従来の低床重荷重用キャスター<単輪>に比べ、旋回性能大幅アップ、始動抵抗が大幅ダウン。 自在と固定は同じ取付ピッチです。 自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 荷重種別重荷重
1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低床重荷重用キャスタ(Uウレタン車輪付)に専用アジャスターフットを取り付けたセットです。 金具カラー(仕上げ)は黒のみです。
材質(車輪)Uウレタン 荷重種別重荷重 ストッパーなし
1個
7,198 税込7,918
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低床重荷重用双輪キャスタ(MC車輪付)に専用アジャスターフットを取り付けたセットです。 金具カラー(仕上げ)は黒のみです。
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン 荷重種別重荷重 ストッパーなし
1個
6,298 税込6,928
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低床重荷重用キャスタ(YNナイロン車輪付)に専用アジャスターフットを取り付けたセットです。 金具カラー(仕上げ)は黒のみです。
材質(車輪)YNナイロン 荷重種別重荷重 ストッパーなし
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷

低床重荷重用キャスタ(MCナイロン車輪付)に専用アジャスターフットを取り付けたセットです。 金具カラー(仕上げ)は黒のみです。
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン 荷重種別重荷重 ストッパーなし
1個
6,298 税込6,928
6日以内出荷