カテゴリ

  • 物流用品(175)
    • プレート式キャスター(150)
    • ねじ込み式キャスター(8)
  • 建築金物(102)
    • 重量戸車(85)
    • 車のみ(11)
絞り込み
ブランド
  • 東正車輛(6)
  • ナンシン(4)
  • ハンマーキャスター(41)
  • LAMP(スガツネ工業)(12)
  • 栃木屋(11)
  • ヨコヅナ(42)
  • 内村製作所(15)
  • ユーエイキャスター(41)
  • ヨドノ(23)
  • MK(丸喜金属本社)(22)
  • ヤボシ(16)
  • エスコ(15)
  • ジョー・プリンス竹下(11)
  • 東北車輌(5)
  • オーエッチ工業(4)
  • 伊藤鋳工(2)
  • TRUSCO(2)
  • ハイロジック(2)
  • 京町産業車輌(1)
車輪径(Φmm)
  • 75
  • 40(22)
  • 50(236)
  • 60(114)
  • 65(102)
  • 70(13)
  • 80(17)
  • 85(13)
  • 90(117)
  • 100(313)
  • 105(48)
  • 110(42)
  • 120(51)
  • 125(112)
  • 130(141)
  • 150(354)
  • 180(18)
  • 200(257)
  • 250(81)
  • 300(51)
許容荷重(daN)
  • 40(9)
  • 50(11)
  • 60(11)
  • 80(8)
  • 100(3)
  • 117.6(3)
  • 120(4)
  • 147(7)
  • 156.8(2)
  • 196(2)
  • 245(2)
  • 250(9)
  • 300(16)
  • 320(10)
  • 350(4)
  • 352.8(3)
  • 490(4)
  • 500(4)
  • 600(4)
  • 1470(4)
材質(車輪)
  • MCナイロン(24)
  • ウレタン(33)
  • ゴム(26)
  • ナイロン(33)
  • フェノール(19)
  • 樹脂(8)
  • 鋳物(イモノ)(9)
取付座(mm)
  • 37×120(1)
  • 70×42(19)
  • 70×47(1)
  • 70×58(5)
  • 82×82(37)
  • 82×89.5(2)
  • 85×85(2)
  • 88×69(1)
  • 90×90(12)
  • 94×94(1)
  • 95×72(11)
  • 95×95(2)
  • 100×100(4)
  • 104×119(1)
  • 105×80(6)
  • 120×38(1)
  • 123×72(4)
  • 125×55(2)
  • 125×80(3)
  • 151×102(1)
取付高(mm)
  • 89(1)
  • 89.5(1)
  • 92(19)
  • 93(7)
  • 98(2)
  • 100(22)
  • 101(19)
  • 102(6)
  • 103(10)
  • 104(4)
  • 105(6)
  • 106(24)
  • 107(7)
  • 115(1)
  • 118(1)
  • 120(4)
  • 122(4)
  • 130(2)
  • 177.8(1)
  • 250(1)
89・89.5・92・93・98・100・101・102・103・104・105・106・107・115・118・120・122・130・177.8・250・取付高(mm)をもっと見る
ストッパー
  • あり(48)
  • なし(96)
あり・なし
車輪幅(mm)
  • 20(4)
  • 21(14)
  • 25(7)
  • 26(2)
  • 27(5)
  • 30(4)
  • 32(26)
  • 37(1)
  • 38(42)
  • 40(7)
  • 45(1)
  • 46(1)
  • 48(10)
  • 59(2)
  • 63(1)
20・21・25・26・27・30・32・37・38・40・45・46・48・59・63
車輪タイプ
  • 車輪タイプボール車輪(1)
  • 車輪タイプ単輪(133)
  • 車輪タイプ双輪(3)
ボール車輪・単輪・双輪
金具仕上
  • クロームメッキ(19)
  • ステンレス(7)
  • ユニクロメッキ(12)
  • 三価クロム(8)
  • 三価ユニクロ(25)
  • 亜鉛メッキ(7)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(111)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「重量用」の検索結果

277件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重量用キャスター 自在車 75径 導電性MCナイロン車輪ストッパー付き ユーエイキャスター重量用キャスター 自在車 75径 導電性MCナイロン車輪ストッパー付きユーエイキャスター
12,980税込14,278
1個
14日以内出荷
用途機械装置仕様低床重荷重取付部:シルバー材質(車輪)導電性モノマーキャストナイロン(B入)取付方式プレート式穴径(Φmm)車輪:12取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ボス幅(mm)42キャスター自在ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング仕上三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)100車幅(mm)W:38取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)22色(本体)シルバー材質(金具)スチール旋回半径R(mm)103車輪径D(Φmm)75材質(ホイール)導電性モノマーキャストナイロン材質(取付部)スチール色(車輪)ブルー
重量用キャスター 自在車 75径アルミホイルウレタン車輪ストッパー付き ユーエイキャスター重量用キャスター 自在車 75径アルミホイルウレタン車輪ストッパー付きユーエイキャスター
4,898税込5,388
1個
14日以内出荷
用途機械装置仕様低床重荷重取付部:シルバー材質(車輪)ウレタン(B入)取付方式プレート式穴径(Φmm)車輪:12取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ボス幅(mm)42キャスター自在ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング仕上三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)100車幅(mm)W:38取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)22色(本体)シルバー材質(金具)スチール旋回半径R(mm)103車輪径D(Φmm)75材質(ホイール)アルミ材質(取付部)スチール色(車輪)ネイビー
重量用キャスター 自在車 75径 強化ナイロン車輪ストッパー付き ユーエイキャスター重量用キャスター 自在車 75径 強化ナイロン車輪ストッパー付きユーエイキャスター
4,398税込4,838
1個
14日以内出荷
用途機械装置仕様低床重荷重取付部:シルバー材質(車輪)強化ナイロン(B入)取付方式プレート式穴径(Φmm)車輪:12取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ボス幅(mm)42キャスター自在ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング仕上三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)100車幅(mm)W:38取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)22色(本体)シルバー材質(金具)スチール旋回半径R(mm)103車輪径D(Φmm)75材質(ホイール)強化ナイロン材質(取付部)スチール色(車輪)ブラック
重量用キャスター 自在車 75径 MCナイロン車輪ストッパー付き ユーエイキャスター重量用キャスター 自在車 75径 MCナイロン車輪ストッパー付きユーエイキャスター
7,998税込8,798
1個
14日以内出荷
用途機械装置仕様低床重荷重取付部:シルバー材質(車輪)モノマーキャストナイロン(B入)取付方式プレート式穴径(Φmm)車輪:12取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ボス幅(mm)42キャスター自在ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング仕上三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)100車幅(mm)W:38取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)22色(本体)シルバー材質(金具)スチール旋回半径R(mm)103車輪径D(Φmm)75材質(ホイール)モノマーキャストナイロン材質(取付部)スチール色(車輪)ブルー
重量用キャスター 自在車 75径フェノール車輪ストッパー付き ユーエイキャスター重量用キャスター 自在車 75径フェノール車輪ストッパー付きユーエイキャスター
4,898税込5,388
1個
14日以内出荷
用途機械装置仕様低床重荷重取付部:シルバー材質(車輪)フェノール(B入)取付方式プレート式穴径(Φmm)車輪:12取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ボス幅(mm)42キャスター自在ベアリングホイル:ダブルボールベアリング、ダブルベアリング仕上三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)100車幅(mm)W:38取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)22色(本体)シルバー材質(金具)スチール旋回半径R(mm)103車輪径D(Φmm)75材質(ホイール)フェノール材質(取付部)スチール色(車輪)ブラック
鉄キャスター戸車 ヨコヅナ鉄キャスター戸車ヨコヅナ
6,298税込6,928
1個
翌日出荷から翌々日出荷
重量のある扉に最適です。
用途学校の門扉・倉庫・工場などの引戸・観音扉など。材質枠・車輪:スチールRoHS指令(10物質対応)対応
産業用キャスターシングルS自在車 ナイロンホイルウレタン車 ユーエイキャスター産業用キャスターシングルS自在車 ナイロンホイルウレタン車ユーエイキャスター
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
標準的な大型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。
用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番247-4236材質金具:スチール材質(車輪)ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)82×82ストッパーあり取付高H(mm)103取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)9.5許容荷重(daN)100車輪径D(Φmm)75取付ピッチX(mm)63
ステンレス重量戸車(R型) 車のみ ジョー・プリンス竹下ステンレス重量戸車(R型) 車のみジョー・プリンス竹下
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
R型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫タイプR型材質[車]ステンレス鋼(SUS-303)関連資料(0.32MB)
ステンレス重量戸車(VH型) 車のみ ジョー・プリンス竹下ステンレス重量戸車(VH型) 車のみジョー・プリンス竹下
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
VH型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫タイプVH型材質[車]ステンレス鋼(SUS-303)関連資料(0.32MB)
ステンレス重量戸車(V型) 車のみ ジョー・プリンス竹下ステンレス重量戸車(V型) 車のみジョー・プリンス竹下
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
V型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫タイプV型材質[車]ステンレス鋼(SUS-303)関連資料(0.33MB)
ステンレス重量戸車(平型) 車のみ ジョー・プリンス竹下ステンレス重量戸車(平型) 車のみジョー・プリンス竹下
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
平型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫タイプ平型材質[車]ステンレス鋼(SUS-303)関連資料(0.33MB)
ステンレス枠付MC防音重量戸車(平型) ジョー・プリンス竹下ステンレス枠付MC防音重量戸車(平型)ジョー・プリンス竹下
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
平型です。ゴム車輪に比べ、数倍の荷重に耐えます。鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。摩耗に強く長寿命です。
用途門扉、各種倉庫タイプ平型材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]MCナイロン関連資料(0.29MB)
ステンレス枠付MC防音重量戸車(R型) ジョー・プリンス竹下ステンレス枠付MC防音重量戸車(R型)ジョー・プリンス竹下
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
R型です。ゴム車輪に比べ、数倍の荷重に耐えます。鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します摩耗に強く長寿命です。
用途門扉、各種倉庫タイプR型材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]MCナイロン関連資料(0.34MB)
ステンレス枠付重量戸車(R型) ジョー・プリンス竹下ステンレス枠付重量戸車(R型)ジョー・プリンス竹下
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
R型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫タイプR型材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]ステンレス鋼(SUS-303)関連資料(0.38MB)
ステンレス枠付重量戸車(V型) ジョー・プリンス竹下ステンレス枠付重量戸車(V型)ジョー・プリンス竹下
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
V型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫タイプV型材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]ステンレス鋼(SUS-303)関連資料(0.27MB)
ステンレス枠付重量戸車(平型) ジョー・プリンス竹下ステンレス枠付重量戸車(平型)ジョー・プリンス竹下
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
平型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫タイプ平型材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]ステンレス鋼(SUS-303)関連資料(0.27MB)
鉄枠付重量戸車 (平型) ジョー・プリンス竹下鉄枠付重量戸車 (平型)ジョー・プリンス竹下
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
平型です。ベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫タイプ平型材質[枠]冷間圧延鋼板(SPCC)、[車]鉄鋳物仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理関連資料(0.34MB)
ステンレス枠付MC防音重量戸車(V型) ジョー・プリンス竹下ステンレス枠付MC防音重量戸車(V型)ジョー・プリンス竹下
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
V型です。ゴム車輪に比べ、数倍の荷重に耐えます。鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。摩耗に強く長寿命です。
用途門扉、各種倉庫タイプV型材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]MCナイロン関連資料(0.34MB)
250kg 縦型固定滑車(1車/ベアリング) エスコ250kg 縦型固定滑車(1車/ベアリング)エスコ
7,920税込8,712
1個
翌日出荷
仕様●重量(g):930●材質:鉄●ベースサイズ:86×85●使用荷重:250kg●使用ロープ径:~10mm●車径:75mm●軸受:ベアリングアズワン品番65-2313-47
500kg オーフ型滑車 エスコ500kg オーフ型滑車エスコ
19,000税込20,900
1個
翌日出荷
ベケット付
仕様●使用荷重:500kg●使用ロープ径:12mm●車径(mm):75●全長:260mm●仕様:オーフ型●重量:1.5kg●材質:ステンレスアズワン品番65-2313-34
500kg オーフ型滑車(ステンレス/2輪) エスコ500kg オーフ型滑車(ステンレス/2輪)エスコ
21,500税込23,650
1個
翌日出荷
500kg オーフ型滑車(ステンレス) エスコ500kg オーフ型滑車(ステンレス)エスコ
24,700税込27,170
1個
8日以内出荷
スナッチタイプは、ワイヤーを途中から入れる事が可能です。 ベケット付
仕様●使用荷重:500kg●使用ロープ径:12mm●車径(mm):75●全長:260mm●仕様:オーフ型●重量(g):1600●材質:ステンレスアズワン品番65-2313-28
500kg フック型滑車(ステンレス) エスコ500kg フック型滑車(ステンレス)エスコ
20,700税込22,770
1個
翌日出荷から8日以内出荷
500kg サンマブロック エスコ500kg サンマブロックエスコ
4,910税込5,401
1個
翌日出荷
仕様●サイズ(W×D×H)mm:75x46x196●重量(g):1200●材質:鉄●使用荷重:0.5t●使用ロープ径:10mm●車径:75mm●全長:196mmアズワン品番65-2313-10
滑車(オーフベアリング入) エスコ滑車(オーフベアリング入)エスコ
8,970税込9,867
1個
翌日出荷
折れピンにより振動にも安全です。 スイベル式(360°回転)
仕様●材質:スチール●仕様:オーフベアリング型●使用ロープ径:~10mm●車径:75mm●使用荷重:350kg●全長:220mm●重量:1.3kgアズワン品番65-2313-07
キャスター(ツインホイール/ブレーキ付/W3/8 ) エスコキャスター(ツインホイール/ブレーキ付/W3/8 )エスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパータイプです。 一般的なウレタンに比べ、加水分解しにくく油・薬品に強い
キャスター(ツインホイール/W3/8 ) エスコキャスター(ツインホイール/W3/8 )エスコ
1,840税込2,024
1個
翌日出荷
ストッパー無 一般的なウレタンに比べ、加水分解しにくく油・薬品に強い
Tシリーズキャスター ハイロジックTシリーズキャスターハイロジック
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
Wストッパー採用の重量用キャスター
材質(車輪)ナイロン+ウレタン巻材質(本体)ナイロン車輪タイプ単輪
フォルテキャスター ハイロジックフォルテキャスターハイロジック
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
インテリアにマッチする、シンプルボディの重量用キャスター
材質(車輪)ナイロン+ウレタン巻材質(本体)ナイロン耐荷重(kg/個)70
標準型鋳物キャスター(ウレタン車) 東北車輌標準型鋳物キャスター(ウレタン車)東北車輌
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
中荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです 鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです 重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです ゴム車に比べ走行抵抗が少なく、耐油性にも優れています
材質(車輪)鋳物(ダクタイル)
標準型鋳物キャスター(ウレタン車) 東北車輌標準型鋳物キャスター(ウレタン車)東北車輌
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
中荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです 鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです 重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです ゴム車に比べ走行抵抗が少なく、耐油性にも優れています
材質(車輪)鋳物(ダクタイル)
標準型鋳物キャスター(鉄車) 東北車輌標準型鋳物キャスター(鉄車)東北車輌
3,598税込3,958
1個
当日出荷から翌日出荷
鋳物(ダクタイル)キャスターです 鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです 重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです 耐油性、耐熱性に優れています
用途高温な場所での使用が可能材質(車輪)鋳物(ダクタイル)
標準型鋳物キャスター(鉄車) 東北車輌標準型鋳物キャスター(鉄車)東北車輌
5,598税込6,158
1個
当日出荷から翌日出荷
鋳物(ダクタイル)キャスターです 鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです 重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです 耐油性、耐熱性に優れています
用途高温な場所での使用が可能材質(車輪)鋳物(ダクタイル)
標準型金具付鋳物キャスター(ゴム車) 東北車輌標準型金具付鋳物キャスター(ゴム車)東北車輌
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
鋳物(ダクタイル)キャスターです 鋳物製の為、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです 重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです 耐摩耗性と耐水性に優れています
材質(車輪)鋳物(ダクタイル)
低床式超重量用キャスター LAMP(スガツネ工業)低床式超重量用キャスターLAMP(スガツネ工業)
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。
用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など材質(車輪)強化ポリアミド材質(本体)鋼(SPHC)車輪幅(mm)48ストッパーなし取付け方法プレートプレート長さ(mm)100プレート幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応特性低床式車輪数単輪取付穴ピッチL1(mm)78取付穴ピッチW1(mm)78
フジロイヤルステン重量戸車 VK型 兼用 車のみ ヤボシフジロイヤルステン重量戸車 VK型 兼用 車のみヤボシ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ステンレス製の錠量用のVK型兼用戸車、アングルレール、フラットバー(レール)兼用使用タイプの車のみ(芯棒付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車材質SUS304
フジロイヤルステン重量戸車 VK型 兼用 ヤボシフジロイヤルステン重量戸車 VK型 兼用ヤボシ
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ステンレス製の錠量用のVK型兼用戸車、アングルレール、フラットバー(レール)兼用使用タイプ
用途門扉、台車などの重量用の戸車材質SUS304
フジロイヤル重量戸車 L型(トロ型) 車のみ(枠付用芯棒セット付) ヤボシフジロイヤル重量戸車 L型(トロ型) 車のみ(枠付用芯棒セット付)ヤボシ
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
鉄製の重量用のL型(トロ型)戸車の車のみ(枠付用芯棒セット付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車付属品枠付用芯棒、Eリング、座金材質/仕上(車)鋳鉄・黒染種類L型(トロ型)
フジロイヤル重量戸車 L型(トロ型) 車のみ ヤボシフジロイヤル重量戸車 L型(トロ型) 車のみヤボシ
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
鉄製の重量用のL型(トロ型)戸車の車のみ(芯棒付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら