カテゴリ

  • 物流用品(9)
    • プレート式キャスター(9)
  • 建築金物(8)
    • 重量戸車(7)
    • 車のみ(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • ヨコヅナ(2)
  • ユーエイキャスター(3)
  • ダイケン(3)
  • カツヤマキカイ(旧スエヒロ)(2)
  • Blickle(ブリックレ)(2)
  • ヤボシ(2)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
車輪径(Φmm)
  • 80
  • 40(22)
  • 50(236)
  • 60(114)
  • 65(102)
  • 70(13)
  • 75(277)
  • 85(13)
  • 90(117)
  • 100(313)
  • 105(48)
  • 110(42)
  • 120(51)
  • 125(112)
  • 130(141)
  • 150(354)
  • 180(18)
  • 200(257)
  • 250(81)
  • 300(51)
許容荷重(daN)
  • 392(2)
  • 471(1)
  • 490(1)
  • 500(1)
  • 735.499(2)
  • 800(2)
材質(車輪)
  • MCナイロン(1)
  • ウレタン(3)
  • ナイロン(3)
  • 樹脂(1)
取付座(mm)
  • 90×90(2)
  • 100×85(1)
  • 110×140(2)
  • 150×120(1)
  • 190×150(1)
取付高(mm)
  • 102(2)
  • 115(2)
  • 120(2)
  • 123(2)
102・115・120・123
ストッパー
  • なし(7)
なし
車輪幅(mm)
  • 28(2)
  • 40(2)
  • 45(2)
  • 48(2)
28・40・45・48
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(2)
  • 車輪タイプ双輪(2)
単輪・双輪
金具仕上
  • 三価ユニクロ(1)
三価ユニクロ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「重量用」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーンシフター LAMP(スガツネ工業)シーンシフターLAMP(スガツネ工業)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
旋回性重視の低床3輪キャスターです。3つのキャスターが連動して回転するため、狭い場所でも細かい旋回による自由な運搬・正確な位置決めが可能です。
用途舞台演出の転換装置・重量機器の搬送など材質(車輪)ポリウレタン仕様自在質量(g)9000RoHS指令(10物質対応)対応色(車輪)ブラウン
鉄枠付重量戸車(VH型) ジョー・プリンス竹下鉄枠付重量戸車(VH型)ジョー・プリンス竹下
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
VH型です。ベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫タイプVH型材質[枠]冷間圧延鋼板(SPCC)、[車]鉄鋳物仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理関連資料(0.25MB)
GSキャスター(THR型) 双輪自由車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)GSキャスター(THR型) 双輪自由車カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 自由、固定の切替装置をオプションで装着可能 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献
用途重量台車 台車従動輪(TBH型) 構内用運搬車材質(車輪)ウレタンストッパーなし取付座厚さt(mm)9取付穴径d(Φmm)14車輪タイプ双輪
GSキャスター(TBH型) 双輪自由車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)GSキャスター(TBH型) 双輪自由車カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 自由、固定の切替装置をオプションで装着可能 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献
用途重量台車 台車従動輪(TBH型) 構内用運搬車材質(車輪)ウレタンストッパーなし取付ピッチ(mm)(P1×P2)120×60取付座厚さt(mm)6取付座T1×T2(mm)150×120取付穴径d(Φmm)13車輪タイプ双輪
重荷重仕様  ソリッドゴム双輪 固定式キャスター BOD-SEシリーズ Blickle(ブリックレ)重荷重仕様 ソリッドゴム双輪 固定式キャスター BOD-SEシリーズBlickle(ブリックレ)
43,980税込48,378
1個
19日以内出荷
重荷重用運搬機器・装置へ適した弾性ソリッドゴム双輪キャスター。始動性、抵抗、優れている。床面に跡を残さず、変色しない。
用途重量物運搬用双輪キャスターベアリングボールベアリング取付穴(mm)11耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+90)硬度(ショア A)65°
重荷重仕様  ソリッドゴム双輪 自在式キャスター LHD-SEシリーズ Blickle(ブリックレ)重荷重仕様 ソリッドゴム双輪 自在式キャスター LHD-SEシリーズBlickle(ブリックレ)
44,980税込49,478
1個
19日以内出荷
重荷重用運搬機器・装置へ適した弾性ソリッドゴム双輪キャスター。始動性、抵抗、優れている。床面に跡を残さず、変色しない。
用途重量物運搬用双輪キャスターベアリングボールベアリング取付穴(mm)11ストッパーなし耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+90)硬度(ショア A)65°
フジキング重量戸車 H型 車のみ ヤボシフジキング重量戸車 H型 車のみヤボシ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から8日以内出荷
鉄製の重量用のH型戸車、アングルレール、フラットバー(レール)兼用使用タイプ車のみ(ボルト・ナット付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車タイプH型材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
フジキング重量戸車 H型 ヤボシフジキング重量戸車 H型ヤボシ(1件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
鉄製の重量用のH型戸車、アングルレール、フラットバー(レール)兼用使用タイプ
用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
フットマスター レベリングキャスター GDRシリーズ 自在車プレート式 ユーエイキャスターフットマスター レベリングキャスター GDRシリーズ 自在車プレート式ユーエイキャスター
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
材質(車輪)ナイロン表面処理粉体塗装ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
フットマスター レベリングキャスター GDNシリーズ 自在車プレート式 ユーエイキャスターフットマスター レベリングキャスター GDNシリーズ 自在車プレート式ユーエイキャスター
6,998税込7,698
1個
当日出荷から8日以内出荷
機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
材質(車輪)ナイロン表面処理粉体塗装ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製重量戸車用車 ダイケンステンレス製重量戸車用車ダイケン(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷から翌々日出荷
防錆処理を施したベアリング(SUS440C)を使用しているので耐蝕性に優れ、堅牢でスムーズな回転です。防錆処理を施したベアリング(SUS440C)を使用しているので耐蝕性に優れています。
用途アングル、フラットバー用。重量戸車用の車輪。アングル、フラットバー用。重量戸車用の車輪。セット内容ボルトナット、ばね座金材質車輪:ステンレス(SUS303)、ボルトナット:ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 1090
鉄重量戸車VH兼用型 車のみ(ボルト・ナット付) ヨコヅナ鉄重量戸車VH兼用型 車のみ(ボルト・ナット付)ヨコヅナ(12件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプVH兼用型仕様ボルト・ナット付RoHS指令(10物質対応)対応
鉄重量戸車 VH兼用型 ヨコヅナ鉄重量戸車 VH兼用型ヨコヅナ(11件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプVH兼用型仕様VH兼用型・鉄枠(車は鉄鋳物)
鋼板枠重量戸車 ダイケン鋼板枠重量戸車ダイケン(13件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から3日以内出荷
特に溶接での取り付けも可能ですから取り付け作業の能率向上に適しています。
材質枠/SPHC(電気亜鉛メッキ)、車輪/S45C(黒染)、軸/SS400(電気亜鉛メッキ)、ボルト・ナット/SWCH他(電気亜鉛メッキ)
低床式重荷重キャスター自在車 MCナイロン車輪 ユーエイキャスター低床式重荷重キャスター自在車 MCナイロン車輪ユーエイキャスター
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
大型機械・装置等の重量物用に設計された小型低床式重荷重用キャスターです。
材質(車輪)MCナイロン仕様プレート式、自在式、低床式荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量戸車用車輪 ダイケン重量戸車用車輪ダイケン(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途アングル、フラットバー用。 重量戸車用の車輪。付属品ボルトナット、ばね座金材質車輪/スチール(炭素鋼)、ボルトナット/スチール(電気亜鉛メッキ)
低床式超重量用キャスター UHG型 LAMP(スガツネ工業)低床式超重量用キャスター UHG型LAMP(スガツネ工業)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。
用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など材質(本体)鋼(SPHC)ストッパーなし取付け方法プレートRoHS指令(10物質対応)対応特性低床式キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら