587件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユーエイキャスターSKYキャスター Φ100・Φ125
エコ商品
材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ネジ込み式 415EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 形状自在車S 型式415EA自在車 取付方式ネジ込み 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

413S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
形状自在車S 型式413S自在車 ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャスター ウレタン車輪 自在車 中荷重 モノタロウ 動画あり
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入) 形状自在車 荷重種別重荷重 タイプ重荷重 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。 材質(車輪)ウレタン 形状固定車 ストッパー無し
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

420E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。
形状自在車 型式420E自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ネジ込み式 420EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 形状自在車 型式420EA自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。 材質(車輪)ウレタン 形状自在車WS ブレーキ有り ストッパー回転ストッパー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスクリーンフレックスワゴン用キャスターセット(SUS)
材質(車輪)ナイロンウレタン トラスコ品番393-1170 質量(kg)2 車輪幅(mm)25 ねじピッチ(mm)2.0 キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個 材質(金具)ステンレス 車輪タイプ単輪
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

415E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。
形状自在車S 型式415E自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ネジ込式キャスターです。
材質(車輪)ウレタン 型式315EA自在車 金具仕上ステンレス ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンウレタン トラスコ品番393-3750 質量(kg)1.6 車輪幅(mm)28 ねじピッチ(mm)1.75 材質(金具)ステンレス(SUS304) 車輪タイプ単輪
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

仕様カバー付(樹脂) 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ラジアルボールベアリング入 車輪幅(mm)27 ボス幅H(mm)32 穴径d(Φmm)8.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。 床面を汚さず、美観保持ができます。 耐摩耗性に優れています。
荷重種別重荷重 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性 材質(ホイール)鋼板
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入) 形状自在車S 型式315S自在車 取付方式平付旋回 金具仕上ステンレス ストッパー回転ストッパー付 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スリーブ入りです(65mm、75mmは除く)。
材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入) 適合品番320S、315S、320SR、320SA、315SA、320SK、315SK
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンマーキャスター 413SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
仕様旋回式 形状自在車S ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

420S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
形状自在車 型式420S自在車 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入) 形状自在車 型式320S自在車 取付方式平付旋回 金具仕上ステンレス ストッパーなし 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車輪(ウレタン(B入)車輪) 439S-UB ハンマーキャスター CADデータあり
1個
739 税込813
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

420SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
形状固定車 型式420SR固定車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

420ER 固定車(ウレタン車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。 420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 形状固定車 型式420ER固定車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
359 税込395
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

420SA・自在車(ウレタン(B入)車) ハンマーキャスター CADデータあり
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
形状自在車 型式420SA自在車 ストッパーなし キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ユーエイキャスターキャスター
軸径×軸長(mm)35×60 ストッパー回転ストッパー付 パイプ径d(Φmm)35 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユーエイキャスターキャスター
軸径×軸長(mm)35×60 ストッパーなし パイプ径d(Φmm)35 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
特性耐熱性
1個
299 税込329
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状自在車T 型式415MA自在車 車輪幅(mm)32 金具仕上ユニクロメッキ ストッパートータルロック付 適合スパナ21×23 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネジ込式キャスターです。
材質(車輪)ウレタン 型式320EA自在車 金具仕上ステンレス ストッパーなし キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入) 形状固定車 型式320SR固定車 取付方式平付固定 金具仕上ステンレス ストッパーなし 偏芯E(mm)- 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンマーキャスターキャスター
エコ商品
材質(車輪)ウレタン(B入)車 形状自在車 車輪幅(mm)27 取付方式ネジ込み式 金具仕上三価クロム化成処理 車輪No.429E-BLB100 旋回半径(mm)120~110 ストッパー回転ストッパー付 寸法V(mm)120~110 偏芯E1~E2(mm)30~33 適合スパナ19×21 RoHS指令(10物質対応)対応 特性衝撃吸収 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

車輪(ウレタン車輪) 439E-UR ハンマーキャスター CADデータあり
1個
669 税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
形状自在車 型式420EX自在車 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
819 税込901
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入) 形状固定車 荷重種別重荷重 タイプ重荷重 ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径は丸パイプ用Φ25・32・38mmです。 パイプに取付時の適正トルクは5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
材質(車輪)ウレタン(B入)車 形状自在車 型式420EN自在車 車輪幅(mm)27 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 軸長L(mm)52 適合スパナ21×23 パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ユーエイキャスターキャスター
車輪径(Φmm)100 取付高(mm)A=126、B=128 金具仕上クロームメッキ 対辺(mm)21 軸長(mm)60 偏芯E(mm)31 許容荷重(daN)60 旋回半径R(mm)82 パイプ径d(Φmm)35 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。
用途工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状自在車 車輪幅(mm)32 取付方式ネジ込み式 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

固定車320ER・315ERと併用できます。
形状自在車S 型式315E自在車 金具仕上ステンレス ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径は丸パイプ用Φ25・38mmです。 パイプに取付時の適正トルクは5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
材質(車輪)ウレタン(B入)車 形状自在車S 型式415EN自在車 車輪幅(mm)27 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)52 適合スパナ21×23 パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能 パイプ形状丸パイプ キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)