12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユーエイキャスターエラストマーキャスター Gシリーズ 自在式
エコ商品
標準的な小型キャスターです。床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
材質(車輪)エラストマー車 仕様プレート式 形状自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

栃木屋トラック型キャスター
エコ商品
用途に合わせ、車輪の材質及び車輪径が選べるので幅広くお使いになれます。
用途中型、小型の機器・作業台等 材質 材質(車輪)エラストマー タイプ自在型 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 車輪タイプ単輪 グリーンマーク認定
1個
159 税込175
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

栃木屋固定型キャスター
エコ商品
用途に合わせ、車輪の材質及び車輪径が選べるので幅広くお使いになれます。
用途中型、小型の機器・作業台等 材質 材質(車輪)エラストマー タイプ固定型 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 車輪タイプ単輪 グリーンマーク認定
1個
129 税込142
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE-S型・ER型は併用できます。
材質(車輪)エラストマー 仕様プレート式 形状自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 材質(金具)スチール キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・E-S型は併用できます。
材質(車輪)エラストマー 仕様プレート式 形状固定車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 偏芯E(mm)- 材質(金具)スチール キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
339 税込373
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・ER型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)エラストマー 仕様プレート式 形状自在車S 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。 トラスコ品番158-6417 材質金具:スチール 材質(車輪)エラストマー タイプ自在式 車輪幅(mm)21 金具仕上三価ユニクロムメッキ 山数16 取付高H(mm)95 ねじTW3/8 軸長L(mm)14 許容荷重(N)300 許容荷重(daN)30 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番158-6409 材質金具:ステンレス 材質(車輪)エラストマー タイプ自在式 車輪幅(mm)27 ねじピッチ(mm)1.75 山数1.75 取付高H(mm)95 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(N)500 許容荷重(daN)50 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。 トラスコ品番158-8081 材質金具:スチール 形状自在車 材質(車輪)エラストマー 車輪幅(mm)21 金具仕上三価ユニクロムメッキ 山数16 ストッパーあり 取付高H(mm)95 ねじTW3/8 軸長L(mm)14 許容荷重(N)300 許容荷重(daN)30 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
翌日出荷

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番158-8030 材質金具:ステンレス 形状自在車 材質(車輪)エラストマー 車輪幅(mm)20 ねじピッチ(mm)1.75 山数1.75 ストッパーあり 取付高H(mm)68 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(daN)25 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
当日出荷

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番158-8048 材質金具:ステンレス 材質(車輪)エラストマー タイプ自在式 車輪幅(mm)27 ねじピッチ(mm)1.75 山数1.75 ストッパーあり 取付高H(mm)95 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(N)500 許容荷重(daN)50 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
材質(車輪)エラストマー 形状自在車 荷重種別軽荷重 型式LT型自在車 金具仕上三価ユニクロ ピッチ/山(mm)20山 六角対辺(mm)21 ストッパーなし ねじ寸法T(mm)14 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ホイール)PP キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
399 税込439
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)