用途ショッピングカートのキャスターに。
特性静音
車輪タイプ単輪
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。RoHS適合品です。
用途OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
材質(車輪)エラストマー
仕様ねじ込みタイプ
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
材質(金具)スチール
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
形状自在車
材質(本体)ナイロン
材質(金具)スチール
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
形状自在車
材質(本体)ナイロン
ストッパーなし
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。アングルへの取り付けが簡単にできます。ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。
形状自在式
材質(車輪)エラストマー
車輪幅(mm)27
金具仕上三価ユニクロ仕上げ
ストッパー無
車輪タイプ単輪
形状自在
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)エラストマー車
車輪幅(mm)27
取付高(mm)A=126、B=128
金具仕上クロームメッキ
対辺(mm)21
軸径×軸長(mm)35×60
ストッパーなし
軸長L(mm)60
偏芯E(mm)31
許容荷重(daN)50
旋回半径R(mm)82
パイプ径d(Φmm)35
関連資料(0.05MB)
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥969
税込¥1,066
10日以内出荷
車輪幅(mm)27
金具仕上三価ユニクロ
対辺(mm)21
軸径×軸長(mm)35×60
軸長L(mm)60
パイプ径d(Φmm)35
キャスタータイプ差し込み式キャスター
ストッパーなし
特性静音
車輪タイプ単輪
形状自在
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)エラストマー
車輪幅(mm)27
取付高(mm)A=126、B=128
金具仕上クロームメッキ
対辺(mm)21
軸径×軸長(mm)35×60
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)60
偏芯E(mm)31
許容荷重(daN)50
旋回半径R(mm)82
パイプ径d(Φmm)35
関連資料(0.05MB)
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥1,198
税込¥1,318
10日以内出荷
材質(車輪)エラストマー
形状自在車
材質(本体)ナイロン
車輪幅(mm)46
寸法a(mm)8
寸法C1(mm)47
寸法W1(mm)21
寸法W2(mm)10.5
偏芯C(mm)17
寸法Nb(mm)17
寸法Nt(mm)8
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
材質(本体)ナイロン
形状自在車
車輪幅(mm)33
ストッパーなし
寸法C1(mm)83
寸法W1(mm)28
寸法W2(mm)20.5
取付プレート板厚Ft(mm)3
偏芯C(mm)69
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径Fd(Φmm)6.2
寸法P1×P2(mm)50×50
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
1個
¥7,798
税込¥8,578
6日以内出荷
車輪径100mmはダブルストッパー方式です。
材質(車輪)エラストマー
本体ナイロン
車輪タイプ双輪
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ
材質(金具)スチール
材質(車輪)エラストマー
表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ
材質(金具)スチール
タイプ固定
ストッパーなし
従来品の車輪を抗菌仕様にしたものです。
樹脂車輪のため走行音がとても静かで、また双輪のため旋回動作もとてもスムーズなキャスターです。
用途厨房食品関係・医療機器・公共施設等
材質(車輪)PA、エラストマー(抗菌仕様)
材質PA、エラストマー(抗菌仕様)
部品名称本体、車輪
寸法W1(mm)(47)
寸法W2(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静音
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
車輪幅(mm)46
寸法a(mm)8
ストッパー回転ストッパ付
寸法C1(mm)47
寸法W1(mm)21
寸法W2(mm)10.5
偏芯C(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Nb(mm)17
寸法Nt(mm)8
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
形状自在車S
許容荷重(kg)20
材質(本体)ナイロン
車輪幅(mm)33
寸法C1(mm)83
取付高H(mm)126.5~133.5
プレート寸法F1×F2(mm)66×66
寸法W1(mm)28
寸法W2(mm)20.5
取付プレート板厚Ft(mm)3
偏芯C(mm)69
車輪径D(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径Fd(Φmm)6.2
寸法P1×P2(mm)50×50
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
1個
¥8,798
税込¥9,678
6日以内出荷
材質(車輪)PPホイールエラストマー巻
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在式キャスター
車輪タイプ単輪
車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。アングルへの取り付けが簡単にできます。ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。
形状自在式(ストッパー付)
材質(車輪)エラストマー
車輪幅(mm)27
金具仕上三価ユニクロ仕上げ
ストッパー有
車輪タイプ単輪
材質(車輪)エラストマー車
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
カラフルなデザインキャスターなので、カラーボックスや木箱に取り付けるだけで、インテリアを素敵に演出します。
旋回部は2カ所にベアリングが入ったダブルベアリング構造で機敏な動きを実現します。
車軸部分にもベアリングを挿入しているので、スムーズな回転により楽に移動が可能です。
車輪部分はエラストマー樹脂を採用しているので、部屋の中で使用しても音が気になりません。
旋回部のカバーや、車輪の車軸のカバーは、ホコリや異物の混入を防ぐ設計にしているので、より長く性能を保つ事ができます。
全てのサイズで許容荷重の1.5倍の負荷をかけた走行試験をクリアしています。
用途収納ボックス・簡易テーブル・ワゴン・キャビネット・台車など
材質(車輪)エラストマー
ストッパーなし
材質(カバー)ABS
材質(枠)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静音
車輪タイプ単輪
再生紙使用マーク適合
材質(車輪)エラストマー
材質(本体)ナイロン
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
荷重種別軽荷重
金具仕上三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静音
金具仕上ユニクロメッキ
キャスタータイププレート式自在車キャスター
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE-S型・ER型は併用できます。
材質(車輪)エラストマー
仕様プレート式
形状自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
材質(金具)スチール
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)PPホイールエラストマー巻
仕様固定式
ストッパーなし
高性能ベアリングによって従来品と比べ円滑な旋回機能があり、始動性・走行性・静音性が抜群。 また車輪にはエラストマーを採用し、床を傷つけにくく耐久性があります。
豊富なサイズバリエーションにより製品に合わせたサイズが選択頂けます。
材質(本体)ナイロン
材質(車輪)エラストマー
タイププレート式
キャスターベアリング入り
ストッパーあり
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ双輪
高性能ベアリングによって従来品と比べ円滑な旋回機能があり、始動性・走行性・静音性が抜群。 また車輪にはエラストマーを採用し、床を傷つけにくく耐久性があります。
豊富なサイズバリエーションにより製品に合わせたサイズが選択頂けます。
材質(車輪)エラストマー
許容荷重(kg)100
寸法H(mm)119
寸法C(mm)35
材質(本体)ナイロン
タイププレート式
キャスターベアリング入り
寸法W(mm)66
ストッパーダブルストッパー
寸法C1(mm)85
寸法C2(mm)100
車輪径D(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ双輪
1個
¥5,998
税込¥6,598
12日以内出荷
材質(車輪)エラストマー
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
車輪幅(mm)66
寸法C1(mm)86
取付高H(mm)122
プレート寸法F1×F2(mm)90×90
寸法W1(mm)25
寸法W2(mm)20.5
取付プレート板厚Ft(mm)3.8
偏芯C(mm)28
車輪径D(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径Fd(Φmm)6.2
寸法P1×P2(mm)71×71
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
1個
¥7,198
税込¥7,918
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
形状自在車S
許容荷重(kg)100
材質(本体)ナイロン
材質(車輪)エラストマー
軸長(mm)19
ねじ径W3/8×16山
ストッパーシングルストッパー
取付高H(mm)110
車輪幅W(mm)64
偏芯C(mm)24
許容荷重(daN)98.0
アズワン品番65-8729-83
車輪径D(Φmm)100
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
1個
¥2,998
税込¥3,298
17日以内出荷
材質(車輪)エラストマー
形状自在車
材質(本体)ナイロン
車輪幅(mm)66
ストッパーなし
寸法C1(mm)86
寸法W1(mm)25
寸法W2(mm)20.5
偏芯C(mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Nb(mm)21
寸法Nt(mm)6
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
材質(本体)ナイロン
形状自在車S
許容荷重(kg)100
ストッパーダブルストッパ付
寸法C1(mm)74
取付高H(mm)119
取付ピッチ(mm)(P1×P2)50×50
寸法W1(mm)27
寸法W2(mm)18.5
取付プレート板厚Ft(mm)3.8
車輪幅W(mm)64
偏芯C(mm)24
車輪径D(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径Fd(Φmm)6.2
キャスタータイププレート式キャスター
車輪タイプ双輪
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
材質(車輪)エラストマー
材質(本体)ナイロン
形状自在車S
車輪幅(mm)66
寸法C1(mm)86
寸法W1(mm)25
寸法W2(mm)20.5
取付プレート板厚Ft(mm)3.8
偏芯C(mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径Fd(Φmm)6.2
寸法P1×P2(mm)71×71
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
材質(車輪)エラストマー
形状自在車
許容荷重(kg)100
材質(本体)ナイロン
ストッパーなし
寸法C1(mm)74
取付高H(mm)119
取付ピッチ(mm)(P1×P2)50×50
プレート寸法F1×F2(mm)66×66
寸法W1(mm)27
寸法W2(mm)18.5
取付プレート板厚Ft(mm)3.8
車輪幅W(mm)64
偏芯C(mm)24
車輪径D(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径Fd(Φmm)6.2
キャスタータイププレート式キャスター
車輪タイプ双輪
1個
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ