788件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR) トラスコ品番389-8997 質量(kg)0.6 車輪幅(mm)25 取付座A×B(mm)81×62 ストッパーなし 取付高H(mm)125 取付穴径P(mm)9 取付ピッチX×Y(mm)63×40 車輪径D(Φmm)100 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

三価クロムメッキ処理。
材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR) トラスコ品番289-0593 材質/仕上SPCC SBR 質量(kg)0.6 穴径(Φmm)9.2 取付ピッチ82×40 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])50[51] 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

プレスキャスター 自在車 ゴム モノタロウ 動画あり
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

STM 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
種別産業用キャスター 形状自在車S 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーシングルストッパー キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MKP樹脂台車交換部品
材質(車輪)ゴム トラスコ品番389-9314 形状固定車 質量(kg)0.55 車輪幅(mm)29 取付座A×B(mm)100×58 取付高H(mm)120 取付ピッチX×Y(mm)82×40 車輪径D(Φmm)100 取付穴径P(Φmm)8.8 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

420S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 形状自在車 型式420S自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ台車交換部品です。
材質(車輪)ゴム トラスコ品番389-9357 種別自在車 質量(kg)0.62 車輪幅(mm)30 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)8.3 車輪タイプ単輪
1個
4,598 税込5,058
翌日出荷

アルミ台車交換部品です。
材質(車輪)ゴム トラスコ品番389-9365 種別固定車 質量(kg)0.48 車輪幅(mm)30 取付穴径P(Φmm)8.3 車輪タイプ単輪
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷

415E・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。 重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。 材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 型式415E自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 車輪タイプ単輪
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

キャスター 自在車 ゴム プレート式 モノタロウ 動画あり
1個
76 税込84
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネジ込み式 415EA・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 形状自在車S 型式415EA自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

413S・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 形状自在車S 型式413S自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 形状自在車 型式420EA自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

420SR 固定車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 形状固定車 型式420SR固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏芯E(mm)- 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
61 税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

車輪(ゴム一体車輪) 425E-R ハンマーキャスター CADデータあり
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ホイール部には丈夫なスチールホイルを採用、堅牢で強靭です。車輪にはゴムを採用、反発が良く始動がスムーズです。スチール部は三価クロムメッキ処理をしています。
用途SD型エコ運搬車5輪車タイプ用固定キャスター 材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR) 仕様プレート式 トラスコ品番389-9021 種別固定車 質量(kg)0.46 車輪幅(mm)25 取付座A×B(mm)81×57 取付高H(mm)125 取付ピッチX×Y(mm)63×40 車輪径D(Φmm)100 取付穴径P(Φmm)9 車輪タイプ単輪
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

420E 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
材質(車輪)ゴム一体車輪、樹脂ブッシュ入 形状自在車 型式420E自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。車輪の回転を止めると同時に、旋回も止めることのできるダブルストッパー付のキャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。 材質(車輪)ゴム 形状自在車W ブレーキ付き ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽い力で旋回操作が可能に! 始動力・旋回始動力(R車輪付きと比較)の低減により操作性がアップ!
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪、樹脂ブッシュ入 形状自在車S 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 形状自在車 型式420K自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 軸長L(mm)38.5 軸径T(mm)11 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

420ER 固定車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。 420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 形状固定車 型式420ER固定車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ネジ込み式 420EA 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入 形状自在車 型式420EA自在車 取付方式ネジ込み式 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


軽い力で旋回操作が可能に! 420Sタイプのゴム車輪付きキャスターを軽量量化。 旋回始動力の低減により操作性がアップ! 420Sタイプのゴム車輪付きキャスターを軽量化しました。 R車輪付き及びRB車輪付きと比較して始動力・旋回始動力が軽くなっています。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪、樹脂ブッシュ入 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪(ゴム車輪) 425S-R ハンマーキャスター CADデータあり
使用品番シリーズ:S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

400S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。 取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 形状自在車 型式400S自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪(ゴム(B入)車輪) 437S-RDB ハンマーキャスター CADデータあり
車輪径Φ100~150mmは、スリーブ入り、カバー付です。
材質(車輪)ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

415ER 固定車(ゴム車・樹脂ブッシュ入) ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。重量より容積の大きな物の運搬に適した代表的なキャスターです。取り付け高さが同じ420E、415E、420ER、415ERは併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入) 形状固定車S 型式415ER固定車 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。 320E、315E、315ER、320ERは併用出来ます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 形状自在車S 型式315E自在車 金具仕上ステンレス ストッパー回転ストッパー付 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。315E、320E、320ER、315ERは併用出来ます。RoHS適合品です。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 形状自在車 型式320E自在車 取付方式平付旋回 金具仕上ステンレス ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。 材質(車輪)ゴム 形状固定車 ストッパー無し 偏芯E(mm)-
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユーエイキャスターキャスター
軸径×軸長(mm)35×60 ストッパー回転ストッパー付 パイプ径d(Φmm)35 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

419S・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。 取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 形状自在車S 型式419S自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽い力で旋回操作が可能に! 420Sタイプのゴム車輪付きキャスターを軽量化。 旋回始動力の低減により操作性がアップ! 420 2Sシリーズ 413Sシリーズと組み合わせて使えます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪、樹脂ブッシュ入 形状固定車 ストッパーなし 偏芯E(mm)- 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユーエイキャスターキャスター
軸径×軸長(mm)35×60 ストッパーなし パイプ径d(Φmm)35 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。 幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。
用途工場や店舗、事業所など 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状自在車T 型式415MA自在車 車輪幅(mm)32 金具仕上ユニクロメッキ 六角対辺(mm)23 ストッパートータルロック付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
特性耐熱性
1個
299 税込329
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)