59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレスキャスター 自在車 ゴム モノタロウ 動画あり
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

STC 自在車(ゴム車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシン CADデータあり
車輪の回転のみをロックするキャスターです。
種別産業用キャスター 形状自在車S 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーシングルストッパー キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

420G 自在車(ゴム車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
形状自在車 型式420G自在車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

キャスター 自在車 ゴム プレート式 モノタロウ 動画あり
1個
76 税込84
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。車輪の回転を止めると同時に、旋回も止めることのできるダブルストッパー付のキャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。 材質(車輪)ゴム 形状自在車W ブレーキ付き ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

STM 自在車(ゴム車輪) ナンシン CADデータあり
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。 取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様自在 エスコ品番EA986PN-108 質量(kg)0.37 全高(mm)93.5 耐荷重(kg)40 ベアリング無し プレート寸法(mm)30×48 耐熱温度(℃)-20/80 取付ピッチ(mm)14×9×10×9 材質(金具)スチール 偏心(mm)28
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
499 税込549
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

静音性に優れています。
材質(車輪)ゴム 仕様自在ストッパー無 材質金具:スチール、 車輪:ゴム 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)55×42 全高(mm)90 ストッパーなし A×B(mm)70×58
1個
970 税込1,067
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在 エスコ品番EA986PN-31 車輪幅(mm)32 穴径(Φmm)9.5 全高(mm)100 ベアリング有り プレート寸法(mm)82×82 ストッパー無し 耐熱温度(℃)-20/80 材質(金具)スチール
1個
1,980 税込2,178
翌々日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在 エスコ品番EA986PT-102 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 車輪幅(mm)20 全高(mm)92 ストッパーなし
1個
800 税込880
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在 エスコ品番EA986PT-13 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム・樹脂 寸法(mm)(A×B)55×42、(X×Y)70×58 質量(g)約345 車輪幅(mm)25 穴径(Φmm)8.8 全高(mm)93 ストッパーなし
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様固定 エスコ品番EA986PN-11 質量(kg)0.4 車輪幅(mm)32 穴径(Φmm)9.5 全高(mm)100 ベアリング有り プレート寸法(mm)95×72 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20/80 材質(金具)スチール
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

材質(車輪)ソリッドラバー 仕様自在(ストッパー無)、ボールベアリング エスコ品番EA986GG-12 材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー 質量(kg)0.322 車輪幅(mm)25 全高(mm)100 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20/60
1個
2,770 税込3,047
翌日出荷

静音性に優れています。
材質(車輪)ゴム 仕様自在ストッパー有 材質金具:スチール、 車輪:ゴム 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)55×42 全高(mm)90 耐荷重(kg)50 ストッパー回転ストッパー A×B(mm)70×58
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在(ストッパー付) エスコ品番EA986PT-23 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム・樹脂 寸法(mm)(A×B)55×42、(X×Y)70×58 質量(g)約408 車輪幅(mm)25 穴径(Φmm)8.8 全高(mm)93 ストッパー回転ストッパー
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在、ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます) エスコ品番EA986PN-41 質量(kg)0.6 車輪幅(mm)32 穴径(Φmm)9.5 全高(mm)100 耐荷重(kg)80 ベアリング有り ストッパー有り(ダブルストッパー) 耐熱温度(℃)-20/80 材質(金具)スチール 偏心(mm)28
1個
2,750 税込3,025
翌日出荷

材質(車輪)サーモプラスチックラバー 仕様ボールベアリング、自在ブレーキ無 エスコ品番EA986GN-75 材質車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール 質量(kg)0.57 車輪幅(mm)25×2 全高(mm)101 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20/60
1個
6,260 税込6,886
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在(ストッパー付) エスコ品番EA986PT-112 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 車輪幅(mm)20 全高(mm)92 ストッパー回転ストッパー
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様固定 エスコ品番EA986PN-21 質量(kg)0.5 車輪幅(mm)32 穴径(Φmm)9.5 全高(mm)100 耐荷重(kg)80 ベアリング有り ストッパーあり 耐熱温度(℃)-20/80 材質(金具)スチール
1個
2,320 税込2,552
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在、ベアリング入 エスコ品番EA986PT-142 材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム 車輪幅(mm)27 全高(mm)93 ストッパーなし 特性静音
1個
2,260 税込2,486
翌日出荷

材質(車輪)サーモプラスチックラバー 仕様ボールベアリング、自在後ブレーキ エスコ品番EA986GN-2 材質車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール 質量(kg)0.64 車輪幅(mm)25×2 全高(mm)101 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20/60
1個
7,620 税込8,382
翌日出荷

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)ゴム(B入) 質量(g)638 ストッパー回転ストッパー RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB)
1個
1,898 税込2,088
9日以内出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在(ストッパー付)、ベアリング入 エスコ品番EA986PT-143 材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム 車輪幅(mm)27 全高(mm)93 耐荷重(kg)60 ストッパー回転ストッパー 特性静音
1個
2,650 税込2,915
翌日出荷

材質(車輪)ソリッドラバー エスコ品番EA986GG-75 長さ(mm)30(ハブ) 質量(kg)0.35 車輪幅(mm)25 全高(mm)100 耐荷重(kg)60 ベアリングボールベアリング ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20~60 車軸径(mm)6 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

材質(車輪)ゴム車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム車 トラスコ品番809-3535 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロ 対辺(mm)21 ストッパーなし 軸長L(mm)40 偏芯E(mm)28 旋回半径R(mm)66 パイプ径d(Φmm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.06MB) キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)導電ゴム 質量(g)260 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB)
1個
959 税込1,055
12日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:91/68●取付穴ピッチP1/P2:63/40●取付高さR:101●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)鋼板製ゴム シャフト径(Φmm)D:10 取付穴径d9.5 自重(g)470 最大荷重(daN)60 タイヤ幅R(mm)32
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

・KABZ型ステンレス製ストッパー付固定金具付きのキャスターです。・車輪の回転のみを止めるシングルストッパー仕様です。・左用のストッパーペダル仕様も用意しています。・金具は、オールステンレス製(SUS304[18-8 STAINLESS])です。・板ばねもバネ用ステンレス鋼板を使用しており、錆びにくく、耐腐食性に優れています。・UKAI(ウカイ)キャスターの特長・日本初の金属プレスキャスター・鋳物製のキャスターが主流だった時代に、日本で初めて金属をプレスにて製造したキャスターメーカーとして誕生したのが「UKAIキャスター」です。・プレスキャスターの先駆けとして、クリーンルームに使われる静電気防止の特殊なウレタン製、食品工場向けのオールステンレスの製品、クッション製の高い製品、1個で800kgfの荷重に耐えられる製品など時代にあった商品開発にも力を注いでいます。・丈夫で長持ち・工場や倉庫だけでなく、駅ホーム・商業施設など、身近な場所でも使用されています。・中国・ベトナムにも拠点を持ち、耐久性の高さと商品展開の多様さが世界各国で認められ、キャスターといえば「UKAIキャスター」と認知度も高まっています。
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:91/68●取付穴ピッチP1/P2:63/40●取付高さR:101●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)鋼板製ゴム シャフト径(Φmm)D:10 取付穴径d9.5 自重(g)490 最大荷重(daN)80 タイヤ幅R(mm)32
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)導電ゴム 質量(g)260 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB)
1個
1,198 税込1,318
12日以内出荷

走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)導電ゴム 質量(g)260 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB)
1個
959 税込1,055
当日出荷

ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター
材質(車輪)導電ゴム 質量(g)440 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.06MB)
1個
1,598 税込1,758
12日以内出荷

走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)導電ゴム 質量(g)260 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB)
1個
959 税込1,055
12日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:91/68●取付穴ピッチP1/P2:63/40●取付高さR:101●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)鋼板製ゴム シャフト径(Φmm)D:10 取付穴径d9.5 自重(g)470 最大荷重(daN)80 タイヤ幅R(mm)32
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:91/68●取付穴ピッチP1/P2:63/40●取付高さR:101●軸受:ステンレス製ベアリング入り 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)樹脂製ゴム シャフト径(Φmm)D:10 取付穴径d9.5 自重(g)450 最大荷重(daN)70 タイヤ幅R(mm)32
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:91/68●取付穴ピッチP1/P2:63/40●取付高さR:101●軸受:滑り軸受け 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)樹脂製ゴム シャフト径(Φmm)D:10 取付穴径d9.5 自重(g)410 最大荷重(daN)70 タイヤ幅R(mm)32
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:91/68●取付穴ピッチP1/P2:63/40●取付高さR:101●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)樹脂製ゴム シャフト径(Φmm)D:10 取付穴径d9.5 自重(g)450 最大荷重(daN)70 タイヤ幅R(mm)32
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター
材質(車輪)導電ゴム 質量(g)440 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.06MB)
1個
1,398 税込1,538
12日以内出荷