ノーパンクで空気入タイヤと同じクッションです。弾力性のある発泡ゴムの一体成形で、内部は膨張率の大きい柔らかい発泡ゴムです。トレッド部は膨張率のないゴムで気泡膨張の影響を受けませんので、耐摩耗性は良好です。
材質(車輪)ゴム車(ベアリング入)
特性耐摩耗性
STMシリーズ交換用
材質(車輪)ゴム(NR・BR)
適合品番STM・SKM
材質(ホイール)鋼板
車輪タイプ空気入り
ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性
エスコ品番EA986MC-200
材質リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)20
長さ(mm)60(ハブ)
許容荷重(kg)205
車輪径(Φmm)200
質量(g)1300
材質(車輪)ソリッドラバー
車輪幅(mm)50
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-30~80
特性耐衝撃性
1個
¥3,690
税込¥4,059
当日出荷
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
型式L型ゴム
材質(車輪)ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)70
車輪径(Φmm)160
材質(車輪)軟質ゴム
車輪幅(mm)40
ボス幅(mm)20
ベアリングローラーベアリング
耐熱温度(℃)-25~80
材質(ホイール)スチール
1個
¥5,590
税込¥6,149
翌日出荷
材質(車輪)ゴム車
仕様プレート式
形状自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
材質(金具)スチール
取付穴径P(Φmm)14
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ゴム車
仕様プレート式
形状固定車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
材質(金具)スチール
取付穴径P(Φmm)14
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はラジアルベアリング入りで耐久性に優れています。
用途運搬台車等取付用、タイヤ痕レス用
トラスコ品番772-9791
材質(車輪)スチールホイール、グレーゴム
タイプ固定式
車輪幅(mm)46
金具仕上三価ユニクロ仕上
取付座A×B(mm)155×102
ストッパーなし
取付高H(mm)250
取付ピッチY(mm)56~63
取付穴径P(mm)11.5
材質(金具)スチール
許容荷重(daN)225
車輪径D(Φmm)200
取付ピッチX(mm)112~119
車輪タイプ単輪
1個
¥4,869
税込¥5,356
9日以内出荷
空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対して衝撃を和らげます。
用途エコ運搬車(空気入タイヤ仕様)用自在キャスター
材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR)
仕様プレート式
トラスコ品番303-3759
種別自在車
質量(kg)1.49
車輪幅(mm)53
取付座A×B(mm)128×98
ストッパーなし
取付高H(mm)213
取付ピッチX×Y(mm)100×56
車輪径D(Φmm)175
取付穴径P(Φmm)11
車輪タイプ空気入り
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対して衝撃を和らげます。
用途エコ運搬車(空気入タイヤ仕様)用固定キャスター
材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR)
仕様プレート式
トラスコ品番303-3767
種別固定車
質量(kg)1.26
車輪幅(mm)53
取付穴径P(Φmm)11
車輪タイプ空気入り
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対して衝撃を和らげます。
用途エコ運搬車(空気入タイヤ仕様)用自在キャスター
材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR)
仕様プレート式
トラスコ品番303-3775
種別自在車
質量(kg)4.52
車輪幅(mm)62
取付座A×B(mm)140×140
ストッパーなし
取付高H(mm)290
取付ピッチX×Y(mm)112×112
車輪径D(Φmm)225
取付穴径P(Φmm)14
車輪タイプ空気入り
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対して衝撃を和らげます。
用途エコ運搬車(空気入タイヤ仕様)用固定キャスター
材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR)
仕様プレート式
トラスコ品番303-3783
種別固定車
質量(kg)3.3
車輪幅(mm)62
取付座A×B(mm)158×120
取付高H(mm)225
取付ピッチX×Y(mm)112×63
車輪径D(Φmm)225
取付穴径P(Φmm)14
車輪タイプ空気入り
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
空気入りタイヤに比べ許容荷重が大きいです。ゴム層が厚いので凹凸のある路面でスムーズに走行でき、積荷を安定して運ぶことができます。ビード部に特殊ワイヤを組み入れてありますので、タイヤが脱落することはありません。
用途悪路での運搬用。
トラスコ品番132-1914
材質金具:スチール(表面処理:ユニクロームメッキ仕上げ)、ホイル:スチール
材質(車輪)ゴム
タイプ固定式
車輪幅(mm)65
ボス幅(mm)81
穴径d(Φmm)20
取付高H(mm)285
取付ピッチY(mm)80
取付穴径P(mm)14
許容荷重(N)980
許容荷重(daN)98
取付座A(mm)200
車輪径D(Φmm)210
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)140
取付座B(mm)140
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム(黒/グレー)
車輪幅(mm)35
適合品番LR-WJB、LR-WJ、LR-WK
最大荷重(N)1960
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗性
材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色)
最大荷重(kg)200
アルミ製のホイル付なので、屋外に置いてもホイルの腐りが生じません。
用途海辺や肥料を扱う場所など、使用環境の厳しい場所に。
仕様空気入タイヤ
適合機種13×3(OW-P・OW-AP・CC3-2F-1・CC3-2F-2) 350-5(HC-2・HC-2S)
材質(車輪)天然ゴム(NR)
耐荷重100kg
材質(ホイール)アルミ合金
タイヤ内の空気圧を利用して路面よりの衝撃をやわらげます。
材質(車輪)ゴム車(ベアリング入)
車輪タイプ空気入り
材質(車輪)ゴム車
仕様プレート式
形状固定車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ空気入り
空気入りタイヤに比べ許容荷重が大きいです。ゴム層が厚いので凹凸のある路面でスムーズに走行でき、積荷を安定して運ぶことができます。ビード部に特殊ワイヤを組み入れてありますので、タイヤが脱落することはありません。
用途悪路での運搬用。
トラスコ品番553-6292
材質金具:スチール、ホイル:スチール
材質(車輪)ゴム
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)65
穴径d(Φmm)20
取付高H(mm)285
取付ピッチY(mm)125
取付穴径P(mm)14
許容荷重(daN)98
取付座A(mm)160
車輪径D(Φmm)210
取付ピッチX(mm)125
取付座B(mm)160
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
材質(車輪)ゴム車
仕様プレート式
形状自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ空気入り
空気入り車輪付き
STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)空気入りゴム(ベアリング入り)
種別産業用キャスター
形状自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)14
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ空気入り
ゼロプレッシャータイヤはカナツー独自の設計により、タイヤ内部が中空で内圧は常圧ですので、クッション性に優れ、エアー調整やパンクの心配が全くないタイヤです。振動吸収率が高く走行も静音です。
ストッパーあり
ゼロプレッシャータイヤはカナツー独自の設計により、タイヤ内部が中空で内圧は常圧ですので、クッション性に優れ、エアー調整やパンクの心配が全くないタイヤです。振動吸収率が高く走行も静音です。
ストッパーなし
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ