22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)フェノール 荷重種別中荷重 質量(g)1610 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB)
1個
2,798 税込3,078
21日以内出荷

荷重種別重荷重 金具仕上三価ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S 荷重種別重荷重 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

荷重種別重荷重 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ユーエイキャスター低床式重荷重キャスター 固定車
エコ商品
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
荷重種別重荷重 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
用途省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ユーエイキャスターアジャスターフット付キャスター HG-AF型
エコ商品
車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)10.5 取付寸法X×Y(mm)71×71 取付座A×B(mm)90×90 ストッパーなし 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)88 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプアジャスター付キャスター
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)フェノール 荷重種別中荷重 質量(g)1710 ストッパー回転ストッパー RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB)
1個
3,198 税込3,518
21日以内出荷

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)フェノール 質量(g)2150 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB)
1個
7,498 税込8,248
21日以内出荷

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)フェノール ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)フェノール(B入)車 トラスコ品番809-3560 車輪幅(mm)38 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ストッパーなし 取付高H(mm)100 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)61 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

材質(車輪)フェノール(B入)車 トラスコ品番809-3556 車輪幅(mm)38 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ストッパーなし 取付高H(mm)90 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)56 車輪径D(Φmm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

ユーエイキャスターSK型 固定車(フェノール車輪)
エコ商品
中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)フェノール 荷重種別中荷重 質量(g)710 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB)
1個
2,498 税込2,748
21日以内出荷

材質(車輪)フェノール(B入)車 トラスコ品番809-3552 車輪幅(mm)38 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ストッパーなし 取付高H(mm)79 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)49 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

ユーエイキャスターSUS-HR型 固定車 プレート式
エコ商品
大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。 金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
形状固定 荷重種別重荷重 金具仕上ステンレス ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途機械装置 仕様低床重荷重 取付部:シルバー 材質(車輪)フェノール(B入) 取付方式プレート式 穴径(Φmm)車輪:12 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ボス幅(mm)42 キャスター自在 ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング 仕上三価ユニクロ仕上 ストッパーシングルストッパー 許容荷重(daN[kgf])300[306] 取付高H(mm)79 車幅(mm)W:38 取付穴径P(mm)8.8 偏芯E(mm)22 色(本体)シルバー 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)91 車輪径D(Φmm)50 材質(ホイール)フェノール 材質(取付部)スチール 色(車輪)ブラック
1個
4,598 税込5,058
14日以内出荷

用途機械装置 仕様低床重荷重 取付部:シルバー 材質(車輪)フェノール(B入) 取付方式プレート式 穴径(Φmm)車輪:12 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ボス幅(mm)42 キャスター自在 ベアリングホイル:ダブルボールベアリング、ダブルベアリング 仕上三価ユニクロ仕上 ストッパーシングルストッパー 許容荷重(daN[kgf])300[306] 取付高H(mm)90 車幅(mm)W:38 取付穴径P(mm)8.8 偏芯E(mm)22 色(本体)シルバー 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)99 車輪径D(Φmm)65 材質(ホイール)フェノール 材質(取付部)スチール 色(車輪)ブラック
1個
4,898 税込5,388
14日以内出荷

用途機械装置 仕様低床重荷重 取付部:シルバー 材質(車輪)フェノール(B入) 取付方式プレート式 穴径(Φmm)車輪:12 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ボス幅(mm)42 キャスター自在 ベアリングホイル:ダブルボールベアリング、ダブルベアリング 仕上三価ユニクロ仕上 ストッパーシングルストッパー 許容荷重(daN[kgf])300[306] 取付高H(mm)100 車幅(mm)W:38 取付穴径P(mm)8.8 偏芯E(mm)22 色(本体)シルバー 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)103 車輪径D(Φmm)75 材質(ホイール)フェノール 材質(取付部)スチール 色(車輪)ブラック
1個
4,898 税込5,388
14日以内出荷

ユーエイキャスターK型 固定車(フェノール車輪)
エコ商品
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)フェノール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユーエイキャスター重量用キャスター 自在車 フェノール車輪
エコ商品
材質(車輪)フェノール(B入)車 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ストッパーなし 偏芯E(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。 金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
形状自在 荷重種別重荷重 金具仕上ステンレス ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性 キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。 金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
形状自在 荷重種別重荷重 金具仕上ステンレス ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)