車輪中央が中空のユニークなデザインキャスターです。滑らかな曲線とブラックまたはクロムめっきがより存在感をアピールします。スチールボールベアリングにより、耐荷重と回転の滑らかさが向上しました。
材質(車輪)ポリアミド(PA)
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
質量(g)203
車輪幅(mm)14
取付け方法ねじ込み
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪数単輪
材質(車輪)フェノール一体車輪 ローラーベアリング入
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
金具仕上ステンレス
ストッパー回転ストッパー付
材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
形状自在車S
車輪幅(mm)27
取付方式ネジ込み式
金具仕上ステンレス
車輪No.428S-PH65
旋回半径(mm)71
ストッパー回転ストッパー付
取付高H(mm)89
軸長L(mm)40
偏芯E(mm)29
ねじ寸法TM16×2.0
許容荷重(daN)70
車輪径D(Φmm)65
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
形状自在車
車輪幅(mm)25
取付方式ネジ込み式
金具仕上ステンレス
車輪No.428S-PH50
旋回半径(mm)52
ストッパーなし
取付高H(mm)74
軸長L(mm)40
偏芯E(mm)26
ねじ寸法TM16×2.0
許容荷重(daN)70
車輪径D(Φmm)50
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
形状自在車S
車輪幅(mm)27
取付方式ネジ込み式
金具仕上ステンレス
車輪No.428S-PH75
旋回半径(mm)68
ストッパー回転ストッパー付
取付高H(mm)97
軸長L(mm)40
偏芯E(mm)28
ねじ寸法TM16×2.0
許容荷重(daN)80
車輪径D(Φmm)75
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
形状自在車
車輪幅(mm)42
取付方式ネジ込み式
金具仕上ステンレス
車輪No.428S0S-PH150
旋回半径(mm)117
ストッパーなし
取付高H(mm)196
軸長L(mm)40
偏芯E(mm)41
ねじ寸法TM20×2.5
車輪径D(Φmm)150
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
形状自在車
車輪幅(mm)27
取付方式ネジ込み式
金具仕上ステンレス
車輪No.428S-PH75
旋回半径(mm)67
ストッパーなし
取付高H(mm)97
軸長L(mm)40
偏芯E(mm)28
ねじ寸法TM16×2.0
許容荷重(daN)80
車輪径D(Φmm)75
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
取付方式ネジ込み式
ストッパーなし
軸長L(mm)40
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)フェノール一体車輪 ローラーベアリング入
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
軸長L(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
形状自在車
車輪幅(mm)27
取付方式ネジ込み式
金具仕上ステンレス
車輪No.428S-PH65
旋回半径(mm)63
ストッパーなし
取付高H(mm)89
軸長L(mm)40
偏芯E(mm)29
ねじ寸法TM16×2.0
許容荷重(daN)70
車輪径D(Φmm)65
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
取付方式ネジ込み式
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド
仕様ロック機構なし
色車輪:ブラック
材質(本体)亜鉛合金
材質(ねじ部)鋼
仕上本体:クロームめっき、取付ねじ部:メートルねじ/光沢クロメート処理、インチねじ/有色クロメート処理
材質(カバー)ステンレス鋼(SUS430BA)
取付け方法ねじ込み
車輪数双輪
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド
仕様ロック機構付
色車輪:ブラック
材質(本体)亜鉛合金
材質(ねじ部)鋼
仕上本体:クロームめっき、取付ねじ部:メートルねじ/光沢クロメート処理、インチねじ/有色クロメート処理
材質(カバー)ステンレス鋼(SUS430BA)
取付け方法ねじ込み
車輪数双輪
耐荷重が高い双輪キャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)
取付け方法ねじ込み
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
家具用のデザイン性の高いキャスターです。家具用、業務用不可
用途家具の移動
材質(車輪)プラスチック
仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト
材質車輪:プラスチック
寸法(mm)M10×15
取付ネジ込みピン
高さ(mm)98
耐荷重(kg)50
仕上車輪:シルバー色
ストッパーなし
車輪タイプ双輪
1個
¥2,998
税込¥3,298
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。家具用、業務用不可
用途家具の移動
材質(車輪)プラスチック
仕様旋回タイプ、ブレーキ付き、車輪面 ソフト
材質車輪:プラスチック
取付ネジ込みピン
高さ(mm)98
軸長(mm)15
仕上車輪:シルバー色
1個
¥3,198
税込¥3,518
23日以内出荷
材質(車輪)PA6+GF
材質(主軸)S45C、(レバー)PA6+GF
荷重種別重荷重
材質(本体)PA6+GF
寸法L(mm)25
寸法H(mm)81
ベアリング(旋回部)スラストベアリング、ニードルベアリング、(車輪)ラジアルダブルベアリング
寸法F(mm)62
寸法S(mm)23
寸法C(mm)25
寸法W(mm)106
ストッパーなし
寸法W1(mm)23
旋回半径A(mm)77
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法G(°)65
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
車輪の外周面はエラストマー製で、微振動や音を吸収してソフトで静かな回転が得られます。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE)
材質(本体)ポリアミド(PA)
車輪幅(mm)46
色(本体)ブラック
特性静音、耐摩耗性、耐薬品性
偏心(mm)17
車輪タイプ双輪
車輪の見えないデザインキャスターです。
用途家具の移動
材質(車輪)プラスチック
仕様旋回タイプ、車輪面 ハード
材質本体と車輪:プラスチック
取付ネジ込みピン
高さ(mm)40
軸長(mm)12
仕上黒
耐荷重(kg/個)75
1個
¥639
税込¥703
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動
材質(車輪)プラスチック
仕様旋回タイプ、ブレーキ付、フード付、車輪面 ハード
材質本体と車輪:プラスチック
取付ネジ込みピン
仕上フード:黒、車輪:黒
ストッパーあり
車輪タイプ双輪
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動
材質(車輪)プラスチック
仕様旋回タイプ、ブレーキなし、フードなし、車輪面 ハード
材質本体と車輪:プラスチック
取付平付プレート
軸長(mm)15
仕上車輪:黒
耐荷重(kg/個)約35
1セット(4個)
¥989
税込¥1,088
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動
材質(車輪)プラスチック
仕様旋回タイプ、ブレーキなし、フード付、車輪面 ハード
材質本体と車輪:プラスチック
取付ネジ込みピン
軸長(mm)15
仕上フード:黒、車輪:黒
材質(車輪)PA6+GF
材質(主軸)S45C、(レバー)PA6+GF
荷重種別重荷重
材質(本体)PA6+GF
車輪幅(mm)106
寸法L(mm)25
寸法H(mm)81
ベアリング(旋回部)スラストベアリング、ニードルベアリング、(車輪)ラジアルダブルベアリング
寸法F(mm)62
寸法S(mm)23
寸法C(mm)25
ストッパー回転ストッパー付
寸法W1(mm)23
旋回半径A(mm)77.3
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法G(°)65
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動
材質(車輪)プラスチック (PA)
材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム
取付ネジ込みピン
金具仕上亜鉛メッキ
仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレー
ストッパーなし
車輪タイプ単輪
車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動
材質(車輪)プラスチック (PA)
仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、車輪ベアリング:ボールベアリング
材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム
取付ネジ込みピン
金具仕上亜鉛メッキ
仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレー
ストッパーあり
車輪タイプ単輪
家具用のデザイン性の高いキャスターです。すべての床用
用途家具の移動
材質(車輪)プラスチック
仕様旋回タイプ、ブレーキ付、ボールベアリング付き回転キャスターで滑らかな滑走
材質プラスチック
寸法(mm)M10×25
取付ネジ込みピン
仕上グレー、車輪面:黒
ストッパーあり
車輪タイプ双輪
耐荷重(kg/個)約100
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動
材質(車輪)プラスチック
仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト
材質本体:亜鉛合金、車輪とブレーキ:プラスチック
取付ネジ込みピン
ストッパーあり
車輪タイプ双輪
耐荷重(kg/個)約80
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動
材質(車輪)プラスチック
仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト
材質本体:亜鉛合金、車輪とブレーキ:プラスチック
色アルミ色/グレー
取付ネジ込みピン
仕上本体:アルミ色、ホイール:グレー
ストッパーなし
車輪タイプ双輪
耐荷重(kg/個)約80
1セット(2個)
¥6,998
税込¥7,698
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。すべての床用
用途家具の移動
材質(車輪)プラスチック
仕様旋回タイプ、ブレーキなし、ボールベアリング付き回転キャスターで滑らかな滑走
材質プラスチック
取付ネジ込みピン
軸長(mm)25
仕上グレー、車輪面:黒
耐荷重(kg/個)約100
1個
¥2,598
税込¥2,858
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動
材質(車輪)プラスチック
仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト
材質本体:亜鉛合金、車輪とブレーキ:プラスチック
取付ネジ込みピン
仕上本体:クロームメッキ、ホイール:グレー
耐荷重(kg/個)約80
1セット(2個)
¥6,998
税込¥7,698
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動
材質(車輪)プラスチック
仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト
材質本体:亜鉛合金、車輪:プラスチック
寸法(mm)M10×15
取付ネジ込みピン
高さ(mm)67
車輪幅(mm)29
金具仕上クロームメッキ
仕上本体:クロームメッキ、車輪:ダークグレー
ストッパーあり
車輪タイプ単輪
耐荷重(kg/個)50
1個
¥3,598
税込¥3,958
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動
材質(車輪)プラスチック
仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト
材質本体:亜鉛合金、車輪:プラスチック
取付ネジ込みピン
ストッパーあり
車輪タイプ単輪
耐荷重(kg/個)約50
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動
材質(車輪)プラスチック
仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト
材質本体:亜鉛合金、車輪:プラスチック
取付ネジ込みピン
高さ(mm)67
軸長(mm)15
仕上本体:クロームメッキ、車輪:ダークグレー
耐荷重(kg/個)50
1個
¥2,998
税込¥3,298
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動
材質(車輪)プラスチック
仕様旋回タイプ、ブレーキ付き、車輪面 ソフト
材質車輪:プラスチック、フード:プラスチック
取付ネジ込みピン
軸長(mm)15
ねじ径M10
仕上車輪面:ダークグレー、フード:黒
耐荷重(kg/個)50
1個
¥988
税込¥1,087
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動
材質(車輪)プラスチック
仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト
材質車輪:プラスチック、フード:プラスチック
取付ネジ込みピン
軸長(mm)15
仕上車輪面:ダークグレー、フード:黒
耐荷重(kg/個)50
1個
¥829
税込¥912
23日以内出荷
1つのレバー操作で、車輪ロックと旋回ロックを同時に行います。車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。
材質(車輪)ポリアミド(PA)、ポリウレタン(PUR)
材質(本体)ポリアミド(PA)
形状自在車T
特性静音
車輪タイプ双輪
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)
材質(本体)ポリアミド(PA)
寸法E1(mm)-
寸法E2(mm)-
付加機能ロック機構なし
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ双輪
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)
材質(本体)ポリアミド(PA)
車輪タイプ双輪
関連キーワード
1
2
次へ