331件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
429 税込472
当日出荷

アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
型式SA型自在車 タイプSA型(自在ブレーキ付) キャスタータイプアングル式キャスター
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
型式SA型自在車 タイプSA型(自在) キャスタータイプアングル式キャスター
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

EA986PZ-20が直接側面に取付が困難な場合にご使用ください。
エスコ品番EA986PZ-21 材質スチール 質量(g)137 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×48×78
1個
705 税込776
翌日出荷

アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
型式SA型自在車 タイプSA型(自在ブレーキ付) RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプアングル式キャスター
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
型式SA型自在車 タイプSA型(自在) RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプアングル式キャスター
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TEL-100UM プレート式  自在、ウレタン車 ナンシン CADデータあり
軽荷重・一般用キャスター TEL型はKEL型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ウレタン 種別一般キャスター 形状自在車 荷重種別軽荷重 車輪幅(mm)25 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付高H(mm)122 偏心E(mm)32 取付ピッチA×B(mm)82×40 プレート寸法X×Y(mm)100×58 始動力(daN)8.1 旋回始動力(daN)14.4 車輪径D(Φmm)100 取付穴径P(Φmm)9 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

アングル式キャスター
種別一般キャスター 寸法d(mm)9 キャスタータイプアングル式自在車キャスター
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トロ車用。 密閉防塵式、ダブルベアリング使用。 75mm~100mmEリングにて芯棒固定。150・200mmナットにて芯棒固定。
材質枠:鉄板(ユニクロメッキ仕上) 材質(車輪)ダクタイル鋳鉄
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


TEL 自在車(ゴム車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じTEL型とKEL型は併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪 種別一般キャスター 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

L型に広い天板は、マネージャーの個人作業と、ミーティング機能を両立させます。テーブルを固定できるリフトロックキャスター仕様です。
材質/仕上天板:メラミン化粧板、脚:スチール(粉体塗装) 高さ(mm)720 奥行(mm)1200 間口(mm)1600 コードホールカバー付 脚の種類キャスター付
1台
129,800 税込142,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付座がアングルへの取付けに特化した形状となっているキャスターです。アングルへネジやボルトで容易に取付けることが出来ます。
仕様アングル式、ダブルベアリング アングルサイズE(mm)16 旋回半径(mm)83 車輪ナイロン(B入)車 アングルサイズG(mm)21 アングルサイズH(mm)1 取付高H(mm)132 アングルサイズA(mm)45 アングルサイズB(mm)61 アングルサイズC(mm)20 アングルサイズD(mm)10 アングルサイズF(mm)20 偏芯E(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) キャスタータイプアングル式キャスター
1個
1,698 税込1,868
18日以内出荷

TEL-100TP プレート式  自在、エラストマー車 ナンシン CADデータあり
軽荷重・一般用キャスター TEL型はKEL型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)エラストマー 種別一般キャスター 形状自在車 荷重種別軽荷重 車輪幅(mm)27 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏心E(mm)32 始動力(daN)10.8 旋回始動力(daN)25.2 取付穴径P(Φmm)9 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

L型に広い天板は、マネージャーの個人作業と、ミーティング機能を両立させます。テーブルを固定できるリフトロックキャスター仕様です。
材質/仕上天板:メラミン化粧板、脚:スチール(粉体塗装) 高さ(mm)720 タイプ左L型 奥行(mm)1200 間口(mm)1600 キャスターあり コードホールカバー付
1台
129,800 税込142,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。 材質ステンレス
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。 付属品※芯棒付 材質ステンレス
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折りたたみコンテナ運搬用アルミ台車。アルミ製で軽く、サビに強い。スタッキング(積み重ね)機能で場所をとらない。
用途コンテナ台車、折りたたみコンテナ台車、オリコン台車、運搬用アルミ台車、キャリーカートとして。 材質フレーム:アルミ、コーナー:PP樹脂、キャスター:ナイロン ネイビー 車輪径(Φmm)75 耐荷重(kg)150 床面高さ(mm)137 特性スタッキング可
1台ほか
5,988 税込6,587
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。アングルへの取り付けが簡単にできます。ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。 形状自在式(ストッパー付) 材質(車輪)エラストマー 車輪幅(mm)27 金具仕上三価ユニクロ仕上げ ストッパー 車輪タイプ単輪
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクタイル(ダクロメッキ処理)。単管パイプΦ48.6mm用。M12キャスター取付金具。50kgタイプ。L型。止めビス付。
寸法(mm)760
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管パイプΦ48.6mm用。M20キャスター取付金具。160kgタイプ。L型。止めビス付(M6-16 亜鉛メッキ)。耐荷重160kg以上のキャスターと併用しないでください。耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上ご使用下さい。
材質ダクタイル(電気亜鉛メッキ)
1個(1個)
4,160 税込4,576
翌日出荷

1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

単管パイプΦ48.6mm用。M12キャスター取付金具。50kgタイプ。L型。止めビス付き。耐荷重50kg以上のキャスターと併用しないでください。耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上ご使用下さい。
材質ダクタイル(電解亜鉛メッキ処理) 寸法(mm)760
1個(1個)
4,160 税込4,576
8日以内出荷

サンワダイレクトデスク_L字型
コンパクトなL字デスクです。天板は左右に組み換え可能です。使いやすい配置でデスクワークができます。天板の奥行きは、L字部分以外でも50cmと十分なサイズです。天板のケーブル口に下にケーブルトレイが付属します。サイズ:W1200×D500/700×H720mm
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 幅(mm)1200 木目 高さ(mm)720 奥行(mm)700 使用工具プラスドライバー, 手袋 キャスターなし フレーム色ブラック 形態ノックダウン組立式 色(天板)木目 天板厚さ(mm)18 組立時間40分 色(マンセル値)該当なし 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×700×720 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数1 天板寸法・幅(mm)1200 天板寸法・奥行(mm)700(L字型の変形天板)
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

バウヒュッテ昇降式L字デスク
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。昇降式L字デスク スタンダード BHD-670H ラージ BHD-820H タワー BHD-670T ロー BHD-670L『今あるデスクと組み合わせて L字環境を構築』ゲーマー憧れのL字型デスクは、サイズ選びや組み立ての困難さなど導入ハードルの高さがネックとなっていました。「昇降式L字デスク」なら、今あるデスクと並べて設置するだけで、簡単にL字環境を構築できます。収納部分にはデスクトップPCが格納可能。CPUスタンドとして機能し、埃・衝撃などから大切なPCを保護します。天板の高さが調節できるロックレバー式の天板昇降機能を搭載しています。あなたのゲーム環境やプレイスタイルにあわせて、無段階の高さ調節が可能です。埃や衝撃から パソコンを守る大切なパソコンを保護する、CPUスタンドとして活用できます。床から離してPCを設置することで、埃の吸い込みによる故障リスクを低減。災害時などにおける転倒・破損リスクが気になるゲーマーにもおすすめです。お使いのPCのサイズを事前にご確認ください。作業スペースが拡張できるメインデスクと高さを揃えて連結すれば、天板を拡張できます。広々とした作業面積を確保して、快適なゲーム環境を構築しましょう。バウヒュッテのゲーミングデスクシリーズと同じ素材の天板を採用しているので、違和感なく統一性を持たせることが可能です。マウステーブルとして身体の横に引き寄せて、マウステーブルとしても活用可能です。手首から肘まで腕全体をしっかり天板につけられるので、安定したエイムを実現します。スムーズな移動ロック付きキャスター&取っ手が付属し、取り回しらくらく。PCを搭載した状態でもスムーズな移動が可能です。こまめな掃除や配線のメンテナンスにもノンストレスで対応します。移動時はケーブルの扱いにご注意ください。メンテナンス性に配慮両サイドのパンチングボードは着脱可能。PCメンテナンスのしやすさに配慮した設計です。タイプ紹介。BHD-670H一般的なミドルタワータイプのPCが収納できるスタンダードタイプ。PCサイズを事前に確認してください。BHD-820H天板&収納スペースが大きめなラージタイプ。大型ゲーミングPCも格納可能です。PCサイズを事前に確認してください。BHD-670Tより多くの収納スペースを確保した、2段式のタワータイプ。スタンディングスタイルでの活用もおすすめ。BHD-670L座椅子派ゲーマーのマウステーブルとして最適なロータイプ。PCを収納するスタンダードタイプとセット使いすることで、快適なローデスク環境が構築できます。その他製品特長。パンチングボード電源タップやスイッチングハブなどの固定に便利です。昇降ロックレバー天板を任意の高さで固定できます。ロック付きキャスター移動・据え置きに便利です。取っ手移動に便利な取っ手付き。ストッパーPCが後方へ落下するのを防ぎます。コの字型パイプを採用し、配線処理のしやすさを考慮しました。細部デザインの仕上げ一つひとつの金具パーツにマットブラックの塗装を施し、統一感を演出。細部にまでこだわりました。ご使用上の注意ご使用の際は、レバーがしっかりとロックされていることを必ずご確認のうえ、昇降機構の真上に荷重が集中しないようご注意ください。おすすめレイアウト。寝ながらゲームシステムL字デスクをマウステーブルとして活用した、寝姿勢のままゲームができるレイアウトです。上体を起こすことなく、快適にマウスが操作できます。詳細はブランド公式サイトをご確認ください。検索「バウヒュッテ 寝ながらゲーム」L字デスク その他タイプ紹介。BHD-1000HLより本格的なL字環境が構築できる、奥行き100cmのロングタイプ。各パーツの強度もアップした、総耐荷重100kgを実現したタフ設計です。関連製品。ゲーミングデスク BHD-800C/1000M/1200M身長やプレイスタイルにあわせて天板の高さが調節できる、昇降式ゲーミングデスクです。ゲーミングローデスク BHD-700L/1000L/1200L座椅子スタイルのゲーム環境づくりに最適な昇降式ゲーミングデスクのロータイプです。
表面処理脚部:エポキシ粉体塗装 材質(甲板)甲板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) 材質(天板)合成樹脂化粧繊維板 昇降方式手動昇降 天板寸法(幅×奥行)(mm)670×320
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルで使いやすいL字型デスク。 メイン天板はW1500×D600mmの大型サイズ。 900×450mmサイズのサブ天板が連結されており、使い勝手が大きく向上します。 連結部分の付近にはデスクの脚が無く、メイン天板とサブ天板での作業がスムーズにこなせます。 メイン天板にもサブ天板にも2本の角パイプで補強を入れ強度を上げています。 メイン天板に対してサブ天板は左右どちらでも設置可能です。(組立時に左右どちらかを選択してください。)
高さ(mm)700 間口(mm)1500 奥行(mm)1500 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 質量(kg)約24.3 ブラック 耐荷重(kg)約60 キャスターなし 天板耐荷重(kg)約40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×1500×700 天板厚さ(mm)16 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1500×1500 アジャスターあり
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷

バウヒュッテ昇降式L字デスク
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。昇降式L字デスク スタンダード BHD-670H ラージ BHD-820H タワー BHD-670T ロー BHD-670L『今あるデスクと組み合わせて L字環境を構築』ゲーマー憧れのL字型デスクは、サイズ選びや組み立ての困難さなど導入ハードルの高さがネックとなっていました。「昇降式L字デスク」なら、今あるデスクと並べて設置するだけで、簡単にL字環境を構築できます。収納部分にはデスクトップPCが格納可能。CPUスタンドとして機能し、埃・衝撃などから大切なPCを保護します。天板の高さが調節できるロックレバー式の天板昇降機能を搭載しています。あなたのゲーム環境やプレイスタイルにあわせて、無段階の高さ調節が可能です。埃や衝撃から パソコンを守る大切なパソコンを保護する、CPUスタンドとして活用できます。床から離してPCを設置することで、埃の吸い込みによる故障リスクを低減。災害時などにおける転倒・破損リスクが気になるゲーマーにもおすすめです。お使いのPCのサイズを事前にご確認ください。作業スペースが拡張できるメインデスクと高さを揃えて連結すれば、天板を拡張できます。広々とした作業面積を確保して、快適なゲーム環境を構築しましょう。バウヒュッテのゲーミングデスクシリーズと同じ素材の天板を採用しているので、違和感なく統一性を持たせることが可能です。マウステーブルとして身体の横に引き寄せて、マウステーブルとしても活用可能です。手首から肘まで腕全体をしっかり天板につけられるので、安定したエイムを実現します。スムーズな移動ロック付きキャスター&取っ手が付属し、取り回しらくらく。PCを搭載した状態でもスムーズな移動が可能です。こまめな掃除や配線のメンテナンスにもノンストレスで対応します。移動時はケーブルの扱いにご注意ください。メンテナンス性に配慮両サイドのパンチングボードは着脱可能。PCメンテナンスのしやすさに配慮した設計です。タイプ紹介。BHD-670H一般的なミドルタワータイプのPCが収納できるスタンダードタイプ。PCサイズを事前に確認してください。BHD-820H天板&収納スペースが大きめなラージタイプ。大型ゲーミングPCも格納可能です。PCサイズを事前に確認してください。BHD-670Tより多くの収納スペースを確保した、2段式のタワータイプ。スタンディングスタイルでの活用もおすすめ。BHD-670L座椅子派ゲーマーのマウステーブルとして最適なロータイプ。PCを収納するスタンダードタイプとセット使いすることで、快適なローデスク環境が構築できます。その他製品特長。パンチングボード電源タップやスイッチングハブなどの固定に便利です。昇降ロックレバー天板を任意の高さで固定できます。ロック付きキャスター移動・据え置きに便利です。取っ手移動に便利な取っ手付き。ストッパーPCが後方へ落下するのを防ぎます。コの字型パイプを採用し、配線処理のしやすさを考慮しました。細部デザインの仕上げ一つひとつの金具パーツにマットブラックの塗装を施し、統一感を演出。細部にまでこだわりました。ご使用上の注意ご使用の際は、レバーがしっかりとロックされていることを必ずご確認のうえ、昇降機構の真上に荷重が集中しないようご注意ください。
質量(kg)10.2 ブラック 表面処理脚部:エポキシ粉体塗装 材質(甲板)甲板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) 材質(天板)合成樹脂化粧繊維板 昇降方式手動昇降 昇降範囲(mm)570~780 天板寸法(幅×奥行)(mm)820×390
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

底板プラスチック製の為、軽量・静か・サビ問題解決。 底板ワンタッチロックの為、作業効率アップ。 プラスチックジョイントなので騒音が金属のジョイントよりも軽減されます。上から見て、L型に折りたためます。
1台
32,980 税込36,278
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バウヒュッテ昇降式L字デスク
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。昇降式L字デスク スタンダード BHD-670H ラージ BHD-820H タワー BHD-670T ロー BHD-670L『今あるデスクと組み合わせて L字環境を構築』ゲーマー憧れのL字型デスクは、サイズ選びや組み立ての困難さなど導入ハードルの高さがネックとなっていました。「昇降式L字デスク」なら、今あるデスクと並べて設置するだけで、簡単にL字環境を構築できます。収納部分にはデスクトップPCが格納可能。CPUスタンドとして機能し、埃・衝撃などから大切なPCを保護します。天板の高さが調節できるロックレバー式の天板昇降機能を搭載しています。あなたのゲーム環境やプレイスタイルにあわせて、無段階の高さ調節が可能です。埃や衝撃から パソコンを守る大切なパソコンを保護する、CPUスタンドとして活用できます。床から離してPCを設置することで、埃の吸い込みによる故障リスクを低減。災害時などにおける転倒・破損リスクが気になるゲーマーにもおすすめです。お使いのPCのサイズを事前にご確認ください。作業スペースが拡張できるメインデスクと高さを揃えて連結すれば、天板を拡張できます。広々とした作業面積を確保して、快適なゲーム環境を構築しましょう。バウヒュッテのゲーミングデスクシリーズと同じ素材の天板を採用しているので、違和感なく統一性を持たせることが可能です。マウステーブルとして身体の横に引き寄せて、マウステーブルとしても活用可能です。手首から肘まで腕全体をしっかり天板につけられるので、安定したエイムを実現します。スムーズな移動ロック付きキャスター&取っ手が付属し、取り回しらくらく。PCを搭載した状態でもスムーズな移動が可能です。こまめな掃除や配線のメンテナンスにもノンストレスで対応します。移動時はケーブルの扱いにご注意ください。メンテナンス性に配慮両サイドのパンチングボードは着脱可能。PCメンテナンスのしやすさに配慮した設計です。タイプ紹介。BHD-670H一般的なミドルタワータイプのPCが収納できるスタンダードタイプ。PCサイズを事前に確認してください。BHD-820H天板&収納スペースが大きめなラージタイプ。大型ゲーミングPCも格納可能です。PCサイズを事前に確認してください。BHD-670Tより多くの収納スペースを確保した、2段式のタワータイプ。スタンディングスタイルでの活用もおすすめ。BHD-670L座椅子派ゲーマーのマウステーブルとして最適なロータイプ。PCを収納するスタンダードタイプとセット使いすることで、快適なローデスク環境が構築できます。その他製品特長。パンチングボード電源タップやスイッチングハブなどの固定に便利です。昇降ロックレバー天板を任意の高さで固定できます。ロック付きキャスター移動・据え置きに便利です。取っ手移動に便利な取っ手付き。ストッパーPCが後方へ落下するのを防ぎます。コの字型パイプを採用し、配線処理のしやすさを考慮しました。細部デザインの仕上げ一つひとつの金具パーツにマットブラックの塗装を施し、統一感を演出。細部にまでこだわりました。ご使用上の注意ご使用の際は、レバーがしっかりとロックされていることを必ずご確認のうえ、昇降機構の真上に荷重が集中しないようご注意ください。おすすめレイアウト。寝ながらゲームシステムL字デスクをマウステーブルとして活用した、寝姿勢のままゲームができるレイアウトです。上体を起こすことなく、快適にマウスが操作できます。詳細はブランド公式サイトをご確認ください。検索「バウヒュッテ 寝ながらゲーム」L字デスク その他タイプ紹介。BHD-1000HLより本格的なL字環境が構築できる、奥行き100cmのロングタイプ。各パーツの強度もアップした、総耐荷重100kgを実現したタフ設計です。関連製品。ゲーミングデスク BHD-800C/1000M/1200M身長やプレイスタイルにあわせて天板の高さが調節できる、昇降式ゲーミングデスクです。ゲーミングローデスク BHD-700L/1000L/1200L座椅子スタイルのゲーム環境づくりに最適な昇降式ゲーミングデスクのロータイプです。
質量(kg)10.2 表面処理脚部:エポキシ粉体塗装 材質(甲板)甲板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) 材質(天板)合成樹脂化粧繊維板 昇降方式手動昇降 昇降範囲(mm)570~780 天板寸法(幅×奥行)(mm)820×390
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バウヒュッテ昇降式L字デスク
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。昇降式L字デスク BHD-670H『天板拡張できるCPUスタンド』L字デスク環境が構築可能な、昇降式のCPUスタンドです。大型ゲーミングPCがすっきり格納できます。コンセプト『今あるデスクと組み合わせて簡単に小さなL字デスク環境を作る』快適なゲーム環境を求めるゲーマーにとって、L字型デスクはまさに理想的です。しかしながら、自室に置くにはサイズが大きく導入ハードルが高い点が問題となりがちでした。「昇降式L字デスク」なら、今あるデスクと組み合わせるだけで簡単に小さなL字デスク環境を構築可能です。CPUスタンドとしても機能し、大切なPCをホコリや転倒リスクから守ります。昇降機能メインデスクの高さと揃えて天板を拡張したり、それよりも高く/低くしてマウス操作がしやすいように調節したり、自分のゲーム環境・スタイルにあわせて昇降可能です。埃や衝撃からパソコンを守るCPUスタンドとしても活用でき、高価なPCを衝撃から保護します。床から約8cm離して設置できるので、ホコリの吸引による排熱の阻害や故障のリスクを低減します。また、災害時などにおける転倒・破損リスクが気になるゲーマーにもおすすめです。大型ゲーミングPCもすっきり格納できます。※お使いのPCが収納できるかどうか、事前にサイズをご確認ください。作業スペースが拡張できるL字デスクの天板は、バウヒュッテのゲーミングデスクシリーズと同じ仕様。高さを合わせて連結すれば、天板を拡張して広々とした作業面積を確保することが可能です。マウステーブルとしてL字デスクを袖に引き寄せれば、マウステーブルとして使用可能。手首から肘まで腕全体をしっかり天板につけられるので、安定したエイムを実現します。「寝ながらゲームシステム」構築時も、無理のない姿勢でマウスが操作できます。スムーズな移動ロック付きキャスター付属で、PCを搭載した状態でもスムーズな移動が可能。天板前方には、移動に便利な取っ手付き。こまめな掃除や配線のメンテナンスにもノンストレスで対応します。(※移動時はケーブルの扱いにご注意ください。)メンテナンス性に配慮サイドのパンチングパネルは着脱可能。PCメンテナンスのしやすさに配慮した設計です。電源タップの取り付け電源タップやスイッチングハブなどをマグネット・結束バンドで固定できます。ストッパーPCが後方へ落下するのを防ぐストッパーには、配線の処理しやすさを考慮したコの字型パイプを採用。細部デザインの仕上げ美しいゲーム環境が構築できるよう、一つひとつの金具パーツに塗装を施し細部のデザインにまでこだわりました。シリーズ紹介・昇降式L字デスク ハイタイプ BHD-670H 幅32×奥行67cm 高さ570~78cm・昇降式L字デスク ロータイプ BHD-670L 幅32×奥行67cm 高さ36.5~46cm・昇降式L字デスク タワータイプ BHD-670T 幅32×奥行67cm 高さ92~113.4cm・昇降式L字デスク ラージタイプ BHD-820H 幅39×奥行82cm 高さ57~78cm
幅(mm)320 質量(kg)10.72 ナチュラル 高さ(mm)570(570-780) 奥行(mm)670 耐荷重(kg)40未満 表面処理脚部:エポキシ粉体塗装 材質(甲板)甲板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) 材質(天板)合成樹脂化粧繊維板 昇降方式手動昇降 昇降範囲(mm)570~780 天板寸法(幅×奥行)(mm)670×320
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

ピカコーポレイションGTOオプション 鍵穴あきL字棒
キャスターゲートの施錠に。
適合穴径(Φmm)施錠用8
1台
6,598 税込7,258
翌々日出荷

フレームは軽くてサビに強いアルミ製。フレームと樹脂コーナーの繋目に段差がないため積載物が安定。床を傷つけにくいエラストマーキャスター採用。
用途コンテナ用台車、折りコン用台車として。折りたたみコンテナ/運ぶ/オリコン台車/キャリーカート/台車/運搬台車/コンテナボックス/日本製/軽量/業務用/家庭用/屋内/室内/持ち運び/運搬/備蓄/保管/物流保管用品/エラストマーキャスター/アルミ製 材質フレーム:アルミ、コーナー:PP樹脂、キャスター:エラストマー 質量(kg)2.2 耐荷重(kg)150 キャスター4輪(自在×4) キャスター径(Φmm)75 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)56×39.5×13.7 特性軽量 内寸(cm)(積載面)54×37.5 可動範囲(°)キャスター:(前輪・後輪)360
1台ほか
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スーパー角型バケツ(22L)用のキャスター。
用途フロアー、ガラス、カガミの清掃 材質プラスチック/スチール 質量(g)441
1パック(4個)
3,500 税込3,850
4日以内出荷

ヤマト・インダストリーL型ロールコンビテナー21
環境・騒音・積荷に配慮したコンビテナー。簡単にメンテナンス可能な樹脂面材プレート採用。樹脂面材プレートの為、荷当たりがソフトになり、積荷を傷つけません。片手でロックハンドル解除。パレット板を降ろして確実ロック!ワンタッチ式で操作性UP!
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)単輪キャスター ESL型
車輪に、弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音がとても静かです。床面などにキャスターの車輪跡を残しません。ブレーキ操作時は、車輪にブレーキがかかり、旋回ロックもします。
用途病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備の使用に最適です。 材質(車輪)ポリウレタン(PUR) 材質(本体) 取付穴径(Φmm)8.5 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。[ 拡張型 昇降式 L字デスク ]お使いのデスクと合わせて使うことでL字デスクの作業スペースを実現できる拡張型昇降式L字デスク。単体でもサイドラックとしてお使いいただけます。収納部にはPC本体も格納でき、パソコンカートとしてもお使いいただけます。L字デスクとしてお使いのデスクの横に設置することでL字デスクとして拡張可能です。作業スペース、収納スペースを拡張できます。昇降機能天板の高さ調整が可能で、お使いのデスクの天板と高さを合わせることができます。パソコンカートとして収納部分にパソコン本体を収納可能です。(サイズのご確認をお願いします。)床からパソコン本体を浮かすことでパソコン本体へのホコリの影響を軽減できます。ロック付きキャスター採用移動、固定に便利なロック付きキャスターを採用。
ブラック 表面処理エポキシ粉体塗装 昇降範囲(mm)555~780 天板寸法(幅×奥行)(mm)1000×405
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷

滑らかな回転と耐久性をかね備え、走行音も静かです。シンプルな形状で、手入れが簡単です。床面などにキャスターの車輪跡を残しません。1つのブレーキ操作により、車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかかります。安全設計のブレーキ:ブレーキレバーの出っ張りが車輪の内側に設計されているため、誤作動を防ぎます。(車輪径Φ75mmを除く)。品番の最後に「K」が付く製品は、車輪軸にボールベアリングを内蔵しています。車輪径Φ100mm、Φ125mmは、同じデザインの固定車(GPL型)もご用意できます。病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備に。
ライトグレー 取付プレート 車輪径(Φmm)75 材質(本体)ポリアミド(PA)+グラスファイバー 材質(車輪)サーモエラスティックラバー 車輪幅(mm)32 取付高H(mm)117 プレート長さ(mm)77 プレート幅(mm)67 アズワン品番64-6780-03 耐荷重(N)686 メーカー商品コード131-8885 車輪タイプ単輪 取付穴ピッチL1(mm)56 取付穴ピッチW1(mm)46
1個
5,198 税込5,718
8日以内出荷