3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
筐体などへの取付は粘着固定式なので手間がかかりません。 穴あけやネジ止めが不要の配線固定具です。 方向を気にせずに四方向より結束バンドが差し込めるタイプと 方向指示に最適の二つ穴タイプがございます。
用途車両関係事業で使用されています。電気/通信工事(住宅/ビルの電気設備・工場内設備のメンテナンス)。配電盤内のケーブル・配線固定。 材質66ナイロン 規格UL94 V-2(本体) 適合ねじM3~M5 標準色ナチュラル
1袋(10個)ほか
219 税込241
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

配線束、ケーブルのビス固定用クリップです。内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。SL-14N~SL-32Nは、収束径を変えることができます。使用温度により、2種類の材質があります。
材質ナイロン66 UL94V-2:ナイロンクリップ 標準色ナチュラル
1箱(100個)ほか
309 税込340
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

BT-E8036と同じ外観 フレームのシルエットを損なわないデザイン 現行のBT-E8035と同じマウントを使用 長寿命性能 クイックチャージ:2.5時間で80%充電※、4時間でフル充電※ ※EC-E8004を使用して充電時 蓄電容量の低下を抑えた長寿命バッテリー フル充電サイクルを1,000回繰り返した後も、本来の容量の60%以上を維持
適合【バッテリーホルダー】BM-E8030-A、BM-E8030-B、BM-E8031-A、BM-E8031-B、【バッテリーチャージャー】EC-E6002、EC-E8004、【充電用アダプター】SM-BTE80 スタンダード 質量(g)3.15(平均) シリーズSHIMANO STEPS E6100 シリーズ 定格電圧(V)36 充電可能回数1000(60%以上) 公称容量(Ah)14(504Wh)
1本
92,980 税込102,278
7日以内出荷