超極細繊維のマイクロファイバーなので、落ちにくい汚れも簡単に除去。
カラ拭き、水拭きどちらでも利用可能。
サイズ30×30cmの、お得な20枚入り。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。
洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。
ビルメンテナンスの掃除用具に。
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
材質マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン]
区分新品
質量(g)約520
サイズ(mm)約300X300(1枚あたり)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
生地の種類マイクロファイバー
水分や油汚れをサッと拭き取ります。汚れが落ちやすく、乾燥が早いので衛生的です。洗って繰り返し使用することができます。
寸法(mm)500×340(1枚当たり)
区分新品
混率(%)不織布(レーヨン50、ポリエステル50)
目付(g/m2)35
ガンコな皮脂汚れ、水あかも一拭きでクリアな仕上がりです。
用途鏡・ガラス仕上げ拭き用
入数(枚)箱:10
ケース入数100
シートサイズ(mm)330×660
銀ナノ粒子が繊維の中に埋め込まれており、抗菌性が持続します。使用後、24時間経過しても異臭がなく、r-ナノテクマイクロ[[TMU]]の表面のバクテリアの繁殖を抑制します。エンドレスファイバー(1本の繊維)を使用しているため、強度・耐久性に優れ、かつソフトなワイピングを実現しました。構成素材の約7割にリサイクル素材を使用しています。北欧委員会が制定した「ノルディックスワンエコラベル」を取得しています。
材質ポリエステル・ナイロン
厚さ(mm)0.55
ケース入数100
シートサイズ(mm)380×400
10枚入りでお得なマイクロファイバークロス。5色展開。
用途清掃クロスとして
材質ポリエステル80%・ナイロン20%
寸法(mm)約300×400
区分新品
生地の種類マイクロファイバー
SH ブランドのマイクロファイバークロスが新たに登場。
すでに発売されております、なめらかな表面形状をしているの「SH ワイパー」、皆様に大変好評をいただいておりますが、
「もうちょっと厚みのあるのはない?」や「タオルみたいな感じのものはない?」等のご意見から、タオルのような表面形状の厚みのあるマイクロファイバークロス「SH マイクロダスター」の登場です。
皆様のご要望にお応えしてSH ワイパーではなかった、ホワイト色をプラスして、完全ゾーニング対応となっております。
区分新品
寸法(cm)約30×50
使用箇所ステンレス・ガラス・鏡・棚・机や什器その他
優れた制菌力と抗菌防臭を兼ね備えたお掃除クロス。汚れの除去はもちろん、清掃時の拭き残しやクロスずれがなく作業制度の向上と作業時間の短縮を実現します!
用途マイクロファイバークロス
区分新品
材質ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン
高品質でリーズナブルな万能クロス
ゾーニング対応
丈夫で長持ち
5つのカラー:ブルー・イエロー・ピンク・グリーン・ホワイト
極細繊維で汚れを落とす。
区分新品
材質ポリエステル、ポリアミド
サイズ(mm)380×380
生地の種類マイクロファイバー
専用ケースを鞄の持ち手などにとりつけて携帯することで、どこででもサッと取り出して使えるコンパクトサイズのミニタオルです。水滴を瞬時に吸い取り、絞ることで吸水力が回復する吸水性・排水性に優れた素材を使用しているため、何度でも繰り返し使用できます。使用後は専用ケースに収納することで周囲を濡らす心配がなくなります。
材質シート:ポリウレタン、ケース:ABS、紐:ポリエステル
寸法(mm)65×65×12
区分新品
関連キーワード