5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイローブ史上最も柔らかくソフトな耐有機溶剤手袋 抜群のストレッチ性が作業を邪魔しません シワ状滑り止めが細かい部品を強力グリップ、そこにプラスした独自のしなやかさが高い指先感覚を生み出します。 見た目以上に軽くストレッチ性が高いので、女性の長時間作業もラクに使えてストレスになりません。 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも高い作業性を維持できます。 縫い目の無い完全防水仕様が水、油・オイル、有機溶剤・シンナーをシャットアウト。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験
1双ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビニール製手袋の約半分という驚きの軽さと、手の自由を拘束しない柔軟性。 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 シワ状滑り止めが高いストレッチ性を実現、手にフィットするので作業疲れを低減します。 小さなものをつまんだり、また紐や袋の口を縛るなど、指先を使う作業にも適しています。 <推奨使用溶剤> エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途機械作業、印刷業、鉄工業、塗装業、自動車工場、ガソリンスタンド、修理工場、木工、農業や害虫駆除などの消毒作業。 材質(裏)綿100%(メリヤス)
1双
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイローブ220の33cmタイプ。肘下までカバーできる丈設定※SとMは31cm 塩化ビニル製手袋の約半分という軽さで長時間の作業に適しています。 手に良くフィットします。 ゴム特有の臭いがしないので快適にご使用になれます。 油が付着しても硬くならず、溶出するものがないので物性が低下せず長期間使えます。 シワ状の滑り止め付きです。 <推奨使用溶剤> エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途耐油性に優れることから機械作業や修理作業に適します。 農薬散布・消毒作業で使用されます。 軽量で柔軟性に優れることから遺跡発掘作業に使用されます。 油を使った浸漬作業に最適。 厚さ(mm)0.9
1双
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塩化ビニル製手袋の約半分という軽さで長時間の作業に適しています。 手に良くフィットします。 ゴム特有の臭いがしないので快適にご使用になれます。 油が付着しても硬くならず、溶出するものがないので物性が低下せず長期間使えます。 シワ状の滑り止め付きです。 <推奨使用溶剤> エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途耐油性に優れることから機械作業や修理作業に適します。 農薬散布・消毒作業で使用されます。 軽量で柔軟性に優れることから遺跡発掘作業に使用されます。 油を使った浸漬作業に最適。 サイズM トラスコ品番721-9172 種別耐油手袋 材質表:ポリウレタン、裏:綿100% 厚さ(mm)0.9 入数(双)1 口径(Φmm)(袖口)150 機能耐油・耐摩耗性・オールコート 全長(cm)55 中指長(cm)8.5 手の平幅(cm)11.6 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性石油エーテル、石油ベンジン、ミネラルスピリット、テレピン油、ガソリン、軽油、灯油、スピンドル油(粘度ISO VG10 ・ VG22)、コンプレッサーオイル(粘度ISO VG68)、マシンオイル(粘度ISO VG46)、タービンオイル(粘度ISO VG34)、モーターオイル、切削油
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ダイローブの防寒用手袋は、ポリウレタンの耐寒性を最大限活用し、-20℃くらいまでの環境で問題なく作業ができます。 -60℃でも割れないポリウレタン製手袋 物理的強度に優れています。 ポリウレタン製ならではの優れた耐摩耗性 油を使用する作業にも使用可能 オールコートならではの完全防水 粒子状加工による滑り止め付 ファスナー付で脱装着がし易い構造 102のファスナーが付いたタイプ
サイズL 使用環境条件低温/高温 使用温度(℃)-20~100 厚さ(mm)3.0 材質表面:ポリウレタン、裏地:綿100%、インナー:起毛アクリル 形状粒子(表面) 全長(mm)270 構造二重構造 入数(双)1 機能防寒
1双
4,990 税込5,489
6日以内出荷