高視認性つなぎ服でJIST8127クラス3適合商品です。夜間作業の危険回避に効果を発揮します。帯電防止織物を使用しています。反射テープ付きで、夜間の作業に適しています。
用途夜間の工事現場や飛行場の整備スタッフ、他。
仕様前開き部分ファスナー式、スパークライト使用
種別長袖ツナギ服
材質ポリエステル100%
質量(g)950
2018年トラスコ掲載ページ6 0340
伸縮性・通気性に優れたパワーネットと着脱が簡単な楽脱ファスナー仕様の快適ツナギ(作業服)。
仕様楽脱ファスナー動きやすいパワーネット付
その他生地の質量は目安です。
種別長袖つなぎ
混率(%)ポリエステル65、綿35
機能伸縮性、通気性
質量(g/m2)200
生地ツイル
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事
袖丈長袖
人気商品!11色から選べる綿100%カラーツナギ
機能優れた吸汗性、レディース対応
混率(%)綿100
素材樹脂ファスナー、目付量180g/m2
仕様隠しマジックテープ、ミニポケット、ひざ当て布、ひじ当て布、アコーディオンプリーツ
種別長袖つなぎ
分類ツナギ
袖丈長袖
カラーも豊富なカジュアル感覚のツナギ(作業服)。楽脱ファスナーで着脱が簡単。
仕様楽脱ファスナー袖ポケット付携帯電話ホルダー動きやすいパワーネット付
その他生地の質量は目安です。
種別長袖つなぎ
混率(%)ポリエステル65、綿35
質量(g/m2)200
生地ツイル
職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事
袖丈長袖
扱いやすい定番T/Cツイル素材を使用したカラーツナギ
プリントが入れやすいよう、ヨークやノーフォークがありません
素材樹脂ファスナー、目付量185g/m2
混率(%)綿35 ポリエステル65
種別長袖つなぎ
分類ツナギ
袖丈長袖
厳しい基準をクリアした高視認性ワークウェア 。高堅牢度加工・帯電防止素材・高視認性(JIST8127適合/ISO20471適合)・ガラスビーズ反射材(反射テープ幅:50mm 両肩部30mm)
用途高速道路上作業服・自動車専用道路上作業者・線路上作業者・緊急活動職員・空港路上作業者
材質ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の55%)
股下(cm)78
素材で選べる、機能で選べる、クロダルマツナギコレクション。
質量(g/m2)190
種別長袖つなぎ
混率(%)綿100
生地ツイル
材質(ファスナー)樹脂
職業別シーン自動車・バイク整備、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
袖丈長袖
高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) 高堅牢度加工・帯電防止素材 夏仕様
用途薄暗い倉庫内、高速道路等の危険な路上での視認性の確保に
エコマーク認定認定
股下(cm)78
エコマーク認定番号19 103 080
ストレッチ素材使用のハイスペック長袖メカニックスーツ
タフなストレッチ素材使用のカラーバリエーションが映えるメカニックスーツ。
右胸タテファスナー付ポケット、左胸タテヨコダブルポケット、カフスボタンを閉じ溜まま引き上げ可能なカフスフリー採用。
用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
種別長袖ツナギ
混率(%)ポリエステル65、綿65、メッシュ部分ポリエステル100
機能ストレッチ
袖丈長袖
汗やシワにも強い2層構造糸使用の春夏半袖ツナギ
用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様ポリエステルを芯にコットンで包んだ2層構造糸使用の制電生地使用、コットンの肌触り、胸・脇メッシュ仕様、両胸ファスナー付ポケット
種別半袖つなぎ
混率(%)綿70、ポリエステル30 メッシュ:ポリエステル100
袖丈半袖
汗やシワにも強い2層構造糸使用の春夏長袖ツナギ
用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様ポリエステルを芯にコットンで包んだ2層構造糸使用の制電生地使用、コットンの肌触り、胸・脇メッシュ仕様、両胸ファスナー付ポケット
種別長袖ツナギ
混率(%)綿70、ポリエステル30 メッシュ:ポリエステル100
機能帯電防止
袖丈長袖
ハイクラス多層構造素材のT/C長袖ツナギ
用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様ハイクラス綿使用でしなやかな風合い、ワンランク上の着心地の多層構造生地使用。アームフリー機能。
種別長袖つなぎ
混率(%)ポリエステル55、綿45
機能吸汗性・防汚性・ストレッチ・帯電防止
袖丈長袖
★ロードサービス・レッカー車とオペレーターの情報誌『月刊リカバリー』で特集されました!
すべてのワーカーへ、安全の布陣。
道路工事、建築現場、港湾作業等。現場作業には、走行する自動車や大型機械との接触といった潜在的な危険が伴います。
欧米、その他多くの国々では、路上・保線・空港内作業者には安全規格に適合した高視認性安全服を必ず着用しています。
厳しい基準設定をクリアした蛍光素材と再帰性反射材を使用しており、日中はもとより危険の高まる薄暮・夜間の路上作業時に高い視認性を発揮します。
【再帰性反射材】当たった光を光源へ向けてまっすぐに反射するので、ドライバーから見ると明るく光って見えます。
着用者のあらゆる動きに対して全方位から認識することが可能な設計。
仕様帯電防止素材使用、ストレッチ、オールシーズン厚地、右胸ファスナー付きポケット、左袖ペン差し、動きやすいノーフォーク、袖口カフスはマジックテープで調節可能、小物や手帳などを入れるのに便利な左横ファスナー付きポケット、動きの激しい股部分を棒シックで補強
種別長袖つなぎ
材質(反射材)スコッチライト、(ボタン・ファスナー)樹脂、(スライダー)金属
混率(%)ポリエステル90、綿10
安全規格EN471
生地裏綿ツイル
高視認性安全服規格CLASS3
イベントから普段着まで、幅広く使える子ども用ツナギ
機能優れた吸汗性
混率(%)綿100
素材樹脂ファスナー、目付量180g/m2
仕様隠しマジックテープ、アコーディオンプリーツ
種別長袖つなぎ
分類ツナギ
袖丈長袖
国産生地使用の綿100%ツナギ
用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様腕が動かしやすいアームフリー機能。フロントファスナーは金属タイプ仕様
種別長袖つなぎ
混率(%)綿100
袖丈長袖
夜間や暗い場所などで危険から身を守る反射テープを胸部のほか、腹部、両腕、両脚、背中に取り付けています。
JIS T8127クラス3適合商品です。
脇部分にメッシュを採用、通気性がUPしています。
用途夜間の工事現場や飛行場の整備作業等に。
混率(%)ポリエステル90・綿10
仕様JIS T8127 クラス3適合、脇部メッシュ採用
こんなお得な商品も!
サロペット 作業用 防水
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
ウエストにはボタンで開閉できるマチ付き。摩擦ですり減りやすい膝は2枚仕立てで補強。内股のつなぎ目をなくすことで引き裂き強度を高めました。
耐水圧(mmH2O)10000mm以上
種別サロペット
混率(%)表面:ポリ塩化ビニル100、裏面:ポリエステル100
光電子中綿を使用した超重防寒 -30℃対応(サーマルマネキン法)
立体裁断仕様/袖口マジックテープタブ/膝後3M反射プリント仕様/フラップポケット/Wドット前立て仕様/カイロポケット付きフリース裏背当て/背当て(脱着可能)/アジャスター付き膝シャーリング仕様
材質ボタン/金属、ファスナー/コイル(スライダー/プラスチック)
混率(%)フルダルディスポ ポリエステル100
股下(cm)77
超導電性加工糸を使用しています。
クリーンパック済みです。
用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に
材質ポリエステル
超導電性加工糸を使用しています。クリーンパック済みです。
用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に
胸元から足首まで1本のファスナーで開閉ができるフルオープンタイプ。制菌加工ポリエステル使用。
付属品フックキー2個
ケース入数20
加工制菌加工
対応シーズン通年用
素材制菌加工ポリエステル30%、綿70%
洗濯方法洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(60℃)
性別男女兼用
【膝2重構造】 【腰バンド通し】 【裾補強+裾カット機能】 【サスペンダーベルト着脱】劣化により機能しなくなったベルトを交換可能 【尻部分立体マチ】ゆとりを持たせ激しい作業にも耐える事が可能
用途幅広い作業レイン用途で信頼の実績と高い評価、これまでの着用レインでは破れてしまう・浸水がしてくる!お困りの方「防水性に優れ・破れにくい強い合羽」おススメします。 【完全防水コーティング素材】テント・トラックの幌などに使用されている素材と同じ構造の生地で、ポリエステル糸などで織った生地にPU/PVCコーティングを施した素材です。防水機能に優れ、破れにくくとても丈夫、透湿性能は備えていません。【ポリウレタンコーティング防水素材】柔らかくストレッチ性のあるポリウレタン防水生地を採用、ポリエステル糸などで織った生地にポリウレタンコーティングを施した素材です。ストレッチ性に優れ、軽くて快適な着心地を実現、軽量レインウエアー素材。【ポリウレタン防水/透湿防水素材】特殊なポリウレタンの微多孔質膜構造により、この膜の表面側が1~30マイクロメーターの細かい孔の開いた孔構造で、水滴はこの膜を通過できず、湿気は通過して外部に放出します。
寸法(mm)生地厚0.4、耐寒・耐油配合、共同開発スパン糸
素材PVC塩化ビニール、ポリエステル100%(日本製)
生地国内メーカー共同開発、こだわりのSPEC【磨耗性・摩擦・生地剥離】
ソフトな着心地。厚み0.35mmPVCシート使用。
厚みもしっかりで寒さから守り、土木、現場作業に使えるサロペットです。
用途現場・軽作業
材質(表地)基布ポリエステル100%(表綿に塩化ビニル樹脂引き)
耐水圧(mm)20000
機能裏面トリコット、二重袖、0.35mmPVC、ウェルダー加工
材質(裏地)ポリエステル100%トリコット
種別サロペット
材質撥水加工されたポリエステル基布に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工
機能撥水、防水
デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)
仕様右胸携帯電話ポケット、袖口・フラップ裏マジックテープ、バックポケット1
種別続服
素材ツイル/ポリエステル65%・綿35%
袖丈長袖
光電子(R)シリーズ。ウィンタースポーツ・ギアの機能満載。
混率(%)ポリエステル100
仕様カイロポケット、脇ゴム仕様・脇アジャスター
材質ドットボタン/金属、ファスナー/コイル(スライダー/プラスチック)、バックル/プラスチック
股下(cm)77
生地表地/フルダルディスポ、裏地/フリース(背あて部)、タフタ(ズボン部)
生地性能撥水、耐水圧5000mmクラス
防塵性に優れ、冷感素材により快適性を高めます。(袖口2重、内袖冷感素材)
製造現場におけるミニエンバイロメント化の潮流が、クリーンルーム内の作業環境を大きく変えています。コンタミネーションコントロールで、変化する作業環境の快適化をサポートします。
袖の色分けを施すことで製造現場のセクション分けやグルーピングをサポートします。
材質ポリエステル100%
清浄度クラス10~100対応
生地キュービックSCX
高性能としなやかな快適性を兼ね備えた素材「プリータSCX」と光触媒練込繊維素材「C3」によるコンポジット型ダウンフローサイドファスナーワンピースです。
新設計による、ゆったりとしたスタイルを採用し、SCXをベースとしCLASS100のクリーン度を維持しながら、後ろ見頃から脇にかけて防臭素材、内袖には冷感素材を採用。
塵埃の流出を防ぎながら、動きやすさと快適性を追求したスーツです。
ベースをホワイト、袖のカラーを変えることでセクションや職制分が可能です。
仕様サイドファスナーダウンフロー型、二重袖、内裾メッシュ、インナーエアループ仕様
材質プリータSCX+C3
グレードクラス100
関連キーワード