衣類の一時掛けにご利用ください。ミニハンガー掛け180度回転でスッキリ収納できます。
耐荷重(kg)3
材質亜鉛ダイカスト
寸法(mm)50×198×17
1個
¥1,298
税込¥1,428
9日以内出荷
木下地直付け用、ハンガー1点正面陳列用金具
用途1点ハンガー掛け
仕様(付属ビス)皿木ネジ 4×50
材質真鍮挽物
ねじ規格M6(1.0P)
耐荷重85kg、衣類をたくさんかけても移動可能な頑丈ハンガーラック。直径50mmの球形キャスターを使用しており、滑らかに移動可能。5cm単位で高さを5段階に調節可能で、服の着丈に合わせて高さを変えられる。●パイプの穴に直接ノブを差し込んで高さを調節するタイプなので、より頑丈な仕様に。本体重量は5.5kgと軽いのに、丈夫な仕様。サイドにはフック部がついており、お気に入りをチョイ掛けしておくことも可能。
用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。
質量(kg)5
耐荷重(kg)85
こんなお得な商品も!

ハンガーラック シングル キャスター付
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
工具不要で組立簡単。
材質本体/スチール(クロームメッキ・紛体塗装)、樹脂部/塩化ビニル樹脂
質量(kg)1.7
総耐荷重(kg)15
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)810×440×900~1560
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
工具不要で簡単に組立が可能です。
高さ調節部分はロッククランプ式で簡単に調節が出来ます。
キャスター付きで移動もラクラク
用途衣類掛け、洋服かけの収納ラックとして、洗濯物の部屋干し、室内干しにも便利です。
材質パイプ部:スチール 、樹脂部:ポリプロピレン
質量(kg)1.85
色ブラック
耐荷重(kg)20
材質(キャスター)ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)810×420×885~1530
パイプ径(Φmm)ハンガー部:25、横ボール:16、脚部:22/25
キャスター径(Φmm)40
取扱説明書(0.6MB)
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハンガーラック シングル キャスター付
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
ツヤのないマットな黒色のハンガーラック。工具不要でかんたん組み立て可能。スペースや衣類に合わせて、高さ調整可能。サイズ調整はにぎりやすい三角ノブ式の簡単仕様。
用途ハンガーラック、衣類掛け、洋服かけ、ラックとして。部屋干し 室内干し ハンガー クローゼット 収納 寝室 子供部屋 リビング 玄関 ナチュラルインテリア。
材質スチール(粉体塗装)、ポリプロピレン
色オールブラック(ツヤなし)
耐荷重(kg)約15
組立時間約20-30分
ゆるやかな角度でH135cm以下の陳列に適しています。
仕様角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm)
種別傾斜
材質スチール製、クロームメッキ
耐荷重(kg)5
長さ(cm)25
アズワン品番61-7183-22
1本
¥1,740
税込¥1,914
6日以内出荷
幅のせまい柱、桟、キャビネットの木口などへの取り付けに、またディスプレーのハンガー掛に最適です。ハンガーの先端はゴムキャップ付です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)/エチレンプロピレンゴム(EPDM)
質量(g)170
種類その他
奥行(mm)336
仕上ヘアライン仕上
取付け方法壁付け
付加機能可動
耐荷重(N)29.4
吊下荷重N(kgf)3
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
お手持ちのハンガーを斜め掛けしますので、正面からすぐに衣類を判別することができます。奥行寸法が少なく済みますので省スペースでの設置が可能です。
コンパクトに省スペースで収納できるポールハンガーラック。事務所入り口のエントランスへの設置に最適。バッグや帽子、コートをひとまとめに。土台におもりが入っており安定感もあります。
用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。
質量(kg)4.5
仕様組立式※プラスドライバー必要
サイズベース:Φ19×H53~80cm
アズワン品番61-7236-41
素材スチール製 クロームメッキ
1個
¥2,260
税込¥2,486
翌々日出荷
マグネットタイプですので、付け外しが何度でもでき、位置調整が簡単にできます。吸盤では使えなかったザラザラした面(シボ面)にもご使用いただけます。浴室の壁を傷付けにくく、サビないラバーマグネット使用。使用後はアームがコンパクトに収納できます。
用途浴室乾燥
材質ABS樹脂、ゴム磁石、熱可塑性エラストマー
色ホワイト
幅(cm)6.4
高さ(cm)27
奥行き(cm)14.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
角部を研磨した手に優しい形状です。曲げ跡がない美しいサテン仕上です。フックが斜めになっているので、ハンガーが掛けやすくなっています。太めのハンガーにも対応できるように、引掛け部を大きく取っています。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)
種類その他
仕上サテン仕上
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重N(kgf)14.7(1.5)フック1ヵ所あたり
耐荷重(N)14.7
メッシュ棚だから小物を収納するのに便利。下段の棚を斜めに取り付ければバスケットの中身が取り出しやすくなります。洗濯物の掛けができるハンガー掛け付き。
材質パイプ部:ステンレス巻きスチールパイプ ・ ステンレスパイプ 樹脂部:ポリプロピレン
質量(kg)5.1
色ライトグレー
耐荷重(kg)13
寸法(cm)67~78×52×184
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
ハンガー掛け付き物干し竿。
ハンガーでの洗濯物干しに便利。
つないで伸ばせる、継ぎ・伸縮タイプ。
長さ(m)約2.2~3
種類物干竿
寸法(cm)ハンガー掛け部:直径3×高さ6×長さ117
質量(kg)約1.1
耐荷重(kg)12まで
材質本体/ステンレス巻きスチールパイプ、アルミパイプ、部品/ABS樹脂、PP樹脂、ポリアセタール樹脂
パイプ径(Φmm)外パイプ/29.4×34、内パイプ/25.4
1式(2セット)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
鴨居、長押がハンガーフックに早変わり!〈br〉上から刺さるのでしっかり固定できます。〈br〉ハンガーが3本掛かる幅広フックです。
用途ハンガー掛けにお使いください。
材質ポリカーボネート、ステンレス
寸法(mm)60×12×48
色白
耐荷重(kg)2
アズワン品番64-9105-87
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
材質パイプ・座金:ステンレス
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)300×30×68
耐荷重(g)約500/1本
取付方式木ネジ止め式
TKG品番9-0812-0101
TKG品番(2017)6-0724-0101
掛数3
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハンガーラック シングル キャスター付
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
着丈に合わせて上下伸縮可能なパイプハンガーラックです。
キャスター付で移動も楽にでき、組立も工具いらずで簡単にできます。
用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。
耐荷重(kg)約15
マグネットで取り付けるから、取り付け位置が自由自在のハンガー・バスブーツラック。手軽に移動させることができるので、子供や高齢者の使いやすい位置へ移動することができます。タテにしても、ヨコにしても使えます。一台で二役の便利なラック。水平に設置するとバスブーツラックとして使えて、トリガーのついたタイプのスプレーを引っ掛けて収納することも可能です。また、垂直に設置するとハンガー掛けにもなります。強力なラバーマグネットなので、しっかりくっついて、壁面に傷もつけません。【使用できない取り付け面】鋼板を使用していない面、充分な吸着力が得られない湾曲面や凹凸面。
材質ABS樹脂、ラバーマグネット
色ホワイト
質量(g)221
耐荷重(kg)垂直設置時/2 水平設置時/0.7
耐熱温度(℃)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27.9×8×5.2
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
一度にタオルが20枚干せ、収納時には折りたたみが出来ます。
用途室内でのタオル干しに
仕様タオル掛け本数:20
材質ハンガー部:スチール(SUS201)粉体塗装仕上げ、パイプ部:ステンレス(SUS443)巻スチール
質量(kg)約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×460×720
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
仕様角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm)
種別水平
材質スチール製、クロームメッキ
直径(Φmm)19
耐荷重(kg)5
長さ(cm)25
アズワン品番61-7183-23
1本
¥1,700
税込¥1,870
7日以内出荷
タテとヨコに伸縮できるハンガーラック。掛けたいものや、お部屋のスペースに合わせて伸縮可能。最大内寸高さ169cmで、長尺物のワンピースやコートも収納可能お部屋に合わせやすい。キャスター付で移動やお掃除の際に便利。サイズ調整はノブ式の簡単仕様です。
用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。
材質スチール(クロムめっき、粉体塗装)
質量(kg)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805~1220×490×1110~1835
耐荷重(kg)(全体)30
組立時間約20~30分
内寸(幅W×高さH)(mm)(ハンガーバー)630~1080×970~1690
収納の目安(シャツ)20~30着
お手持ちのハンガーを斜め掛けしますので、正面からすぐに衣類を判別することができます。奥行寸法が少なく済みますので省スペースでの設置が可能です。フードや手袋を掛けられるフックが12個ポールに付いています。斜め掛けで省スペースを実現しました!
種別フック付
アーム先端に洗濯物をとめるクリップとピンチが付いています。ロープに掛けて使用する場合の横すべり防止ストッパー付です。
材質ポリプロピレン
高さ(mm)240
径(mm)430
1個
¥489
税込¥538
6日以内出荷
ネクタイ9本をスッキリ収納。
ネクタイを1本ずつフックに変えられるので、絡まりにくく取り出しやすい。
寸法(幅W×高さH)(mm)110×170
耐荷重(kg)2
収納本数(本)9
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
ネジ・クギ不要、賃貸でもできる、押入れをクローゼットにかんたんリメイク。
ヨコ向き、タテ向き、どちらでも設置できるつっぱり固定式。
前後で衣替えに便利なダブルタイプ。
たてよこ伸縮式、押し入れ内の凸凹にも対応する高さ調整&幅は最大120cmでたっぷり収納。
強度も安心、1本あたり耐荷重30kgで服もしっかり収納。
ボタンを押して上げるだけ、オリジナル突っ張り機構で超カンタンに設置可能。
用途ハンガーラック、押入れ収納、押入れラック、クローゼット収納として
材質スチール(粉体塗装)、ポリプロピレン、ABS樹脂
幅(mm)59~106(ハンガーバー)
質量(kg)2.5
色ホワイト
直径(Φmm)28/25(ハンガーバー)、28/32(支柱)
耐荷重(kg)ハンガーバー1本あたり30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730~1200×350×880~1240
高さ(cm)81.5~117(下から上段ハンガーバーまで)/74.5~110(下から下段ハンガーバーまで)
組立時間約20~30分
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
陳枝記は1920年創業より香港で代々伝わる老舗ブランドです。高い技術を持った職人が一本一本手作業で作り上げております。頑丈で扱いやすく、長持ちする道具として香港の料理人に使用されており今では世界中の中華料理人に愛用される中華料理道具です。陳枝記シリーズは手作りの為、サイズ、重量は多少異なります。
TKG品番9-0419-1601
TKG品番(2017)6-0393-1601
1個
¥679
税込¥747
3日以内出荷
角バーに取り付けてフェイスアウト陳列にお使いいただけます。
用途ストア・エキスプレス オリジナル・シリーズ什器用角バーにご利用いただけます。
材質スチール/粉体塗装
径(Φmm)19
耐荷重(kg)5
長さ(cm)25.5
傾斜角度(°)20
ピッチ(cm)4.5
仕様※アンティークゴールドメッキは色の出方に多少のバラツキがあります。あらかじめご了承ください。
サイズL25cm 傾斜角度
耐荷重5
アズワン品番61-7174-81
素材スチール製 アンティークゴールドメッキ
1本
¥3,650
税込¥4,015
5日以内出荷
パンツが取り出しやすいスラックスハンガー。ズボンやスカートを取り出しやすくまとめて収納。ハンガーごと外せるのでサッと取り出しやすい。スイング式で取りたい衣類が選びやすい。ハンガー10本付き。組立用工具付き
用途ズボン、スラックス、スカートなどの衣類収納に。キャスター付き スイング式 パンツハンガー クローゼット 押入れ WIC パンチラック スリム
材質サイドフレーム/パイプ/ベースパイプ/ハンガーホルダー/ハンガー:スチール(エポキシ焼付塗装)、キャスター:PE
質量(kg)3.5
耐荷重(kg)ハンガー1本あたり0.5、全体5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.9×43×69.5
組立時間30-40分
ストア・エキスプレス オリジナル・シリーズ什器用角バーにご利用いただけます。
材質スチール/クロームメッキ
径(Φmm)19
耐荷重(kg)5
キャスター(4ヶ所)付(うちストッパー付キャスターは2ヶ所です。)
金属部分がオールステンレスを使用した清掃用品ハンガーです。
水場での使用に活躍するステンレス素材のハンガーです。
スライド式フック仕様
風通しが良く、お手入れ簡単。食品工場などに最適です。
掛数(本)5
エスコ品番EA928AB-94
材質ステンレスSUS304
寸法(mm)690×430×1800
質量(kg)8.5
1個
¥69,400
税込¥76,340
翌日出荷
タオルやおむつをたっぷり干せる
2本のアームでタオルやオムツをたっぷり干すことができます。
アーム先端のバネ付きクリップで洗濯物をとめられます。
折りたたんでスリムに収納できます。
材質芯棒/鉄(ユニクロメッキ、ビニール付き) アーム/鉄(ポリエチレン皮膜) クリップ/ポリプロピレン フックカバー/ポリエチレン
アーム長さ(cm)33.5
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×410×320
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
2段フックで高い竿でも低い竿でも!使い分けできるパラソルハンガー。スリム設計で収納も便利。
用途洗濯ハンガー ランドリーハンガー 洗濯物干し
材質本体/ポリプロピレン
色白/ホワイト
サイズ(mm)約直径800×高さ450
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
扉の表裏を有効活用できる。
表面は、タオル掛け。
裏面は、小物と組み合わせて自由に収納可能なネット。
別売りのパーツを取り付ければ収納力アップ。
掛けられる扉の厚み:約1.4~2.1cm以内。
扉上部の隙間:約4mm以上。
扉の幅:約30cm以上。
シンクの深さ:約19.5cm以下。
材質タオルハンガー:鉄、表面加工:亜鉛メッキ・粉体塗装、ネット:鉄、表面加工:粉体塗装、キズ防止シール・隙間埋めパット:EVA樹脂、ゴム足:シリコーンゴム
寸法(mm)約265×85×320
色ホワイト
質量(g)590
耐荷重(kg)タオルハンガー:約1、ネット:約3
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
緩やかな角度でH135cm以下の陳列に適しています。
用途ストア・エキスプレス オリジナル・シリーズ什器用角バーにご利用いただけます。
種別傾斜
材質スチール/アンティークゴールドメッキ
径(Φmm)19
耐荷重(kg)5
長さ(cm)25
傾斜角度(°)20
ピッチ(cm)4.5
1本
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
本体にドアや鴨居に掛けるフックが内蔵してあります。部屋干し等で洗濯ハンガーが傾きにくくご使用頂ける機能です。
用途2箇所のハンドルで高い位置、低い位置に干せる。本体横のハンドルを使用するとキャッチ部分が開くので横から竿に掛けるのに便利。本体底面のハンドルは高いところにある竿に掛けるのに便利。
材質アルミニウム、ポリプロピレン、ポリエチレン、硬鋼線、ステンレス鋼
色WH/GY
質量(g)約700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約):78×38.5×31.5(使用時)
ピンチ数40P
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ