綴じ具をスライドして書類をとめるかんたんスライドバーファイル。
スライドバーと表紙がセットになったお得用パック。
両端がR形状なので出し入れがスムーズで、手に優しい。
スベリ止め加工付きなので、スムーズにスライドバーを表紙にセットできます。
タイトルシール付きなので分類・整理がスマートにできます。
サイズA4・タテ型(S型)
材質表紙/ポリプロピレン・バー/ポリアセタール
厚さ(mm)表紙生地/0.2
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!

セーフティカッター
モノタロウ
¥359
税込¥395
刃が自動的に戻り、刃が出たままにならない安全設計。安全管理者に選ばれる安全に配慮したカッターナイフ。
用途ケガや異物混入の悩みの解決に。
色イエロー
トラスコ品番360-0670
材質本体:ABS樹脂、内軸:0.8ミリ厚ステンレス、押手:ポリアセタール樹脂
質量(g)72.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×38×24
適合替刃サブナイフL型替刃(XB108S)、フックS刃(XB108F)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
こんなお得な商品も!

面ファスナー フリーバンド
モノタロウ
¥299
税込¥329
スポーツ、レジャー用品をまとめるのに便利なワンタッチ式結束具です。
面ファスナーにゴム部分を付けた伸縮タイプなので、しっかり固定できます。
全長40cm(直径約10cm)まで有効です。
用途スポーツ用具、レジャー用品など、手軽に結束できる万能タイプのバンド
幅(mm)25
長さ(m)0.4
有効幅(mm)21
材質(面ファスナー)ナイロン100%
材質(樹脂カン)ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
まとめた物を簡単に結束できる便利な万能タイプ結束バンドです。
ゴム付きの伸縮タイプなのでしっかり固定ができます。
面ファスナーなので任意の長さで簡単に結束が出来ます。
用途荷物の結束、簡易仮止め、持ち運びに
材質(面ファスナー)ナイロン、(樹脂パーツ)ポリアセタール、(ゴム)ポリエステル
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)0.4
止め外し簡単!簡易結束テープ
材質ナイロン、ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
手袋やタオルなどをピンチしカラビナをベルト通しやリュック等に引っ掛けるだけのシンプルですが便利なアイテム
用途手袋やタオルの吊り下げに
全長(mm)140
材質POM/アルミ
質量(g)20
綴じ具をスライドして書類をとめるかんたんスライドバーファイル。
スライドバーと表紙がセットになったお得用パック。
両端がR形状なので出し入れがスムーズで、手に優しい。
スベリ止め加工付きなので、スムーズにスライドバーを表紙にセットできます。
タイトルシール付きなので分類・整理がスマートにできます。
材質表紙/ポリプロピレン・バー/ポリアセタール
厚さ(mm)表紙生地/0.2
背幅(mm)7
縦(mm)300
グリーン購入法適合
本体は丈夫なポリプロピレン製です。見出し位置はフリーに設定できます。別売のファスナーが取り付けできます。
サイズA4
グリーン購入法適合
付属品5色の見出し紙付き
材質本体/ポリプロピレン、フレーム/POM(ポリアセタール)
厚さ(mm)0.4
縦(mm)240(+12)
横(mm)311
ホルダーとクリップに100%再生樹脂を使用した、環境にやさしいオートロック式小型カッターナイフ。クリップは脱落防止機能付き。分別廃棄が可能です。
材質【金属部】ステンレス鋼(SUS304)
エコマーク認定認定
材質(樹脂部)ABS樹脂
材質(刃)合金工具鋼
材質(クリップ)ポリアセタール樹脂(100%再生)
材質(スライダー)ポリアセタール樹脂
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 213
お求めやすい5冊パック
サイズA4タテ
材質表紙/ポリプロピレン・バー/ポリアセタール
厚さ(mm)表紙生地/0.2
収納枚数20
背幅(mm)7
縦(mm)300
横(mm)213
グリーン購入法適合
止め外し簡単!簡易結束ベルト。
材質ポリプロピレン、ポリアセタール
幅(mm)25
ベルト幅(mm)25
バックルトライグライド
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用荷重(N)(目安)約343
固定具付の結束ベルトです。
用途荷物の固定や結束に
仕様ラダーロック
材質ベルトポリプロピレン止め具ポリアセタール
幅(mm)25
ベルト幅(mm)25
長さ(m)2
ベルト長さ(m)2
反射素材入りなので暗闇での作業時に効果を発揮します。バックルを前後に倒してウエストサイズを調節する簡単調整バックルタイプ。ベルト幅38mm。ベルトの長さ120cm。ウエスト100cmまで対応可能。ベルトが長い場合はバックルから外してハサミでカットできます
用途夜間・暗闇での作業。土木・建築業。運送・倉庫業。造園業。農林業。他作業全般。DIY。アウトドア
サイズ120
製品質量(g)115
適応寸法(cm)ウエスト:100まで
素材ベルト素材:ナイロン(反射糸入り)、バックル素材:ポリアセタール
鉛筆のような形で握りやすい、iPad用の充電式アクティブタッチペンです。指にフィットしやすく、使い慣れた鉛筆のように握れる六角形のボディーです。スライド式のスイッチで簡単にオン/オフができ、タッチペン本体に名前が書けるスペースがあります。USB Type-C(TM)ケーブルで充電ができ、約10時間の連続使用が可能です。
付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
材質本体:アルミニウム、ペン先:ポリアセタール、電源スイッチ部:ABS樹脂、USB Type-C(TM)ポート差込キャップ:シリコン
質量(g)約15
備考傾き検知有り
対応機種2018年以降のすべてのiPadに対応 ※2023年4月現在 ※iOS 12.2以降に更新する必要があります。対応確認済み機種の一覧はこちら をご覧ください。
寸法(全長)(mm)外形:約160
電池リチウムイオン電池
保証期間1年間
充電時間(時間)約1 ※ご使用状況や環境により変化します。
直径(Φmm)×長さ(m)外形:約10
先端径(Φmm)約2
使用時間(時間)約10 ※ご使用状態によっては、この目安のよりも早く充電が必要となる場合があります。
商品タイプ本体
対応タッチパネル方式静電容量方式
ストレッチが利いたハイビスカラーのベスト型反射ベルト。装着しやすいワンタッチバックル、調整可能なアジャスター仕様、ガラスパウダー反射帯(耐寒性)、視認安全性ハイビスカラー、ストレッチベルトで動きやすい。
用途ワークウェア(ベルト)。
サイズF
素材本体:ポリエステル、ゴム(芯糸)・反射帯:ガラスパウダー・バックル:ポリアセタール
全長(mm)210
材質ポリアセタール
耐熱温度(℃)120
幅(mm)84
サッと取り出し、ピタッと閉じる小物入れ。中に入っているパーツが、ひと目でわかる透明ボディ。手を差し込めるやわらか開口部。マグネットでピタッと自動で閉じる。シリコン製でやわらかく、水に強い。背面のベルトクリップで腰に下げて使える。油性ボールペンでメモ書き可能&簡単に消せる
材質(本体)シリコン/ネオジム磁石
質量(g)90
本体寸法(mm)130×50×110
材質(クリップ)ポリアセタール
関連資料(1.92MB)
面ファスナー式結束バンド グリップタイ バックル付き バックルグリップ
材質バンド部:ポリエステル・バックル部:ポリアセタール
仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用
使用温度範囲(℃)-10~70
全長(m)25
制電対応バックル(YKK樹脂バックル)+ 制電糸使用ベルト。反射糸ステッチで視認安全性も向上。適度に伸びるストレッチベルト。
用途ワークウェア(ベルト)。
サイズF
素材バックル:ポリアセタール・帯:ポリエステル、ゴム、制電糸、反射糸
軽量で錆びないアルミベル。ワンがとれにくいWセイフティー型・軽やかな音色です
取付径(Φmm)22.2・19.1
直径(Φmm)ワン:52
材質耐衝撃性ポリプロピレン・耐摩耗性ポリアセタール
全長(mm)210
材質ポリアセタール
耐熱温度(℃)120
幅(mm)84
面ファスナーを使用した簡易結束具で何回も繰り返し使用できます。まとめたり、固定するのに便利な面ファスナーです。【ご使用方法】。結束したい対象物に巻き付け1周させた後、バックルに通して折り返し接着させて下さい。
用途釣竿、キャンプ用品、スポーツ用品、シートやマットなどの結束、束ね用
材質テープ部分:ナイロン100%バックル部分:ポリアセタール
握りやすい三角軸のスマートフォン・タブレット用充電式アクティブタッチペンです。
三角の形状に沿って指を置くことでしっかりと握れ、力を無駄なく伝えられるボディーです。
スライド式のスイッチで簡単にオン/オフができ、タッチペン本体に名前が書けるスペースがあります。
USB Type-C(TM)ケーブルで充電ができ、約17時間の連続使用が可能です。
握りやすい三角軸のスマートフォン・タブレット用充電式アクティブタッチペンです。
三角の形状に沿って指を置くことでしっかりと握れ、力を無駄なく伝えられるボディーです。
スライド式のスイッチで簡単にオン/オフができます。
タッチペン本体に名前が書けるスペースがあり、紛失を防ぎます。
ペン先は約1.5mmと細いので、繊細な描き込みができます。
ペアリングは不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できます。
操作しない状態が5分間続くとオートスリープ機能が働き、電源の消し忘れを防ぎます。
タッチペン側面のマグネット面で、タブレットはもちろん、マグネットが付けられる面であれば冷蔵庫などにも吸着が可能です。
※マグネット面はELECOMロゴが印字されている側面です。それ以外の面はマグネットで吸着ができないのでご注意ください。
※タブレットに装着するケースによっては、タブレット本体のマグネット部分が隠れてしまい、本製品を付けられない場合があります。
LEDランプでバッテリーの残量が分かります。
約17時間の連続使用が可能です。
※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。
充電用ポートは、USB Type-C(TM)です。
充電用のUSBポートにはキャップが付いていて、ホコリの侵入を防ぎます。
USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。
※本製品にACアダプター(AC充電器等)は付属していないため、出力5V/500mA以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。
ペン先はメーカー製品の「タッチペン交換用ペン先(充電式)」(P-TIPACST02)と交換が可能です。
※液晶保護フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、タッチペンの反応が悪くなったりすることがあります。
付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル (USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.)
材質本体:アルミニウム、ペン先:ポリアセタール、電源スイッチ部:ABS樹脂、USB Type-C(TM)ポート差込キャップ:シリコン
全長(mm)約155
質量(g)約14
対応機種各種スマートフォン・タブレット
電池リチウムイオン電池
充電時間(時間)約1
直径(mm)約10
先端径(Φmm)約1.5
使用時間(時間)約17
商品タイプ本体
鉛筆のような形で握りやすい、スマートフォン・タブレット用の充電式アクティブタッチペンです。
指にフィットしやすく、使い慣れた鉛筆のように握れる六角形のボディーです。
スライド式のスイッチで簡単にオン/オフができます。
タッチペン本体に名前が書けるスペースがあり、紛失を防ぎます。
ペン先は約1.5mmと細いので、繊細な描き込みができます。
ペアリングは不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できます。
操作しない状態が5分間続くとオートスリープ機能が働き、電源の消し忘れを防ぎます。
タッチペン側面のマグネット面で、タブレットはもちろん、マグネットが付けられる面であれば冷蔵庫などにも吸着が可能です。
※マグネット面はELECOMロゴが印字されている側面です。それ以外の面はマグネットで吸着ができないのでご注意ください。
※タブレットに装着するケースによっては、タブレット本体のマグネット部分が隠れてしまい、本製品を付けられない場合があります。
LEDランプでバッテリーの残量が分かります。
約17時間の連続使用が可能です。
※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。
充電用ポートは、USB Type-C(TM)です。
充電用のUSBポートにはキャップが付いていて、ホコリの侵入を防ぎます。
USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。
※本製品にACアダプター(AC充電器等)は付属していないため、出力5V/500mA以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。
ペン先はメーカー製品の「タッチペン交換用ペン先(充電式)」(P-TIPACST02)と交換が可能です。
※液晶保護フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、タッチペンの反応が悪くなったりすることがあります。
付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル (USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.)
材質本体:アルミニウム、ペン先:ポリアセタール、電源スイッチ部:ABS樹脂、USB Type-C(TM)ポート差込キャップ:シリコン
全長(mm)約155
質量(g)約14
対応機種各種スマートフォン・タブレット
電池リチウムイオン電池
充電時間(時間)約1
直径(mm)約10
先端径(Φmm)約1.5
使用時間(時間)約17
商品タイプ本体
2018年モデル以降のiPad全機種に対応します。手のひらが画面に当たっても誤動作しないパームリジェクション対応。ペアリング不要。電源をONにしてすぐに使用できます。
用途iPad専用傾き検知機能付き充電式タッチペン。
付属品USBケーブル(USB A[オス]ーType-C[オス]/全長約33cm))、取扱説明書・保証書
材質本体:アルミニウム合金、ペン先:POM(ポリアセタール)
質量(g)約15
先端径(Φmm)2
商品タイプ本体
握りやすい三角軸のiPad用充電式アクティブタッチペンです。三角の形状に沿って指を置くことでしっかりと握れ、力を無駄なく伝えられるボディーです。スライド式のスイッチで簡単にオン/オフができ、タッチペン本体に名前が書けるスペースがあります。USB Type-C(TM)ケーブルで充電ができ、約10時間の連続使用が可能です。
付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
材質本体:アルミニウム、ペン先:ポリアセタール、電源スイッチ部:ABS樹脂、USB Type-C(TM)ポート差込キャップ:シリコン
質量(g)約15
備考傾き検知有り
対応機種2018年以降のすべてのiPadに対応 ※2023年4月現在 ※iOS 12.2以降に更新する必要があります。対応確認済み機種の一覧はこちら をご覧ください。
寸法(全長)(mm)外形:約160
電池リチウムイオン電池
保証期間1年間
充電時間(時間)約1 ※ご使用状況や環境により変化します。
直径(Φmm)×長さ(m)外形:約10
先端径(Φmm)約2
使用時間(時間)約10 ※ご使用状態によっては、この目安のよりも早く充電が必要となる場合があります。
商品タイプ本体
対応タッチパネル方式静電容量方式
関連キーワード