コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。両面二色の使い分けができます。等方性マグネット。
商品タイプ両面カラー/両面マグネット
寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×100×1.0
仕様つやなし
材質PVC-P+マグネットシート+PVC-P
油性ペンでスラスラ書け、ハサミで簡単にカット出来ます。マットタイプなので、壁に貼り付けた際のギラつきが気になりません。滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。
等方性マグネット。
厚さ(mm)0.8
材質(表面/裏面)PVC/ゴムマグネット
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
両面活用できるリバーシブルタイプ!ハサミなどでカット可能。両面ツヤなしタイプです。油性マーカーで書き込みことができますが、消すことはできません。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×100×1
商品タイプ両面
仕様JOINTEXオリジナル
材質PVCカラーフィルム、マグネットシート※両面にラベルライターのテープを貼ると磁力が弱まります。
AGVの経路誘導には主に磁気テープが採用されていますが、テープの破れ・捲れなどの破損が生じやすく、AGVの誤動作の原因となって停止や不具合を起こすことがあります。「AGV用被覆マグネットシート」は、耐久性が向上しメンテナンスの省力化を実現しました。磁力もアップするため、AGVの動作が安定します。独自の構造により直立性があるため綺麗に貼りやすく、施工性にも優れています。【耐久性】磁気テープを樹脂被覆することで耐久性が向上。メンテナンス回数を削減できます。【施工性】直立性に優れた製品でまっすぐ綺麗に貼れるため、施工スピードや仕上がり感がアップしました。【省施工】保護テープを貼る必要がなく、作業を簡易化。貼り付け作業の負担を軽減します。【磁力アップ】金属箔複合により磁力がアップするため、AGVの動作が安定。温度減磁対策になります。
用途AGV無人搬送車用の磁気テープ
材質AGV用マグネット・ステンレス箔・被覆材:軟質PVC改質樹脂・両面テープ
厚さ(mm)1.8
全幅(mm)40
AGVの経路誘導には主に磁気テープが採用されていますが、テープの破れ・捲れなどの破損が生じやすく、AGVの誤動作の原因となって停止や不具合を起こすことがあります。「AGV用被覆マグネットシート」は、耐久性が向上しメンテナンスの省力化を実現しました。磁力もアップするため、AGVの動作が安定します。独自の構造により直立性があるため綺麗に貼りやすく、施工性にも優れています。【耐久性】磁気テープを樹脂被覆することで耐久性が向上。メンテナンス回数を削減できます。【施工性】直立性に優れた製品でまっすぐ綺麗に貼れるため、施工スピードや仕上がり感がアップしました。【省施工】保護テープを貼る必要がなく、作業を簡易化。貼り付け作業の負担を軽減します。【磁力アップ】金属箔複合により磁力がアップするため、AGVの動作が安定。温度減磁対策になります。
用途AGV無人搬送車用の磁気テープ
材質AGV用マグネット・ステンレス箔・被覆材:軟質PVC改質樹脂・両面テープ
厚さ(mm)1.8
全幅(mm)40
関連キーワード