コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。両面二色の使い分けができます。等方性マグネット。
商品タイプ両面カラー/両面マグネット
寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×100×1.0
仕様つやなし
材質PVC-P+マグネットシート+PVC-P
こんなお得な商品も!

マグネットシート 両面カラー 100×300
モノタロウ
¥269
税込¥296
表裏色違いのマグネットシートです。両面磁力入りです。
等方性マグネット。
商品タイプ両面磁力タイプ
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)100×300×1
仕様両面磁力
材質PVC 等方性マグネットシート
厚さ(mm)1
質量(g)91
タイプ両面磁力タイプ
吸着力(N)0.15 N(1cm2あたり)
磁束密度(表面)250G
油性ペンでスラスラ書け、ハサミで簡単にカット出来ます。
マットタイプなので、壁に貼り付けた際のギラつきが気になりません。
滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。
等方性マグネット。
材質PVC/ゴムマグネット
寸法(mm)100×300
厚さ(mm)1
こんなお得な商品も!

マグネットシート 両面カラー 100×300
モノタロウ
¥269
税込¥296
両面使用できますので、様々な用途にご使用いただけます。
ハサミで簡単に切ることができます。
寸法(mm)100×300×0.8
材質PVC(塩化ビニル樹脂)+磁気ゴムシート
厚さ(mm)0.8
商品タイプ両面
材質等方性マグネット、ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(mm)300
幅(mm)100
厚さ(mm)1
質量(g)100
商品タイプ両面
表裏色違いのマグネットシートです。
両面磁力入りです。
用途工場の在庫管理、スケジュールボードの行き先管理
こんなお得な商品も!

マグネットシート 両面カラー 100×300
モノタロウ
¥269
税込¥296
好きな形に自由自在。切れて書けるマグネットシート。しっかり書ける。自由に切れる。表と裏が使える両面カラータイプ。
商品タイプ両面
外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)300×100×1.0
材質PVC、ゴム磁石
RoHS指令(10物質対応)対応
用途に合わせて使い分けられる便利な両面タイプです。
材質PVC、ゴム磁石
寸法(mm)縦30×横100×厚1
タイプ両面カラー
油性ペンでスラスラ書け、ハサミで簡単にカット出来ます。マットタイプなので、壁に貼り付けた際のギラつきが気になりません。滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。
等方性マグネット。
厚さ(mm)0.8
材質(表面/裏面)PVC/ゴムマグネット
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
マグネットシートの両面カラータイプで、リバーシブル仕様です。
用途教材やディスプレイに
仕様両面磁力
厚さ(mm)1
寸法(幅W×長さL)(mm)520×930
表面磁束密度(mT)20以上、G:200以上
商品タイプ両面
両面活用できるリバーシブルタイプ!ハサミなどでカット可能。両面ツヤなしタイプです。油性マーカーで書き込むことができますが、消すことはできません。リバーシブルで両面活用。
寸法(縦×横)(mm)300×100
仕様マグネットシート、JOINTEXオリジナル
材質PVCカラーフィルム、マグネットシート
厚さ(mm)1
商品タイプ両面
両面活用できるリバーシブルタイプ!ハサミなどでカット可能。両面ツヤなしタイプです。油性マーカーで書き込みことができますが、消すことはできません。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×100×1
商品タイプ両面
仕様JOINTEXオリジナル
材質PVCカラーフィルム、マグネットシート※両面にラベルライターのテープを貼ると磁力が弱まります。
AGVの経路誘導には主に磁気テープが採用されていますが、テープの破れ・捲れなどの破損が生じやすく、AGVの誤動作の原因となって停止や不具合を起こすことがあります。「AGV用被覆マグネットシート」は、耐久性が向上しメンテナンスの省力化を実現しました。磁力もアップするため、AGVの動作が安定します。独自の構造により直立性があるため綺麗に貼りやすく、施工性にも優れています。【耐久性】磁気テープを樹脂被覆することで耐久性が向上。メンテナンス回数を削減できます。【施工性】直立性に優れた製品でまっすぐ綺麗に貼れるため、施工スピードや仕上がり感がアップしました。【省施工】保護テープを貼る必要がなく、作業を簡易化。貼り付け作業の負担を軽減します。【磁力アップ】金属箔複合により磁力がアップするため、AGVの動作が安定。温度減磁対策になります。
用途AGV無人搬送車用の磁気テープ
材質AGV用マグネット・ステンレス箔・被覆材:軟質PVC改質樹脂・両面テープ
厚さ(mm)1.8
全幅(mm)40
AGVの経路誘導には主に磁気テープが採用されていますが、テープの破れ・捲れなどの破損が生じやすく、AGVの誤動作の原因となって停止や不具合を起こすことがあります。「AGV用被覆マグネットシート」は、耐久性が向上しメンテナンスの省力化を実現しました。磁力もアップするため、AGVの動作が安定します。独自の構造により直立性があるため綺麗に貼りやすく、施工性にも優れています。【耐久性】磁気テープを樹脂被覆することで耐久性が向上。メンテナンス回数を削減できます。【施工性】直立性に優れた製品でまっすぐ綺麗に貼れるため、施工スピードや仕上がり感がアップしました。【省施工】保護テープを貼る必要がなく、作業を簡易化。貼り付け作業の負担を軽減します。【磁力アップ】金属箔複合により磁力がアップするため、AGVの動作が安定。温度減磁対策になります。
用途AGV無人搬送車用の磁気テープ
材質AGV用マグネット・ステンレス箔・被覆材:軟質PVC改質樹脂・両面テープ
厚さ(mm)1.8
全幅(mm)40
関連キーワード