豊富なカラーがうれしい51色展開
頭の上からつま先までオーダーメード感覚で着て頂けるユニフォーム「ムービングカット」と同一素材、同一カラー!
仕様アジャスター付
材質ハトメ/糸かがり
シリーズムービンカットシリーズ
混率(%)ポリエステル65、綿35
JIS規格JIS T8118適合
生地ツイル
生地性能帯電防止
標準型。小さくても安心、完全防雨仕様。ガーデニング、DIYでの機器使用時、イルミネーション電源など、雨や水がかかっても心配なく、安全に作業ができます。コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプ。Wコンセントを一体モールド成形で内部配線部への水の侵入を防ぎます。
質量(kg)2.5
仕様防塵
長さ(m)10
定格電圧(V)125
芯数2股
電線仕様-太さ(mm2)1.25
電線仕様-心数(C)2
使用場所屋外
特性防雨、防塵
「かぶる」から「着る」へ。ヘルメットのイメージを一新する新たな帽子タイプ『JOLY(ジョリー)』。ポークパイハットとワークキャップスタイルの2タイプを、かわいくラインナップ。軽量コンパクトなヘルメット本体にかわいいカバーを装着する新スタイル「帽子かぶせヘルメット」。カバーのデザインはリボンがアクセントのハットタイプ、ツバ付きのキャップタイプ、それぞれ2色の計4種類。フィットバンド:後頭部に取り付けたゴム製バンドベルトは、引っ張るだけで簡単にサイズの調整が可能です。バックルカバー:あごひもバックルを覆うシリコンカバーで、お肌のはさみ込みを防ぎます。ツバ跳ね上げ構造:ボタンを使った跳ね上げ構造で走行時のバタつきを抑制し、視認性を確保できます。
規格SG基準
適合頭囲(cm)47~51
衝撃吸収ライナー○
適合年齢(歳)幼児用 1~3くらい
ひもタイプ○
使用区分自転車用
関連キーワード