26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先芯入りの軽作業用安全靴です。 耐油性、耐滑性に優れています。 踏み抜き防止板入りです。 滑り止め強化をしています。(靴底)
長さ(cm)約29(26cm) イエロー 足幅2E 形状ハイカット 質量(kg)1.7 種類セーフティーシューズ 規格JIS T 8117(2005適合品) 材質(アッパー)天然ゴム 材質(ソール)ニトリルゴム 標準質量(g/片足)950 機能耐油性、耐滑性、踏抜き防止、耐薬品性 材質(先芯) 耐圧迫性荷重(kN)20.0 靴タイプ長靴
1個
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ファスナー部を防護するフラップ付きです。 MC3000は軽量な防護服で激しく飛散する液体から身体を防護します。 MC4000は使い捨て防護服の中でも高い防護性能をもっています。
材質PP(ポリプロピレン)・ アンチケミカルフィルム 耐水性2000mm以上 仕様EN340・EN1149適合 種別つなぎ 規格JIS 8115【化学防護服】適合品
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊防護フィルムとポリプロピレンの複合生地を使用し軽量且つ柔軟な素材を採用。 様々な化学薬品に対応しており、被液災害から身体を守ります。 化学薬品とバイオハザード両方に対応しています。 独自の構造SuperBパターンを採用。肘、股上、フード、様々な部分に工夫がされており快適性を提供します。 JIS T 8060 人工血液バリア性 クラス6 JIS T 8061 ウィルスバリア性 クラス6 EN14605 タイプ3(液体防護用密閉服) EN14605 タイプ4(スプレー防護用密封服) EN13982-1 タイプ5(微粒子防護用密封服) EN13034 タイプ6(ミスト防護用密封服) EN1073-2(放射性粉塵からの防護) EN1149-5(静電気からの防護) EN14126(感染性物質からの防護)
用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、農業化学製品の取扱い、ダイオキシン対策、PCB処理、汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業、工場用クリーニング及びメンテナンス、軍事関連、緊急処理(流出物の処理及び事故処理)、疾病及び災害対策、医療関連、救助隊のテロ対策、放射線汚染物質の処理、警備 イエロー EN規格EN1073-2 、EN14126、EN1149、EN340
1着
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マスクとフード隙間、防護服と手袋の隙間などを養生しバリア性を高めます。
用途理化学 長さ(m)55 幅(cm)4.8 アズワン品番62-4094-01
1巻
11,200 税込12,320
当日出荷

多くの無機化学薬品に対する透過耐性があります。 JIS T 8115適合品です。タイプ3.4.5.6(液体、スプレー、微粒子、ミスト)耐水圧2000mm以上。 感染性物質に対する防護性能があります。 使い捨てタイプ。 つなぎ服タイプ。
用途無機化学薬品取り扱い現場。・さまざまなバイオハザードに対応。・ダイオキシン、焼却炉高圧洗浄作業。 材質ポリプロピレン、ポリエチレン イエロー JIS規格JIS T 8115適合品
1着
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

計量でありながら、化学物質とバイオハザード双方に対応。袖口、背ウエスト、裾口、フードゴム入。二重の接着可能なファスナーカバー付。接着可能なあごカバー付。縫い目はテープシーム。デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。デュポン社製タイベックR使用。「デュポンTM、Tyvek R、タイベックRは、米国デュポン社の商標あるいは登録商標です」。JIS T 8115 タイプ3・4・5・6適合/JIS T 8122 人工血液バリア性能 クラス6・ウイルスバリア性能 クラス6。耐熱性、防炎性はありません。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所等) 材質デュポン(TM)タイベック(R)(特殊ポリマーコーティング) イエロー
1着
4,900 税込5,390
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3層構造の生地は、主に無機化学薬品に対して、優れた耐透過性を有しています。二重ファスナー、二重袖です。フード、袖口、胴回り、足首部分はゴム紐入りです。ファスナー部を防護するフラップ付きです。
用途化学物質取扱い作業。 材質ポリプロピレン(PP) イエロー
1着
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊防護フィルムとポリプロピレンの複合生地を使用し軽量且つ柔軟な素材を採用したChemMax1のガウンタイプになります。様々な化学薬品に対応しており、被液災害から身体を守ります。
用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、農業化学製品の取扱い、PCB処理、汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業、工場用クリーニング及びメンテナンス、医療関連、救助隊のテロ対策、警備 イエロー
1着
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊防護フィルムとポリプロピレンの複合生地を使用し軽量且つ柔軟な素材を採用したChemMax1のパンツタイプになります。様々な化学薬品に対応しており、被液災害から身体を守ります。
用途・清掃、塗装、機械整備、建設現場、解体工事、保全作業、自動車整備、農作業など イエロー
1枚
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊防護フィルムとポリプロピレンの複合生地を使用し軽量且つ柔軟な素材を採用したChemMax1のジャケットタイプになります。様々な化学薬品に対応しており、被液災害から身体を守ります。
用途・清掃、塗装、機械整備、建設現場、解体工事、保全作業、自動車整備、農作業など イエロー
1着
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハネウェルの耐薬品防護服は粉塵、液体に関わらず高濃度無機化学物質、有害化学薬品などに対する高いバリア性能で作業者を安全に、快適に防護します。 無機化学物質に対して優れた耐透過性の防護服です。 縫い目シールや2重シールフラップにより液体や微粒子の侵入を防ぐため、感染症対策としても最適です。 頭部にフィットする立体構造のフード 脱着が容易な2ウェイジップ仕様です。 袖口や足首、ウエストゴムの締まりが液体や粉塵の付着を軽減します。 膝あて補強により耐久性が向上しています。 帯電防止加工が施されています。
用途メンテナンス、産業用塗装、産業用洗浄、緊急サービス、産業用医薬品など 仕様感染性物質からの防護:EN 14126 その他帯電防止、ラテックスフリー、シリコンフリー 材質ポリプロピレン+ポリエチレンフィルム 黄色/青色シームテープ
1着
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

化学物質とバイオハザード双方に対応。 デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等) 仕様袖口・背ウエスト・フード・足首部分ゴム入り/二重の接着可能なジッパーカバー/縫い目はステッチ&オーバーテープ 種別つなぎ 材質タイケム(R)2000 区分使い捨て 製法フラッシュスパン 構造タイベック(R)にポリマーコーティングを施した2層 機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適合JIS規格JIS T8115:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 縫い目形式縫い目にテープシーム EN規格EN 14126:2003(バイオハザード)
1着
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)
1枚ほか
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旭・デュポンタイケム(R)Cガウン
化学物質とバイオハザード双方に対応。 デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等) 種別ガウン 機能化学物質対策
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイケム10000 TK128T 2着入 旭・デュポン 動画あり
高い化学バリア性を提供し、化学薬品事故の防止、工業用途(メンテナンス)に適しています。非ハロゲン系の特殊樹脂フィルム層で不織布を挟んだ構造です。これにより引っ張りおよび引き裂きに対する優れた強度と、耐化学薬品性を持っています。260種類におよぶ危険な化学物質に対する透過試験で全てに対して8時間以上透過しないことが証明されています。
用途化学製造業、石油化学産業、未知有害化学薬品を取り扱う作業現場、その他最大限の防護が必要な作業現場、消防など 仕様フードゴム入/袖口ゴム入/ブーティ・フラップ付/二重に接着可能なファスナーカバー付/縫い目にテープシーム ライムイエロー
1箱(2着)
99,980 税込109,978
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PPバンド 手締め・ストッパー用 モノタロウ 定期注文
国内有名メーカーの司化成工業とのコラボ商品になります。 安定した品質のPPバンドです。
用途手締め、ストッパー用 種別ストッパー用PPバンド 幅(mm)約15 厚さ(mm)約0.5 長さ(m)1000 材質ポリプロピレン100% 内径(Φmm)150 引張強度(N)980以上 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3色セットのPVAスポンジ。 水滴や汚れのふき取りに最適で、塗装面への摩擦抵抗も低く車に優しい。 用途に応じて色分けできます。
用途車のボディーやガラス、車内等 ピンク・イエロー・ブルー 使用方法1.使用の前に水やぬるま湯につけてよく絞ってから使用開始して下さい。2.必ず1方向へ水を切るように使用し往復はさせないで下さい。3.絞ると吸水効果が元に戻るので必ず【拭いたら絞る】を繰り返して使用して下さい。 材質PVAスポンジ タイプ3色セット 危険物の類別非危険物
1袋(3枚)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品手袋 アルファテック アンセル 動画あり
天然ゴムにネオプレンゴムをブレンドし、広範囲の化学物質に対する保護性能を持たせました。
用途研究施設での検査、化学薬品取り扱い、塗装作業など グリーン/イエロー 全長(cm)32.3 厚さ(mm)0.68 規格EN374規格/メタノール、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%) 入数(双)1 耐摩耗性X 耐切創性1 耐突刺し性0 耐引裂き性2
1双
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接作業中の人体に有害といわれる強い紫外線・可視光線を遮断し、目の安全を守ります。
仕様防炎性能試験番号取得済 型式単体 質量(kg)8.3 枠内寸法(幅W×高さH)(mm)2000×2000 材質(フレーム)スチール(樹脂コーティング) シート厚さ(mm)0.35
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業内容に合わせて、専用イヤーマフ(別売)と各種防災面(別売)をスマートに取り付けできるヘルメットです。イヤーマフの使用に適した帽体形状で、イヤーマフ着用時のヘルメットとの干渉を防ぎます。クロス耳あご紐はイヤーマフ使用時に挟み込みにくい形状です。片手でサイズ調節ができる新型のダイヤル式ヘッドバンドを搭載しています。
用途電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。飛来・落下物用。墜落時保護用。化学プラント・道路工事・エンジン製造など、騒音職場・顔面保護の必要性のある現場に。 付属品アタッチメント(1組) 材質帽体:ABS樹脂 タイプ墜落時保護用 頭囲(cm)52~63.5 衝撃吸収ライナーあり 通気孔なし
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業内容に合わせて、専用イヤーマフ(別売)と各種防災面(別売)をスマートに取り付けできるヘルメットです。イヤーマフの使用に適した帽体形状で、イヤーマフ着用時のヘルメットとの干渉を防ぎます。クロス耳あご紐はイヤーマフ使用時に挟み込みにくい形状です。片手でサイズ調節ができる新型のダイヤル式ヘッドバンドを搭載しています。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。化学プラント・道路工事・エンジン製造など、騒音職場・顔面保護の必要性のある現場に。 付属品アタッチメント(1組) 材質帽体:ABS樹脂 タイプ墜落時保護用 頭囲(cm)52~63.5 衝撃吸収ライナーあり 通気孔あり
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防爆型のLED警告灯です。ガラスグローブは、硬質ガラスのため機械強度が強く、さらにステンレス製のガード付きのため破壊に対する安全度も高く、コンビナート、化学薬品、塗装工場など爆発性の高いガスが発生する現場での使用に最適です。
材質容器:アルミニウム合金鋳物、締付ボルト:ステンレス鋼、グローブ:硬質ガラス、ガード:ステンレス鋼 幅(mm)158 高さ(mm)242 奥行(mm)175 定格電圧(V)DC12~24 保護等級IP54 閃光数(min-1[回/分])120
1台
139,800 税込153,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハナキゴムハナキ工業用手袋
エコ商品
中・低濃度の酸やアルカリなどの一般化学薬品にすぐれた耐性を持ち、幅広い用途に使える天然ゴムラテックス製の安全保護手袋です。
厚さ(mm)1 JIS規格T8116 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性一般化学薬品
1双
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使い捨てタイプ。JIS T 8115規格 タイプ3/4/6 準拠品(液体・スプレー・ミスト防護)。静電気帯電防止加工。耐水性能2,000mm以上。多くの無機化学薬品に対する透過耐性があります。感染の原因となるウイルス、バクテリア、体液、血液媒介病原体の浸透を防ぎます。
用途無機化学薬品取り扱い現場。さまざまなバイオハザードに対応。ダイオキシン、焼却炉高圧洗浄作業。感染症対策に。 材質ポリプロピレン、ポリエチレン イエロー サイズフリー 機能帯電防止 JIS規格JIS T 8115規格 タイプ3/4/6 準拠品(液体・スプレー・ミスト防護)
1足
899 税込989
欠品中

安全・無害な抗菌力!銀は乳幼児の服用薬に使われるほど、安全な金属。人体に影響を与える化学薬品等も使用していないので、安心です。漂白剤・柔軟剤の使用もO.K。純銀の糸は特殊な構造のため、漂白剤や柔軟剤を使用しても銀が黒ずむ心配はありません。また、洗濯を繰り返しても機能は低下しません。静電気をおさえて、ホコリの吸い寄せも防止。静電気を吸収しやすく、放電・除電しやすい「純銀の糸」のチカラで、ホコリの吸い寄せを防ぎ、パチパチやまとわりつきを緩和して作業効率をUPします。雑菌の繁殖を抑えて、いつも清潔。食器棚敷きタオルにも最適です。吸水性と耐久性に優れ、生乾きの臭いも気になりません。安全・安心な抗菌力は、何度洗濯を重ねても持続します。
外寸(mm)340×400 材質綿100%、スリット糸「ミューファン」
1枚
12,375 税込13,613
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性。 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。耐摩擦摩耗性。 非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。耐薬品性。 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。耐加水分解性。 高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。耐衝撃性。 過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。難燃性。 UL94 V-0の難燃性を発揮します。ピュア度。 イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。
用途理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。医療用カテーテルチューブ。半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。光ファイバー保護チューブ。液体クロマトグラフ(HPLC)配管用チューブ。冷却媒体配管用チューブ。 外径(Φmm)3.17
1巻(10m)ほか
9,998 税込10,998
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)