工具・各種部品の集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することができます。
材質PP
底形状格子リブ
コミック、DVD、CD、文庫本など本やソフト収納に最適なラック。奥行スリムで省スペースデザイン。
用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして
棚板耐荷重(kg)10(1枚あたり)
質量(kg)7.5
材質(本体)プリント紙化粧繊維板、プリント紙化粧パーティクルボード
段数4
棚板数(枚)固定:3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×170×890
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部:560×150×200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.5×17×89
組立時間約20~30分
収納の目安コミック:148冊、B6コミック:140冊、DVD:172枚、文庫本:148冊
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×15×20(収納部)
こんなお得な商品も!

ラックコンテナ MC516・MC1532用
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
工具・各種部品集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することもできます。
ずらして積重ねることもできます。
収納物を入れたまま積み重ねることができます。
透明のコンテナは内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。
材質ポリプロピレン(PP)
積み重ねが出来るので保管効率が向上します。
側面2面が透明なので積み重ね時に内容物の概容がつかめます。
フタの有無なし
材質PP(ポリプロピレン)
質量(kg)1.5
耐荷重(kg)10
外寸法・幅(mm)348
外寸法・高さ(mm)240
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法・奥行(mm)474
有効内寸法・奥行(mm)449
有効内寸法・高さ(mm)230
有効内寸法・幅(mm)324
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。
折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。
スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。
内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
フタの有無あり
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)8
加工シボ加工(6ヶ所)
外寸法・幅(mm)530
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)335
有効内寸法・幅(mm)493
中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
スライドロックフタ付。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
フタの有無あり
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)8
外寸法・幅(mm)530
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)335
有効内寸法・幅(mm)493
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ 1面倒し可能タイプ
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
積み重ね可能な折畳みコンテナ。
側面が内側に折り畳めるため、未使用時に省スペース化が図られます。
側面が個別に倒れる為、1面だけを倒して取り出し口として活用出来ます。
側面にホールが4箇所空いているので折り畳んだ状態でも持ちやすいです。
側面にカード差し付。
フタの有無なし
材質PP(ポリプロピレン)
質量(kg)1.55
有効内寸(mm)510×335×190
外寸(mm)550×370×205
スタッキング可
スタッキングによる収納が可能な、小物・部品収納ボックスです。
用途小物、部品収納ボックスとして
材質PP
許容荷重(kg)13
外寸法・幅(mm)420
外寸法・高さ(mm)130
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
外寸法・奥行(mm)250
有効内寸法・奥行(mm)223
有効内寸法・高さ(mm)125
有効内寸法・幅(mm)387
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。空箱時には優れた収納効率を示し、スタッキング時には安定した積み上げができます。
タイプベタ目
材質PP
形状底面:SG (その他)
フタなし
底形状その他
外寸法・高さ(mm)80
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
ネスティング可
有効内寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・高さ(mm)-
有効内寸法・幅(mm)-
様々な用途に使える多目的収納ボックスです。日用品の整理やレジャーグッズの持ち出し、洗車用品の収納などにご利用いただけます。ハンドル付きなので外での持ち運びもスムーズです。
材質ポリプロピレン
色(取っ手)オレンジ/イエロー/ブルー/グリーン
幅(cm)40
高さ(cm)24.5
奥行き(cm)27.5
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
ゴミを入れる物こそ綺麗だと思う物を使いたい。海外ではスチール製のゴミ箱もスタンダード。憧れの映画の世界から飛び出して来たかの様な、素朴で奥深い格好良さは廃れる事を知りません。ゴミを入れる物こそ心から綺麗だと思う物を使いたい。そんな思いを込めたら、色んなサイズとカラーが生まれました。愛されて20年。
用途ゴミ箱や収納ボックスなどに
材質スチール
形状丸
フタの種類かぶせ式
商品タイプ本体+ふた
衝撃に強く、長持ちするプロ仕様の収納箱です。ステンレス製の金具を使用している為、耐久性に優れています。
用途道具の収納、整理に最適です。車載用の収納箱として便利です。
トラスコ品番855-8144
材質本体:耐衝撃性ポリプロピレン(PP)、バックルハンドル:ステンレス(SUS304)、バックル台座:ステンレス(SUS430)、ローラー:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)9
タイプフタ取外し
フタあり
外寸法・幅(mm)1018
外寸法・高さ(mm)431
外寸法・奥行(mm)416
2018年トラスコ掲載ページ8 0884
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
有効内寸法・奥行(mm)344
有効内寸法・高さ(mm)400
有効内寸法・幅(mm)946
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
主に食品工場や水産加工場などで使用できるイレクター製ネスティングカートです。使い易い高さに具材がくることで腰曲げ作業を防止し、負担軽減と作業効率の向上につながります。底上げのためにコンテナを利用するのではなく、専用のカートを使用することでコンテナの有効活用ができます。未使用時にはネスティング(入れ子状)することで省スペースで収納することができ、保管・清掃が容易になります。
用途加工エリアでの底上げの実現と保管時の省スペース化用
材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス/ナイロン(車輪)
質量(kg)6
キャスター4輪自在
キャスター径(Φmm)50(4輪自由車、ストッパー2ヵ所)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)参考 使用トロ函(トロ箱)サイズ:614×382×372(容量25.8L)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)614×382×722
主に食品工場や水産加工場などで使用できるイレクター製ネスティングカートです。使い易い高さに具材がくることで腰曲げ作業を防止し、負担軽減と作業効率の向上につながります。底上げのためにコンテナを利用するのではなく、専用のカートを使用することでコンテナの有効活用ができます。未使用時にはネスティング(入れ子状)することで省スペースで収納することができ、保管・清掃が容易になります。
用途加工エリアでの底上げの実現と保管時の省スペース化用
材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス/ナイロン(車輪)
質量(kg)4.5
キャスター4輪自在
キャスター径(Φmm)50(4輪自由車、ストッパー2ヵ所)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)参考 使用トロ函(トロ箱)サイズ:614×382×372(容量25.8L)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)614×382×372
HellermannTyton TLFX DS は、ハロゲンフリー欧州鉄道認定の 2 : 1 熱収縮マーカー素材です。黄色の 25 mm カット済みで、便利なはしごシステムにフォーマットされています。このカット済みの形式では、マーカーの両面に印刷できるだけでなく、必要なマーカーを簡単に選択して選択することもできます。チューブは、常に優れた印刷性能が得られるように特別に準備されています。ハロゲンフリー 発煙性、密度、毒性が低い ケーブルレンジ: 38.1 mm → 1.2 mm 便利な収納ボックスで納品
仕様●固定方法:熱収縮チューブ●最小ケーブル径:4.8mm●最大ケーブル径:9.5mm●シリーズ:TLFX DS●コード番号:225-9746
色黄
アズワン品番65-7435-32
1個
¥649,800
税込¥714,780
欠品中
コンテナ内に物を入れた状態で積み重ねができ、物を入れない時はコンパクトに収納できる。コーナー部の向きが異なるようにすると『スタッキング』・コーナー部の向きをそろえると『ネスティング』。日本製。
用途小物の保管・収納。
タイプベタ目
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)583
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×220×130
フタ別売
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可能
衝撃に強く、長持ちするプロ仕様の収納箱です。
用途道具の収納、整理に最適です。
トラスコ品番389-7796
質量(kg)2.7
タイプフタ取外し
フタあり
外寸法・幅(mm)567
外寸法・高さ(mm)190
外寸法・奥行(mm)411
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
有効内寸法・奥行(mm)347
有効内寸法・高さ(mm)160
有効内寸法・幅(mm)499
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌日出荷
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー
有効内寸(mm)490×333×253
外寸(mm)530×366×272
内寸(mm)491×334×261
機構両短側面にシボ加工有
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])11.86(1210)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
多目的に使える丈夫な道具箱です。
ゆとりのある内容量で数多くの物を収納可能。
エスコ品番EA506LS-11
材質PP
質量(kg)2.48
外寸(mm)568×406×186
内寸(mm)511×356×162
コンテナ種類ベタ目
1個
¥8,700
税込¥9,570
翌日出荷
関連キーワード