材質PVC(塩化ビニル樹脂)
色黒
床養生シートの中では一番丈夫です。
用途床などの傷や汚れ防止に
コンクリート、タイル、フローリング等の養生に最適
色黒
長さ(m)30
材質塩化ビニール(再生)
幅(mm)1000
こんなお得な商品も!

塩ビ板 透明
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵
材質塩ビ
比重1.4
熱変形温度(℃)65~70
耐候性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨
材質アクリル
各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。
材質塩ビ
色黒
高さ(mm)20
種類ゴム足
特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
エンボス加工がしてあり弾力性に富み、床・階段などを保護し、キズや汚れを防ぎます。難燃性で火気にも強く、何回も使えて経済的です。使用中の摩擦、引裂に強く、テープがよくつきます。
用途建築現場の床・住宅廻り・玄関・ベランダの床養生。体育館の床養生など。難燃性で火気にも強く何回も使えて経済的です。
幅(m)1
材質塩化ビニール(PVC)
寸法(mm)300×200
色黒
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ HIVP管 1M×4本
モノタロウ
¥969~
税込¥1,066~
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
用途耐衝撃性が必要な給水用
種類塩ビ管
形状パイプ
長さ(m)1
JIS規格JIS K 6742
材質硬質ポリ塩化ビニル
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等
厚さ(mm)2
材質塩ビ
色透明
比重1.4
全光線透過率(%)81/75
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)3100
体積抵抗率(Ω・m)1017以上
線膨張率(×10-5・K-1)7
サービス分類オーダー・加工
耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途耐衝撃性が必要となる給水用
材質PVC
長さ(m)4
長さ許容差(mm)-10~+30
外径許容差(mm)±0.2
JIS規格JIS K 6742
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等
厚さ(mm)5
材質塩ビ
色透明
比重1.4
全光線透過率(%)81/75
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)3100
体積抵抗率(Ω・m)1017以上
線膨張率(×10-5・K-1)7
サービス分類オーダー・加工
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等
厚さ(mm)3
材質塩ビ
色透明
比重1.4
全光線透過率(%)81/75
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)3100
体積抵抗率(Ω・m)1017以上
線膨張率(×10-5・K-1)7
サービス分類オーダー・加工
塩化ビニル製の長靴です。
クッション性があり、取り外し可能なインソールを使用しております。
用途軽作業用
形状ハイカット
色ブラック
種類作業靴
長さ(cm)約31(26cmの場合)
材質(アッパー)塩化ビニル
機能クッション性
標準質量(g)約630(26.0cm)
足幅3E
靴タイプ半長靴
材質(フレーム)アルミ押し出し材/アルマイト仕上げ(ブラック)22mm×25mm
材質(脚部)スチール鋼鈑(SPHC)(0.18kg/個)/焼付け塗装(ブラック色)
軽くて丈夫なアルミフレームを使用した飛沫防止パーテーション。【対面デスクにおすすめの3面タイプ】正面&側面もガードする3面タイプは、デスクのパーテーションに最適です。3台設置すれば、6人掛けのデスクもしっかりカバーできます。また折りたたみ式なので、使用しない時はコンパクトに収納できます。
材質(フレーム)アルミ押し出し材/アルマイト仕上げ(ブラック)22mm×25mm
塩ビ継手とホースを接続する継手です。
塩ビ継手に接着剤で直接接続出来る塩ビタケノコです。
材質PVC
色黒
軽くて丈夫なアルミフレームを使用した飛沫防止パーテーション。【シーンに合わせて選べる1面タイプ】対面デスクやカウンターに最適な1面タイプは、設置シーンに合わせてアクリル下部の隙間の高さが3パターンあります。それぞれロウタイプは5cm、通常タイプは13cm、ハイタイプは53cmの隙間が空いています。
材質(フレーム)アルミ押し出し材/アルマイト仕上げ(ブラック)22mm×25mm
材質(脚部)スチール鋼鈑(SPHC)(0.18kg/個)/焼付け塗装(ブラック色)
こんなお得な商品も!

下敷 A4 PET製
モノタロウ
¥139
税込¥153
材質塩ビ製
厚さ(mm)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
アクリル板の設置高さを調節できるスライド式パーテーション。【脚部の長さは調節可能】脚部の長さを調節し、面板下の隙間の高さを変えることができます。高さ調節はグリップボルトを緩めるだけなので、工具も不要で簡単です。
材質(脚部)スチール鋼鈑(SPHC)/焼付け塗装(シルバー/ブラック)※脚部内重り付
横並びのカウンター席でも広範囲の飛沫をカバーできる大型パーテーション。【脚部の長さは調節可能】机の高さに合わせて脚部の長さを調節することができます。高さ調節はグリップボルトを緩めるだけなので、工具も不要で簡単です。
材質(脚部)スチール鋼鈑(SPHC)/焼付け塗装(シルバー/ブラック)※脚部内重り付
色塩ビ板:透明
材質(フレーム)アルミ押し出し材/アルマイト仕上げ(ブラック)22mm×25mm
材質(脚部)スチール鋼鈑(SPHC)(0.18kg/個)/焼付け塗装(ブラック色)
色塩ビ板:透明
材質(フレーム)アルミ押し出し材/アルマイト仕上げ(ブラック)22mm×25mm
材質(脚部)スチール鋼鈑(SPHC)(0.18kg/個)/焼付け塗装(ブラック色)
ブラック枠のオシャレなアルミ枠ハイグレード卓上パーティションです。飛沫防止パーティションとしても使用可能です。パネル部は硬質塩ビ(PVC)を使用しておりますので、耐薬品性。難燃性・電気絶縁性に優れていますので、消毒用アルコールの拭き掃除にも対応しております。脚台座部分の形状が半円型のため、並べて使用しても違和感なしで使用可能です。またテーブルや机の端に対応するために、脚台座部分の向きを逆向きに使用すれば、台座部がテーブル・机からはみ出さない設計です。オプションで下部に仕切り板AP-23TOPKが取り付け可能です。
用途オフィス、カフェ、デリ、飲食店、事務所、学校、会社、塾、受付、打ち合せスペース、商談スペース、テーブル、カウンター、工場、倉庫、教壇、医療施設など
タイプ自立式
材質枠:アルミ、透明部:PVC硬質塩ビ(t=3.0)、台座:スチール
枠の色ブラック
材質(フレーム)アルミ押し出し材/アルマイト仕上げ(ブラック)22mm×25mm
相手にたたいた跡が残りにくいので木材を組む時に直接たたいて使用できる。
用途家具や木製品の組み立てに最適。
種類ゴムハンマー
材質(ヘッド)ポリ塩化ビニル樹脂(PVC)
材質(柄部)ハードウッド
主な用途組立作業
ゴム製パッキン材用途品を軟質塩ビ製にて対応したシート
色塩ビ板:透明
材質(フレーム)アルミ押し出し材/アルマイト仕上げ(ブラック)22mm×25mm
テープ構成は柔軟性を持つフィルム基材のためジョイント部、屈曲部などにもなじみます。
基材は塩化ビニルであり、電気絶縁性・耐薬品性・低温特性に優れています
粘着剤はゴム系のため、粗面にもよくなじみ、密着水密性に優れています。
耐久性・防食性に優れます。
シール性・クッション性に富みます。
用途各種パイプラインの保護・防食用。
防食ビニルテープ JIS Z1901認定品。
消防危-第90号による埋設配管防食テープNO.59シリーズの保護用。
仕様JIS Z1901認定品
厚さ(mm)0.4
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-10~60
粘着剤ゴム系
粘着力(N/10mm)2.1
引張強度(N/10mm)60.5
RoHS指令(10物質対応)対応
従来品の3倍の耐油性があり、魚油やマシン油などに対しても使えます。
すべり止め部分にポリウレタンを施し、さらに耐油性をアップさせています。
用途自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業に。
トラスコ品番228-3341
材質ポリ塩化ビニール、ポリウレタン、綿
厚さ(mm)1
色ブラック
サイズL
全長(cm)28
中指長(cm)7.5
手のひらまわり(cm)23
滑り止め効果あり
RoHS指令(10物質対応)対応
食品衛生法適合していない
1双
¥599
税込¥659
翌日出荷
ゴム製パッキン材用途品を軟質塩ビ製にて対応したシート
先芯入りの耐油長靴です。器具や什器などの接触や落下物による足先の損傷を防いでくれます。
耐油性のある靴底素材を使用しています。
内側素材に吸水性のある材質を使用しておりますので、汗などによる不快感を和らげてくれます。
クッション性がある取り外しのできるインソールを使用し足の負担を軽減します。
用途食品工場、水産業、厨房作業など
色黒
長さ(cm)約39(26cm)
材質(アッパー)PVC(塩化ビニル)
材質(ソール)PVC(塩化ビニル)
標準質量(g/片足)約900(26cm)
機能耐油性
足幅3E相当
材質(インナー)吸汗布
材質(先芯)スチール
靴タイプ長靴
セールスお断り標識、しつこい訪問販売や勧誘などの迷惑なセールスをお断りしてくれる標識です。赤ちゃんやペットがいて、インターホンを鳴らされたくない場合にもオススメです。訪問販売の相談は、電話勧誘販売と並んで最も多い現状にあり、多発する訪問販売被害を防止するのに効果的です。景観を損ねることなく、様々な箇所に取り付けて注意を促せます。ステッカータイプ、マグネットタイプ、塩ビタイプなど、多種素材デザインでバリエーション豊富です。
用途悪質な勧誘、セールスの抑止に。
厚さ(mm)1
色黒
取付方式取付穴4スミ・ビス・両面テープ等(別売)
縦(mm)600
横(mm)300
表示内容セールス・勧誘・チラシすべてお断りします
1枚
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
セールスお断り標識、しつこい訪問販売や勧誘などの迷惑なセールスをお断りしてくれる標識です。赤ちゃんやペットがいて、インターホンを鳴らされたくない場合にもオススメです。訪問販売の相談は、電話勧誘販売と並んで最も多い現状にあり、多発する訪問販売被害を防止するのに効果的です。景観を損ねることなく、様々な箇所に取り付けて注意を促せます。ステッカータイプ、マグネットタイプ、塩ビタイプなど、多種素材デザインでバリエーション豊富です。
用途悪質な勧誘、セールスの抑止に。
厚さ(mm)1
色黒
取付方式取付穴4スミ・ビス・両面テープ等(別売)
縦(mm)450
横(mm)300
表示内容セールス・勧誘・チラシすべてお断りします
1枚
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
セールスお断り標識、しつこい訪問販売や勧誘などの迷惑なセールスをお断りしてくれる標識です。赤ちゃんやペットがいて、インターホンを鳴らされたくない場合にもオススメです。訪問販売の相談は、電話勧誘販売と並んで最も多い現状にあり、多発する訪問販売被害を防止するのに効果的です。景観を損ねることなく、様々な箇所に取り付けて注意を促せます。ステッカータイプ、マグネットタイプ、塩ビタイプなど、多種素材デザインでバリエーション豊富です。
用途悪質な勧誘、セールスの抑止に。
厚さ(mm)1
色黒
取付方式取付穴4スミ・ビス・両面テープ等(別売)
縦(mm)300
横(mm)600
表示内容セールス・勧誘・チラシすべてお断りします
1枚
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
厚さ(mm)3
寸法(mm)200×300
色黒
入数5枚
1箱
¥6,350
税込¥6,985
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ